59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に ホース長さ(m)20、給水:1 材質(ホース)PVC 仕様石目 カバーなし 種類水形:7 キャスターなし 材質(ノズル)ABS樹脂 巻取形式手動 再生紙使用マーク適合
1台
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モダンフォルムのしっかりボディー。 大容量のホースドラム。 防藻耐圧ホース仕様。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に 仕様石目 カバーなし 種類水形:6 キャスターなし 材質(ノズル)ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.6×36×43 巻取形式手動 再生紙使用マーク適合
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しいフォルムと機能性を装備。 どこからでも踏むことができる円形ステップ台が便利。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に 仕様石目 種類水形:6 ホース内径(Φmm)15 材質(ノズル)ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×43.2
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。 表面さらさらホースで巻き取りやすい。 大容量ドラムで最大51mまでの収納が可能です。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に ホース長さ(m)50、給水:1 カバーなし 質量(kg)10.47 ブラウン 種類水形:5 キャスターなし ホース内径(Φmm)12 材質(ノズル)ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.8×36.5×46.3 巻取形式手動 再生紙使用マーク適合
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。 表面さらさらホースで巻き取りやすい。 円形ステップ台が足踏み台として便利。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に ホース長さ(m)30、給水:1 カバーなし 質量(kg)6.67 種類水形:5 キャスターなし ホース内径(Φmm)15 材質(ノズル)ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×41×45 巻取形式手動 再生紙使用マーク適合
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。 表面さらさらホースで巻き取りやすい。 大容量ドラムで最大50mまでの収納が可能です。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に ホース長さ(m)30、給水:1 カバーなし 質量(kg)8.28 ブラウン 種類水形:5 キャスターなし ホース内径(Φmm)15 材質(ノズル)ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.8×36.5×46.3 巻取形式手動 再生紙使用マーク適合
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

落ち着きのあるレトロトカラーでお庭を演出。 表面さらさらホースで巻き取りやすい。
用途庭の散水・植物の水遣り・育苗・窓洗い・掃除・洗車・水汲み等に ホース長さ(m)20、給水:1 カバーなし 質量(kg)4.63 ブラウン 種類水形:6 キャスターなし ホース内径(Φmm)12 材質(ノズル)ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×34×35 巻取形式手動 再生紙使用マーク適合
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

大一鋼業インポートキーパーツ
エコ商品
シルバー 材質真鍮・ニッケルメッキ 寸法(mm)43×伸張700 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
759 税込835
6日以内出荷

いろいろなプリンタで印刷できるプリンタ兼用タイプのラベル用紙です。しっかり貼れるタイプです。 グリーン購入法適合商品。
坪量(g/m2)150 グリーン購入法適合 適合インクジェット(染料/顔料インク)・レーザー・コピー・熱転写・ドット・手書き シートサイズ(mm)210×297 標準総厚さ(mm)0.18 ラベル厚(mm)0.09 ホワイト 白色度(%)70 紙質再生紙 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる 再生紙使用マーク適合
1冊(20シート)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

三洋化成高圧洗浄機用給水ホース
エコ商品
コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。
用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。 ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)16 最高使用圧力(MPa)0.7(23℃) 構造糸入り2重管防藻ホース 使用温度範囲(℃)0~60 耐寒性-40℃ 脆化温度(℃)-40 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A 被覆最大外径(Φmm)4.2 適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0 再生紙使用マーク適合
1個(5個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。 紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。 世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。 接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリーンソフトビニール製でノートや本、カタログを保護します。 透明なのでそのままコピーもできます。
クリア 材質クリーンソフトビニール製 再生紙使用マーク適合
1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラーリリィチェア ルネセイコウ 動画あり
クッション座面採用で利便性とモダンさを両立。 好評のリリーチェアシリーズに座面部分がクッションタイプのカラーリリーチェアが仲間入り。 座面がラバーウッドからクッションに変わったことで、約500gの軽量化に成功。 ワンタッチで6段階の高さ調整機能、折り畳めば僅か13cmのスマートさといったリリィチェアのセールスポイントはそのままに、更に使いやすく、インテリア性を高めたカラーリリーチェアをどうぞ。
幅(mm)350 質量(kg)3.9 高さ(mm)790 奥行(mm)480 耐荷重(kg)80 背もたれあり 材質(シート)塩化ビニル 材質(フレーム)スチールパイプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×790 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×130×910 材質(座面)塩化ビニール RoHS指令(10物質対応)対応 寸法SH(mm)320~620 グリーン購入法適合 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)357×957×340 再生紙使用マーク適合
1脚
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GRABO PlusS(グラボ プラスS)は、石材やタイル、ガラス、木材、鋼材、家具など、現場や工場で持ちにくく重量があるものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 GraboPlus(グラボ プラス)はパワーツール業界において、革新的な発明です。 凹凸のある鋼材や表面が粗く重い石材でもしっかり吸着し難なく持ち上げることができます。 タイル、ガラス、コンクリート、石膏板材、合板素材の家具やその他、さまざまな素材を取り扱うことができます。 圧力計により真空圧を目視確認でき、コントロールすることができ、ゲージを見ながら適度な圧力でモーターを止めて吸着力を管理できます。 床材、ガラスを取り扱う職人、大工、建築従事者、引っ越し業者様など多くの現場で活躍します。 フラット面だけではなく粗面や凹凸面の製品まで、電動で吸着し、持ち上げたり、移動したり、設置したりすることが可能です。被対象物に押し付けるようにして、モーターボタンを押すと吸着を開始し、固定することが出来ます。解除ボタンを押すと、本体は材料から簡単に外せます。 タイルやガラス、家具など、現場や工場・倉庫で必要なものを持ち上げて移動したり、設置したりするのに役立ちます。 最大170kgの保持力があり、ほぼあらゆる面を吸着できるので、扱いにくいものを迅速に安全に取り扱うことができます(対象物により保持力は変化します)。 基本的には、ラバーフォームの厚み内であれば吸着することが可能(例外もございます)。
用途縞鋼板、タイル、ガラス、石材、ドライウォール、家具、大型家電製品、設備機器、石材ガラス、スチール、プラスチック、木材、セラミックタイル、ラフコンクリート、ドライウォール、ラフスレートなどの持つところがないものの運搬、移動、据付等 付属品リチウムイオンバッテリー 1個・専用充電器 1個・ラバーフォームシール 1個・フィルター 2個 (1個は本体に装着済み、もう1個は交換用)・キャリーケース 1個・取扱説明書 質量(kg)1.5( バッテリー含む) 外形寸法(mm)297×181×115 定格電力(W)16 使用温度(℃)0~60 寸法(Φmm)45(握りバー) 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) バッテリー容量(Ah)2.2 バッテリー電圧(V)14.8 充電時間(時間)約2(ゼロ状態から) 動作時間1.5時間(フル充電/連続駆動の場合) 仕様バッテリー充電式 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

キラックス空調配管用ビニールテープ
エコ商品
空調配管用のビニールテープです。現場の声から厚みを0.17mmにし巻き付け作業性をよくしたポリ塩化ビニル粘着テープです。空調配管パーツにマッチする「クリーム色」です。
用途空調配管、エアコン配管結束や非粘着テープ巻き付け時のスタートとエンド処理に。 引張強度(N/10mm)23.54以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LP-800 ジャンボベストワークチェア ルネセイコウ 動画あり
ベストワークチェアシリーズは、ルネセイコウ独自のスライド機構で無段階の高さ調整が可能なフォールディングチェア。 これ1台で低座位置から高座位置までの作業をサポートできます。 また、お子様から大人まで身長の違いのあるユーザーの皆様の使用もこれ1台でOK。 その美しくスタイリッシュなフォルムで活躍の場はホームワークに留まらず、クラブイベントなどの音楽関係、飲食店やブティックなどのファッショナブルな店舗への導入も増加しております。 製造は全て日本国内自社工場にて、熟練マイスターの手で1台1台ハンドメイドされた製品です。 折りたたむと厚さ僅か10cm、収納時は嵩張らず運搬も容易です。
材質座面:ビニルレザー フレーム:スチールパイプ 幅(mm)330 質量(kg)4.8 高さ(mm)940 奥行(mm)500 背もたれあり 座高(mm)460~810 材質(座面)ビニルレザー 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)340×250 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×100×1120 再生紙使用マーク適合
1脚
13,980 税込15,378
4日以内出荷

アームステンレススリーブ用のハンドツールです。 電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤーを製作する工具です。 圧着・切断、圧着確認が出来る1丁3役!
再生紙使用マーク適合
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
幅(mm)179 高さ(mm)252 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
1冊
209 税込230
当日出荷

ベストワークチェア ルネセイコウ 動画あり
ルネセイコウベストワークチェア
エコ商品
ベストワークチェアシリーズは、ルネセイコウ独自のスライド機構で無段階の高さ調整が可能なフォールディングチェア。 これ1台で低座位置から高座位置までの作業をサポートできます。 また、お子様から大人まで身長の違いのあるユーザーの皆様の使用もこれ1台でOK。 その美しくスタイリッシュなフォルムで活躍の場はホームワークに留まらず、クラブイベントなどの音楽関係、飲食店やブティックなどのファッショナブルな店舗への導入も増加しております。 製造は全て日本国内自社工場にて、熟練マイスターの手で1台1台ハンドメイドされた製品です。
材質座面:パンチングメタル フレーム:スチールパイプ 幅(mm)330 質量(kg)4.4 高さ(mm)825 奥行(mm)425 背もたれあり 材質(座面)パンチングメタル 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)325×205 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1脚
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアージェイ高出力2.4A Lightning AC充電器
エコ商品
高出力2.4Aなので、iPadシリーズもラクラク充電可能!
用途家庭用コンセントから充電する、Lightningコネクター対応のiPhone、iPad、iPod用のAC充電器です。 出力5.0V 2.4A 入力AC100V~240V ケーブル長(cm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光タイプ 12畳
エコ商品
~12畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)41.2 適用畳数~12畳用 付属品リモコン付 色温度(K)6700 演色指数(Ra)82 エネルギー消費効率(Lm/W)121.3 高さ(mm)130 質量(kg)1.5 直径(Φmm)510 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)5000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光タイプ 8畳
エコ商品
~8畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。ON/OFFタイマー機能付。るすばん機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)33.2 適用畳数~8畳用 付属品リモコン付 色温度(K)6700 演色指数(Ra)82 エネルギー消費効率(Lm/W)120.4 高さ(mm)130 質量(kg)1.5 直径(Φmm)510 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)4000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)Bluetooth専用リモコン
エコ商品
CONNECTED LIGHTING。配光切替リモコン。Convertibleシリーズ器具専用
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)42 高さ(mm)91 電池リチウムコイン電池CR2450 取付方式マグネット式 仕様壁付ホルダー:付き 再生紙使用マーク適合
1個
4,098 税込4,508
欠品中

タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光タイプ 8畳
エコ商品
~8畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)33.2 適用畳数~8畳用 付属品リモコン付 色温度(K)6700 演色指数(Ra)82 エネルギー消費効率(Lm/W)120.4 高さ(mm)130 質量(kg)1.5 直径(Φmm)510 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)4000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
幅(mm)179 高さ(mm)252 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
1冊
189 税込208
翌々日出荷

School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
幅(mm)179 高さ(mm)252 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
1冊
189 税込208
翌々日出荷

~8畳用。アクリルカバー。木製枠。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)32.9 適用畳数~8畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)130.6 幅(mm)560 高さ(mm)146 質量(kg)2.4 長さ(mm)560 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)4299 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

~8畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)33.5 適用畳数~8畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)119.4 高さ(mm)130 質量(kg)1.8 直径(Φmm)594 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)4000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 光色切替
エコ商品
Convertibleシリーズ。リモコンで配光が切り替わる配光切替ダウンライト。調光・調色機能を備えた通常の拡散配光に加えて、ドラマチックな演出のミディアム配光に切り替えが可能なダウンライトです。シーンに合わせた空間演出を日々の暮らしに。Convertibleシリーズ以外のコネクテッドライティング器具にもご使用いただけます(調光・調色機能のみ)
仕様調光器不可 質量(kg)0.4 構造防雨型/高気密SB 定格寿命(時間)50000 レンズ材アクリル(透明) 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光) LEDLED一体型 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 取付必要高(mm)80 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光タイプ 8畳
エコ商品
~8畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)33.2 適用畳数~8畳用 付属品リモコン付 色温度(K)6700 演色指数(Ra)82 エネルギー消費効率(Lm/W)120.4 高さ(mm)130 質量(kg)1.8 直径(Φmm)594 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)4000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
幅(mm)179 高さ(mm)252 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
1冊
189 税込208
翌々日出荷

インガソール・ランドエアインパクトレンチ
エコ商品
導入実績No.1スタンダードシリーズ。インガソール・ランド高品質ロングセラーモデル。各種「重作業」に最適。造船、重機、組付ライン、プラントの重作業に威力を発揮。出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 最大トルク(N・m)1695 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)LED ペンダントライト 洋風 6畳
エコ商品
~6畳用。プラスチックセード(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100 消費電力(W)21.2 適用畳数~6畳用 付属品リモコン付 取付ワンタッチ取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)150.9 高さ(mm)148 コード長さ(mm)375 全高(mm)523 質量(kg)1.6 直径(Φmm)500 光源色昼光色 光束(Lm)3200 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,198 税込10,118
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED ペンダントライト 洋風 8畳
エコ商品
~8畳用。プラスチックセード(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100 消費電力(W)22.9 適用畳数~8畳用 付属品リモコン付 取付ワンタッチ取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)152.8 高さ(mm)148 コード長さ(mm)375 全高(mm)523 質量(kg)1.6 直径(Φmm)500 光源色昼光色 光束(Lm)3500 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
幅(mm)179 高さ(mm)252 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
1冊
209 税込230
翌々日出荷

School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
幅(mm)179 高さ(mm)252 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
1冊
189 税込208
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED ペンダントライト 和風 8畳
エコ商品
~8畳用。プラスチックセード(乳白色)。樹脂枠(白木調)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100 消費電力(W)22.9 適用畳数~8畳用 付属品リモコン付 取付ワンタッチ取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)146.2 幅(mm)□490 高さ(mm)160 コード長さ(mm)375 全高(mm)535 質量(kg)2.4 光源色昼光色 光束(Lm)3350 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

~12畳用。アクリルカバー。木製枠。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)40.9 適用畳数~12畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)134.4 幅(mm)560 高さ(mm)146 質量(kg)2.4 長さ(mm)560 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)5499 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

~8畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)33.5 適用畳数~8畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)119.4 高さ(mm)130 質量(kg)1.5 直径(Φmm)510 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)4000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,598 税込10,558
翌々日出荷