高性能フラッシュマイコンライタ。ルネサスエレクトロニクス製のフラッシュ内蔵マイコン用の高機能フラッシュライタです。FL-PR5の上位互換になります。書き込み時にパソコンを使わないスタンドアローンモードがあり、量産ラインでも使用できます。インターフェースの位置やサイズ、ピンアサインもFL-PR5をそのまま継承していますので、FL-PR5からスムースに移行いただけます。対象デバイス:RENESAS RL78、RX、RH850、RA、RE、R8C、78K、V850、SuperH、Renesas Synergy(TM)。※本製品がサポートする対象デバイスは、ルネサスエレクトロニクス社製のPG-FP6と共通です。FL-PR5から書き込み時間を短縮(最大40%短縮)。FL-PR5からPCからのダウンロード時間を短縮(約38%短縮)。コード格納サイズを向上させ、大容量フラッシュメモリマイコンにも対応。セキュリティスロットを追加し、盗難や紛失に対するセキュリティを強化。【書き込み方式】。専用プログラミングGUI「FP6 Terminal」またはスタンドアロンによるオンボード書き込み。プログラムアダプタ FAシリーズ(別売)によるオフボード書き込み。【ホストマシンインターフェース】。USB2.0(USB1.1)およびシリアルインターフェース。【ターゲットインタフェース】。14ピンターゲットインターフェース。※ 16ピンターゲットインターフェースをお使いのお客様は、FP5ターゲットケーブル(16ピンタイプ)(別売)で変換してご使用ください。【FL-PR5との互換性を重視】。FL-PR5の実績を継承した高い信頼性で幅広いルネサスエレクトロニクス製マイコンをサポート。外部インターフェース(シリアル通信コマンド制御、外部装置からの信号によるリモート制御)もFL-PR5と互換性があるので、FL-PR5で開発いただいた制御資産も流用することができます。【FL-PR5からの機能強化ポイント】。(1)FL-PR5と比べて書き込み時間を短縮(一例 RL78/F15:9%、RX71M:40%、RH850/E1M-S2:19%)。生産ラインの生産性が向上することでコスト削減に寄与します。(2)本体プログラムファイルダウンロード時間を短縮(一例 プログラムサイズ16MBで38%削減)。開発時の作業効率化に寄与します。(3)コード格納サイズアップにより今後の大容量フラッシュメモリ製品に対応可能(16MB→256MB)。(4)ケンジントンスロット追加により本体内プログラムファイルの盗難に対するセキュリティを強化。【ギャング書き込み機能(プログラミングGUI(V1.03.00)から対応)】。FL-PR6 ギャングプログラマ(GFP)は複数のFL-PR6を操作し、複数のターゲットマイコンに対して一度にプログラムの消去/書き込み/ベリファイを実行することが可能です。(1)1台の PCで最大12 台のFL-PR6を制御して同時に書き込み。(2)1組の設定ファイルとプログラムファイルを各FL-PR6へ一括ダウンロード。(3)各FL-PR6の実行状態やパス/エラー回数を表示。詳細は、FL-PR6 ギャングプログラマ ユーザーズマニュアル を参照してください。【内容物】。FL-PR6本体。USB mini Bケーブル。ターゲットケーブル(14ピン)。日本国内専用AC電源アダプタ。GNDケーブル。※関連ドキュメントやデータはこちらから入手してください。【お願い】旧製品 FL-PR2、FL-PR3、FL-PR4、FL-PR5 について。FL-PR2、FL-PR3、FL-PR4は、販売およびサポートを終了しています。FL-PR5 は 2018年6月にて販売を終了し、2021年9月にサポートを終了する予定です。上記の製品をお持ちのお客様は、最新機種 FL-PR6 の導入をお勧めします。
アズワン品番67-0369-91
1個
¥158,800
税込¥174,680
5日以内出荷
仕様コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOP電源タイプ = デュアル, シングル出力タイプ = オープンコレクタ1チップ当たりのチャンネル数 = 4標準応答時間 = 1.6μsピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 → 28 V寸法 = 5.15 x 4.4 x 1mm長さ = 5.15mm幅 = 4.4mm高さ = 1mm動作温度 Max = +125 ℃コンパレータ,ルネサスエレクトロニクス(NEC)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装最大順方向電圧 = 2.1Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SOP入力電流タイプ = DC絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 110%最小電流伝送率 = 44 %フォトカプラ IC(アナログ)出力 1,ルネサスエレクトロニクス(NEC). 海外安全規格:UL認定品 PS99613-Aは、ULの他にCSA認定品、 PS9587L1/L2-Aは、CSA、BSI、北欧規格認定品
1個
¥399
税込¥439
6日以内出荷
Arduino UNO R4 WiFiは、ルネサスRA4M1マイクロコントローラの演算性能とEspressif ESP32-S3ワイヤレス接続機能を組み合わせたマイコンボードです。その他、12×8ドットのLEDマトリックス、Qwiicコネクタ(I2C)、リアルタイムクロックなどを備え、次なるプロジェクトで必要となるニーズをすべてカバーすることができます。既存のプロジェクトを簡単にアップグレードし、ワイヤレス接続機能を追加できるだけでなく、初めてのプロジェクトについても創造力を発揮するために必要なものがすべて揃っています。※TELEC認証(技適)取得済み:(工事設計認証)201-230385。 ※ESP32-S3-MINI-1モジュールとして認証取得
仕様動作速度:【ESP32-S3】最大240MHz【RA4M1】48MHz
寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34
メモリー【ESP32-S3】384KB ROM、512KB RAM【RA4M1】256KB ROM、32KB RAM
ピン数(ピン)14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWM
ロジック供給電圧(V)(RA4M1)5、(ESP32)3.3
入力電圧範囲(V)(VIN)6~24
関連資料(16.33MB)
通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統
コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1
USBUSB-C(電源/プログラミング両用)
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
Arduinoの主力製品「Arduino Uno」のR4(リビジョン4)です。R3までは8 bitマイコンのATMega328PをMCUとして搭載していましたが、R4ではルネサスの32 bitマイコン RA4M1を搭載しています。一方でフォームファクタや5 Vの動作電圧はR3から引き継ぎ、各種シールドもほぼそのままお使いいただけます。(※一部サードパーティ製のシールドは互換性がないこともあります)
仕様●USBコネクタ:USB-C(電源/プログラミング両用)●ピン数:14xデジタルI/O、6xアナログ入力、1xDAC、6xPWM●メモリRA4M1:256KB ROM、32KB RAM●ロジック電圧:(RA4M1)5V●入力電圧範囲(VIN):6~24V●動作速度RA4M1:48MHz
寸法(幅W×奥行D)(mm)68.85×53.34
関連資料(2.2MB)
通信インターフェースUART、I2C、SPI、CAN 各1系統
コントローラルネサスエレクトロニクス RA4M1
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
電線メーカー沖電線
クロックバッファ 1 to 2 LVDS Output 1.8V Fanout Buffer
仕様●インターフェースタイプ:LVDS●※LVDSとは、Low Voltage Differential Signalingの略であり、低電圧差動信号のことを指します。●入力容量:2pF●クロック入力周波数(最大値):1.2GHz●供給電圧:1.71V to 1.89V●入力タイプ:CML●出力タイプ:LVDS●動作温度範囲:-40℃ to +85℃●保管温度範囲:-65℃ to +150℃●取付け法:表面実装●単位重量:2.372 g
アズワン品番67-0384-54
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
SRAM IDT71V65903S85PFG IDT製を販売します。
仕様●メモリタイプ:揮発性●メモリフォーマット:SRAM●メモリサイズ:9Mb(512K×18)●アクセス時間:8.5ns●メモリインターフェース:パラレル●電圧 - 供給:3.135V~3.465V●動作温度:0℃~70℃(TA)●パッケージ:100-LQFP
アズワン品番67-0354-70
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
スタンドアロン・インターフェースの置き換え用に設計
デスクの散らかりを最小限に抑えるため、見えない場所に収納可能
ダイナミック・マイクを増幅する75dBのゲイン
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
定電流ダイオードCRD(Current Regulative Diode)は、小型で、安定した定電流特性を 供給する素子です。
定電流ダイオードCRD Eシリーズは、DO-35 スタイルのDHD(Double Heatsink Diode)構造です。
気密封止で高信頼性、部品材料が安価で量産性に優れている。DO35(300mW)パッケージを使用した小型素子。
これにより、定格電流20mAの高輝度LEDの輝度安定用として定格電流を超えない 一定電流を単一の部品で供給することが可能です。
用途LED輝度安定用の定電流供給、LED蛍光灯・LED街路灯・LED電球・LEDダウンライト、ツエナーダイオードに定電流を供給する定電圧回路、近接センサ等、各種センサへの定電流供給、バッテリーの充放電回路、電解コンデンサの通電エージング装置、各種半導体の定電流での検査装置、通信回線のイーターフェース、漏電遮断機、圧電アクチュエータへの電流供給、安定化電源回路
定格電力(W)0.3
許容電流(A)(逆方向)0.05
対応RoHS
接着部の温度(℃)150
相対湿度45~75%
周囲温度(℃)25±3
動作温度範囲(℃)-30~150
仕様デバッグモジュール、RX600ファミリ用、E20. 極めて優れたオンチップデバッグエミュレータであるE20は、極めて優れたトレース機能、RAM監視機能などとE1同様の基本的デバッグ機能を提供するうえ、フラッシュプログラマとしても機能します。 MCUのタイプに応じてシリアル又はJTAG接続を選択できます。 これらの機能に加え、本品にはトレース出力機能を備えたMCUとE20の組み合わせにより、極めて優れたデバッグ機能を発揮する大規模なトレース機能が組み込まれています。 このため、デバッグの問題分析や性能評価が容易となり、デバッグ期間を短縮することができます。. デバッグの問題分析を簡易化
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
タイプアキシャル
電圧(V)(せん頭逆電圧)600
温度(℃)(接合部温度)150
保存温度(℃)-55~150
Microchip社PIC18F67J60を搭載したEtherネット付きのCPUボードです。小型のボードサイズながら、リレー2個を搭載し、ホームコントローラの様なネット経由でのスイッチ操作を追加部品なしに実現することもできます。リレーOFF時の消費電力が1W未満のため、動作より待ち受け時間が長いアプリケーションでも、省エネ化が期待できます。
種類工作キット
コネクタ(Ether)RJ-45、ステータス表示LED付き、(I/O)26P×2、(ICSP)Microchip社標準、6P端子(シングルピンヘッダー)
規格LANイーサネット/10base-T
使用CPUPIC18F67J60-I/PT
周波数(MHz)動作/41.666MHz(25MHz 水晶発振より PLL 制御:設定で変更可能)
端子(接続)電源入力、リレー接点×2、Etherコネクタ、ICSPコネクタ、I/Oコネクタ、(電源)2.1ΦDCジャックまたはヘッダーピンより供給、(リレー接点)NC、NO、COMの3線式30V1Aのスイッチ能力
電源電圧(V)DC5+5%、-10%(内部3.3安定化)
電流(mA)平均190/Ether接続・リレーOFF・I/O端子未接続時、平均250/Ether接続・リレーON・I/O端子未接続時
基板寸法(mm)64×51(突起を含まず)
。ルネサスエレクトロニクス社製マイコンRX113(100ピン)を実装。タッチキーの評価が可能。タッチキー基板「自己容量タイプ」及び「相互容量タイプ(マトリックスキーを。構成)」を使用してタッチキーアプリケーションの作成・評価が直ぐに行える。USB2.0フルスピード ホスト/ファンクション 搭載。マイコン内蔵のLCD駆動機能を用いてLCD表示が可能。静電容量式タッチセンサ機能を搭載。サンプルプログラムCD付属
仕様●搭載マイコン:RX113 QFP-100ピン:R5F51138ADFP(PLQP0100KB-A)●メモリ●▼ROM:512KB●▼データフラッシュ:8KB●▼RAM:64KB●ボード電源電圧:DC5V●搭載クロック:8MHz●製品内容●▼マイコンボード●▼自己容量タッチキー基板●▼相互容量タッチキー基板●▼LCD基板●▼DC 電源ケーブル(2P コネクタ片側圧着済み30cm:JST)1本●▼サンプルプログラムCD●▼回路図●※最新のデータシートはメーカーサイトよりご確認ください。
アズワン品番67-0478-16
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
ロボットやIoTのプロトタイピング用小型ボード。GR-ROSEは、ルネサスエレクトロニクス社製のRX65Nを搭載したロボットOS(ROS2)が動く小型ボードです。Arduinoスケッチ+ROS2(Robot OS)でロボット動作における分散処理を簡単化します。小型でかつシリアルサーボやセンサ、電源を接続するためのインターフェースが用意されているため、ロボットに組み込みやすくなっています。AWS FreeRTOSを利用したマルチタスク化や、AWS IoTへの接続も可能です。RX65Nマイコン搭載(34CoreMark/maの電力効率を実現するRXv2コア)。基板サイズが50mm×45mmと小さくロボットに組込みやすい。シリアルサーボやセンサーをアタッチできるインターフェース。有線LANコネクタ/無線LANモジュールを搭載。Arduino IDEによるプログラミングが可能。USBストレージによりプログラムの書き込みが容易
仕様●▼部品名:MCU●メーカー名:Renesas Electronics●型番:R5F565NEHDFP●備考:RX65N(RXv2 CPUコア)、100ピンLQFP、120MHz●▼部品名:Code Flash●メーカー名:(CPUに内蔵)●備考:2MB●▼部品名:RAM●メーカー名:(CPUに内蔵)●備考:640KB●▼部品名:Data Flash●メーカー名:(CPUに内蔵)●備考:32KB●▼部品名:Ether PHY●メーカー名:MICROCHIP●型番:LAN8720A-CP-ABC●備考:10/100BASE-TX RMII接続●▼部品名:Wi-Fi●メーカー名:Espressif Systems●型番:ESP-WROOM-02D●備考:IEEE 802.11b/g/n (UART接続)●▼部品名:microUSB●メーカー名:JST●型番:UB-MC5BR3-SD204-4S●備考:給電可能(5V以下で動作可能なモータは駆動可能)●▼部品名:シリアルサーボコネクタ(TTL)●メーカー名:廣杉計器●型番:PSS-410256-04●備考:4ch、1線式(ICS方式)/2線式(UART)切替可(ソフト切替)、信号電圧3.3V/5V切替可(スライドスイッチ切替)●▼部品名:シリアルサーボコネクタ(RS485)●メーカー名:廣杉計器●型番:PSS-410256-04●備考:1ch 半二重 (未実装予定)●▼部品名:拡張コネクタ(Digital)●メーカー名:廣杉計器●型番:FSS-42085-06●備考:PMOD互換(UART/I2C/SPI)(未実装予定)●▼部品名:拡張コネクタ(Analog)●メーカー名:廣杉計器●型番:PSS-410256-04●備考:ADC 6ch / DAC 1ch + ADC(電源電圧) (未実装予定)、ADCはSDHI/SPI Multi I/Oとしても使用可能●▼部品名:デバッグコネクタ●メーカー名:廣杉計器●型番:B4B-PH-K-S●備考:E1用コネクタ (未実装予定)●▼部品名:スライドスイッチ●メーカー名:コパル●型番:CAS-D20A1●備考:ブートモード/SerialServoI/F電圧切替用●▼部品名:タクトスイッチ●メーカー名:アルプス●型番:SKRPABE010●備考:システムリセット用●▼部品名:LED●メーカー名:ローム●型番:SML-P11MTT86R、SML-P11MTT86R、SML-P11UTT86R●備考:Power LED(Green) (未実装)、User LED 1(Green)、User LED 2(Red)●▼電源:MicroUSB、電源コネクタ/DC 5V (4.5~5.5V) ※5V以上●▼サイズ:50(W)×45(D)(mm) ※突起物含まず
アズワン品番67-0357-47
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
フィジカルコンピューティングボードArduino UNO Rev3のAVRマイコンがフラットパッケージになったバージョン。マイコンの形状が違うだけなので、Arduino UNO Rev3と同様に使用できます。
種類工作キット
メモリー(フラッシュ)32KB(うち0.5KBはブートローダーで使用)
仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14(うち6ピンはPMW出力可能)、アナログ入力ピン:6、SRAM:2KB、EEPROM:1KB、クロック:16MHz
出力電流(mA)DC/40(I/Oピン)、50(3.3Vピン)
動作電圧5V
入力電圧(V)7~12(推奨)
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
種類工作キット
メモリー(フラッシュ)32K
仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHz
アナログ入力6
動作電圧7~12V
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
画像処理やAI処理を高速に実行するマイコンボード。GR-MANGOは、MPUにルネサスエレクトロニクス社のRZ/A2Mを搭載したMbed対応ボードです。GR-PEACH、GR-LYCHEEに続くArm Cortex-Aコアを使用したマイコンボードです。RZ/A2Mは、Arm Cortex-A9コアを採用し、最大528MHzで動作します。GR-MANGOは画像処理に適したハードウェア構成で、カメラを使用したアプリケーションに適しています。入力画像を高速に処理するDRP※を搭載し、画像処理能力がCPU比で10倍に向上しています。インターフェースは、HDMI(TypeD)/LCD/MicroSD/USB/カメラ/Audio/LAN/CANなどを搭載しています。Raspberry Pi 4との互換性を意識し、Raspberry Pi 4用のカメラやケース、HATを使用できます。GR-LYCHEEやGR-PEACH Wireless CAMERA Shieldに付属するカメラも使用でき、ラズパイ用カメラとの併用も可能です。※DRP(Dynamically Reconfigurable Processor)はソフトウェアの柔軟さとハードウェアの高速性を兼ね備えたプログラマブルハードウェアです。処理を定義するファームウェアの書き換えが瞬間に行えます。高度で複雑な処理を短期間でハードウェア化するための方法として、C言語による高位合成を使用しています。
仕様●MPU:RZ/A2M(R7S921058VCBG)●Cortex-A9、528MHz、4MB、DRP/TrustedSecure●メモリ:16MB OctaRAM、16MB OctaFLASH、1GビットFLASH(Option)●外部記憶装置:microSDカードスロット●イーサネット:10/100BASE-TX、PoE対応●インターフェース:CAN、I2C、HDMI Type-D(microHDMI)、MIPI、カメラ、LCD(40ピンFFCコネクタ)、Mini Audio Jack、USB Type-A、USB Type-C●オンボード入出力:リセットスイッチ、ユーザースイッチ、電源LED/mbedステータス(緑)、ユーザーLED(緑、黄、橙、赤)●電源:DC5V●サイズ:85×56mm
アズワン品番67-0369-92
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
入門者向けセットです。
種類工作キット
セット内容書籍:Arduinoをはじめよう 第3版×1、Arduino Leonardo×1、USBケ-ブル:A-microB(1m)×1、ブレッドボード(KH-102)×1、ジャンプワイヤーキット(BBJ-65)×1、カーボン抵抗(1/4W 5% 10kΩ)×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)(PT6601)×5、カーボン抵抗(1/4W 5% 220Ω)×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)(SEN-5003)×1、LED 5mm赤(GL5HD44)×1、LEDΦ5mmマルチカラー(RT5-5818RGBW-B)×1、LEDΦ5mm赤(L-513ET)×1、LEDΦ5mm緑(L-513GT)×1、LEDΦ5mm青(AL-513B7T-002)×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール(Rtc612-1307-13SP)×1、基板用リレー2回路2接点(G5V-2 DC5V)×1、Nch-MOSFET(2N7000)×1、スイッチングダイオード(1N4148)×2、温湿度センサ(DHT11)×1
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの片端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。
ケーブル長(mm)2000
コネクタB無
電線メーカー沖電線
芯線間ピッチが1.27mmでMILコネクタの圧接に最適。絶縁体の剥離無しにUコンタクトによる一括圧接が可能。配線スペースが小さく実装密度が向上し、配線作業が容易。芯線間に隙間が無い為に障害物に引っ掛かる事がありません。
ブリッジタイプ(全面溶着)・UL2651(105℃・300V)VW-1適合品
用途コンピューター、周辺機器、通信機器等の内部配線用。
ピッチ(mm)1.27(芯線間)
定格電圧(V)300
使用温度(℃)(高温)105、(低温)-20
材質(絶縁体)PVC(ポリ塩化ビニル)
静電容量50PF/m
導体抵抗(Ω/km)(20℃)225
絶縁抵抗(MΩ/km)10
導体構成(本/mm)7/0.127TA
導体外径(Φmm)0.38
絶縁体外径(mm)1
特性インピーダンス(Ω)100
絶縁耐力AC1000V/分
安全電流(A)0.6
ケーブルサイズ(AWG)28
書籍掲載の実験をほぼ網羅する書籍+マイコンボード+部品セットの第2弾!書籍「Arduinoをはじめよう 第3版」で紹介されている学習/実験ができる書籍+Arduino UNO+部品のセットです。書籍以外を収納できるケースも付いているので携帯に便利です。「これからArduinoを始めたい」という方におすすめです。
セット内容ArduinoUnoRev3×1、USBA-B1m×1、書籍:Arduinoをはじめよう第3版×1、LEDΦ5mm赤/OSR5PA5201A-VW(GL5HD44の代わり)×1、ブレッドボードKH-102×1、ジャンプワイヤーキットBBJ-65×1、カーボン抵抗1/4W5%10kΩ×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)PT6601×1、カーボン抵抗1/4W5%220Ω×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)/SEN-5003×1、LEDΦ5mmマルチカラー/RT5-5818RGBW-B×1、LEDΦ5mm赤/L-513ET×1、LEDΦ5mm緑/L-513GT×1、LEDΦ5mm青/AL-513B7T-002×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール/Rtc612_1307_13SP×1、基板用リレー2回路2接点/G5V-2DC5V×1、Nch-MOSFET/2N7000×1、スイッチングダイオード/1N4148×2、温湿度センサ/DHT11×1
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SMT入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 100μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 2000%標準降下時間 = 100μsフォトカプラ ダーリントン トランジスタ出力、ルネサスエレクトロニクス(NEC). 海外安全規格:UL認定品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 4ピン数 = 14標準ゲインバンド幅積 = 1MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 3V/μs動作温度 Min = -20 ℃幅 = 4.4mmデュアルオペアンプ,ルネサスエレクトロニクス(NEC)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 4ピン数 = 14標準ゲインバンド幅積 = 14MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 6V/μs動作温度 Max = +85 ℃高さ = 1mmデュアルオペアンプ,ルネサスエレクトロニクス(NEC)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±9 V標準スルーレート = 15V/μs動作温度 Max = +80 ℃寸法 = 5.2 x 4.4 x 1.49mmデュアルオペアンプ,ルネサスエレクトロニクス(NEC)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥320
税込¥352
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = バストランシーバ1チップ当たりのエレメント数 = 11チップ当たりのチャンネル数 = 8極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 20入力レベル = CMOS出力レベル = CMOS高レベル出力電流 Max = -7.8mA低レベル出力電流 Max = 7.8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 90 ns @ 2 V動作温度 Min = -40 ℃HD74HC シリーズ,ルネサスエレクトロニクス. プロセス:CMOS 電源電圧:2.0 to 6.0V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥610
税込¥671
6日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = Super MiniMoldツェナータイプ = 汎用ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 35Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 1.7mm寸法 = 1.7 x 1.25 x 0.9mm幅 = 1.25mmツェナ ダイオード 200mW 表面実装 RDシリーズ(RD [ ] S),ルネサスエレクトロニクス(NEC)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥859
税込¥945
6日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 82 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = D2PAK (TO-263)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 1.8 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 6400 pF @ 25 VNチャンネル低電圧MOSFET、最大140V、ルネサスエレクトロニクス
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%最小電流伝送率 = 80 %フォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = LVCロジック機能 = バッファ, ラインドライバ1チップ当たりのチャンネル数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.1 ns @ 2.7 V寸法 = 6.5 x 4.4 x 1mm高さ = 1mm動作供給電圧 Min = 1.65 VRD74LVCシリーズ,ルネサスエレクトロニクス. プロセス:CMOS 電源電圧:1.65 → 5.5V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥660
税込¥726
6日以内出荷
仕様ファミリー名 = RL78パッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 16デバイスコア = RL78データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 500 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0ADCチャンネル数 = 8標準動作供給電圧 = 2 → 5.5 V高さ = 1.55mmRL78 / G10、16ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. RL78/G10は、ローピンカウントマイクロコントローラです。特別な機能(低電圧検出機能付きリセット回路及びウォッチドッグタイマ)を内蔵しています。 RL78/G10は、家電製品や一般的な消費者向け電子機器のような小容量メモリと小型パッケージが求められる製品に最適です。. CISCアーキテクチャ 20 MHzまでのCPU動作を実現する高精度オンチップ発振器 フラッシュメモリ: 1 → 4 KB RAM: 128 → 512バイト 周囲動作温度: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
関連キーワード