ペーパータオル小判・中判に対応したホルダーです。
高さ(mm)85
短辺(mm)135
長辺(mm)237
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンパクトタイプ。
据え置きでも壁付けでも使える2WAY仕様で、最後の1枚まで簡単に取り出せます。
フロントパネルが半透明で残量が確認できます。
材質ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×100×77
付属品アルコールシート×1枚、両面テープ×1枚、ねじセット(タッピンねじ2個、プラグ2個)×1セット、取扱説明書
トラスコ品番474-1561
色ホワイト
質量(g)270
収納枚数(枚)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
壁に取り付けるタイプのペーパーホルダーです。
市販のペーパータオルを使用する場合は、ペーパーサイズ200×230mmを参考寸法としてください。
仕様ペーパータオル(KF-16P)は3パック(300枚)収納可能
材質ステンレス(ヘアライン)、ABS樹脂
寸法(mm)254×139×147
色ホワイト(ABS樹脂部)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
直置きしがちなキッチンペーパーを壁面収納!ペーパーホルダー油汚れやホコリを防げるカバータイプのキッチンペーパーホルダー。
マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。出し入れがしやすく見た目もスッキリ。キッチンペーパーは横から入れるだけ!簡単セット。強力マグネットを使用しています。
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。
用途袋類のバッグシール用
伸度(%)151
耐熱温度(℃)常温
粘着力(N/10mm)2.91
引張強度(N/10mm)72.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防湿・耐水性
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。
食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。
ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。
付属品【ねじ】M12×50mm
材質スチール(粉体塗装)
幅(mm)50
質量(kg)1.5
高さ(mm)675
奥行(mm)50
監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台、軽量
材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。
ネジを調整することにより、様々な厚さや形状の扉や鉄骨などに取り付けることができます。
このモニタリングブラケットを使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/防犯カメラを固定することができます。
監視・防犯カメラに取り付け可能。
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
壁、ウォールマウントに取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc
セット内容六角M10×30mm(1個)、ネジM4×16(4個)、M4ナット(4個)、ワッシャー(8個)
材質スチール/粉体塗装仕上
色ホワイト
質量(g)133
耐荷重(kg)10
使用場所屋内外
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
ケースが透明のため、残量がすぐにわかります。
材質樹脂
色クリア
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
タイプ片面
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/10mm)12
粘着力(N/25mm)30
剥離紙なし
特性気密防水
粘着タイプ強力
こんなお得な商品も!

タオルペーパーホルダー
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
本体側面部分が半透明になっているので補充のタイミングがすぐにわかります。
用途ペーパータオルの収納に。
付属品両面テープ、ネジ
材質ABS樹脂
色前面:ホワイト、背面:ブラック
エコノミーサイズのペーパータオルが600枚入ります。
壁掛け式で、ずれ防止のアンカーと壁掛け用のネジも付属しています。
丈夫のペーパー交換用の開閉部はロックできる仕様になっており、ケース部分の脱落を防ぎます。
付属品取付けネジ、キー
材質樹脂
色前面:シルバー、背面:ブラック
質量(g)600
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×100×211
適合サイズエコノミー
収納枚数(枚)600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
色ホワイト
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。
不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。
表面は手に馴染みやすいエンボス加工。
適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
用途お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き
材質再生紙
坪量(g/m2)42
表面エンボス加工
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
壁掛専用ペーパータオルホルダー。
デザインアクセントのスモーク面でペーパー残量が確認できます。
レギュラーサイズ(22×23cm以下)、エコノミーサイズ(22×17cm以下)に対応。
材質ABS、ポリスチレン
関連キーワード