13,848件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 ドレン排出NOタイプ 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa 取扱説明書(0.4MB) ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ 動画あり
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類Rc オートドレン仕様セミオートドレン 圧力計圧力計付 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付 材質(本体)亜鉛合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最大流量(L/min)2500 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径R1/8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



小型タイプの減圧弁です。 コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。 圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 最高使用圧力(MPa)0.96 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 圧力計接続口径Rc1/8 最大流量(L/min)1100 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力単位MPa 取扱説明書(4.2MB) 圧力計圧力計付
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

レクチファイアー機能を内蔵した高性能ICレギュレター。ジェネレター本体の発電量と車体側の消費電力量に応じ、過充電を制御しながら最適な電圧と電流を配電します。
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付 トラスコ品番254-9590 全長(mm)71.5 質量(kg)0.25 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)1以下 使用流体空気 主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。 流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
1台
3,598 税込3,958
当日出荷



日本製の再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオル。 不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。 表面は手に馴染みやすいエンボス加工。 適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、 1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
用途お手拭きに、汚れ拭きに 材質再生紙 表面エンボス加工
1パック(200枚)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 圧力計なし 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ペーパータオル  厚手タイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。 不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。 表面は手に馴染みやすいエンボス加工。 適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
用途お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き 材質再生紙 坪量(g/m2)42 表面エンボス加工 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(200枚)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「きちんとキレ窓」でピタッとあわせて切りやすい!巻き戻りしにくい! 「クルッと一発!」クレハカットでカンタンラッピング! 「きちんとキレ窓」で巻き戻り防止!つまめるフラップでラップの端がつまみやすくなりました。 「巻き戻り防止ストッパー」のエンボス化で、接着面が巻き戻りをしっかり防止!飛び出しガードがロールをしっかり押さえて、飛び出しをガードします。 UVコートで耐水性と質感をアップさせました。 植物生まれのプラスチック刃採用(業務用除く)で、触れても手を傷つけにくく、廃棄時の刃の取り外しも簡単です。 一般用はカット刃がプラスチック製で、つまめるフラップが大型。巻き戻りガードがついています。 業務用はカット刃が金属で、巻き戻りガードはついていません。
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ビー・ブラウンエースクラップ膀胱鈎 レギュー 90×35mm 全長260mm
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様●90×35mm 全長260mm アズワン品番65-9053-64 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218138002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
30,980 税込34,078
33日以内出荷

凍らない冷却まくらがお求めやすくなりました。凍らせても固まらず、やわらかな保冷まくらです。湾曲した部分にもフィットします。袋は二重構造になっており丈夫で安全です。本体の縁部もやわらかく安全です。
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

販促・ノベルティに!周年記念や感謝デー、イベントなどに最適な、”もらって嬉しい”ウェットティッシュ。 ミニサイズは裏に名刺を貼るのにちょうどいいサイズ。 レギュラーは裏にクーポンやリーフレットなどを貼って販促にどうぞ。
用途お店の開店祝いや周年祝いに。お客様訪問時の粗品に。イベントなどの催しに。くじ引きなどの引換景品に。ご来店記念品に。 材質パルプ 表示成分エタノール、塩化セチルピリジニウム
1箱(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


おどろくほどに、汚れが落ちる!研磨メラミンスポンジです。使いやすいサイズ感の、お得なスポンジ10コ入りです。
1袋(10個)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20 使用流体空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

水槽の底のゴミを取るのに便利なスポイトです。 ロングタイプは水深36cmまでの水槽を手を濡らさずに使うことができます。
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異型の玉がころがりながら音を出す! かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い! 打診の音が大きく聞こえる!モルタル壁に威力を発揮! ステンレス管使用で強度アップ!実用新案の内部補強構造。 球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプ。 異型球の回転時の音で打音診断。
種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(柄部)SUS304 主な用途機械機器や車輌の点検 仕様ベアリング入り回転異型球 シャフト8段伸縮
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様EOG滅菌(個包装) 材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系粘着剤 厚さ(mm)レギュラー/0.007mm、ピンポイント/0.05mm 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000161 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(20枚)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こまめに交換できて、いつも清潔。薄型ペットシーツ。
用途ペット用トイレシート 原材料表面材:ポリプロピレン不織布、吸収剤:綿状パルプ・高分子吸収剤・吸収紙、防水材:ポリエチレンフィルム、結合剤:ホットメルト
1個(140枚)ほか
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はさみや鎌等、刃物の刃研ぎに最適です。切れ味の落ちた刃物の刃研ぎ、日常の刃物の手入れなどに最適です。刃物だけでなく、針などの刃研ぎにも使えます。 従来の砥石では研げなかった、セラミック・超硬金属なども研ぐことができます。表面部分にチタンコーティングを施し、ダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。 この1本で平面・曲面・V溝(平面側)の3つの形状に対応しており、お手持ちの刃物の種類に合わせて使い分けができます。
用途刃物のお手入れ。 粒度400 形状 材質(本体)SS400
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

水槽の水面に風を当てることで水温を約4℃(コンパクトは約3.5℃)下げることができる冷却ファンです。ひっくり返すと、排気としても使用できます。フレームレス水槽、枠付水槽どちらにも取り付けできます。静音カバー付のため、動作音が気になりません。
電源USBプラグ(アダプタ別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途*傷付きがちな竿尻を守る。 *磯竿からルアーロッドまで幅広く使用可能。 *シリコン素材採用で、伸縮性もありピタッと付きます。 ブラック 入数(個)2
1パック(2個×1パック)
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バチコンリグ・ボートアジング専用リーダー!!。ダイレクトに当たりが伝わり、魚に違和感を与えない遊動式。パイプ天秤効果で絡み激減。軽量極小サルカンでヨレ防止。歯魚に狙われにくいブラックパイプ仕様
用途釣り・ルアー タイプライン 対応メインリーダー(フロロ):3号(12b)、サブリーダー(フロロ):2号(8b)、スナップ:一手スナップ#S 全長(cm)70 号数レギュラー
1個
399 税込439
7日以内出荷

透明素材なのでカラーリング時の発色状況が確認しやすいカラーリング用パネルです。
材質ポリプロピレン100%
1個(20枚)
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端はやわらかいシリコンゴムを使用し、内容物を容器から取り出すのに便利です。液残りの低減に役立ちます。 シリコンゴムの中にナイロン樹脂の芯材が入っているので、やわらかすぎず、すくいやすくなっています。
材質シリコンゴム・ナイロン
1個
979 税込1,077
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430 積載荷重(kg)20 全高(mm)809 キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
1個
19,500 税込21,450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1~2インチワーム対応の極小オフセットフック誕生!。 1インチ、2インチのワームにオフセットフックを使いたいという要望に応えたミニオフセットタイプ。マスバリを使用すると根がかりが多かったポイントもこのフックなら攻略可能に。スーパーファインワイヤー&グランポイントの採用で、ハリ先の鋭さ、持続性は他の追随を許しません。
NSブラック 入数10 線径(mm)0.58
1個
269 税込296
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手首に装着する落下防止コード。
用途落下防止用コード。 使用荷重(kg)1 材質(コード部)ポリウレタン 質量(g)約40 自然長(mm)約550 最大長(mm)1700
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

バチコンリグ・ボートアジング専用リーダー!!。ダブルライン、硬質パイプ、SW船リグスナップのトリプル効果で絡み激減。シンカー先行&高回転でトラブルレス。歯魚に狙われにくいブラックパイプ仕様
用途釣り・ルアー タイプライン 対応リーダー(フロロ):2号(8b)、スナップ:一手スナップ#S 全長(cm)60 号数レギュラー
1個
419 税込461
7日以内出荷

ポンプ内蔵のエアーパッドサドルカバー。 指で押すだけでクッション調整。 走りながらのクッション調整も可能。 超・超・超軽量で痛散効果抜群。 へたらない、偏らない。 Dr.AIRは台湾FRICO DEVELOP社のブランド名。 自転車関連商品だけでなく、シューズインソール、バッグ用ストラップなど、軽量で衝撃吸収性の高いエアーパッドの特徴を活かしたユニークな商品を次々と産み出しています。
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラー塗装の土台ともなるローラーフレーム、最高級鋼材を使用し、バランスのとれた設計なので、長時間の作業にも疲れを感じません。 しかも錆びにくい高級クロームメッキ製。耐久性も抜群です。
軸径(Φmm)6 種類ハンドル ローラーサイズ(inch)4・6兼用
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)