ホットプレートの概念を覆す、「超火力」と「ウォッシャブル」を実現した「ホットプレート」です。これまでにない、ヒーター一体型のプレートを使用し、ガス火に負けない「超火力」と「超火力の持続性」を実現。普段使いを意識したデザインと使い勝手の良さ、お手入れの利便性を追求しました。本体と分離して丸洗いできるので、毎日気持ちよく使えます。
セット内容本体、フラットプレート、タコヤキプレート、本体、フタ、コントローラー(電源コード)、専用レシピブック
質量(kg)約2.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1300
コード長さ(m)約1.5
最高温度(℃)約200~260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:約445×250×155
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。
セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。
最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。
新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。
最高温度(℃)300
材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能
温度制御方式K熱電対によるPID制御
着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。
質量(kg)1.6
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
温度(℃)目安:保温80、弱140、中180、強230
電源コード(m)約1.9
温度調節範囲(℃)保温80~強230
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30.5×16.5
温度調節バイタル式サーモスタット
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください
※電源コードは付属していません
材質(プレート)アルミニウム
温度センサーK熱電対
最高温度(℃)300
同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」
料理が取りやすい「薄型ボディ」
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
色ブラック(BA)
消費電力(W)1350
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)約5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×38×11
アズワン品番64-9292-07
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)48.4×31.8×2.6
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。
データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。
外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。
アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。
本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。
安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。
最高温度まで約30分で昇温します。
天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ
機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能
温度センサーK熱電対
温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式
温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値
温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)
温度設定デジタル入力式
一台で潰す・混ぜる・刻む・砕く・練る・泡立てる・おろすの7役をこなす、カプセル型フードプロセッサー。
フランス語で"お手伝いさん"という意味の"Bonne"は、面倒な下拵えをとっても楽チンにしてくれる優れもの。カップの中で作業が完結するため洗い物も少なく便利。カップは哺乳瓶にも使われているトライタン製。離乳食作りをスタートされる方にもお勧めです。
毎分2万4000回転するパワフルモーターと切れ味のよい4枚刃の[ブレード]で、市販の氷や冷凍フルーツもあっという間に粉砕。かき氷やクラッシュアイス作りもお手のものです。
セット内容本体・カップ・カバー・ブレード・シャフト・おろしプレート・泡立てプレート・オリジナルスパチュラ・専用レシピブック
質量(kg)約1.1
容量(mL)500(カップのMAXラインまで)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)260
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×117×234
定格時間(分)ブレード使用時:1、泡立て・おろしプレート使用時:2
モーター回転数(min-1[r.p.m])24000
適合本体WCV-13B
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
かわいいキルト模様のホットサンドが焼けるプレスサンドメーカー。耳つきの食パンがぴったり入るサイズの、道具箱のようなキュートなデザインが人気! 熱伝導にすぐれた固定式のプレートだから短時間で耳までカリッとおいしく焼き上がります。
セット内容本体、専用レシピブック
質量(kg)約1
色マッドレッド
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)600
コード長さ(m)約0.95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×230×95
1台
¥4,000
税込¥4,400
5日以内出荷
強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W)1300
コード長さ(m)約1.8
設定温度(℃)保温~230
材質アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン
質量(kg)約2.4
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
内径×深さ(mm)約32×約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.5×約38.5×約12.8
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
かわいいキルト模様のホットサンドが簡単に焼けるプレスサンドメーカー。
熱伝導にすぐれた固定式プレートだから、"約2分半で耳までカリッ、中はしっとり"と焼き上げます。はさむ具材のアイデア次第でアレンジも無限大に楽しめます。豪華な80ページ50レシピのスペシャルレシピBOOK付き。
固定式プレートはお手入れ簡単なノンスティック加工。
スイッチ付きでコンセントの抜き差しする手間がなく、ON/OFFの切り替えが手元で行えます。
付属品専用レシピブック
質量(g)約960
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)700
コード長さ(m)約1
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)約127×145
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×210×120
ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。
遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。
省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。
便利な「調理メニュー」つき。
2メモリーの時計タイマーつき。
色ホワイト
仕様(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理
電源コード(m)約1.2
加熱方式全面加熱(ふた、側面、底)
機能保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトで場所をとらない小型炊飯器。朝や帰宅後すぐに食べれる最大12時間設定可能な予約機能付き。カロリー控えめのご飯を食べたい方にぴったりのおかゆモード。保温機能(3時間)付きで、ご飯を暖かくキープ。内釜と内ぶたは取り外し可能でお手入れ簡単。着脱が簡単な差込式プラグ式。軽量タイプで持ち運び簡単。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。
炊飯容量0.5-1.5合(最大0.27L)
付属品計量カップ、しゃもじ
質量(g)1250
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×200
保証期間お買い上げ日より1年
0.5合-1.5合炊きができる。コンパクトで置き場所を多く取らない。持ち運びができるサイズ感。
用途炊飯器、炊飯機、炊飯ジャー、ジャー、マイコン、マイコン式炊飯器、マイコン炊飯器として。米炊き、新生活、一人暮らしに。
セット内容取扱説明書、しゃもじ、計量カップ
質量(kg)1.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×180×210
電源コード(m)1
保証期間お買い上げ日より1年
3.5合炊きのコンパクトサイズの炊飯器です。
5つのメニュー(白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ)と、お知らせメロディ機能を搭載しました。
マイコン制御で操作もとても簡単です。
内釜厚さ1.7mm&フッ素コーティング
炊飯容量3.5合(0.63L)
仕様(メニュー)白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ、保温、再加熱、予約
付属品しゃもじ、計量カップ
材質(本体)ポリプロピレン、(内釜)合金アルミ
消費電力(W)430
定格電圧(V)100(50/60Hz)
本体質量(kg)2.3
電源コード(m)約1(コードリール式)
加熱方式底ヒーター+上蓋ヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×268×227
保温方式側面ヒーター+上蓋ヒーター
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
忙しい朝食、遅い夕食にも約20分で炊ける。・1合炊き(0.5~1.5合対応)。・タイマー予約(1~12時間)。・無洗米モード搭載。・使いやすいマグネットプラグ。・シンプルで使いやすいタイマー機能
仕様炊飯予約:最大約12時間
付属品計量カップ、しゃもじ
幅(mm)175
質量(kg)1.4
高さ(mm)190
奥行(mm)200
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)210
コード長さ(m)約1.4
機能白米、無洗米、保温、予約、取り消し、内蓋取り外し可能(丸洗い可)
炊飯容量約90~270ml(0.5~1.5合)
銘柄ごとに炊き分け理想の食感に炊き上げる、ジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。炊飯メニューは(白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、雑穀米)です。銘柄炊きや食感炊き分けで、お米の美味しさを引き出します。・銘柄炊き:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。・食感炊き分け:やわらか・ふつう・かためから、おこのみの食感を選べます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。底(620W)+蓋ヒーター(30W)で釜全体を加熱します。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。お手入れに必要なのは、内釜と内ぶたの2つだけ!お手入れが楽です
仕様蒸発水量:26.3g
質量(kg)約3.0
電源AC100V(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)(炊飯時)650
電源コード長さ約1.1m
消費電力量(Wh)炊飯時:146.7/回
年間消費電力量(kWh/年)70.1
炊飯容量白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄:最大1.0L(5.5合)、炊込み、麦飯、玄米、雑穀米:最大0.54L(3合)、おかゆ:全がゆ:最大0.27L(1.5合)、おかゆ:5ぶがゆ:最大0.09L(0.5合)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約23.9×約30.1×約20.9
加熱料理から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。
料理の幅が広がる”新機能”温度調理モード!
サラダチキンなどの低温調理や煮込み料理、料理の保温などに使用出来ます。
50℃、60℃、70℃、80℃、90℃、100℃で調節可能です。
IHコンロは熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。
火加減調整がしやすく、高火力で調理が快適です。
拭くだけで、らくらくお手入れできます。
火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。
小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
色ブラック
質量(g)2200
コード長さ(m)1.8
定格消費電力(W)1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×326×54
電源(AC V)100
保証期間お買い上げ日より1年間
モード温度調理モード:6段階(水温)、加熱調理モード:6段階(火力)、揚げ物調理モード:6段階(油温)
使用条件【使用可能のなべ】[材質] 鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。 [大きさ] 加熱調理の場合:直径12~24cmのもの 、 揚物調理の場合:直径18~22cmのもの [形状:底の平らなもの] 揚げ物調理の場合:そりが1mm以下のもの 、 加熱調理の場合:そりが3mm以下のもの (特に揚物調理の時は、底に凹凸模様などのない鍋を使用してください) 【使えない鍋】[材質] 耐熱ガラス、陶磁器・土なべ、アルミ・銅[大きさ] 上記サイズより小さいもの、 トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの[形状] 中華なべなど底が丸いもの、 底に段がありトッププレートに密着しないもの、 底に脚があるもの(IH調理器では、材質や大きさにより使える鍋と使えない鍋があります。使用する鍋は、一般財団法人「製品安全協会」のSGマークのあるもの、またはアイリスオーヤマ製「IH対応」なべをおすすめします)
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
ヘルシーな「食生活」はじめましょう!。健康メニューが充実!「おかゆ(お米・ご飯から)」「玄米がゆ」「とうふ」「ヨーグルト」ができる専用コースつき。火の通りにくい玄米もやわらかく、芯までふっくらと炊き上げます。炊き上がり予約12時間「デジタルタイマー」 食べたい時刻に合わせて、炊き上がりまでの時間が3時間から12時間まで1時間ごとに予約設定できます。あつあつおいしく保温「1時間保温」。水かげんがひと目でわかる「親切目盛」
仕様全粥 茶わん 約2~5杯
質量(kg)1
色ホワイト
消費電力(W)300
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×210×185
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード