優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。
砥材AWA
シリーズレヂボンエース
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ飛騨の匠
硬度P
優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼
砥材ステンレス用
砥粒A/WA
シリーズレヂボンエース
硬度L
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材ステンレス鋼、合金鋼
適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。
3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。
6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。
もらい錆を防ぐ材料を使用しています。
一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。
厚さ(mm)3
シリーズグリーンエース
適合材鉄・ステンレス鋼など
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。
シリーズスキルタッチ
群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。
難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。
取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。
砥粒キュービトロン
金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。
特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。
用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨
シリーズスキルタッチ
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削
厚さ(mm)6
シリーズグリーンエース
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル
世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。
砥材WA
シリーズスキルタッチ
難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。
超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼
厚さ(mm)6
ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石。X-LOCKシステムは締付工具が不要。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮
用途一般鋼・ステンレス鋼の切断、薄板・パイプ切断、厚板・太物切断
粒度60
硬度P
結合剤BF
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220
最高使用周速度(m/s)80
主要切断材料ステンレス
適合材小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタン
取付方式X-LOCK
外径(Φmm)125
厚さ(mm)1.2
シリーズスーパーカット
砥石径(Φmm)125
1箱(10枚)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
豊富な種類とサイズのバリエーションで、切断作業のニーズにお応えします。
用途一般鋼などの金属研削作業。
粒度30
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)25.4
硬度R
砥粒A
適合材一般鋼
高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
用途一般鋼
砥粒AA
砥材AA
結合度S
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します
用途一般鋼、鋳鉄の研削
粒度36P
厚さ(mm)4
砥材A
穴径(Φmm)9.53
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)50
砥粒A
適合材一般鋼、鋳鉄
切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途ステンレス鋼・合金鋼
粒度46
厚さ(mm)2
砥材WA
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
主要切断材料ステンレス鋼・合金鋼
スムーズな切断作業を重視した切断砥石です。スムーズな切断作業に優れた切断砥石です。
用途一般鋼・鋳鉄等の切断。
材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂
タイプ一般鋼・鋳鉄用
硬度と材粒:A46S
最高使用周速度(m/s)72m/s
レヂボンゼットの高速度用タイプです。
レヂボンの高速度用オフセット砥石の中で最も優れた研削力を誇ります。
用途一般鋼・鋳鉄の研削
外径(Φmm)180
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)22.23
粒度24P
砥材Z
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
砥粒Z
適合材一般鋼・鋳鉄
研削用オフセット砥石の汎用品です。
優れた切れ味を長時間持続する汎用タイプです。
用途ステンレス・アルミ等の金属研削作業。
粒度24M
厚さ(mm)6
砥材アルミ用
シリーズレヂボンエース
硬度M
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
砥粒アルミ用
適合材ステンレス・アルミ等
高速度の研削に対応した重研削用オフセットといしです。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。
シリーズレヂボンエース
1箱(25枚)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。ジルコニアを凌ぐ研削力を発揮するオフセット研削といしの最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。
材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維
厚さ(mm)6
最高使用周速度(m/s)72
抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。厚み1.6mmでスピード・耐久性のバランスは抜群です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。
仕様一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用、両面補強
材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂
最高使用周速度(m/s)80m/s
入数5枚
狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。
外径(Φmm)50
厚さ(mm)4
穴径(Φmm)9.53
砥材アルミナ質系複合
シリーズグリーンエース
適合材一般鋼・ステンレス鋼
最高使用周速度(m/s)72
匠の技が生み出した高性能両面補強切断といし!
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)が皆様のニーズにお応えします。
0.8mmタイプは、切り始めがよりスムーズなタイプです。
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)0.8
砥材MA
タイプ一般鋼・ステンレス鋼
穴径(Φmm)15
シリーズ飛騨の匠
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)105
一般鋼およびステンレス鋼に対応。
スムーズな切れ味を実現。
驚異の切断スピードにより作業時間を短縮!!
粒度60
主要切断材料ステンレス鋼
外径(Φmm)105
厚さ(mm)1.0
穴径(Φmm)15
砥材AZ
シリーズ飛騨の匠
硬度P
最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
二兎追う者だけが、二兎を得る。
独自の技術で実現したハイスペック切断砥石。
切断力と耐久性の両立、ましてや同時に引き上げることは技術的に難しいとされている切断砥石。
改良を重ね特殊な製造方法を組み合わせたことにより、業界トップクラスの高切断力と長寿命を同時に実現しました。
従来品「レヂボンスーパーカット RSC」から更なる進化を遂げた、作業効率のアップに貢献するプレミアムな一品です。
用途一般鋼・炭素鋼・ステンレス鋼用、薄板・パイプ・厚板・太物の切断
砥材セラミック砥粒(CE40S)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550
シリーズスーパーカット
最高使用周速度(m/s[m/min])80
結合剤BF
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル
世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。
フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
厚さ(mm)2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
シリーズスキルタッチ
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
こんなお得な商品も!

研磨ディスク ジルコニア
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。
目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。
どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。
凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。
ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。
用途一般鋼・鋳鉄。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
高い研削性能と耐磨耗性を誇るキュービトロンTM砥粒を採用しました。
ステンレス鋼から鋳物までオールマイティに対応し、目詰まりが極めて少なく耐磨耗性をアップしました。
抜群の研削力と、高い経済性を発揮するフレキシブル砥石です。
用途一般鋼材・ステンレス鋼・鋳物など。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
砥材キュービトロンTM砥粒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
シリーズスキルタッチ
ステンレス鋼材に対して抜群のコストパフォーマンスを発揮します。
ステンレス鋼材の研削に対して焼けが非常に少なくなります。
オフセット砥石なのにソフトな使用感を向上しました。
特殊製法により、砥石の鉄含有量を少なくし、もらい錆しないアイアンフリータイプです。
用途研削熱による鋼材の焼けや変形の起きやすいステンレス材料の研削・研磨加工に最適です。
厨房製品・建材・車輌部品・タンクなどの溶接ビード・面取り・平面仕上げに最適です。
研磨用弾性タイプです。
スキルタッチのACとWAの特性を一本化し、一般鋼からステンレス鋼まで幅広く威力を発揮します。
カラフルな色彩でイメージも一新しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨作業用。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
砥材SC
シリーズスキルタッチ
適合材一般鋼、ステンレス鋼
驚異的な耐久性で、切断レベルを大きくグレードアップ!
驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。
特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬシャープな切れ味を発揮します。
粒度30
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
砥粒A
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ