208件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合せ・当り検査用ペーストです。 二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。
用途すり合せ当り検査用に。 赤色 トラスコ品番808-2252 容量(mL)225 分類ケガキ用塗料 主成分合成油・顔料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.024L 危険物の性状非水溶性
1箱(225mL×24本)
52,980 税込58,278
翌々日出荷

安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合せ、当り検査用ペーストです。 二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。 すり合せ、当り検査用に。
仕様●色:赤●容量(mL):225●容器タイプ:スプレー●材質/仕上:主成分/合成油、顔料●原産国:日本●コード番号:808-2252 アズワン品番67-5548-43
1本
2,280 税込2,508
当日出荷

安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。光明丹などに比べ正確な当りをチェックすることができます。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト ギヤ・大型バルブ・工作機械のベット等の切削加工時の当り検査 トラスコ品番366-4058 使用温度範囲(℃)常温 分類ケガキ用塗料 主成分合成油、リチウム、顔料 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出 その他有機溶剤中毒予防規則該当せず 危険物の類別第四類
1本(420mL)ほか
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レッドマーク 栄進化学 動画あり
最も一般的に使用されているタイプ 有機溶剤中毒予防規則該当せず
タイプ450型エアゾール缶 規格JIS:Z 2343-2:2001ISO:3452-2:2000 感度2 危険物の類別第四類 危険物の数量0.42L
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に昔から使われてきました。今でも根強い人気があります。
用途擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に。 仕様朱色粉末状 材質/仕上四酸化三鉛 分類ケガキ用塗料 危険物の類別非危険物
1缶(450g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重金属を含まない安全性の高い検査剤です。
用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。 朱赤 トラスコ品番299-6804 質量(g)120 使用温度範囲(℃)10~50 主成分有機顔料・油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量109mL 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
2,398 税込2,638
当日出荷

スプレーですから簡単に塗布作業ができます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。 種別精密ケガキ用スプレー 成分油溶性青色染料アクリル系合成樹脂アルコール類酢酸エステル類DMELPG 分類ケガキ用塗料 塗布面積(m2/缶)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
949 税込1,044
当日出荷

使用しやすいペーストタイプです。
用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。 トラスコ品番299-6791 種別ケガキ剤 質量(g)120 使用温度範囲(℃)10~50 主成分無機顔料、油(重金属クロム・鉛を含む) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量85.7mL 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
1,598 税込1,758
当日出荷

太いので書きやすい、折れにくい。 軍手でも持ちやすい。 油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等 形状丸型 外径×長さL(Φ×mm)20×106
1本ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JTC2000 光明丹 JTC 動画あり
バルブの擦り合せの後、確認の必需品。光明丹を別の器に少量取りオイル等でペースト状にしてバルブの当り面に塗ります。 光明丹の当り方で、凹凸が確認出来、バルブの擦り合せ作業の進行状況が分かります。
成分四酸化三鉛 分類ケガキ用塗料 外観橙色粉末状 危険物の類別非危険物
1個(50g)
1,798 税込1,978
当日出荷

手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。 さまざまなシーンによってお選びいただけます。
用途ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修 危険等級 乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃)) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

クリエイティブカラースプレー アサヒペン 動画あり
マット(ツヤ消し)タイプ。 タレにくく、きれいに仕上がる。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 タレにくく、きれいに仕上がります。 発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。 テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。 有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。 日光や雨に強く、屋外にも使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。 主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート 危険等級 使用場所屋内外兼用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消 乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。 光明丹などに比べ正確なあたりをチェックすることができます。 銅・アルミなど赤色では識別しにくい非鉄金属系に最適です。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト ギヤ・大型バルブ・工作機械のベットなどの切削加工時の当たり検査 トラスコ品番366-4040 使用温度範囲(℃)常温 分類ケガキ用塗料 主成分合成油、リチウム、顔料 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
3,798 税込4,178
当日出荷

クリエイティブカラースプレー グロス(ツヤあり) アサヒペン 動画あり
タレにくく、きれいに仕上がる。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 タレにくく、きれいに仕上がります。 発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。 テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。 有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。 日光や雨に強く、屋外にも使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。 主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート 使用場所屋内外兼用 主成分アクリル樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つやあり 乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料 被削材ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料 適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1本(330mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。 油性。
用途自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。 主に鉄部・木部用です。 成分ニトロセルロース、合成樹脂 タイプラッカースプレー 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8 半硬化乾燥時間(分)約10(冬季/約20)(20℃)
1本(300mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。 労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません 特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥 タイプ450型エアゾール缶 規格JIS 危険物の類別第四類 危険物の数量0.42L
1本(225mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに 成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリル タイプ硝化綿ラッカースプレー 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 主な用途木、鉄、マーキング 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
1本(300mL)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ナカタニ新明丹
従来、金属の加工に際して欠くことのできない副資材として、 鉛丹が広く使用されてきました。 鉛丹は極めて微粒子である上に、オレンジ色の無機顔料として 光輝性を有し、展開も良いことから広く使われてきました。 しかしながら、酸化鉛(Pb304)粉塵のもつ人体毒性(鉛中毒)は近来、 特に有害物質として注目され、鉛フリーへの動きが加速しています。 人体にやさしい環境対応製品として鉛フリーの新明丹です。
用途加工部品の擦り合わせ検査・歯車の噛み合わせ検査・平面仕上凹凸検査・型当り検査・摺動面当り検査・けがき作業等 分類ケガキ用塗料 危険物の類別非危険物
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自然な姿勢で手首を差し出すだけ、手首温度が表示され、同時に消毒液がスプレーされます。コンパクトでスタイリッシュなデザインはインテリアにフィット。生活防水で洗面室にもOK。温度表示に加え、3色(緑:35.0~37.3℃、黄:37.4~38.0℃、赤:38.1~43.0℃)の色変化で状況を一目で把握できます。吐出量は2段階(約1.0/1.7mL)調節可能(アルコール消毒液、次亜塩素酸液や水性原液の泡液体せっけんは使用できますが、粘度のある液体せっけん等には適していません)。消毒液は付属しません。
材質ABS、PC、シリコン 質量(g)550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×(上面)163×210 アズワン品番64-9722-02
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

直感的なマルチタッチ使用のために設計された23.6型赤外線式タッチディスプレイです。赤外線(IR)タッチスクリーンは、最大10点の接触点を検出でき、スタイラスペン、指、手袋などをはめた手でも操作ができます。また、最大約38°の調整が可能なチルト機能を備え、さまざまなシチュエーションに合わせて画面角度を調整できます。TD2423の画面は、鮮明な画像を表示するフルHD解像度で、表面の損傷に対して傷がつきにくい7H硬度の画面です。仕事や趣味など、さまざまな使用シーンをサポートするために、VGA、HDMI、DVIおよびUSB接続を搭載し、2Wx2スピーカー、ブルーライトフィルター、フリッカーフリー機能などのアイケア機能も備えており、さまざまな活用が可能です。
サイズ23.6型ワイド 解像度1920×1080 表面処理光沢/ハードコーティング コントラスト比3000:1 パネル駆動方式VA 最大輝度(cd/m2)250 応答速度7ms リフレッシュレート(Hz)75 タッチパネル方式赤外線式 10点マルチタッチ 接続端子D-sub15ピン:×1、HDMI1.4:×1、DVI-D:×1、USB2.0TypeA:×2(ダウンストリーム)、USB2.0TypeB:×1(アップストリーム)、音声入力(3.5mm):×1、音声出力(3.5mm):×1 スピーカー2W×2 電源内蔵 電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz) 消費電力(W)18(最大)/16(標準)/11.5(エコ) 待機電力(W)0.5以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:571×348×101、スタンドなし:571×348×61 質量(kg)スタンドあり:約5.2、スタンドなし:約4.7 付属品電源ケーブル(約1.8m):×1、HDMIケーブル(約1.8m):×1、USB2.0ケーブル(約1.8m):×1、オーディオケーブル(約1.8m):×1、クイックスタートガイド:×1、保証書:×1 保証期間3年フル保証(液晶パネル、バックライト含む) 表示サイズ(mm)521.3×293.2 視野角(左右:上下)178°/178° 最大表示色約1677万色 対応フリッカーフリー/ブルーライトフィルター 走査周波数(水平)24~82kHz 走査周波数(垂直)50~75Hz 色(本体)ブラック 規格2K/FHD(Full-HD) アスペクト比16:9 ブルーライトカット対応 角度調節
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)


強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 厚さ(mm)0.18 イエロー×ブラック 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系 仕様手で切断可能 トラスコ品番415-4355 質量(g)230 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)40
1巻
819 税込901
当日出荷

電動だからボタンを押すだけ連続噴射。水や消毒液を細かいミストでスプレーできる。観葉植物などへの霧吹きや、広い範囲の消毒、お部屋の消臭に便利。ワンタッチで取り外せる電池ボックス付 簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できて水のかかりやすいキッチンや洗面所周りで使えます。電池残量が少なくなると緑色から赤色に点滅します。ノズルの向きを上下に動かすことができます。注ぎ口が広いので詰め替えも楽々です。
使用方法センサー 質量(g)約310(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×220×160(最大値) タンク容量(mL)約340 電池寿命約12ヵ月(1日に10秒×10回使用時) 防水仕様IPX4(防沫形)
1個
3,419 税込3,761
当日出荷

電動だからボタンを押すだけ連続噴射。洗剤や液体せっけんなど泡状でスプレーできる。窓やお風呂などのお掃除がラクラク ペットのシャンプーにも便利。ワンタッチで取り外せる電池ボックス付 簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できて水のかかりやすいキッチンや洗面所周りで使えます。電池残量が少なくなると緑色から赤色に点滅します。ノズルの向きを上下に動かすことができます。注ぎ口が広いので詰め替えも楽々です。
使用方法センサー 質量(g)約295(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×220×163(最大値) タンク容量(mL)約340 電池寿命約12ヵ月(1日に10秒×10回使用時) 防水仕様IPX4(防沫形)
1個
3,419 税込3,761
翌々日出荷

シントーファミリープライマー5674スプレー
JISーKー5674認証塗料をエアゾール化した商品です。鉛、クロム等の有害な重金属類を含まない特化則フリータイプです。また建築基準法対応塗料F☆☆☆☆を取得しています。
用途一般建築、鉄鋼構造物、機具、建築工事ボルトのタッチアップ。鉄鋼構造物の補修用等 材質アルキド樹脂 容量(L)0.42 塗布面積(m2)1.6~2.2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.189L 指触乾燥時間(時間)15分(20℃) 半硬化乾燥時間(分)30分(20℃) 危険物の性状非水溶性
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームアタッチメントを付ける事で、エアブラシや小物、塗料を置く事ができるので塗装作業が快適になる事間違いなし!。こちらのフレームアタッチメントにはエアブラシホルダーが4個付属しています。
用途塗装ブース用パーツ 仕様エアブラシホルダー4個付 適合レッドサイクロン・レッドサイクロンL・レッドサイクロンL2
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

タッチペンW 静電式/感圧式 ホルダー付き モノタロウ 動画あり
タッチパネル式液晶画面を汚さずに操作できるWヘッドタッチペン。 ペン先は感圧式画面に対応。回転繰り出し式ヘッドでナビゲーション等の操作ができる。 ペン尻は静電容量式画面に対応。誘導性シリコーンヘッドでスマートフォンやタブレット等の操作に便利。 タッチペン専用のホルダー付き。
色(本体)ブラック 対応タッチパネル方式ペン先は感圧式、ペン尻は静電容量式 先端径(Φmm)ペン先:2 ペン尻:6.8 商品タイプ本体 付属品タッチペン用ホルダー 材質(本体)アルミ 質量(g)15 対応機種各種スマートフォン・タブレット・カーナビ 長さL×直径(mm×Φmm)140×10
1本
699 税込769
当日出荷

IR(赤外線)方式タッチパネル。 日本のATMなどに採用されているタッチパネル方式となります。マルチタッチ(10点以上)でソフトタッチ入力で入力でき、耐久性に優れているのが特長です。タッチパネルの端から赤外線を照射し、指などで赤外線が遮断された場所を特定する方式です。 疲労や不調の原因となる青色高原を低減する「Blue Light Reducer」機能搭載。 上方向75°、下方向20°までチルト角調節ができる使い方が自由なワイドレンジスタンドを搭載。 重厚なスタンドを採用したことにより、画面を押した時のぐらつき、不安定感が無い強度と安定性が特徴となっており、あらゆるシーンで活用できます。
仕様touchポイント:10ポイントタッチ 付属品電源コード(1.8m)/ D-Subミニ15ピンケーブル / HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m) /USBケーブル(1.8m) /オーディオケーブル(1.8m) / スタンドベース / スタンドベース固定用ネジ(4個) / セーフティー&クイックスタートガイド / 保証書(クイックスタートガイド内) 質量(kg)6.0、スタンドなし:4.6 サイズ23.6型 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)【標準】18(最大40)、【スタンバイモード時】0.5(最大)/ オフモード0.3(最大) 表面処理グレア 接続方法USB 透過率(%)90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)571.0×391.0×220.5 最大応答速度(m/sec)20(黒→白→黒)4 GtG コントラスト比3000:1(標準) スタンド角度調節範囲 上方向75°/下方向20° 最大解像度1920×1080 視野角水平:178°垂直:178° スピーカー2W×2 コネクタ【アナログ】D-SUB ミニ15ピンコネクタ、【デジタル】HDMIコネクタ / DisplayPortコネクタ 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSBハブ:なし 入力電源(V)AC100~240 (50/60Hz 1.5A) アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA タッチスクリーンIR(赤外線)方式 最大表示色約1677万色 輝度(cd/m2)225(標準)、250(タッチパネル未装着時) グリーンマーク認定 角度調節
1台
64,980 税込71,478
翌日出荷

【Zepp Flow(GPT4oを統合した世界初音声操作システム)搭載】。【1.97インチ AMOLED 2,000nit のディスプレイ】。【Bio Tracker (TM) 6.0 PPG バイオセンサー (5PD+2LED) 搭載で高度な心拍数モニタリングが可能】。【AI駆動型フィットネスプログラムとオフラインマップとナビゲーション】。【14日間のロングバッテリー寿命と耐久性の向上】。【包括的な健康と睡眠の追跡で心身の回復度(レディネス)を数値化】。【5衛星測位のGPS内蔵で信頼性の高い測位計測が可能】。【iPhone/Android に対応】。【着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ】
仕様●PPI:302●バンド:クラシックピンバックル セット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器(ケーブルなし)、取扱説明書 材質ディスプレイ:HD AMOLED 寸法(mm)約46.3×40.2×10.45(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約12.05) レッド 質量(g)43 ベルト長さ(mm)130~195 接続Bluetooth 5.2 BLE センサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、地磁気センサー)、測位システム(円偏波GPSアンテナ5衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS))、モーター(ローターモーター) バンド幅(mm)22 機能スポーツ機能、ヘルス機能 充電時間約2時間 ディスプレイ1.97インチ 解像度390×450 材質(ボディ)アルミニウム合金/繊維強化樹脂 バッテリー容量(mAh)340 (標準値) 充電方式マグネット式充電 防水性5ATM 搭載OSZepp OS 4.5 材質(バンド)シリコン アプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応 バッテリー寿命26日 タッチスクリーン2.5D強化ガラスと指紋防止コーティング デバイスAndroid7.0以上、iOS15.0以上
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

リボンを切って両端からリボンの真中の細い紐を引くと、きれいな花ができます。そのままディスプレーとして陳列できる化粧箱入りです。
長さ(m)20
1巻
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

検査材によくつき、当たり面の確認が容易です。
用途擦り合わせの検査。 当たり面の検査。 トラスコ品番299-6782 質量(g)120 使用温度範囲(℃)10~50 主成分有機顔料、油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
2,098 税込2,308
当日出荷

オーストリッチインターナショナル非接触赤外線温度計(ZS)
ワンタッチで約1秒で測定可能なコンパクトな温度計です。 赤外線センサーで検出するため対象物にふれる必要がありません。 温度によってLCDディスプレイが緑・青・赤の3色に点灯するので識別が容易です。 ワンタッチで約1秒で測定。 温度により高彩度ディスプレイが緑・青・赤に点灯するので識別がわかりやすい。 設定温度以上を検出すると音と画面の色でお知らせします。 物体の表面温度も測定可能です。 60秒間使用しないと自動的に電源がOFFとなります。
用途体表面温度の測定、物体の表面温度の測定 測定範囲(℃)32.0~42.9 質量(g)70 測定範囲(cm)1.5~5 電源単4乾電池×2本 寸法(mm)35×150×30 精度±0.2~±0.3
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

ディスプレイに大活躍のビッグリボンはインパクト大!。ワンタッチ成形式。中心にあるひもを引くだけで、立体的なビッグリボンを簡単に作ることができます。
材質PP 幅(mm)リボン幅73 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30×27×10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽いタッチで超反応するペン先により、思い通りの操作ができるタッチペンです。 ・軽いタッチで超反応するペン先により、思い通りの操作ができるタッチペンです。 ・ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、超感度を実現したスマートフォン・タブレット用タッチペンです。 ・高密度ファイバーチップにより、軽い力で滑らかな操作が可能です。 ・ペン先に植毛された繊維が広範囲の接地面積を確保することで、ペン先を押し当てることなく、滑らかに操作できる超感度を実現しました。 ・従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 ・指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。 ・タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 ・※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 ・胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。 ・ペン先が劣化した際に別売のペン先(P-TIPC01)に交換できて、快適な操作感を維持できます。
長さ(mm)約120 直径(Φmm)ペン約8 材質(本体)アルミニウム 材質(ペン先)シリコンゴム・ナイロン繊維 ペン先径(Φmm)約6
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導電繊維製のペン先により、スムーズな快適操作ができるタッチペンです。 導電繊維製のペン先により、スムーズな快適操作ができるタッチペンです。 さらさらと滑り心地がよく、なめらかな操作を実現する導電繊維製のペン先を採用。 指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。 タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 ※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。 ペン先が劣化した際に別売のペン先(P-TIPS03)に交換できて、快適な操作感を維持できます。
長さ(mm)約120 直径(Φmm)ペン約8 材質(本体)アルミニウム 対応機種各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 材質(ペン先)導電繊維 ペン先径(Φmm)約6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)