20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ストレートネジアダプター、1/4" SAE内部ネジ山×点検接続、高圧および低圧
セット内容アダプターセット、1/4インチ、レトロフィット用アダプター 質量(g)55 ねじ1/4インチ 危険物の類別非危険物
1個
6,298 税込6,928
当日出荷


用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用 接続口径ホース側:1/4フレア オス 危険物の類別非危険物
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a) 対応冷媒種別R12 成分炭化水素ガス 主成分炭化水素ガス(可燃性) 危険物の類別非危険物
1缶(100g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JTCR12用アダプター
エコ商品
サイズの違うR12用のアダプターセットです。
対応冷媒種別R12 アダプター型式1/4×3/16 1本 1/4×1/8 1本(フレキシブルアダプター)、1/4X1/4 1個 1/4X3/16 1個 1/4X1/8 1個(90°アダプター) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

冷凍・空調用のバルブコアです。 PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番EA400-2
1袋(6個)
655 税込721
当日出荷


低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。 耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。 POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。
用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます 対応冷媒種別R12・R134 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
適合R12 セット内容RO1(6.5Φmm):949140-2670、RO3(14Φmm):949140-2880、RO4(11Φmm):949140-2690(各20個)RO2(9.8Φmm):汎用新型、RO6(4.5Φmm):949140-3160、RO7(7.8Φmm):汎用新型、RO8(11Φmm):汎用新型(各10個)RO5、VC-R12:バルブコアー(各5個)SVP-R12:サービス缶用パッキン(6個)CHP:チャージングホース用パッキン(3個) タイプ汎用新型
1セット(119個)
3,998 税込4,398
当日出荷



ボールバルブ付なので手元での開閉操作が非常に簡単です。 冷媒を外に漏らしません。
用途R22、R12、R502用 接続口径1/4フレアオス×1/4フレアメス(ムシ押し付) 全長(mm)190 適合R22・R12・R502
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス 成分1,1,1,2-テトラフルオロエタン ねじ径M14×1.25 水分(%)(wt)0.003 酸分(%)(wt)0.0001 危険物の類別非危険物 純度(%)(wt)99.7 化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
1缶(200g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用 成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134a タイプ蛍光剤入り 容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL)) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1缶
749 税込824
当日出荷

1パック(5個)
1,898 税込2,088
当日出荷