21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
袋詰めのまま長期間保存ができます。 工場製品なので品質ムラがなく、安心して使用いただけます。 種類が豊富で用途に応じた製品が選べます。 手軽で誰でも使用できます。
用途管工事の仮復旧・ポットホールの補修・離島など加熱合材が使用できない場所の舗装補修 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)(3cm厚)0.45/30kg袋、(5cm厚)0.27/30kg袋
1袋(30kg)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

アスファルト舗装補修材 モノタロウ 定期注文 動画あり
水をかけるだけで固まるアスファルト用補修材です。 耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 雨天時および水溜り箇所での施工に威力を発揮します。 製造日から6ヶ月程度の保存が可能ですので開封後は早めにお使いください。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修 材質常温アスファルト混合物 危険物の類別非危険物 施工面積厚さ4cm×1m2:目安5袋、厚さ5cm×1m2:目安6袋 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) 粒径(mm)5(最大)
1袋(20kg)
4,098 税込4,508
当日出荷

アスファルトV 家庭化学 動画あり
当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。 ブラック 硬化時間(時間)48 仕様常温合材 成分砕石、砂、アスファルト 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト
1袋(4kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加熱・混合が不要で、敷き均して転圧するだけの常温アスファルト混合物です。 硬化まで少し時間を要します。(※交通開放目安90分後以上) 雨天時の施工はには向いておりません。
用途軽交通道路等の舗装または補修(※仮復旧向き) 材質常温アスファルト混合物 寸法(mm)13、蜜粒度 危険物の類別非危険物
1袋(30kg)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

カッターやハサミ等を使用しなくとも、手で簡単に開封できます。 舗装面・補修面への乳剤コーティングなどの前処理は必要ありません。 作業器具や転圧器具には、ほとんど付着しません。また、施工後もタイヤ等に付着して飛散することがありません。
用途道路の舗装補修・家庭の玄関や通路、コンビニなどの小規模な駐車場の舗装補修・ガス管、水道管、電信電話線などの埋設工事後の路面仮復旧 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
4,398 税込4,838
3日以内出荷

水をかけるだけで固まる、新しいタイプの袋詰め常温型アスファルト合材です。耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修 ブラック系 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)ほか
4,980 税込5,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱など一切加えることなく、袋から取り出しそのまま敷きならしてたたき、固めるだけで手軽に施工できます。玄関先や道路など家廻りの舗装、くぼみ、穴ぼこの補修に便利です。
危険物の類別非危険物
1袋(4kg)ほか
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常の加熱アスファルト混合物と同程度の耐久性が得られるため、車両通過部や駐車場の補修などに最適です。 硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。 雨天時でも施工可能です。
用途車両通過部や車両通過場所の舗装や深い穴の補修(※仮復旧および本復旧用) 材質アスファルト合材 寸法(mm)13 硬化時間(分)施工後交通開放時間まえで30ほど 危険物の類別非危険物 特性耐久
1袋(20kg)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来の補修用常温混合物よりも強度発現が早いです。 取扱が簡単です。 接着性・耐水性に優れているので路面が湿っていても大丈夫です。 施工後直ちに交通解放が可能です。 未開封であれば長期貯蔵が可能です。
用途修繕工事に伴う仮復旧、本復旧に。 ポットホールの補修に。 家周り、玄関先の補修、段差修正などに。 特性耐水性 材質骨材、石粉、石油アスファルト、植物油 危険物の類別非危険物 施工面積1m×1m(1cm厚)、0.1m×0.3m(3cm厚)
1袋(10kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート・モルタル・ブロック・アスファルトのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 古いアスファルトを補修しても色が目立ちにくいです。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
濃灰色 特性防水 硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24 適合アスファルト・モルタル・コンクリート 作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緊急補修に適したアスファルト補修材。 敷き詰め圧を加えるだけで固まります。
用途アスファルトのひび割れや隙間の補修。 仕様常温合材 成分砕石、砂、アスファルト 材質アスファルト常温合材 ブラック 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×200×35 硬化時間(時間)48 危険物の類別非危険物 施工面積20mm厚 約200×300mm 適応下地アスファルト
1袋(2kg)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどのほか、その他の日曜左官など! 仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート 成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など グレー 硬化時間(時間)約24~48 危険物の類別非危険物 施工面積約50mm厚で300×670mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
649 税込714
8日以内出荷

15分間で簡単補強! 強度はコンクリート4倍! -20℃でもOK! プライマー処理不要! 長期保存可能! 水回りにも効果発揮! プレミックス型、化学反応で硬化。 充填後15分~45分で車両通行可能。 硬質(シリカサンド混合) 通常のコンクリートの4倍の強度。 充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)
用途トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修 トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修 コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修 ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修 U字溝底部の補修 硬化時間(分)約15~45(夏場は約5) 危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスファルトの接着性、密着性が向上します。
用途アスファルトV専用プライマー。 仕様鉱物油系アスファルト接着剤 成分アスファルト乳剤 材質鉱物油、水、その他 ブラック 寸法(Φ×高さH)(mm)75×180 乾燥時間(時間)24 危険物の類別非危険物 施工面積約2m2 施工面積(m2)約2
1個(500g)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25 圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日) 硬化時間(時間)2 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約300×330mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.8kg)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工が容易です。構造物との一体化が図れます。十分な耐力を有します。 高温・低温においても品質保持されます。経済的です。
セメント系灰白色 使用温度範囲(℃)10~35 危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
5,698 税込6,268
4日以内出荷

アスファルト水平面のヒビ割れにそって充填補修できます。チューブ式なのでそのまま使えて便利!。トンガリノズルで深いヒビ割れから小さなヒビ割れまでOK!。完全硬化時間は、約24時間です。(気温・湿度で異なります)
ブラック 仕様硬化型パテ 成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料等 寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×220×75 硬化時間(時間)表面:3、完全:24以上 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚3mm×縦3mm×横30m 適応下地アスファルト
1袋(500g)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 仕様防塵、防水パッキン付 材質アルミ鋳造製 保護等級IP66 設置場所屋内、屋外兼用 材質(基板)鉄製1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:3~4ボデー:3~3.5 扉形式カバーをねじ止め
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄表面の赤錆に塗ると赤錆と反応し、水に不溶の有機鉄錯体となり、さらにその表面を特殊エポキシ樹脂により保護することで、それ以上の鉄の腐蝕を抑制できる錆転換コーティング剤です。
主な用途 使用方法(1)レノバスプレーを塗装する前に、表面のゴミ、油、浮き錆などをワイヤーブラシまたはサンドペーパーで完全に取り除きシンナーで拭いてください。(2)スプレーは約25cm 離して、赤錆に直接塗ってください。(3)塗装して約30 分~1 時間後に赤錆が残ったら、さらに1~2 回程スプレーしてください。(4)耐候性が必要な箇所は上塗りが必要です。上塗り塗装には16 時間以上間隔をあけてください。(5)上塗りする場合は、#240 程度のサンドペーパーで、金属部分を含めて足付け研磨してください。研磨面はラッカーシンナーで拭いた後、上塗り塗装をしてください。上塗り塗料には溶剤系エポキシ塗料をお勧めしますが、上塗りする場合は、予めテスト塗りによる適合性の確認をお願いします。(6)レノバの上のパテ上塗り使用には適しておりません。 黄褐色 主成分特殊エポキシ樹脂 比重0.9 不揮発分9±1% 臭気弱溶剤臭 外観黄褐色液体 硬化時間(時間)16以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 使用可能材質 指触乾燥時間(時間)2(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)16以上 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)2
1缶(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

セメント粉をスプレーして、セメント・モルタル・コンクリート面の細かいひび割れを補修します。主にコンクリートの外壁に発生した細かいひび割れ(幅5mm以下)を特殊なセメント粉で埋めて補修します。本品はセメントの粉がスプレーされます。
用途ひび割れ補修 塗膜硬化時間夏:約15時間、冬:約20時間 成分特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤 ガス容量(mL)200 質量(g)330 仕様粉末固形分:90g 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本(200mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
適合機種カメラもIN!マウスできせかえ!すみっコぐらしパソコンプレミアム 画面・ふち 2枚組 取付け方法シリコン吸着 ブルーライトカット対応 付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 機能高硬度9H/光沢
1枚
2,398 税込2,638
4日以内出荷