21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子レンジで手軽に玉子焼きを。
用途玉子焼きに。 材質ポリプロピレン 質量(g)176 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×130×238 耐熱温度(℃)-20~140
1セット(2点組)
439 税込483
翌日出荷

1個
669 税込736
4日以内出荷

材質ポリプロピレン、アルミニウム(アルマイト加工) 質量(g)136 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×170×105
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1パック(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子レンジでつくる「ふわふわたまご」!卵と材料を入れてハンドルを上下にシャカシャカ! そのまま電子レンジで加熱してふわふわたまご焼きのできあがり♪ 色々な具を入れてできるアレンジレシピ付き。食洗機可、電子レンジ可。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)106×106×高さ138 タイプベーシック 耐熱温度(℃)140
1個
599 税込659
5日以内出荷

1個
489 税込538
当日出荷

卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけで簡単にゆでたまごが完成。 卵の仕上がり加減も自由自在です。
材質フタ、ツマミ/ポリプロピレン、目皿、ふた内側/アルミニウム(アルマイト加工) 間口W×奥行D×高さH(mm)160×180×131 耐熱温度(℃)120 TKG品番9-0246-0701 TKG品番(2017)6-0226-0701
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

パンと目玉焼きが同時に焼けるミニトースターパンオーブントースターを使って調理ができる、フッ素樹脂加工のミニトースタープレート。 パンと一緒にオーブントースターに入れられる、コンパクトサイズ。目玉焼きが簡単・キレイに焼ける。
材質アルミニウム合金(表面フッ素樹脂塗膜加工) 質量(g)31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×35(21)
1個
599 税込659
当日出荷

ゆで玉子や蒸し料理を簡単に。半熟~固ゆでまでゆで加減を調整できる調理タイマー付き(最大30分)。 一度に最大7個までゆで卵が作れる。ヘルシーでおいしい蒸し料理も簡単に作れる。 肉まんもホカホカにできる。上部のトレー、フタは取り外しが可能。お手入れも簡単。
用途電気蒸し器、スチームクッカーとして。 質量(kg)0.6 消費電力(W)370 電源AC100(50、60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×188 保証期間お買い上げ日より1年
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

半熟も固ゆでも思いのまま、簡単にできるレンジ調理道具です。卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけです。
材質ポリプロピレン、金属(アルミニウムアルマイト加工) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×140×120 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

「温泉たまご」「半熟たまご」「固ゆでたまご」が調理できます。一度に1~6個までゆでることができます。「エッグスタンド」つき。できあがりをブザーでお知らせします。
質量(kg)0.9 ホワイト 消費電力(W)300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×200×235 使用の目安できあがり時間(1~6個、水温20℃室温20℃の場合)/(温泉卵)約30~35分、(半熟卵)約15~20分、(固ゆで卵)約30~35分
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)エッグトレー
生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。
用途E-10・15専用エッグトレー 材質PE 外寸(mm)296×296×52 収納数30卵
1セット(50個)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。 360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。 環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール 仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能 付属品細ノズル×1 寸法(mm)60×60×281 クリーム 内容量(mL)515(約450g相当) 耐熱温度(℃)-40~+80 カットタイム(分)60~120 危険等級 タックフリータイム(分)15~30 密度(kg/m3)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量450mL RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性自己消火性 危険物の性状非水溶性 施工量22±2L(直径2cmで約70m) 吸水性(g/m2)1.21
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

アーテック(和紙)六角陶板鍋
バター、油なしで焼けます。だからヘルシーです。 煙も出にくく、臭いも少ない。 冷凍食品の肉・エビ・ハンバーグが解凍なしでそのまま焼けます。(遠赤熱による内外解凍の為、繊維、素材を壊さずおいしさをそのまま調理できます。) 御使用後の食器洗いは、金属タワシ、クレンザー、ジフ等をお使い戴きますと肉汁のコゲツキも簡単にキレイに落ちます。 素材がセラミックの為、ナイフ、フォークによる表面の傷はつきません。 水に長時間浸した後御使用の時は、素材が水を含んでいることがあります。御使用前に弱火のガスコンロ、オーブンで空焼きしますと素材中の水分がなくなり、固型燃料での熱効率があがります。 素材がセラミックですから焼きすぎ(高温)による破損は御座居ません。
材質耐熱土 質量(g)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×176×27 TKG品番9-2116-0601 TKG品番(2017)6-1952-0201
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

卵パック(10卵入り)10~12パック入れタイプ。脱ダンボールとしてスーパー・外食産業の店舗用リターナブル容器。HACCP対応支援商品
材質PP
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大1.5合まで電子レンジで手軽に炊ける 2重構造で炊きあがった後、冷めにくい 飯ベラ・軽量カップ付き
用途電子レンジでの調理に セット内容外蓋・内蓋・内容器・外容器・飯ベラ・計量カップ 寸法(mm)160×150×143 材質ポリプロピレン 質量(g)(本体)235、(飯ベラ)18、(計量カップ)25 仕様食器洗い乾燥機対応 耐熱温度(℃)本体・飯ベラ:140 計量カップ:110
1セット(6点)
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

セイエイ(Seiei)温玉ごっこ2個用
エコ商品
ご家庭で熱湯を注ぐだけで簡単に温泉玉子ができます。 断熱容器(3重構造)になっていますので、保温以外に、アイスペール等の保冷容器としても、ご利用できます。 コンパクトなデザインで使用しない時も場所をとりません。時間調節でゆで玉子もできます。
質量(g)約220 タイプ2個用 寸法(cm)約14.8×11.5×10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
欠品中

セイエイ(Seiei)温玉ごっこ4個用
エコ商品
玉子を入れてお湯を注ぐだけ。手軽に温泉たまごが作 れます。2~4個の温泉たまごが一度に作れます。またゆで玉子も作れます。 温泉たまごは栄養価も高く消化もよくヘルシー食です。 温泉たまごをトッピングするだけでお料理のレパートリーが広がります。 また保冷性が良いので、アイスペールとしても使えます。
材質ポリプロピレン、ポリエチレンフォーム 質量(g)約320 タイプ4個用 寸法(cm)約17×14×12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
欠品中

緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)3 材質発泡PE(ポリエチレン)
1ケース(10枚)
6,336 税込6,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下ごしらえにちょうどいい小さめのボウル。ハンドル付で安定して調理できます。溶き卵や玉子焼きの味付け、ちょっとした混ぜ物、電子レンジにも対応。網目のストレーナーをセットして、ゆで卵のみじん切りが出来ます。切れの良い注ぎ口、握りやすいハンドルが付いていますので、茶碗蒸しやプリンの液体を容器に注ぐ際、片手で楽に注ぐことが出来ます。
仕様●サイズ(外寸):約幅19.8×奥行×13.5高さ11.6cm●重量:約170g●材質:ポリプロピレン(耐熱温度140度、耐冷温度-20度)●溶き卵・みじん切り・水切り・計量・電子レンジOK アズワン品番68-4537-74
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷