そで部分の手元が広がっており、鍋・フライパンなどが、パネルにあたりにくく料理がしやすい設計です。ガステーブル・ビルトインコンロのいずれにもご使用いただけます。75cm幅のビルトインコンロにもご使用いただけます。着脱式クリップ磁石でパネルの好みの場所に磁石を取付けできます。ガス元栓の位置に関係なく取付けできます。使用後はパネルと磁石を簡単に分別できます。ガステーブルの上面・側面どちらにも取付けできます。
使用場所コンロまわり
1枚
¥549
税込¥604
当日出荷
そで部分の手元が広がっており、鍋・フライパンなどが、パネルにあたりにくく料理がしやすい設計です。ガステーブル・ビルトインコンロのいずれにもご使用いただけます。75cm幅のビルトインコンロにもご使用いただけます。着脱式クリップ磁石でパネルの好みの場所に磁石を取付けできます。ガス元栓の位置に関係なく取付けできます。使用後はパネルと磁石を簡単に分別できます。ガステーブルの上面・側面どちらにも取付けできます。
付属品着脱式クリップ磁石3個
材質アルミニウムはく
寸法(幅W×高さH)(mm)900×440
1枚
¥419
税込¥461
当日出荷
コンロまわりの油ハネをワイドに防止します。オシャレなデザインでキッチンを明るくします
1個
¥789
税込¥868
翌日出荷
コンロまわりへの油ハネや油汚れを防止する。
磁石取付け済みだからサッと置くだけ。
磁石増量・磁力アップで安定感アップ。
両サイドをしっかりカバー。
両そでのサイズ調節OK。
NEWデザインのベビーピンク。
色ベビーピンク
1個
¥699
税込¥769
翌日出荷
材質アルミ箔
寸法(幅W×高さH)(mm)900(2面詳細:600・300)×480
使用可能機種2口コンロ(幅56cmタイプ/幅60cmタイプ)
1枚
¥289
税込¥318
当日出荷
材質アルミ箔
寸法(高さH×幅W)(mm)328×840
1枚
¥129
税込¥142
当日出荷
コンロ周りの油はねを防ぎます。
材質アルミ箔
寸法(幅W×高さH)(mm)1200(3面詳細:300・600・300)×500
使用可能機種2口コンロ(幅56cmタイプ/幅60cmタイプ)
1枚
¥389
税込¥428
当日出荷
材質鉄:フッ素樹脂加工
寸法A(mm)320
寸法D(mm)240
寸法B(mm)280
寸法C(mm)243
EBM品番1759200
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
寸法A(mm)320
寸法D(mm)240
寸法B(mm)280
寸法C(mm)243
EBM品番1759400
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
手軽に折りたためますので、コンパクトに収納ができます。
上書きタイプなので、ガステーブル・ビルトインコンロ・IHクッキングヒーターのいずれにもご使用いただけます。
材質アルミニウムはく
寸法(mm)345×840
1枚
¥209
税込¥230
当日出荷
油ハネの飛び散りを防ぐシステムキッチン用レンジガード。
折りたたんでコンパクトに収納可能。
表面はフッ素加工付きでお手入れが楽。
寸法(cm)まっすぐ広げた時/幅80.4×高さ31 折りたたんだ時/幅16×高さ31×厚さ1.9
材質鉄(表面加工/フッ素樹脂塗膜加工)
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
片方開放型油ハネガード。片方開放タイプなので、お鍋の移動がラクラク。片そでの長さが調節できるパネル。片面開放タイプなので鍋の移動や調理の妨げになりません。上下の区別がありませんので、左右どちらの方向にも開放できます。長い方の側面はスライドしますので、使いやすい長さに調整できます。ガス元栓の位置に関係なく取付けできます。使用後はパネルから磁石を外して分別できます。
付属品着脱式クリップ磁石3個
材質アルミニウムはく
縦(cm)38
横(cm)最大120/最小105
1個
¥498
税込¥548
3日以内出荷
1枚
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
1枚
¥699
税込¥769
翌日出荷
そで部分の手元が広がっており、鍋・フライパンなどが、パネルにあたりにくく料理がしやすい設計です。着脱式クリップ磁石でパネルの好みの場所に磁石が取付けできます。ガス栓の位置に関係なく取付けができます。使用後はパネルと磁石を簡単に分別できます。ガステーブルの上面・側面のどちらにも取付けできます。
付属品着脱式クリップ磁石4個
材質アルミニウムはく
縦(cm)44
横(cm)120
1個(2枚)
¥859
税込¥945
3日以内出荷
アルミタイプの粘着シートです。
使用範囲が広くボディ、マフラー等応用もいろいろ。
好きな大きさに切って貼るだけで簡単に補修が出来ます。
用途ボディの補修補助材
テープ幅(mm)90
基材アルミ
テープ長さ(m)0.3
危険物の類別非危険物
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
アズワン品番1-9837-01
材質ブリキ
寸法(幅W×高さH)(mm)170(×3枚)×240
1個
¥4,470
税込¥4,917
当日出荷
フライパンや大型鍋使用時も調理スムーズ
コンロ回りをしつこい油汚れから守る
使ってわかるこの広さ
強力磁石4個付
左右のコーナーにのせるとしっかり安定します
材質アルミニウムはく
寸法(高さH×幅W)(cm)約37×117.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
¥589
税込¥648
当日出荷
寸法の調節できます。
材質18-8ステンレス
外寸(mm)300×H450
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
付属品フック5個
材質【本体】スチール(粉体塗装)【クッション】シリコーン
色ホワイト
質量(g)2000
備考レンジフード折り返し部設置可能サイズ 幅:52cm以上 厚さ:0.3cm以内 高さ:0.7cm以上 溝幅:0.3~2cm以内
耐荷重パネル:5kg / フック1つあたり:250g(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.9×4.3×57(フック含む)
1個
¥4,100
税込¥4,510
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

バックガード
モノタロウ
¥3,498~
税込¥3,848~
RoHS指令(10物質対応)対応
レンジフードに簡単取り付けの組み合わせ自在収納パネル。 レンジフードに簡単設置。使いたいときにサッと使える便利な収納パネル!別売の収納パーツを組み合わせて自分仕様のオリジナル収納をつくることができます。別売の収納パーツ無しでも付属の10本のフックで様々な収納が可能。ラップ類や布巾、キッチンツール、スパイスボトルなど、普段使っているキッチン道具を収納。
質量(g)約840
耐荷重(kg)約7、フック1つあたり:約0.5
付属品フック×10
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン
対応レンジフードの幅:約52cm以上・折り返しの厚さ:約3mm以内 折り返しの高さ:約7mm以上・ 溝幅:約20~3mm以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52×3×57
付属品フック8個
材質【本体】スチール(粉体塗装)【クッション】シリコーン
色ホワイト
質量(g)900
備考レンジフード折り返し部設置可能サイズ 幅:56cm以上 厚さ:0.3cm以内 高さ:0.7cm以上 溝幅:0.3~2cm以内
耐荷重パネル:2kg パネル下バー:2kg(フック1つあたり:250g)(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.3×4.3×22.7(フック含む)
1個
¥3,200
税込¥3,520
9日以内出荷
付属品フック5個
材質【本体】スチール(粉体塗装)【クッション】シリコーン
色ブラック
質量(g)2000
備考レンジフード折り返し部設置可能サイズ 幅:52cm以上 厚さ:0.3cm以内 高さ:0.7cm以上 溝幅:0.3~2cm以内
耐荷重パネル:5kg / フック1つあたり:250g(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.9×4.3×57(フック含む)
1個
¥4,100
税込¥4,510
9日以内出荷
付属品フック8個
材質【本体】スチール(粉体塗装)【クッション】シリコーン
色ブラック
質量(g)900
備考レンジフード折り返し部設置可能サイズ 幅:56cm以上 厚さ:0.3cm以内 高さ:0.7cm以上 溝幅:0.3~2cm以内
耐荷重パネル:2kg / パネル下バー:2kg(フック1つあたり:250g)(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.3×4.3×22.7(フック含む)
1個
¥3,200
税込¥3,520
9日以内出荷
ガスバーナーをスッポリつつみ油の飛び散りを防ぎます。
材質18-0ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×450
TKG品番9-0432-1101
TKG品番(2017)6-0387-1401
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
耐久性に優れ、水・熱・汚れ、油にも強いステンレス製の保護シート。ハサミで切れるから長さ合わせが簡単です。
材質ステンレス・アクリル系粘着剤
付属品六角ボールレンチ フック×4
材質スチール(粉体塗装) クッション:シリコーン
色ホワイト
質量(g)5600
耐荷重14kg(天板:10kg パネル:3kg フック1つあたり:250g)(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×37.4×46.7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)71×36.7×44
1個
¥8,000
税込¥8,800
9日以内出荷
付属品六角ボールレンチ フック×4
材質スチール(粉体塗装) クッション:シリコーン
色ブラック
質量(g)5600
耐荷重14kg(天板:10kg パネル:3kg フック1つあたり:250g)(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×37.4×46.7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)71×36.7×44
1個
¥8,000
税込¥8,800
9日以内出荷
使うところだけ囲って汚れを最小限に抑えます!4枚パネルだから鍋の大きさや形状に合わせられます。
材質パネル:スチール・塗装(ベラスコート)/ジョイントピン:ステンレス
寸法(mm)広げたとき:(約)725×3.5×320/折りたたんだとき:(約)186×11×320
色ホワイト
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。
面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン
関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
コンロを使わない時は調理スペース、使用時は油ハネガードに。
ガスコンロにもIHクッキングヒーターにもご使用頂けます。
取り付けも簡単で、カバーは外して洗えます。
用途システムキッチン用
耐荷重(kg)3
23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。
USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。
上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。
コンテンツを色鮮やかに映し出します。
HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。
明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル
質量(kg)約2.7
サイズ23.8
使用温度範囲(℃)0~50
規格2K/FHD(Full-HD)
電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A
表面処理ノングレア
機能ブルーライト軽減モード:○
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB86%
解像度1920×1080
視野角H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度5ms(OD)
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ23.8インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
音声イヤホン出力:○
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS系
ブルーライトカット対応
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)350
入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:NO、HDR333:YES
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン(電池付き)、マニュアル、保証書
質量(kg)8.5
サイズ50
使用温度範囲(℃)0~50
消費電力(W)37(最大70)
表面処理半光沢
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:1111×267×706、スタンドなし:1111×76×643
電源(AC)AC100-240V、50/60Hz
コントラスト比1200:1
解像度3840×2160
応答速度8ms
入力端子HDMI×3、USB×2、ビデオ/音声入力端子、optical端子
視野角(左右:上下)178°:178°
スピーカー10W×2
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)300
パネル駆動方式IPS(FFS)
最大表示色10.7億色/sRGB97%
対応VESA規格200mm×200mm
リフレッシュレート(Hz)60
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
55インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度320cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コンポーネント入力端子x1、オプティカル出力端子x1を搭載。。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、
仕様DCI-P3:76%
サイズ55型
表面処理ハーフグレア
最大応答速度(m/sec)8
入力信号デジタル/アナログ
最大消費電力(W)150
電源(AC V)100-240 50/60Hz
コントラスト比1200:1
画素ピッチ約0.315mm
表示色10.7億色/sRGB:96%
解像度3840×2160
視野角H:178°/V:178°
ケーブルHDMIケーブル
スピーカーあり 8W×2
色(本体)ブラック
出入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力端子
高さ調節なし
バックライトD-LED
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)320
角度調節上下(チルト)/左右(スイベル)/縦回転(ピボット):なし
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
HDRに対応した15.6インチ フルHD(1920x1080)解像度 タッチパネル対応のモバイルモニターです。約750gの軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。フルHD(1920x1080)解像度に対応し、上下左右170度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載、画面のスクロールや写真のピンチズームなど直感的に画面の操作を行うことが可能です。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 5V2A、イヤホン出力:非対応
付属品miniHDMI to HDMIケーブル Type-C ケーブル Type-C to USBケーブル マニュアル 保証書 電源アダプター スマートケース
質量(kg)0.75
サイズ15.6型
使用温度範囲(℃)0~40
表面処理非光沢
対応HDR310、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×365×11(スマートケース幅365)※スタンド無し
コントラスト比800:1
表示色26.2万色
解像度1920×1080
応答速度30ms
入力端子miniHDMIx1、Type-Cx2
視野角(左右:上下)H:170°/V:170°
スピーカー1.5Wx2
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)220
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
マグネットでレンジフードやキッチンパネルに簡単取り付け!簡単に装着でき、しっかりと掴みやすいシリコーン製の鍋つかみ。厚みがあって断熱性に優れ、しっかりと手を保護してくれます。柔らかく滑りにくいミトン型の鍋つかみ。熱々のお鍋や食器からしっかりと指全体を保護します。食洗機OK。
取付可能対象【壁面】マグネットがつく平らな面・スチール壁面
材質本体:シリコーン マグネット
質量(g)約70(1つあたり)
耐熱温度(℃)240(※製品自体が耐えられる温度を示すもので、手に熱が伝わらないというものではありません。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.2×7×7.2(1つあたり)
内寸法(cm)【開口部】W8.8×D6.5
K3MA-Jプロセスパネルメータ。マルチレンジDC電圧 / 電流入力 スケーリング、フロントパネル強制ゼロ、ゼロリミット機能
仕様●特性測定:Frequency●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:48mm●幅:96mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃
アズワン品番65-7272-42
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。
前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。
レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時)
樹脂ネット付をご用意しました。
花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。
強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)
性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。
プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ