41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力最大5Wのハイパワーデジタルトランシーバー 16時間の長時間運用 大音量700mWのオーディオ出力 ノイズキャンセル機能搭載でクリアな送信音 簡単設定、簡単操作で誰でもすぐに使用可能 IP67相当の防水・防塵
付属品イヤホンマイク(EME-32A)、リチウムイオンバッテリーパック(EBP-99)、充電器セット(EDC-214R、EDC-215)、ベルトクリップなど 質量(g)約266(バッテリー、アンテナ含む) 備考納入実績:屋内・地下を含む中層ビル、展示場、ホテル、イベント会場など 出力(W)5/2/1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)55.8×95.8×40.7 通信距離約1~2km(見通しの良いところ) 使用時間(時間)約16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.17MB) 通話方式交互 音声出力(外部スピーカー)700mW サービス分類レンタル
1セット(2台)
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フェニックスソリューションUHF帯 金属対応RFIDタグ 10枚セット
エコ商品
金属対応型のUHF帯・RFIDタグです(検証用10枚セット販売)。一般的なタグと異なり、金属に直接取り付けても読み取ることができます。強力両面テープ仕様で簡単に取付可能。塩ビシート被覆により、防水性と耐久性を担保しています。
用途金属製の固定資産管理、物流容器管理、レンタル・リース資産管理、工程管理など 仕様搭載IC:Impinj Monza R6-P、EPC(Bit):MAX 128、USER(Bit):MAX 64(※USERを64bitにした場合、EPCは最大96bitまでとなります。) 温度範囲(℃)(動作・温度)-20~+60 プロトコルEPCglobal Class1 Gen2準拠(ISO/IEC18000-63) RoHS指令(10物質対応)対応 動作周波数(MHz)920付近
1セット(10枚)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もともとレンタルをしていた使用期間半年から2年のパソコンをデータ消去・再セットアップ・クリーニングし、製品化した商品です。 新品にはない安さと中古パソコンにはない美しい外観を持ち合わせています。 Microsoft Authorized Refurbisher と呼ばれる正規WindowsOSライセンスを再生PC専用に設定された中古製品です。持ち運びしやすいモバイルノートです。
用途事務作業・営業支援 型番HP ProBook 430G6 使用CPUCor i5-4310U 容量(GB)8 ストレージSSD256G 画面サイズ13.3インチ 光学ドライブなし 無線LANあり Webカメラあり OSWindows10 Pro 64bit 保証期間6ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
98,980 税込108,878
6日以内出荷

もともとレンタルをしていた使用期間半年から2年のパソコンをデータ消去・再セットアップ・クリーニングし、製品化した商品です。 新品にはない安さと中古パソコンにはない美しい外観を持ち合わせています。 Microsoft Authorized Refurbisher と呼ばれる正規Windows(R)OSライセンスを再生PC専用に設定された中古製品です。持ち運びしやすいモバイルノートです。
用途事務作業・営業支援 型番Latitude 3301 使用CPUCor i5-8265U 容量(GB)8 ストレージSSD256GB 画面サイズ13.3インチ 光学ドライブなし 無線LANあり Webカメラあり OSWindows10 Pro 64bit 保証期間6ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

Bluetooth機能を搭載していないパソコンに接続するだけで、容易にBluetooth(R)搭載機器と通信できるようになります。特別なドライバは必要ありません。Serial Port Profile(SPP)を利用してBluetooth(R)搭載スキャナやプリンタ、スマートフォンとも手軽に通信できます。パソコンなどと接続するインタフェースは3種類(USBキーボード/USB-COM/RS232C)に対応、さまざまな利用環境に柔軟に対応します。本品ではUSBケーブル付属、RS232ケーブルは付属されていません。キーボードインタフェースソフトのQR_kbifを利用すれば、面倒なシリアル通信プログラムを作成しなくても、すぐにスキャナを利用できます。QR_kbif、Active USB-COMドライバはメーカーホームページより無償ダウンロード可。対応機種:AT20/GT20各シリーズのBluetoothモデル
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等 付属品USBケーブル(CBBA-US2000/4) 質量(g)16 出力無線:クラス2(最大2.5mW) 使用電源USB I/F:接続先より供給 保証期間1年 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)49×37×15 動作モードUSB I/F:USBキーボードI/Fモード、USB-COM I/Fモード RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth Specification Ver.2.1+EDR 準拠 通信距離(m)約10 対応プロファイルSPP USBUSB Specification Revision 1.1準拠
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

クラストップレベルの読み取り、操作性、耐久性を実現したコンパクトハンディスキャナ。 最新のデコード技術により高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。 かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。 軽量・コンパクト設計。手のひらにフィットする、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。 耐落下1.8mの高耐久性能。製造現場での使用に最適です。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【PCS値】0.3以上 付属品インターフェイスケーブル 角度(°)(傾角・仰角)±50 保護等級IP42 保証期間5年 動作温湿度範囲-5~50℃/10~90%RH(結露・氷結不可) 使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯) コネクタUSBコネクタ(Aタイプ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

東日製作所CLWP型防水トルクレンチ
エコ商品
CLWPは汚れても水で洗える、高耐食性表面処理を施した防水トルクレンチです。 防塵・防水保護等級はIP55/IP57を実現。 トルク目盛のあるプリロック形。トルク調整はゴムカバーを外して市販のマイナスドライバーで行えます。 落下防止用のワイヤー等が取り付けられるリングを装着してあります。 ヘッド交換式。交換ヘッドを取り換えて、1本のトルクレンチで数種の締付けに対応できます。※交換ヘッドは別売です。 CLWPに最適な、高耐食性表面処理を施したラチェット式交換ヘッド「CPQHシリーズ」も4種類用意しました。 東日標準品の交換ヘッド「スパナヘッドSHシリーズ」なども接続できます。 CLWPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途土砂埃や水濡れの多い、水道/ガス/土木/建築/鉄道/施設の工事やプラントメンテナンスなど。 建築/土木工事向けのレンタル/リース業など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
42,980 税込47,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アイメックス組込用二次元コードリーダー/USB
エコ商品
装置等への組込に最適な小型軽量二次元スキャナ。組込用の固定ネジ穴付きで容易に設置可能。外部からの制御機能有り。一般的なバーコード/二次元コード読取に対応。スマートフォン等の液晶画面に表示したQRコード/バーコード読取に対応。最小分解能0.1016mm(バーコード)/0.1778mm(二次元コード)の細かいバーコード読取に対応。QRコードの日本語文字(漢字/ひらがな/カタカナ/半角カタカナ)読取出力対応(Windows IME使用時)。目に優しい白色照明用 LED に見やすい赤色エイマー LED を採用。GS1 Databar,GS1-128,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)読取に対応。USB仮想シリアル通信対応。先頭または末尾の文字を指定文字数削除設定可能。RoHS 10物質対応
用途物流業(入出荷/ピッキング/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理)、流通小売業(会員管理/レンタル管理/KIOSK端末/セルフレジ(POS))等 仕様【PCS値】0.2以上【通知】電源LED/読取LED/データLED【センサ】CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)【読取コード】(1D)JAN/EAN/UPC、 Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code39、 Code93、 Code128、Matrix2of5、GS1-DataBar、 GS1-128(2D)PDF417、 MicroPDF417、Data Matrix、QRコード、MicroQRコード、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C) 質量(g)86(USBケーブル含む) 電圧(V)DC5±5% 温度範囲(℃)動作時:0~40/保存時:-40~70 角度(°)読取視野:水平38/垂直25、ピッチ角:±60(前後方向)、スキュー角:±60(左右方向) 光源照明:白色LED/エイマー:赤色LEDバー 消費電流(mA)動作時:110±5%/最大値:210±5%/待機時:45±5% 分解能(mm)(1D)0.1016/(2D)0.1778 インターフェースUSB HIDキーボード、仮想COM 照度(Lx)(周囲光)蛍光灯:8,600以下/太陽光:100,000以下 保証期間1年間 USBケーブル(m)Type-A:1.5 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43.5×49×25.5 安全規格CE/RoHS(10物質)準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)360(回転方向) 読取深度(mm)35~140(Code39 0.127mm時)/55~300(JAN 0.33mm時)/45~190(QR 0.381mm時) 湿度範囲(%)動作時:5~95(非結露)/保存時:5~95(非結露)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

より高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。・かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。・軽量かつコンパクト設計で手のひらにフィット、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。・耐落下1.8mの高耐久性能、製造現場での使用に最適。・専用充電器同梱。・5年保証(スキャナ本体のみ)
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等 仕様PCS値:0.3以上、マーカー:LEDマーカー 質量(g)200(バッテリー含む) 角度(°)傾角・仰角:±50 保護等級IP54 連続使用時間(時間)100(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続した場合。※新品・満充電バッテリを使用) 光源CCD 分解能(mm)最小:0.125 インターフェースBluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2 読取確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階) 保証期間5年間(本体のみ、バッテリー除く) 使用周囲照度(Lx)20~10000(昼光色蛍光灯) 梱包内容スキャナ本体、バッテリー1個、CH-AT10L充電器、ACアダプタ 寸法(縦×横×奥行)(mm)162×63×95 RoHS指令(10物質対応)対応 プロファイルHID、SPP 動作湿度(%RH)10~90(結露・結氷不可) 対応コードJAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付)、Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar)、MSI、Plessey 商品タイプワイヤレス 落下耐久(m)1.8×6回(※試験値)
1台
80,980 税込89,078
6日以内出荷

スマートフォン・タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、音声変換ケーブルです。DACを搭載し、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応できます。
用途スマートフォン・タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する音声変換ケーブルです。 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。対応機種をご確認の上、ご購入ください。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、本体の再起動をしてください。 。最大48kHz/16bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。ケーブル長は約5.0cmです。 ※コネクター含まず 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他コネクター形状1:USB Type-C(TM)プラグ、コネクター形状2:Φ3.5mmステレオミニジャック 対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応) 全長(cm)12 環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク ケーブル長(cm)約5.0 ※コネクター含まず RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状USB Type-C(TM) メス形状Φ3.5mmステレオミニジャック パッケージ袋+ステッカー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSB miniケーブル
エコ商品
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ノイズフィルター(フェライトコア)付きケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
転送速度(Mbps)480Mbps RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国内最小クラスのコンパクト設計。USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Windowsです。薄さを追求したスタイリッシュなデザインで持ち運びにも便利。USB Type-C(TM)/USB-Aケーブルをそれぞれ付属し、幅広い機種での使用が可能です。
用途USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Windowsです。Windows搭載パソコンでのBlu-ray/DVD/CDディスクへの書き込み、動画再生、音楽CDの再生・作成が可能です。厚さ9.5mmの超薄型ドライブを採用。変換基板を内蔵し、持ち運びに便利なコンパクト設計に仕上げました。筐体は薄さを追求したスタイリッシュなデザインを実現し、幅広いWindows機種とよく合うデザインとしています。USB Type-C(TM)/USB-Aの2本のケーブルを標準付属。空いているポートに合わせて使用できます。USBバスパワーに対応しており、ACアダプター等を用意する必要はありません。万が一バスパワー供給が不足した場合やUSBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源用のポートを搭載しています。 ※別売ACアダプター(LA-10W5S-10)が必要。※本製品にACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。(別売りACアダプター:LA-10W5S-10)。ケーブルはいずれも取り回しの良い55cmの長さ。USBポートの少ないWindowsで使用する際も、どの位置からでも余裕を持って接続できます。底面にはケーブルを固定できる機構を採用。本体とケーブルを一緒に固定できるため紛失防止になり、使いたいときにいつでもスムーズに取り出せます。幅広い互換性を兼ね備えており、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0に対応しています。背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。デスクなどにドライブを固定でき、外出先での利用時に安心です。ストラップやネームタグなども取り付けられます。長期間の記録保持が可能なメディア”M-Disc”の読み込み・書き込みに対応しています。通常のBlu-rayメディアより光・温度・湿度の影響を受けにくく、経年劣化に強いのが特長。写真・音楽・動画・システムファイルなど、長く残しておきたい大切なデータを保存できます。※本製品にM-Discは付属していません。別途ご用意ください。macOS搭載パソコンでもBlu-ray/DVDドライブとして使用可能です。Blu-ray/DVD/CDを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書き込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生に対応しています。※付属のソフトウェアはWindows専用です。Macでは使用できません。※Macでは市販のBlu-rayタイトルコンテンツ/地デジ録画コンテンツの再生はできません。※MacではDVD-RAMの読み込み/書き込みはできません。USD BD再生に対応しています。再生ソフトやパソコン、ディスプレイがUHD BDの再生に対応している場合に、超高画質4KBlu-rayディスクの再生が可能です。※UHD BDに対応したパソコン、ディスプレイ、再生ソフトが別途必要となります。動画再生ソフト”TrueBD SE for Logitec”を付属しています。Windows8以降、OS標準でサポートされていないDVD-VIDEOやBlu-rayタイトルの再生が可能。レンタルショップで借りたディスクやお手持ちのタイトルコンテンツを視聴できます。ダビングした地デジコンテンツやビデオカメラで撮影したAVCREC形式のファイル、レコーダーで作成したAVCRECディスクの再生など、幅広いディスクやファイルの再生に対応しております。※CPRM技術で保護されたデジタル放送の映像ディスクを再生するには、インターネット接続環境が必要です。動画編集ソフト”CyberLink PowerDirector”を付属しています。シンプルな操作で動画や写真に字幕・タイトル・音楽などを追加し、オリジナルのムービーが作成可能。Blu-ray/DVDディスクの再生も可能なオーサリング機能も搭載しています。データ書込みソフト”CyberLink Power2Go”を付属しています。写真・音楽・動画などパソコン内の大切なデータを簡単操作でBlu-ray/DVDにバックアップ。CD-RからBD-R XL(100GB)の大容量ディスクまで、全てのメディアへの書き込みに対応しています。オーディオCDからのリッピングやディスク消去機能も搭載。ディスクへの書き込み時にはパスワードの設定が可能で、セキュリティで保護されたディスクを作成することができます。採用されている暗号化は、米国連邦標準規格 FIPS 140-2準拠および、256‐bit AESに対応しています。※製品付属のソフトウェアは、ロジテック専用Webページからのダウンロード(無料)となります。ソフトウェアをダウンロードする際はインターネット接続環境が必要となります。※ソフトウェアをインストールする際は、製品本体背面に記載のシリアル番号とソフトウェアライセンスシートに記載されたシリアルキーの入力が必要となります。 付属品ソフト :True BD SE for Logitec(動画再生)、Power2Go for BD(データ保存)、PowerDirector(動画編集) ※無償ダウンロード提供。 ※UHD BD再生ソフトウェアは付属しておりません。、ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本、USBケーブル(パソコン側:USB-A、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚 質量(g)230(本体のみ) 対応OS(Mac):macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12、(USB3.0接続時):Windows 11/10(64bit)、(その他):ChromeOS ※読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。備考:※いずれもUSB3.0接続時。また、いずれも日本語OSに限ります。 コネクタ形状USB Micro-B 入力電圧(V)DC+5 対応パソコン:USB Type-C(TM)もしくはUSB-Aポート搭載のWindowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14(本体のみ、突起部を除く) インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0) ディスク(書込時:Mディスク(DVD))対応 保証期間1年間 設置方法水平 ディスクローディング方式トレー方式 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 書込速度(BD-R 1層)6倍速、(BD-R DL 2層)6倍速、(BD-R XL 3層/4層)4倍速、(BD-RE 1層)2倍速、(BD-RE DL 2層)2倍速、(BD-RE XL 3層)2倍速、(CD-R/RW)24倍速、(DVD+R DL 2層)6倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL 2層)6倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)6倍速
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石 適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度・湿度・CO2濃度の3項目を同時に測定・記録します。USB接続タイプのデータロガーです。記録データをUSB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアでグラフ表示、データ一覧表示が可能です。
付属品単3アルカリ電池 (LR6)×4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (THA-3001), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式 種別CO2濃度・温度・湿度データロガー 測定範囲CO2:0~9999ppm、温湿度:0~55℃、10~95%RH 電源単3アルカリ×4、ACアダプタ 測定項目CO2、温湿度 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46 精度CO2:±50ppm±読み値の5%、温湿度:±0.5℃,±5%RH (at 25℃, 50%RH) 表示測定値、電池残量、その他 通信方式USB通信、シリアル通信、赤外線通信 動作環境温度:0~45℃、湿度:90%RH以下 (結露しないこと) 記憶容量8000×3ch 警報出力外部接点出力 アズワン品番61-8493-83 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし 記録間隔15通り(1秒~60分) 商品タイプレンタル品はこちら
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

W-787 WH MAG無線LAN置掛両用時計 セットレス MAG(ノア精密) 動画あり
無線LANと同期で時刻を表示できるデジタル時計です。無線のインターネット環境があればネットワーク(NTP)の時刻・カレンダー情報を同期できます。 USB(Type-C)給電で電池切れの不安がありません。温湿度表示付きなのでPCデスクのそばに置いてご使用いただければ、環境管理の目安をいつも意識できますね。
付属品取扱説明書、保証書、USBケーブル(Type-C) 材質プラスチック ホワイト 質量(g)290 タイプ置き掛け両用 電源USB給電、補助電池:コイン型リチウム電池CR2032(別売り) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高さ125×幅182×奥行26 表示方式デジタル 機能無線LAN時計、カレンダー表示、温度表示(-10~+50℃)、湿度表示(20~95%RH)、12/24時間表示切替 湿度計 セキュリティWPA/WPA2(WPA3非対応) RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4GHz(5GHz非対応) 温度計
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター ウェーブ
エコ商品
高水準の切断性能でコストパフォーマンスを追及したシリーズ。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート 外径(Φmm)105 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)20 高さ(mm)8 適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ20
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター セグメント
エコ商品
高水準の切断性能でコストパフォーマンスを追及したシリーズ。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.8 穴径(Φmm)20 高さ(mm)7 最高回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ15
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石 適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
11日以内出荷

PEC11シリーズ - 12 mmインクリメンタルエンコーダ. 小型、高耐久設計 高い信頼性 金属ブッシュ / シャフト 直交出力
仕様パルス数 = 24シャフトスタイル = フラット軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 15mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 60rpm取り付け穴径 = 1 mm, 2.6 x 1.8 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(75個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

PEC11シリーズ - 12 mmインクリメンタルエンコーダ. 小型、高耐久設計 高い信頼性 金属ブッシュ / シャフト 直交出力
仕様パルス数 = 24シャフトスタイル = フラット軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 25mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 60rpm取り付け穴径 = 7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(75個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

PEC12シリーズ - 12 mmインクリメンタルエンコーダ. 小型、高耐久設計 高い信頼性 金属ブッシュ、プラスチックシャフト 直交出力
仕様パルス数 = 24シャフトスタイル = フラット軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 20mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 100rpm取り付け穴径 = 1 mm, 2.1 x 2 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(75個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

コンパクトな設計、長寿命、高い信頼性 光学式エンコーダと比較して低コスト さまざまな構成が用意され、さまざまなユーザー要件に対応
仕様エンコーダー技術 = インクリメンタルパルス/回転 = 24出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6mm解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 17.7mm全体の幅 = 16mm全体的な深さ = 31.5mm動作温度 Min = -30℃実装タイプ = パネル取り付け℃許容電流値 = 1 A @ 5 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
899 税込989
7日以内出荷

テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 2.2μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。高さ = 11.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 11.5mm。シリーズ = 489D。動作温度 Max = +85℃。許容差(プラス) = +20%。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
599 税込659
7日以内出荷

テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 2.2μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 2.5mm。許容差 = ±20%。高さ = 7.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 7.5mm。シリーズ = 489D。動作温度 Max = +85℃。許容差(プラス) = +20%。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
599 税込659
7日以内出荷

テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 2.5mm。許容差 = ±20%。高さ = 9mm。寸法 = 5 (Dia.) x 9mm。シリーズ = 489D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +20%。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 1μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。高さ = 11.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 11.5mm。シリーズ = 489D。電解質の種類 = ソリッド℃。直径 = 4mm。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
599 税込659
7日以内出荷

テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。高さ = 15mm。寸法 = 6 (Dia.) x 15mm。シリーズ = 489D。動作温度 Max = +85℃。直径 = 6mm。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。高さ = 12mm。寸法 = 4.5 (Dia.) x 12mm。シリーズ = 489D。電解質の種類 = ソリッド℃。直径 = 4.5mm。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
979 税込1,077
7日以内出荷

テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 1μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = スルーホール。リード間隔 = 2.5mm。許容差 = ±20%。高さ = 7.5mm。寸法 = 4 (Dia.) x 7.5mm。シリーズ = 489D。動作温度 Max = +85℃。許容差(プラス) = +20%。489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
599 税込659
翌々日出荷

ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 53.3V。最小ブレークダウン電圧 = 36.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 33V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 11.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.24mm。幅 = 3.94mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Vishay Semiconductor. 特長:. 低プロファイルパッケージ 自動配置に最適 ガラス不動態化チップジャンクション 単方向および双方向で使用可能 10/1000 μ s 波形で 600 W の Peak パルス電力性能、反復率(デューティサイクル): 0.01 % 優れたクランプ能力 応答時間が非常に短い 低インクリメンタルサージ耐性 MSL レベル 1 ( J-STD-020 準拠)、 LF 最大 Peak 260 ° C に対応. 用途:. 繊細な電子機器を電圧から保護するために使用します 誘導負荷スイッチング及び照明によって発生する過渡現象 民生用センサユニットの IC 、 MOSFET 、信号ライン コンピュータ、産業、通信
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(750個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 9.2V。最小ブレークダウン電圧 = 6.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 65.2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Vishay Semiconductor. 特長:. 低プロファイルパッケージ 自動配置に最適 ガラス不動態化チップジャンクション 単方向および双方向で使用可能 10/1000 μ s 波形で 600 W の Peak パルス電力性能、反復率(デューティサイクル): 0.01 % 優れたクランプ能力 応答時間が非常に短い 低インクリメンタルサージ耐性 MSL レベル 1 ( J-STD-020 準拠)、 LF 最大 Peak 260 ° C に対応. 用途:. 繊細な電子機器を電圧から保護するために使用します 誘導負荷スイッチング及び照明によって発生する過渡現象 民生用センサユニットの IC 、 MOSFET 、信号ライン コンピュータ、産業、通信
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(750個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 29.2V。最小ブレークダウン電圧 = 20V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 18V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 20.5A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 4.7mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Vishay Semiconductor. 特長:. 低プロファイルパッケージ 自動配置に最適 ガラス不動態化チップジャンクション 単方向および双方向で使用可能 10/1000 μ s 波形で 600 W の Peak パルス電力性能、反復率(デューティサイクル): 0.01 % 優れたクランプ能力 応答時間が非常に短い 低インクリメンタルサージ耐性 MSL レベル 1 ( J-STD-020 準拠)、 LF 最大 Peak 260 ° C に対応. 用途:. 繊細な電子機器を電圧から保護するために使用します 誘導負荷スイッチング及び照明によって発生する過渡現象 民生用センサユニットの IC 、 MOSFET 、信号ライン コンピュータ、産業、通信
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
269 税込296
7日以内出荷

方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 17V。最小ブレークダウン電圧 = 11.1V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 10V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 35.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.24mm。高さ = 2.24mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Vishay Semiconductor. 特長:. 低プロファイルパッケージ 自動配置に最適 ガラス不動態化チップジャンクション 単方向および双方向で使用可能 10/1000 μ s 波形で 600 W の Peak パルス電力性能、反復率(デューティサイクル): 0.01 % 優れたクランプ能力 応答時間が非常に短い 低インクリメンタルサージ耐性 MSL レベル 1 ( J-STD-020 準拠)、 LF 最大 Peak 260 ° C に対応. 用途:. 繊細な電子機器を電圧から保護するために使用します 誘導負荷スイッチング及び照明によって発生する過渡現象 民生用センサユニットの IC 、 MOSFET 、信号ライン コンピュータ、産業、通信
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
389 税込428
7日以内出荷

ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 24.4V。最小ブレークダウン電圧 = 16.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 15V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 24.6A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.24mm。幅 = 3.94mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Vishay Semiconductor. 特長:. 低プロファイルパッケージ 自動配置に最適 ガラス不動態化チップジャンクション 単方向および双方向で使用可能 10/1000 μ s 波形で 600 W の Peak パルス電力性能、反復率(デューティサイクル): 0.01 % 優れたクランプ能力 応答時間が非常に短い 低インクリメンタルサージ耐性 MSL レベル 1 ( J-STD-020 準拠)、 LF 最大 Peak 260 ° C に対応. 用途:. 繊細な電子機器を電圧から保護するために使用します 誘導負荷スイッチング及び照明によって発生する過渡現象 民生用センサユニットの IC 、 MOSFET 、信号ライン コンピュータ、産業、通信
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(750個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 27.6V。最小ブレークダウン電圧 = 18.9V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 17V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 21.7A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。高さ = 2.24mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Vishay Semiconductor. 特長:. 低プロファイルパッケージ 自動配置に最適 ガラス不動態化チップジャンクション 単方向および双方向で使用可能 10/1000 μ s 波形で 600 W の Peak パルス電力性能、反復率(デューティサイクル): 0.01 % 優れたクランプ能力 応答時間が非常に短い 低インクリメンタルサージ耐性 MSL レベル 1 ( J-STD-020 準拠)、 LF 最大 Peak 260 ° C に対応. 用途:. 繊細な電子機器を電圧から保護するために使用します 誘導負荷スイッチング及び照明によって発生する過渡現象 民生用センサユニットの IC 、 MOSFET 、信号ライン コンピュータ、産業、通信
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
669 税込736
7日以内出荷

方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 42.1V。最小ブレークダウン電圧 = 28.9V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 26V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 14.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。幅 = 3.8mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Vishay Semiconductor. 特長:. 低プロファイルパッケージ 自動配置に最適 ガラス不動態化チップジャンクション 単方向および双方向で使用可能 10/1000 μ s 波形で 600 W の Peak パルス電力性能、反復率(デューティサイクル): 0.01 % 優れたクランプ能力 応答時間が非常に短い 低インクリメンタルサージ耐性 MSL レベル 1 ( J-STD-020 準拠)、 LF 最大 Peak 260 ° C に対応. 用途:. 繊細な電子機器を電圧から保護するために使用します 誘導負荷スイッチング及び照明によって発生する過渡現象 民生用センサユニットの IC 、 MOSFET 、信号ライン コンピュータ、産業、通信
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(750個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 38.9V。最小ブレークダウン電圧 = 26.7V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 24V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 15.4A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Vishay Semiconductor. 特長:. 低プロファイルパッケージ 自動配置に最適 ガラス不動態化チップジャンクション 単方向および双方向で使用可能 10/1000 μ s 波形で 600 W の Peak パルス電力性能、反復率(デューティサイクル): 0.01 % 優れたクランプ能力 応答時間が非常に短い 低インクリメンタルサージ耐性 MSL レベル 1 ( J-STD-020 準拠)、 LF 最大 Peak 260 ° C に対応. 用途:. 繊細な電子機器を電圧から保護するために使用します 誘導負荷スイッチング及び照明によって発生する過渡現象 民生用センサユニットの IC 、 MOSFET 、信号ライン コンピュータ、産業、通信
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(750個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

方向性タイプ = 単方向。最大クランピング電圧 = 10.3V。最小ブレークダウン電圧 = 6.67V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 6V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 58.3A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Vishay Semiconductor. 特長:. 低プロファイルパッケージ 自動配置に最適 ガラス不動態化チップジャンクション 単方向および双方向で使用可能 10/1000 μ s 波形で 600 W の Peak パルス電力性能、反復率(デューティサイクル): 0.01 % 優れたクランプ能力 応答時間が非常に短い 低インクリメンタルサージ耐性 MSL レベル 1 ( J-STD-020 準拠)、 LF 最大 Peak 260 ° C に対応. 用途:. 繊細な電子機器を電圧から保護するために使用します 誘導負荷スイッチング及び照明によって発生する過渡現象 民生用センサユニットの IC 、 MOSFET 、信号ライン コンピュータ、産業、通信
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
999 税込1,099
7日以内出荷