マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途六角棒レンチの収納。
高さ(mm)64.5
奥行(mm)18.4
間口(mm)198
最大積載量(kg)1
収納物六角レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm収納可
吸着力7Kg
質量(g)200
トラスコ品番414-3566
材質スチール、ネオジム磁石
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!!
大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。
バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応!
アーム60°旋回します。
移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。
保護ゴム付でインパクトレンチを保護。
ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。
回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
仕様適合インパクトレンチ:6~18kg
全長(mm)556
質量(kg)30
全幅(mm)576
作業範囲200~850mm
可動範囲(mm)(アーム最大)422~1120
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです六角レンチの紛失・破損の管理ができる
用途六角レンチの収納
幅(mm)184.5
奥行(mm)16.9
高さ(mm)64.5
最大積載量(kg)1
ホルダー数9個
質量(g)180
トラスコ品番414-3621
収納物六角レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm収納可
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
エンジンの脱着や、エンジンスタンドへの取り付け時にエンジンを吊り上げます。ビーム調整4段階。折りたたみ式で収納にスペースを取りません。6輪キャスター装備 .
最大吊り下げ能力(t)1(ビームの長さで1t/0.75t/0.5t/0.25tと能力が変わります)
サイズが明示してあるので、必要なレンチが一目でわかります。ケースにはロック機能がついている為、逆さにしても振ってもレンチが落ちません。レンチをケースから取り出す時は、ひねると簡単に取り出せます。
用途六角L-レンチの収納に。
RoHS指令(10物質対応)対応
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
アームの上下作動は油圧式です。
アーム長さは3段階調節式です。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適
仕様油圧式
脚高(mm)80
スタンドとして置くことも、フック穴を利用して壁掛けにすることもできます。
適合TSRR-8S、TSBR-8S
質量(g)281
トラスコ品番389-7010
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
用途六角棒レンチの管理、整理に
仕様適応六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12)mm
トラスコ品番497-4891
材質プラスチック
質量(g)160
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
使いやすいダブルアクションタイプ。筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。
最高使用圧力(MPa)0.4
接続ねじ(ホース)1/8
動作(レバー)ダブルアクション
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。初心者用エアブラシです。手軽に始めてみたい方に。
用途DIY用、ホビー用
ノズル口径(Φmm)0.4
仕様ダブルアクション
付属品5mLメタルカップ、エアーホース(1.5m M5×M5)、アダプター(PT1/4×M5)、22mLボトル(吸上管付)、レンチ(7mm)、ハンガー
接続口径M5(PT1/4) ※( )内はアダプター、エアホースを使用した場合。
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
マグネットで取り付けができるT形レンチ用ホルダーです。 使用しないときはアーム部を折りたたむことができます。 ラバーモール採用で滑り落ちを防止します。
耐荷重(kg)3
トラスコ品番373-9325
質量(g)370
高さH(mm)180
奥行D(mm)155
幅W(mm)110
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に
材質スチール
色赤
吸着力(N)14.7
マグネット部寸法(mm)(直径)80
受台寸法(mm)幅42×奥行55
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
一般車に多く使用されているボトムブラケット(ハンガー)用ツール。
BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて行うことで大きなトルクでも安定した作業を可能にします。
熱処理により耐久性も高く、右側の6溝、4溝、2溝、左側の2溝と幅16.3mmの凸タイプのBBカップに対応。
ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。
付属品C-207-1ガイド
適合レンチ32mm
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状フック形
商品構成単品
足場クランプに素早くセット出来る12角タイプです。足場クランプのボルトの出っ張りに丁度いい、奥行き45mmです。
用途12.7mm角インパクトレンチを用いた、足場クランプの着脱に最適です。
穴角12角
差込角(mm)12.7
呼び寸法(mm)17
トラスコ品番722-6748
全長(mm)70
質量(g)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途SD7専用のスパナ
トラスコ品番849-6933
材質鉄
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。
壁掛け用の穴で、壁面に取り付け可能です。
落下防止カバー付です。
メッキ付ナットを傷つけずに作業できます。
用途六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに。
最大口開き(mm)68
トラスコ品番431-0756
材質アルミ合金
全長(mm)242
色シルバーメタリック
質量(g)245
口深(mm)44
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。
材質SCM435
本体外径(Φmm)18
トルク(N・m)75(保証)
シャンク径(mm)6.35
セフタイプの着脱式工具ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダー
ベルト幅(mm)50以内
適合工具インパクト、他
ベルト厚(mm)4.5以内
取付可能質量(kg)3
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
配管DIY・パイプDIYをリアルな質感で簡単に実現するための金具。
組み立てに必要な工具は六角レンチだけ。
少しずれたとしてもパイプをクランプしているだけなので簡単にやり直しができます。
飽きたら、外して、また組み直し。ハンガーラックや大きな壁面収納などいろいろなものがアレンジしながら組み立てられます。
適合パイプ径(Φmm)25.4
こんなお得な商品も!

板ラチェットレンチ 4サイズ
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。
6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。
対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。
電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。
6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。
用途ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。
呼び寸法(mm)8、10、12、13、17、六角対辺6.35mmビットドライバー、蝶ネジ
幅(mm)75.8
奥行(mm)25
対応製品レースウェイ、ハンガーレールに対応。
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
刃数72
機能本体360度回転機能付き。
送り角度(°)5
許容締付トルク(N・m)62
カップ&コーンタイプのボトムブラケット(BB)の右ハンガーワン着脱専用工具です。スパナ式と異なり右ワンをフレームの左右からはさんで回しますので、安全に確実な締め付けが可能です。
全長(mm)210
質量(g)1665
適合サイズ(mm)【ワンサイズ】35.8/36.3(二面幅)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
バックヤードのスペースと従業員の人数に合わせて、選べる定番ロッカー。 連結式で、移動や増設がカンタン。 上下・左右に連結可能です。
用途網棚・ハンガーパイプ・タオル掛け×各1 連結用金具×1セット付き ※連結時、プラスドライバー・スパナ(10mm)必要 錠付き(鍵×2本付き)
材質スチール製 溶剤塗装
質量(kg)12
色グレー
サイズ(cm)幅31.7×奥行51.5×高さ90.6 内寸:幅24.3×奥行48.2×高さ81.4
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備し、ソケットの送り角も5度、と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。
対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。
装備する12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。
用途レースウェイ、ハンガーレール施工、空調配管等の吊バンド施工等。
呼び寸法(ソケット)10、13、17mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm
刃数72
送り角度(°)5
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
全長(mm)177
幅(mm)75.8
奥行(mm)25
質量(g)190
タイプスピード
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
組立にはネジを使用しない、差し込むだけの組み立て簡単なハンガーラック。(キャスターの取り付けには付属のスパナを使用します。)1500mm幅の業務用なのでバックヤードで活躍します。未使用時には重ねて保管できます。日本製、50mmのキャスター付き。
用途クロークルーム・アパレル・クリーニング工場・リネン工場での業務用バックヤードに最適。コート、スーツ、ユニフォーム等衣類の収納にご使用ください。
材質スチール製クロームメッキ・メラミン焼付塗装
規格本体
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します。
干し大根、干し柿、農具などを吊るす万能ハンガーとして使用できます。
クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●タイプ:リング●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×129×51mm●重量:420g
アズワン品番65-2266-08
1個
¥925
税込¥1,018
翌々日出荷
レースウェイ、ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用(保証トルク:47N・m)ソケットです。
13mmのレンチなどを取り付けて使用可能です。(ER-2のみ)
全方向挿入可能で作業効率大幅アップです。(レースウェイの形状によっては入らない場合もあります。)
対象サイズはレースウェイ30mmまでです。
超薄肉ソケットに炭素繊維を巻きつけたハイブリットツールです。
対辺寸法(mm)17
材質本体:特殊鋼、ソケット部:特殊鋼+炭素繊維
軸長(mm)6.35
外径(Φmm)20
ミラックハンガー(薄型)を、めねじアンカー(M10)で壁面固定する場合に使用します。
ソケットレンチが開口幅20mmに入ります。
適合ミラックハンガー(薄型)、ミラックハンガー
寸法小形頭M10×20・2面幅14mm
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
今までなかったロングタイプ!
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。
六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます
狭い建築。
建設現場での組立、解体作業に最適です。
各種産業用ボルト。
ナットの着脱に適しています。
材質SCM435
トルク(N・m)75
外径(mm)(本体)18
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します。
干し大根、干し柿、農具などを吊るす万能ハンガーとして使用できます。
クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●タイプ:フック●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×129×51mm●重量:360g
アズワン品番65-2266-10
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
テンションクランプの反対側、引っ張られる側のパイプに取り付けて使用します。
干し大根、干し柿、農具などを吊るす万能ハンガーとして使用できます。
クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●タイプ:プレート●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:98×129×51mm●重量:430g
アズワン品番65-2266-09
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
差込角(mm)9.5
関連キーワード
1
2
次へ