54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザークリーナー ND精工 動画あり
レーザー技術の進化により、非接触の新たな洗浄方法であるため、母材を傷つけず洗浄できます。金属対象ならサビ防止、再付着の防止効果にもなります。マスキング工程等の前工程が不要で、生産性の向上を実現します。家庭用電源AC100V仕様、持ち運べる軽量化設計で屋外での構築物、大型製品の移動クリーニングにも適します。レーザーヘッドは片手で持てるハンディタイプ!ファイバーは5mあり、どこでも楽々洗浄します!。高品質・長寿命・メンテナンスフリー
用途金属のサビ取りや被膜、溶接焼け、金型の付着物などの除去 付属品標準付属品:専用制御ソフト(タッチパネル)、USBケーブル、ACアダプター、保護メガネ 外形寸法(mm)679×567×818 電源(V)AC100 50/60Hz 連続使用時間(時間)常温8時間/高温4時間以内 冷却方式空冷 保証期間ご購入日より1年間 レーザー波長(nm)1064 レーザーパルスファイバーレーザー 有効照射幅(mm)最大10~215 総質量(kg)70
1台
3,998,000 税込4,397,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IS-1000に比べて約120%のイオン発生量と2倍のエア流量で除電効果が増え、除電時間の短縮につながります。 ニッケル水素電池使用で従来の2倍の連続使用時間を実現。メモリー症状が起きにくい為、使用途中での充電可能。 軽量化により疲労感の軽減。
使用空気圧力(MPa)0.6 連続使用時間(時間)約6 充電時間(時間)約2~4 適合流体クリーンエアー 除電方式直流コロナ放電(±両極型) 充電方式ACアダプターのみ 危険物の類別非危険物 エア流量(L/min)約200
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現 使用率が向上、安定した溶接。使用率が40%になり大幅に向上しました。インバーター制御により電圧降下時でも安定した溶接が可能です。 小型軽量化。スキルアークの質量は約1/3、イージーアークの質量は1/2になりました。 各種EMC対策済み。溶接機から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策の両方を兼ね備えています。 ダイヤル出力。ダイヤル調整により素早く細かい出力電圧制御を可能とし、それに応じてワイヤーの送り速度を無段階で調節することで溶接精度が安定。 ワイヤー送給部内蔵。筐体内部に溶接ワイヤー送給部が内蔵されたデザインなので、省スペースでコンパクト。現場作業に最適です。
定格使用率(%)40 付属品トーチケーブル2m、アースクリップ付ケーブル3m、チップΦ0.9 入力ケーブル(3芯)2.0mm2-3m、ノズル、ワイヤーサンプルΦ0.9 質量(kg)6.5(総質量8.0) ワイヤー径(Φmm)0.6/0.8/0.9 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×480×360 無負荷電圧(V)30 溶接板厚(mm)1.0~5.0
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲ライン 5m/ポイント 20m 指示精度±0.5mm/m トラスコ品番494-3155 セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g)100(乾電池含) 電源単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24 連続使用時間(時間)約15 レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

4段階のスパッタ侵入対策(3枚の衝突板+金属フィルター)で安全構造です。 日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。 オプションでダクト口が2つに分岐できます。 コンパクトサイズで移動が簡単です。 設置場所を選びません。 最も汚れが付着する衝突板のふきとり作業や、取り外し洗浄は扉を開くだけで簡単に行えます。
用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙、手作業溶接、ロボット溶接に 電源(V)単相100 吸込口径(Φmm)101.6 仕様50/60Hz兼用 材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×684×704 一次側フィルター金属フィルター 二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm99%)
1台
459,800 税込505,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チコーエアーテックレーザークリーン集塵機
レーザーマーキング装置向けの集塵機です。
パネルAT3 電源コード(m)3 周波数(Hz)50/60
1台
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


除電電極を内蔵したエアーガン式イオナイザで、帯電体の電荷を中和し除去するとともに、静電気により付着した塵埃をエアーによって吹き飛ばす機能を持っています。小型軽量で手によくフィットしたエアーガンです。 プラスチック製のガンは、手にフィットした形状で200gと軽量ですので作業効率がアップします。 高周波AC方式により、除電効果が高く、イオンバランスも良好です。 エアーガンに圧電トランスを内蔵していますので高圧部分が外部に露出せず、高圧ケーブルが無い安全設計です。 付属のケーブルは屈曲性の高い、ロボットケーブルを採用しています。
除電方式高周波AC方式 付属品ACアダプタ、取扱説明書 適合Φ6X4チューブ配管用 トラスコ品番485-6309 質量(g)200(本体のみ、ケーブル含まず) 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6 表示(緑)電源正常の時点灯、(赤)電源異常の時点灯 出力電圧(V)約AC2500 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164.6×25×135.8 消費電流(A)0.1 使用環境0~40℃、65%RH以下(結露無きこと) イオンバランス±15V以下(距離100mm、工場出荷時) オゾン濃度0.04ppm以下(距離150mm) 入力電源DC24V(ACアダプタ付属AC100~240V対応) 使用高圧電源高周波式高圧電源 アズワン品番1-2825-01 エア流量(L/min)最大370(ANR)(0.6MPaの時)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。 光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用) 付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番337-5005 質量(g)236 電源AC100~240 焦点調整レンズ焦点可変式 光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm)62×87 照射角70°
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

BIG DAISHOWATKクリーナー
・独自のスライド方式で、ホルダーストレートの内径にスムーズに入ります。・特殊レーザーがジャストフィットし、従来ウエスやエアーガンでも取りきれなかった油膜・切り粉を隅々までキレイにしホルダーの性能を維持します。・チャック本来の把握力で安全加工。
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
38,600 税込42,460
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レザー本来の色を取り戻し、柔らかく仕上げます。 汚れ落としと保湿効果のあるクリーナー&コンディショナーです。 カルナバ蝋配合でしっとりした仕上がりを実現し、シリコンを使用していないのでツルツル滑りません。パンチングレザーにも対応しており、スプレータイプで作業も簡単です。
タイプスプレータイプ 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

マイルドなクリーナー成分ですので皮革製品を傷めず、しっかりと汚れを落とします。 クリーニングと同時に皮革本来の自然な風合いを復活。 汚れの固着を防いで美しい仕上りが持続します。 除菌・防カビ効果、さらにミンクオイルも配合。
トラスコ品番789-9181 アズワン品番64-1129-34
1個(400mL)
599 税込659
当日出荷

CO2レーザーマーカー ND精工 動画あり
高性能CO2レーザー発振器、ガルバノスキャナを標準搭載。出力30W/60W/100W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途紙、樹脂、木材、ゴムやガラスや PET などへの印字、加工用途に最適。 電源(V)AC100(50/60Hz) 繰返し精度(mm)±0.01 加工範囲(mm)110×110/140×140/200×200/250×250/300×300 線幅(mm)最小:0.10 保証期間ご購入日より1年間 レーザー波長(nm)10600 レーザー方式:CO2レーザー 最大速度(mm/sec)7000
1台
979,800 税込1,077,780
40日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

優れた乾燥性で幅広い汚れに適合する万能クリーニング液です。 機構部品のグリスなどの油汚れや、電気基板のフラックスのクリーニングなどに使用出来ます。 乾燥後に残留成分がなく、高品質に仕上がります。
用途精密機器の点検・清掃 主成分炭化水素、エチルアルコール
1本(190mL)
1,898 税込2,088
当日出荷


1735 Stoner レザークリーナー 呉工業(クレ) 動画あり
石油系溶剤を使用していないので、本革本来の油分や水分を奪うことなく汚れを落とします。 天然保湿成分が深くまで浸透し、潤いと柔軟性を与え上質な状態を保ちます。 ワックスやシリコンを使用していないのでべたつきや拭き跡が残りません。 UV劣化防止剤が日光や熱による色あせやひび割れを防ぎます。 高級ラノリンとミンクオイルを配合しています。
用途自動車用本革シート・内装のクリーニング・保湿・保護 成分ラノリン、ミンクオイル、UV劣化防止剤、界面活性剤 トラスコ品番828-2674 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(473mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

淀川電機製作所溶接ヒューム用集塵機
溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。お客様の作業内容や粉じん材質、粉じん量に応じて除じんを行う間隔をタイマーで設定し、自動でパルスジェット除じんを行う半自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。各種溶接作業現場でお使い頂けます。 制御方式タイマー方式 モータータイプ全閉外扇型 集塵方式溶接ヒューム用カートリッジフィルター方式 ちり落とし方式パルスジェット除塵式
1台
659,000 税込724,900
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的にとる付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。 電気絶縁性が高く、軽量です。本管断面が雑落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。 電線等に押し込みで挿入することができる腹割構造になっています。
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71103。マッスルカーのホイールを連想させるルックスを持つファイブスポークタイプのエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの4色設定。販売備考:※M8 VVTエンジン用エアクリーナーです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 24
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71104。マッスルカーのホイールを連想させるルックスを持つファイブスポークタイプのエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの4色設定。販売備考:※M8 VVTエンジン用エアクリーナーです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 24
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:41103。マッスルカーのホイールを連想させるルックスを持つファイブスポークタイプのエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの4色設定。販売備考:※M8 VVTエンジン用エアクリーナーです。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 24
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:41457。スリースポークデザインが特徴のエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。空冷モデル用。別売レインカバー品番:22932。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-22。タイプ:エアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ブラック塗装。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラック タイプエアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー) 表面仕上げブラック塗装
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71457。スリースポークデザインが特徴のエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。空冷モデル用。別売レインカバー品番:22932。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-22。タイプ:エアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー)。色[カラー]:クローム。材質[素材]:軟鋼。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質軟鋼 クローム タイプエアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー) 表面仕上げクロームメッキ
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:41467。マッスルカーのホイールを連想させるルックスを持つファイブスポークタイプのエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。空冷モデル用。別売レインカバー品番:22932。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-22。タイプ:エアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ブラック塗装。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラック タイプエアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ) 表面仕上げブラック塗装
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71459。スリースポークデザインが特徴のエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。空冷モデル用。別売レインカバー品番:22932。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-22。タイプ:エアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー)。色[カラー]:ブラッシュドステンレス。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラッシュドステンレス タイプエアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー) 表面仕上げポリッシュ
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71469。マッスルカーのホイールを連想させるルックスを持つファイブスポークタイプのエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。空冷モデル用。別売レインカバー品番:22932。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-22。タイプ:エアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ)。色[カラー]:ブラッシュドステンレス。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラッシュドステンレス タイプエアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ) 表面仕上げポリッシュ
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71454。スリースポークデザインが特徴のエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。別売レインカバー品番:22932。適合情報:。ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 17-22。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:エアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー)。色[カラー]:ブラッシュドステンレス。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラッシュドステンレス タイプエアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー) 表面仕上げポリッシュ
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71462。マッスルカーのホイールを連想させるルックスを持つファイブスポークタイプのエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの4色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。別売レインカバー品番:22932。適合情報:。ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 17-22。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:エアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ)。色[カラー]:クローム。材質[素材]:軟鋼。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質軟鋼 クローム タイプエアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ) 表面仕上げクロームメッキ
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:41452。スリースポークデザインが特徴のエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。別売レインカバー品番:22932。適合情報:。ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 17-22。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:エアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ブラック塗装。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラック タイプエアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー) 表面仕上げブラック塗装
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71467。マッスルカーのホイールを連想させるルックスを持つファイブスポークタイプのエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの7色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。空冷モデル用。別売レインカバー品番:22932。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 91-22。タイプ:エアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ)。色[カラー]:クローム。材質[素材]:軟鋼。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質軟鋼 クローム タイプエアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ) 表面仕上げクロームメッキ
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71452。スリースポークデザインが特徴のエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。別売レインカバー品番:22932。適合情報:。ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 17-22。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:エアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー)。色[カラー]:クローム。材質[素材]:軟鋼。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質軟鋼 クローム タイプエアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー) 表面仕上げクロームメッキ
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71464。マッスルカーのホイールを連想させるルックスを持つファイブスポークタイプのエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。別売レインカバー品番:22932。適合情報:。ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 17-22。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:エアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ)。色[カラー]:ブラッシュドステンレス。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラッシュドステンレス タイプエアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ) 表面仕上げポリッシュ
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71450。スリースポークデザインが特徴のエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。DynaローライダーS 16-17、CVOソフテイル11-15にも適合。別売レインカバー品番:22932。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FXDLS [ローライダーS] 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16。タイプ:エアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー)。色[カラー]:クローム。材質[素材]:軟鋼。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質軟鋼 クローム タイプエアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー) 表面仕上げクロームメッキ
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:41450。スリースポークデザインが特徴のエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。DynaローライダーS 16-17、CVOソフテイル11-15にも適合。別売レインカバー品番:22932。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FXDLS [ローライダーS] 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16。タイプ:エアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ブラック塗装。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラック タイプエアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー) 表面仕上げブラック塗装
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71453。スリースポークデザインが特徴のエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。DynaローライダーS 16-17、CVOソフテイル11-15にも適合。別売レインカバー品番:22932。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FXDLS [ローライダーS] 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16。タイプ:エアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー)。色[カラー]:ブラッシュドステンレス。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラッシュドステンレス タイプエアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー) 表面仕上げポリッシュ
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71460。マッスルカーのホイールを連想させるルックスを持つファイブスポークタイプのエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの5色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。DynaローライダーS 16-17、CVOソフテイル11-15にも適合。別売レインカバー品番:22932。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FXDLS [ローライダーS] 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16。タイプ:エアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ)。色[カラー]:クローム。材質[素材]:軟鋼。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質軟鋼 クローム タイプエアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ) 表面仕上げクロームメッキ
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:41462。マッスルカーのホイールを連想させるルックスを持つファイブスポークタイプのエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。別売レインカバー品番:22932。適合情報:。ハーレー[HARLEY] トライクファミリー 17-22。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:エアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ブラック塗装。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラック タイプエアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ) 表面仕上げブラック塗装
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71463。マッスルカーのホイールを連想させるルックスを持つファイブスポークタイプのエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。DynaローライダーS 16-17、CVOソフテイル11-15にも適合。別売レインカバー品番:22932。適合情報:。ハーレー[HARLEY] FXDLS [ローライダーS] 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16。タイプ:エアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ)。色[カラー]:ブラッシュドステンレス。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラッシュドステンレス タイプエアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ) 表面仕上げポリッシュ
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷