適合SF20シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)2
タイプM5
ねじの呼びM5
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体
適合フレームM6フレーム
材質SWRM相当
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)7
タイプM6
1個
¥56
税込¥62
当日出荷
センサレール(ツバ平行レール)は、六角ナットM3、M4、M5を挿入し、センサ金具・ブラケットをスライドさせて固定できます。
長さ(mm)1000(±3)
寸法E(mm)25
寸法t1(mm)2
適合□30シリーズ
セット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)
使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理四角ナット/生地
使用温度(℃)-30~100
ボルト六角ボルト
圧縮強度(N/mm2)60
曲げ強度(N/mm2)36
ベースレールナット
引張強度(N/mm2)27
材質(クランプ)ポリプロピレン
使用温度(℃)-40~120
ボルト六角ボルト
圧縮強度(N/mm2)200
曲げ強度(N/mm2)240
ベースレールナット
引張強度(N/mm2)180
材質(クランプ)66ナイロン
使用温度(℃)400以下
ボルト六角ボルト
圧縮強度(N/mm2)600
曲げ強度(N/mm2)-
ベースレールナット
引張強度(N/mm2)180
材質(クランプ)アルミニウム
アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316)
タイプ後付けタイプ
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
適合SF4045シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)14
タイプM6
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
1個
¥77
税込¥85
3日以内出荷
1個
¥93
税込¥102
9日以内出荷
材質鉄
寸法C(mm)3.2
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
特殊なツイスト形状により、完全に角が潰れてしまったようなボルト/ナットにもガッチリと食いつき、簡単に取り外すことが出来る取り外し専用ソケットです。
また破損したボルト/ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルト等、サイズが合えば様々なボルトに対応可能です。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
セット内容8・9・10・11・12・13・14・16(8個セット)・レール
質量(g)420
トラスコ品番279-4403
レール(mm)200
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
セット内容3/8"(9.5mm)SQ. ナットツイスターレールセット 5ヶ組(810121314)
全長(mm)32
質量(g)262
差込角(mm)3/8
包装ナイロン袋
1セット
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
適合SF30シリーズ
材質S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)8
タイプM6
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
セット内容ジュラコン(R)ワッシャー、六角穴付低頭ボルト、Easyナット、フリーナット
包装ナイロン袋
ねじの呼びM6
材質鉄
ねじピッチ1
寸法C(mm)3.2
寸法A(mm)23
表面処理三価ホワイト
寸法B(mm)17
ねじ山種類メートル並目
1パック(5個)
¥539
税込¥593
当日出荷
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
セット内容4、4.5、5、5.5、6、7
質量(g)105
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
レール(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6点組)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ワンタッチレール固定時に裏側にナットを固定できない場所など取付に悩みます。そこでターンナットを取付け用にボルトとセットで設定。ワンタッチレールの色に合わせ2カラーを設定。ナットで組める場所にはボルト&ナットの組み合わせで、ナットを組みにくい場所にはこのセットの利用で取付時の悩みを解決!。ボルト:ステンレス製 M8×30/ナット:亜鉛ダイカスト/フランジ:ステンレス。自動車内装軽量部品取付用。取付用下穴:12.5mm。対応板厚:0.5-6.0mm
対応板厚(mm)0.5-6.0
Phoenix アース Terminal Block は、低接触抵抗で耐腐食性のある Terminal Point を備えています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します別のラベルオプション 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●ケーブルCSA:0.1 to 6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:ナット / ボルト●危険区域認証:ATEX, IECEx●コード番号:201-4937
アズワン品番65-7740-96
1袋(50個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
差込角(mm[inch])6.35 [1/4]
セット内容7、8、10、12、13、14
質量(g)120
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
レール(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6点組)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
セット内容E10N、E12N、E14N、E16N、E18N、E20N
質量(g)370
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
レール(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6点組)
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
セット内容8、10、12、13、14
質量(g)320
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
レール(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5点組)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。ボルト/ナットを落とさないナットグリップソケットです。マグネットを使用していないため鉄粉等の付着が少なく、また非磁性のボルト/ナットも掴むことができます。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
セット内容3350X-8、10、12、14
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)176
セット商品数4点
1セット
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
セット内容8/10/12/14
質量(g)220
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
セット内容8/10/12/14
質量(g)137
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
Phoenix Contact スライドナットは、M6 ねじ付きの DIN レール NS 35/7.5 を取り付けるために使用され、スチール素材を使用しています。スライドナットを使用すると、Snap-on フットを追加しなくてもコンポーネントを取り付けられるようになります。長さ: 27.7 mm 幅サイズ
仕様●種類:ナット●シリーズ:GLM 6●併用可能製品:DINレール●コード番号:216-2723
アズワン品番65-7709-69
1袋(100個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
縦寸法72mm!
IEC 35mmレールに標準取付け可能
AC/DC共用
30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)
定格絶縁電圧(V)250
接続方式表面形
接続方法表面形:圧着端子用◎
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
基準周囲温度(℃)40
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動式
レール溝への保持にスプリングの弾力を利用しているため、縦方向に装着してもナットは滑り落ちません。
締め付け時、フランジナットのみがレール溝裏側に引き上げられるので高い締め付け強度が得られます。
レール上部に出る部分が薄いので、部品取り付けが安定します。
表面処理電気亜鉛メッキ
適合レール(1R型、2RU型)
セット内容8/10/12/13/14/17
質量(g)230
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ