ガラスケイ素ポリマー、変性シリコーン、低粘度シリコーン、艶出し増強ポリマーなどを配合し、マルチハイブリッド効果が得られたガラス系塗装保護剤です。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護
付属品スポンジ1枚
使用方法[1]洗車後、容器をよく振り、スポンジに液剤を適量噴霧する[2]30cm~50cmスパンで縦・横に塗布する[3]タオルで拭き上げる、タオルは裏、表返しながら拭き上げる[4]新しいタオルで最後拭き上げる
使用量普通乗用車約10台分(目安)
危険物の類別非危険物
適合塗装色全塗装食対応
1本(300mL)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
水を使う塗装保護剤です。水あかを除去でき、合わせてコーティングもできます。多少汚れた状態でも繰り返す事で自然な輝きを引き出します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護
付属品スポンジ1枚
使用方法[1]洗車後、スポンジに水を含ませて、少し水気を切る[2]缶容器をよく振り、スポンジに液剤を適量スプレーする[3]30cm~50cmスパンで縦・横に塗布しながらなぞる[4]塗布が終わったら水気を絞る、3~4を透明になる位まで繰り返す[5]残った液剤をタオルで拭き上げる、叉は水で洗い流してタオルで拭き上げる
使用量普通乗用車約10台分(目安)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
適合塗装色全塗装食対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
特殊フッ素配合で透過性・撥水性・耐久性に優れた窓ガラスコート剤です。油膜も落とせて持続力は6ヶ月以上。
用途窓ガラス撥水コート剤
使用方法[1]窓ガラスは施工前、タオルで拭くかガラス面を洗浄してタオルで拭く[2]XG専用ガラスクリーナーを油膜取りスポンジ(青・黒)に500円玉1個程度付ける[3]油膜を落とすのでスポンジに均一の力を上からかける[4]目安は液剤が透明になる位まで油膜を落とす[5]付属の緑スポンジを使用し水で良く液剤を洗いながす[6]付属のペーパーでガラスの水分を完全に吸い取る[7]A液フッ素液をブレンドボトルの所定の目盛りの所まで注入する[8]B液反応液をブレンドボトルの所定の目盛りまで注入して混ぜる[9]付属の青スポンジにティッシュを2枚重ねし液剤をガラス半面分付けて塗布する、残り半分を塗布する[10]塗布後少し乾燥させタオルで乾拭きする
使用量フロントガラス20枚分
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量119mL
危険物の性状水溶性
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
レインカットは二種類のシリコーンを使用しているため従来のシリコーン系ガラス撥水とはやや違った特徴を示します。特に雨滴のスライダー性が優れています。 1 雨の日も水玉効果で視界がすっきりします
2 夜間のぎらつきの原因となる油膜がつきにくくなります
3 冬期、ガラスに霜や水が付きにくく、またついてもとりやすくなります。
4 従来のシリコーン系撥水剤に比べて撥水効果がすぐれています。
5 特殊なシリコーンを使用することにより 仕上げ 時に伸びやすいため、作業が簡単です 。
6 持続性は通常の使用環境で1 ~2 ヶ月程度です。
用途窓ガラス撥水コート剤
付属品スポンジ1個
使用方法[1]ガラスのホコリなどの汚れを洗い流してください。[2]ガラスの水分をよく拭き取ってください。[3]本液をスポンジで塗りのばしてください。[4]5~10分間乾燥後、固く絞った濡れタオルで拭上げ完了です。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量170mL
危険物の性状水溶性
1本(200mL)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
通常のシャンプー剤より発砲力が優れています。バケツに水で希釈してお使い頂けますが、エアームースガンと合わせてお使いいただく事をお薦めします。
用途泡洗車洗剤
色ブルー
内容量(L)4
危険物の類別非危険物
1缶(4L)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
特殊シリコーン配合で従来のワックス洗車に優る撥水力を発揮
用途洗車機用撥水剤
タイプバックインボックス
危険物の類別非危険物
1個(10L)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
ウレタン・エポキシなどの2液性塗料の汚れを強力に落とすクリーム状のハンドクリーナーです。
スクラブ剤配合により指紋に付着した汚れまでもスッキリ落とします。
界面活性剤およびスクラブ剤は天然由来品なので環境にやさしい、PRTR法非該当品です。
用途印刷工場・塗装工場・塗装現場・機械工場・自動車修理工場
仕様スクラブあり
成分天然ヤシ油脂肪酸系界面活性剤・エステル系溶剤・グリコールエーテル系溶剤・アルコール系溶剤・研磨剤・手荒れ防止剤・増粘剤・アロエエキス・中和剤・香料・染料・精製水
使用方法汚れた手に適量(1.5g~2.0g)とり、水をつけずにまんべんなくこすりあわせる。その後、水で充分に洗い流す。(落ちにくい指紋やシワ、爪の中等をよくこする。)
シリーズペイント一発
液色桃
ふわふわの優しい肌触りでキズを付けず細部の洗車も、行いやすい手洗い洗車の必需品です。
用途洗車作業用
危険物の類別非危険物
適合用途洗車作業用
1枚
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
タンパク質分解酵素と特殊溶剤、特殊界面活性剤を配合。既存の虫取りクリーナーより虫や鳥の糞などのタンパク質分解能力が大幅にUP。又、脂質洗浄力が大幅にUPしました。塗装に優しい中性クリーナーです。
用途虫取りクリーナー
付属品スプレーボトル1本
使用方法[1]小分け容器に本液を詰め替えて使用して下さい。[2]虫汚れ等に水を掛けてから、直接スプレーし、スポンジ等で擦りながら汚れを落とし、十分に水洗いをして下さい。[3]使用後は容器を密封し石鹸等で手を良く洗って下さい。
危険物の類別非危険物
1缶(4L)
¥6,088
税込¥6,697
7日以内出荷
タイヤのツヤ出し保護剤です。水性タイプなのでひび割れや劣化を防止します。
用途水性タイヤワックス
危険物の類別非危険物
1個(18L)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車3~4台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個(10L)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
極細糸を使用したきめ細やかな表面を持ち、その素材を傷めることなく美しい仕上がりになります。一度織り込んだ、端の折り目をレーザーカットしているので傷などのダメージを最小限に防いでくれます。
用途洗車後の拭き取り、コーティング拭き取り
寸法(mm)400×400
色ブルー
危険物の類別非危険物
1セット(10枚)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
特殊ワックス成分配合により塗装を保護し、深みある光沢を形成します
用途洗車機用ワックス剤
タイプバックインボックス
危険物の類別非危険物
1個(10L)
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
車のガラス拭きはきれいにする難易度が非常に高く、綿タオルやマイクロファイバークロスだとケバが出て時間が掛かります。ガラス専用クロスで仕上げると、ケバ、スジ、曇り等が残りません。超極細繊維を使っており、繊維と繊維の間に無数の空間を作ることで汚れを吸着させます。ガラス全般に使用できます。乾拭き、水拭きどちらでもお使いになれます。メーカー推奨品のRSクリーナーの併用で更に汚れ落としがしやすくなります。
用途洗車後の拭き取り
寸法(mm)300×400
色グリーン
危険物の類別非危険物
1セット(5枚)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
きめの細かな泡が車体をつつみボディにキズをつけにくく、ワックスのかかりをよくします
用途洗車機用フォーム剤
タイプバックインボックス
危険物の類別非危険物
1個(10L)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
引火点を持たず不燃性です。消防法に該当せず在庫の指定数量制限がありません。従来の1石タイプと同等の洗浄力、作業性を有します。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に最適です。
用途ブレーキ周りの粉じん・油脂類の洗浄 各種部品の油汚れ洗浄 引火性が懸念される箇所の脱脂・洗浄
危険物の類別非危険物
1本(180g)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
車内(車以外)の除菌剤、幅広い菌に対する除菌効果に優れています。非揮発性の為、持続性に優れています。主成分の塩化ベンザルコニウムは、長年各分野での使用実績があり安心です。
用途除菌剤
付属品スプレーボトル1本
危険物の類別非危険物
1缶(4L)
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
アルミホイールに付着した、サビ・鉄粉を浮かせ、汚れを素早く取り除きます。
用途アルミホイールクリーナー
付属品スプレーボトル1本
使用方法[1]本液を詰め替え用容器に小分けしホイールにまんべんなく吹き付けて下さい、[2]吹き付けてから30秒~1分おいて青紫色に発色するのを待ち発色の強い部分に更に吹き付けて下さい、[3]更に30秒程待った後ブラシ等でこすり落として下さい、[4]十分な水で洗い流すか洗車機で洗車を行って下さい
危険物の類別非危険物
1缶(4L)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1蜜着力が良く、長期間塗膜を維持します。2耐候性、耐紫外線、耐塩害に優れてます。3遜色が少なく、長期間被塗物(マフラー等)の美観を維持します。4速乾性ですので作業も簡単です。
用途自動車のマフラーなど耐熱性を要する鉄部
色シルバー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量135mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
塗装のプロが開発したコーティング剤。抜群の撥水持続力・汚れ落ち性が向上。塗料・塗装のプロであるカーベックが、長年にわたり蓄積してきた知識と経験を存分に注ぎ込み完成させたラスターネオは、ポリマー施工をしながら汚れ落ち効果も十分に期待できる新世代ポリマーです。施工時間短縮で作業効率が上がる。長年の研究の結果生まれたラスターネオは、滑らかな塗り心地とサラッとした拭き上げ感を併せもった次世代ポリマーです。拭き取り性がよく、施工レベルが安定。拭き取り性がよいということは拭き残しがないということ。安定した施工レベルをお約束します。守備範囲の広いオールラウンドプレーヤー。濃色車、淡色車、ソリッド、メタリック、新車、中古車、全てのボディにマッチ。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.21L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
アロエエキス・モモ葉エキス・ローヤルゼリーエキス・カモミールエキスの4つのエキス配合で手洗い後の手肌に潤いを保ちます。2液型のウレタンおよびエポキシ塗料なども手についてすぐであれば簡単に落とすことができます。
用途塗装工事現場、印刷工場、自動車など修理工場、化学工場などでの手洗い用。ペンキ・インクなどのガンコな汚れ用。
仕様手に水をつけずにパワーハンドソープを汚れた部分にすり込み、汚れが浮きあがってきたら、水洗いをしてください。
トラスコ品番858-0611
材質主成分:界面活性剤、殺菌剤、オレンジオイル、スクラブ剤、保湿剤
質量(kg)2.3
容量(L)2.0
容器形状袋入詰替
2018年トラスコ掲載ページ9 0621
1袋
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自動車用艶出しポリマーコーティング
水アカ取りとポリマー加工が1工程でできます。
洗車後、水分を拭き取らずにすぐに塗りこめます。また、拭き取りがとても簡単で作業時間を大幅に短縮します。
光沢性、排水性に優れ、塗装面を保護します。
適合車体色:全色対応
種別ポリマーコート
容量(mL)420
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード