樹脂スリーブ等がないのでどんな大きさの丸穴(Φ160mm以下)にもお使い頂けます。
消防評定を取得しておりますので、共住区画にもお使い頂けます。
片壁や押出成形セメント板等、様々な壁にお使い頂けます。
ケーブルとPF管が混在していてもお使い頂けます。
パテを詰めて、貫通物の根元にシートを巻くだけの簡単施工です。
パテが軟らかいので、寒い場所でも楽に施工できます。
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
1巻で複数箇所に簡単施工。シートを巻くだけの新工法。
鋼製電線管を長く突き出す必要がありません。
片壁やアスロック等、様々な構造に使えます。
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
ケーブルとPF管が混在していても使えます。
シートを巻いて結束バンドで縛るだけの簡単施工です。
片側施工なので省力化できます。
工具を必要としないので、安全に施工できます。
シートが軟らかいので、簡単に再施工できます。
比重0.9の超軽量パテ
硬化型耐熱シール材
柔らかく高い作業性
熱膨張性
コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法
ケーブル防火区画貫通部1時間耐火
(建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)
色ライトグレー
比重0.9
1個(0.4kg)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1巻で複数箇所に簡単施工。シートを巻くだけの新工法。
鋼製電線管を長く突き出す必要がありません。
片壁やアスロック等、様々な構造に使えます。
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
ケーブルとPF管が混在していても使えます。
シートを巻いて結束バンドで縛るだけの簡単施工です。
片側施工なので省力化できます。
工具を必要としないので、安全に施工できます。
シートが軟らかいので、簡単に再施工できます。
長さ(m)ロクマルシート:2.4
電線管の呼び鋼製:4~75
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
耐火性、難燃性、防水性、耐候性に優れた万能パテです。
軽量、柔軟で夏場は垂れにくく、冬場でも固くなりにくい非硬化型のため作業性が
抜群です。
撤去、再施工が容易です。屋内・屋外を問わず色々な穴埋めに使用できます。
半分に分けて使用でき、施工しやすいサイズです。
質量(g)280g(2本)
1袋
¥959
税込¥1,055
当日出荷
壁・床を問わず片側だけで施工が完了します
テープを巻き付ける簡単な施工方法です。
乾式間仕切り壁に対応可能です。
71.4%の占有率が可能です。
小口径の電線管でも施工が確実です。
耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)
適合ケーブルラック(壁貫通)SR、QR、LR、15R、DR、AR、WMRタイプ
中空壁・片壁(強化石膏ボード片面2枚張り)の貫通部にも使用できます。
壁の片側のみで施工が完了します。
PF管・CD管の有無にかかわらず使用できます。
中空壁の防火区画に設置するコンセントボックス部に使用できます。
1箱(10枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質本体・粘土
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×240×11
TKG品番9-0962-0601
TKG品番(2017)6-0850-0601
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
チヌ釣りの名手・大知昭氏の理論、知識、経験とKizakuraのアーマー技術を駆使した高精度浮力、高強度ボディがコラボレーション!大知遠投釣法の高性能フロートが誕生!
用途LLサイズの00で19.2gのビッグボディとぶれの少ない低重心設計で、60mの大遠投が可能。エサ取りの少ないはるか沖のかけあがりや、イカダの下からマキエでチヌを誘い出す。未開拓ゾーンの大物を狙う。 ウキ下部に設けている独自のタイドホールにJクッション水中などサポートアイテムが収まり、仕掛けの投入がよりスムーズに。また着水後はタイドホールで潮を噛むので、ウキの安定性も向上。IDRパイプ採用、上下にはGS(ゴールドサーメット)リングを使用で仕掛けの入りはスムーズ。サイズはL、LLの2サイズの展開。
仕様AMR・IDRパイプ・ゴールドサーメリットリング
色オレンジ
内径(mm)上下リング:2.1/2.1
非硬化型のパテで、施工しやすい様に板状になっています。
寸法(mm)100×350×5t
ゴーマル、ロクマル、ナナマルサイズを照準においた、モンスター専用フック。ドデカワーム使用でも、確実にモンスターのぶ厚いアゴをぶち抜きます。超太軸ワイヤー採用で、パワーには問題なし。やりとりも心配無用。ワームのズレとフックの伸びを考慮したファーストクランクまでの長さとクランク形状とのバランス。フッキング時にスムーズにワームがズレ、フッキングに持ち込むベント形状が特長です。スイムベイト系ビッグワームにも最適です。
用途釣り、針
1枚(4本)
¥429
税込¥472
8日以内出荷
ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。
ALCや片壁等、様々な壁に使えます。
中空壁施工では、開口補強を必要としません。
樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。
必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。
壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
こんなお得な商品も!

タイシーラー
モノタロウ
¥539
税込¥593
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。
きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。
気密性に優れています。
肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。
無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用
色ダークグレー
使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コンクリート壁・床、ALC壁・床、中空壁、片壁の4種類の防火区画に対応。
低温下の保管でも熱膨張パテが硬くなりにくいので、温めなくてもすぐに施工できます。
ちぎったり、巻きつけたり、施工しやすいシート形状の熱膨張パテを採用しました。
中空壁、片壁の場合でも、開口内には熱膨張パテの充填が不要です。
金属キャップの内側にセラミックウールが取り付けられているため、熱膨張パテの量が少なく作業時間を短縮できます。
結露防止層付硬質塩化ビニル管が使用可能。
明治時代より受け継がれる、日本の伝統レンガ。
用途和風から洋風の外壁や花壇作りに。
材質粘土と土
一日中、マグナムクランクを遠投、巻き続ける為に開発されたモデルです。10XDのような7mダイバーの高速巻きや1オンスクラスのスプーンなど、2オンスクラスまでのビッグプラグに対応します。素直に曲がり込むMクラスのティップ部と、マグナムクランクの巻き抵抗を受け止めるベリー部。引き抵抗の強いルアーでも疲れにくく、かつ動きを阻害しない絶妙なパワーに設定されています。ルアーを弾きすぎず追従するブランクは、障害物をなめて躱すような回避能力にも特化。バット部は、そのしなやかさと打って変わっての強さを持ち、例えロクマルクラスの魚でも重みを受け止め確実にリールを巻くことが可能です。バスロッドとしての操作感を損なわない9フィートというレングスは、ディープダイバーのレンジを入れる為の超遠投を考慮した長めの設計となっています。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:R●Length (ft):9'0"●Mono Line (lb ,MAX):25
質量(g)Cast:3/8~2oz、Rod:225
寸法(cm)Folded Length:175、Rear Grip Length:40
1本
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
種別レッド
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×98×50
使用量1m2敷くのに約50個必要
中空壁・片壁(強化石膏ボード片面2枚張り)の貫通部にも使用できます。
壁の片側のみで施工が完了します
PF管・CD管の有無にかかわらず使用できます。
中空壁の防火区画に設置するコンセントボックス部に使用できます。
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
フックに「ビッグバイトフィネス ワーム20」を採用したマスバリモデル。フッキングとワームアクションを優先、重視したセッティングで様々なワームへのワッキーセットにも柔軟に対応。ロクマルクラスのビッグバイトにも耐える十分なトルクも備えています。
用途釣り、針
1枚(5本)
¥379
税込¥417
8日以内出荷
フックに「ビッグバイトフィネス ワーム20」を採用したマスバリモデル。フッキングとワームアクションを優先、重視したセッティングで様々なワームへのワッキーセットにも柔軟に対応。ロクマルクラスのビッグバイトにも耐える十分なトルクも備えています。
用途釣り、針
1枚(5本)
¥379
税込¥417
8日以内出荷
フックに「ビッグバイトフィネス ワーム20」を採用したマスバリモデル。フッキングとワームアクションを優先、重視したセッティングで様々なワームへのワッキーセットにも柔軟に対応。ロクマルクラスのビッグバイトにも耐える十分なトルクも備えています。
用途釣り、針
1枚(5本)
¥379
税込¥417
8日以内出荷
ゴーマル、ロクマル、ナナマルサイズを照準においた、モンスター専用フック。ドデカワーム使用でも、確実にモンスターのぶ厚いアゴをぶち抜きます。超太軸ワイヤー採用で、パワーには問題なし。やりとりも心配無用。ワームのズレとフックの伸びを考慮したファーストクランクまでの長さとクランク形状とのバランス。フッキング時にスムーズにワームがズレ、フッキングに持ち込むベント形状が特長です。スイムベイト系ビッグワームにも最適です。
用途釣り、針
1枚(3本)
¥429
税込¥472
8日以内出荷
ゴーマル、ロクマル、ナナマルサイズを照準においた、モンスター専用フック。ドデカワーム使用でも、確実にモンスターのぶ厚いアゴをぶち抜きます。超太軸ワイヤー採用で、パワーには問題なし。やりとりも心配無用。ワームのズレとフックの伸びを考慮したファーストクランクまでの長さとクランク形状とのバランス。フッキング時にスムーズにワームがズレ、フッキングに持ち込むベント形状が特長です。スイムベイト系ビッグワームにも最適です。
用途釣り、針
1枚(4本)
¥429
税込¥472
8日以内出荷
繊細なアクションを可能とするティップセクションと、モンスターバスを獲る為の強靭なバットセクション。モンストロ”G” 70MLSは相反する要素を素直なテーパーで融合させた、バーサタイルスピニングモデルです。言うならば、琵琶湖北の漁礁フィネススペシャル。ファイトの際は、バットまで曲げ切ることでロクマルオーバーのバスと渡り合える強靭なトルクを発揮。繊細なアクションで食わせ、ロッドをしっかり曲げて確実に獲る。基本に忠実で、高い汎用性を持つモンスターバス対応のスピニングロッドとなっております。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:R●Length (ft):7'0"●Mono Line (lb ,MAX):12●PE (# ,MAX):2
質量(g)Cast:1/8~1/2oz、Rod:142
寸法(cm)Folded Length:176、Rear Grip Length:30(リールシートセンターより35
1本
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
ALCや中空壁など様々な構造にお使い頂けます。
耐火ブロックを詰めるだけなので、施工が簡単です。
片側施工なので省力化できます。
工具を必要としないので、安全に施工できます。
ハロゲンフリーなので、有害物質が発生しません。
耐火ブロックを詰め直すだけで、再施工できます。
リアグリップ長はコンセプトディストラクションのスピニングシリーズ共通の長さに設定。アクションは妨げないのにロクマルが来ても安心のファイトが出来る最適値と言える設計です。ファイト中は脇にグリップをしっかりと固定し、ドラグを出しながら竿は一定の角度で巻き続ける。これだけで、ULクラスでは苦戦必須の巨大なバスもしっかりと浮かせることが出来ます。ULクラスに落とすと言われるように「UL=弱い」の方程式は仕方ない、と思われている概念を根底から破壊する、コンセプトディストラクションらしいフィネスロッドの誕生です。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:RF●Length (ft):6'8"●Mono Line (lb ,MAX):6●PE (# ,MAX):0.8
質量(g)Cast:1.8~7(1/16~1/4oz)、Rod:88(サンプル数値)
寸法(cm)Folded Length:170.5、Rear Grip Length:26.5
1本
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
サンロクマル スペーシャル サウンド マッピングは4体のリアルスピーカーからの音の波面を合成し、最大12個のファントムスピーカーを生成します。
また、音場最適化技術により、スピーカー間や天井までの距離を内蔵マイクで自動計測し、スピーカーの置かれている空間を把握。
その情報を元に広大な音場空間を創り出し、リビングが音で満たされるような360立体音響を体験できます。
そして、映画のワンシーンの中に自分がいるような圧倒的な臨場感を楽しめます。
TVとHDMIで接続したコントロールボックスと4つのスピーカーはワイヤレスで接続します。
4つのスピーカーは必ずしも視聴者を中心に正方形に設置する必要がなく、高さを合わせる必要もありません。
設置した場所を前提に「音場最適化技術」で計測して理想的な音場空間を創り出しますので、お部屋に合わせた自由度の高いレイアウトが可能です。
色(本体)ライトグレー
1個
¥299,800
税込¥329,780
9日以内出荷
さまざまなお料理にしっくりと馴染む丸皿。色や柄、大きさをバリエーション豊かに展開しました。
高さ(mm)35
種別本体
材質PS
直径(mm)500
1ケース(10枚×5袋)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
さまざまなお料理にしっくりと馴染む丸皿。色や柄、大きさをバリエーション豊かに展開しました。
種別本体
材質PS
高さ(mm)25
直径(mm)250
1ケース(25枚×12袋)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
ケーブルとPF管が混在していても使えます。
樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。
必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。
壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
仕様●サイズ(W):110mm●サイズ(H):25mm●材質:竹製品
アズワン品番68-4685-99
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
洗浄器対応
食器の種類和食器
材質メラミン
形状丸皿
色白
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。
用途六角ボルトで磁石を固定、六角ナットで長さ調節やスパナ締めが可能です。
材質六角ボルト・ナット:SS400相当
表面処理マグネット:ニッケルメッキ、六角ボルト・ナット:三価クロメート
材質(ねじ部)SUS304相当
頭部形状六角穴
材質(キャップ)SPCC
六角ナット1種
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
材質(マグネット)ネオジム磁石
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1個
¥739
税込¥813
3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。Rねじ部にシール加工。
形状六角穴付丸コネクタ
材質(本体)黄銅 無電解ニッケルめっき処理
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
材質(ねじ部)黄銅 無電解ニッケルめっき処理
使用流体空気、水
材質(Oリング)特殊NBR
負圧性能(kPa)-99.975
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状六角穴付丸コネクタ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気 水
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
Rねじ部にシール加工。
関連キーワード
1
2
次へ