135件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(18mL)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

1個(50mL)
47,980 税込52,778
8日以内出荷

交流電源の減衰を極小に抑えこみ、クリアで良質な電気の導通を実現させること(導電効率の向上と導通安定化)を目的として開発された、丸形1つ穴R5.5-4圧着端子です。高級洋食器や装飾品、特殊化学装置、医療器具などに用いられる希少な白金族金属であるロジウムメッキを贅沢に施し、導電性・耐食性・耐摩耗性の向上を図りました。
端子形状丸形
1袋(10個)
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途プロメックスL00000用
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
86,980 税込95,678
33日以内出荷



パイロットエラボー
日本の文字が持つ美しさを表現できるソフトタッチの万年筆 1978年(昭和53年)、全国万年筆専門店会と共同開発された"初代"「エラボー」の基本設計を踏襲。柔らかなペン先は軽いタッチで字幅の強弱といった微妙なニュアンスを表現することができます。また、日本の文字の特徴である「とめ」、「はね」、「はらい」も美しく書くことができます。 高級感溢れる4色展開 ペン先は、14Kのロジウム仕上げ。ボディは、パール塗装を施した高級感のある金属軸と、本体重量の軽い樹脂軸の2種類をご用意しました。 パイロットライブラリー「もっと知りたい万年筆#1 日本語に適した万年筆エラボー」 パイロットライブラリーでは、エラボーをさらに掘り下げ解説しています。ぜひこちらもご覧下さい。→日本語に適した万年筆 エラボー
ペン先14Kロジウム仕上げ 付属品コンバーター(インキ吸入器):CON-70付 種別SEF・SF・SM・SB 材質軸・キャップ:黄銅塗装 全長(mm)139 最大径(Φmm)14
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,940 税込4,334
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マクセルフィルムテープ No.6280
エコ商品
プリント基板に良く密着し、回路部品へのメッキ液混入を防ぎ、高価な金、ロジウム、銀などのムダ使いを防ぎます。また糊残りが少ない為溶剤洗浄や、ハケ洗いなどの作業を簡略化できます。
用途プリント基板端子メッキ時のマスキング 表面処理剥離処理 テープ厚さ(mm)0.1 タック(ボールNo.)26 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[9.9] 引張強度(N/25mm)98 保持力(ズレmm)40℃/0.1 再生材使用使用
1ケース(60巻)ほか
369,800 税込406,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上で手軽にメッキが出来、お手持ちのアクセサリー、キー、タイピン、電気パーツ等の補修、趣味や試作品などの製作にどなたにも簡単に使える、サインペン・タイプの装置です。 100Vの家庭用電源と水さえあれば、いつでもメッキOK。ルームキー程度の大きさのモノ(指輪・カフス・タイピン等)なら、わずか数十秒でメッキ出来ます。 メッキ液の入ったサインペン(10mL入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 修理品のような部分メッキも可能ですから、工芸品、貴金属品等、利用範囲も大です。 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。
用途貴金属類、各種機器類のスイッチ及び接点等、精密機器の部分補修、美術工芸品等 セット内容ACアダプター、ペン接続コード(黒・赤)、金属磨き、取扱説明書 電源(V)100(50/60Hz)
1台
27,980 税込30,778
欠品中

40℃程度まで加温してめっきする必要があります。、対象物自体も温かくしておいた方が析出しやすくなります。
仕様●サイズ:W40×H95mm●重量:132g●※他のメッキ液に比べてにおいが出ますので換気を十分に行った上でご使用願います。●※いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。●※めっき液は不純物が入らないようにして、冷暗所に保管して下さい。 アズワン品番67-6429-82
1本
119,800 税込131,780
10日以内出荷


キャタライザーは、エンジンから排出される排気ガス内の一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)等の有害物質を酸化還元反応によって浄化し、クリーンな排気ガスに変えることが出来ます。 キャタライザーには白金、ロジウム等の貴金属がコーティングされています。 セル数が増すと排ガス浄化率は向上しますが、通気抵抗が大きくなりますので性能面に若干の影響が出てきます。
材質外筒:SUS436L、担体:20Cr-5Al 種類Pt/Rh=5/1=1.4g/l 板厚(mm)1 寸法精度外筒外径:±0.05mm セル数(個/25mm)300
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンによってメッキができる装置です。機器類のスイッチおよびプリント基板の接点、精密機器の部品修理、美術工芸品や歯科・貴金属関連など、あらゆる分野・用途で幅広くご使用いただけます。無公害メッキ液を使用していますので安心です。
付属品メッキペン(脱脂用、18金、シルバー)、ACアダプター、接続コード、金磨きペースト 寸法(mm)140×160×75 質量(g)300 タイプペン式簡易メッキ 危険物の類別非危険物
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

日進医療器マグネックレス
おしゃれしながら、こり・血行を改善する。 0.2μmの厚い金メッキ。剥がれにくく、お気に入りをいつも側に。 耐蝕性、耐摩耗性に優れたロジウムメッキ。変色しやすい銀に代わり、美しく輝く。 携帯・旅行に便利な巾着付。
材質真鍮、飾り(チェーン除く):ジルコニア 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00162000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

名称パラジウム標準液 1,000ppm 原子吸光分析用 規格原子吸光分析用 AR 等級原子吸光分析用 AR 化学式PdCl2 in 1mol/L HCl 濃度(%)(塩化パラジウム(Ⅱ))0.17、(塩化水素)3.6 化学組成PdCl2 in 1mol/L HCl 労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2 アズワン品番89-0067-53 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(100mL)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

「クロムもドキッ!」は軽くスプレーするだけでクロムもドキッとする位のクロムめっきに近い金属光沢に仕上がるため、手軽に美しいクロムもどきの塗膜が得られます。
用途金属、プラスチック、ガラス、コート紙、木、石など。 簡易な補修、ドレスアップ、一時的なイメージチェンジなど。 主な用途金属、紙、プラスチック、ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(330mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
938 税込1,032
3日以内出荷

1本
629 税込692
3日以内出荷

1本
629 税込692
3日以内出荷

真鍮/ロジウムメッキ 1.5ミリ 長さ70CM
幅(mm)55 高さ(mm)255 奥行(mm)15
1本
938 税込1,032
3日以内出荷

真鍮/代用ロジウムメッキ 長さ70CM
幅(mm)55 高さ(mm)255 奥行(mm)15
1本
759 税込835
3日以内出荷

真鍮/代用ロジウムメッキ 長さ70CM
幅(mm)55 高さ(mm)255 奥行(mm)15
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

真鍮/ロジウムメッキ 1.5ミリ 長さ70CM
幅(mm)55 高さ(mm)255 奥行(mm)15
1本
629 税込692
3日以内出荷

1本
999 税込1,099
3日以内出荷

1本
629 税込692
3日以内出荷

1本
629 税込692
3日以内出荷

1本
999 税込1,099
3日以内出荷

1本
938 税込1,032
3日以内出荷

1本
879 税込967
3日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-KAT-067。タイプ:オプション キャタライザー。材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-VE125SO1-HZBL
適合【関連商品】品番:S-VE125SO1-HZBL 材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム 区分オプションパーツ タイプオプションキャタライザー
1個
32,980 税込36,278
92日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-KAT-071。規格表示:EC。タイプ:オプション キャタライザー。材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-H3SO5-HRSS
適合【関連商品】品番:S-H3SO5-HRSS 材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム 区分オプションパーツ タイプオプションキャタライザー 規格EC
1個
32,980 税込36,278
92日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-KAT-053。規格表示:EC。タイプ:オプション キャタライザー。材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-H3SO4-HRSS
適合【関連商品】品番:S-H3SO4-HRSS 材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム 区分オプションパーツ タイプオプションキャタライザー 規格EC
1個
23,980 税込26,378
92日以内出荷

Dr.アルマイトJr(Aキット) CARVEK 動画あり
「Dr.アルマイトJr.」はアルマイト加工に必要な器機と、施工のノウハウを1つにまとめてパッケージ化した、画期的なアルマイト加工DIYキットです。リーズナブルな価格で誰でも手軽にアルマイト加工が始められるよう開発されていますので、是非一度お試し下さい。
黒灰 [ターマックブラック] ・黒紺 [ギャラクシーブラック] ・赤 [パッションレッド] ・青 [バケーションブルー] ・茶 [ベアーブラウン] ・緑 [グリングリーン] ・紫 [トスカーナパープル] ・黄 [クレオパトライエロー] ・橙 [サンライズオレンジ] ・桃 [モンローピンク] セット内容1.マイティー槽 2.マティー槽受け皿 3.冷却材 4.電源配線 5.アルミ線 6.クリップ 7.ハンガーバー 8.スポット大 9.タイマー 10.鉛板 11.温度計 12.電解液 13.封孔剤 14.カビ防止剤 15.アルマイト染料(10色) 容量各色/5L分 危険物の類別非危険物
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

安定性のよいシンプルな本格派万年筆 シンプルなベスト型のボディフォルムに加え、クリップや金輪などをシルバー基調でまとめたソリッドなデザインです。ペン先はロジウム仕上げ、字幅は15種類のラインアップを揃えました。
ペン先14K・10号 付属品コンバーター(インキ吸入器):CON-70付 種別F 全長(mm)140 種類万年筆 最大径(Φmm)15.7 色(本体)ブラック
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-KAT-073。規格表示:EC。タイプ:オプション キャタライザー。材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番: S-B4SO2-HRT
適合【関連商品】品番:S-B4SO2-HRT 材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム 区分オプションパーツ タイプオプションキャタライザー 規格EC
1個
36,980 税込40,678
92日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-KAT-062/1。規格表示:EC。タイプ:オプション キャタライザー。材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-H125R5-HRSS
適合【関連商品】品番:S-H125R5-HRSS 材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム 区分オプションパーツ タイプオプションキャタライザー 規格EC
1個
27,980 税込30,778
92日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-KAT-051/1。規格表示:EC。タイプ:オプション キャタライザー。材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-VE3SO9-HRSS,S-VE3SO9-HRSSBL
適合【関連商品】品番:S-VE3SO9-HRSS,S-VE3SO9-HRSSBL 材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム 区分オプションパーツ タイプオプションキャタライザー 規格EC
1個
55,980 税込61,578
92日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-KAT-063/1。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] G310R 17。規格表示:EC。タイプ:オプション キャタライザー。材質[素材]:パラジウム/ロジウム/プラチニウム。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-H6R14-HEGEHT
適合【関連商品】品番:S-H6R14-HEGEHT 材質パラジウム/ロジウム/プラチニウム 区分オプションパーツ タイプオプションキャタライザー 規格EC
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷