「ロック フィッティング」の検索結果

231件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なのでオートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。
規格プラグ
1セット(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷

軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
材質PP(ポリプロピレン)
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。中央に隔壁用UNFネジ付きルアーフィッティングで、しっかりと隔壁固定する場合は別売の隔壁固定用ロックナットを併用します。フィッティングはオールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
サイズ11Φ×11mm アズワン品番61-0479-74
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷

VRS106~606には注射筒及びVRSを付けられます。VRSには注射針及びVRFを付けられます。VRFP6・C6・E6・T6には注射筒及びVRMを付けられます。
材質PP(ポリプロピレン)
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


サンワエンタープライズチェックバルブ OCVシリーズ
小型のプラスチックのチェックバルブです。シンプルな構造と低価格。ダイヤフラム式のチェックバルブです。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム/バイトン チューブサイズ(mm)6~10 外径D×長さL(mm)20×55 アズワン品番63-7051-12
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷

1袋(10個)
3,390 税込3,729
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質PVDF(フッ素樹脂) タイプオスルアーロック
1袋(10個)
2,871 税込3,158
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きのオス・メスとUNFまたはNPTオスネジを組み合わせたアダプターです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質PVDF(フッ素樹脂) 仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可 適合PVDF製・軟質チューブ用 タイプオスルアーロック
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。
用途接着剤や塗料などの一時保管 仕様ルアーチップ、ルアーロック共用です。 トラスコ品番365-9992 材質ポリプロピレン(PP) 高さ(mm)17 質量(g)2 外径(mm)8 適合シリンジHENKE製オールプラスチックシリンジ
1セット(10個)
699 税込769
当日出荷

標準的なルアーシリンジとルアーコネクターに接合できます。ロック針が使えます。
アズワン品番1-7399-01 材質本体/PC(ポリカーボネート)、ステム部/シリコンゴム
1袋(10個)
2,770 税込3,047
当日出荷

オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。 ワンタッチで接続できますので、操作が容易です。
使用温度範囲(℃)5~40 耐圧(MPa)0.25 材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
1個
6,640 税込7,304
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軟質チューブ用接続口とルアーテーパー式のオスルアーロックまたはメスルアーとの組み合せです。
1袋ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2020年モデルのNMAXに30L以上のモノロックケースを取り付ける際に必要となるフィッティング。 取り付けに必要なM5Mベースも付属しており、NMAXを便利に乗るのに必要なステーキット。
適合NMAX(20) ブラック 容量(L)30以上 最大積載量(kg)3
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷


GIVIトップケースのモノロック専用フィッティング。 適合車種:YZF-R25/R3(20-22)、MT-25/03(20-22) ※ 倒立フロントフォークモデル専用 対応ベースプレート:M5Mベース(品番:90110) トップケースの装着には別売のM5Mベース(品番:90110)が必要です。
適合YZF-R25(20-22)YZF-R3(20-22)MT-25(20-22)MT-03(20-22)※ 倒立フロントフォークモデル専用
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

CT125 ハンターカブにGIVIのハードケースが取り付けできるキャリアです。 ステーのみのセット品。 ケースは、モノロック付属の汎用ベースで取り付けします。 対応TOPケースはモノロックケース全品です。
材質CT125 ハンターカブ
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

適合車種【SUZUKI】DL 650 V-Strom (2011-2016),Gladius 650 (2009-2016),GSF 650 Bandit N (2009-2015),GSF 650 Bandit S (2009-2015),GSR 600 (2006-2007),GSR 600 ABS (2008-2011),GSR 750 (2011-2016),GSX 1250 F (2010-2016),GSX 1300 Hayabusa (2008-2016),GSX 650 F (2008-2014),GSX-R 600 (2006-2010),GSX-R 750 (2006-2010),GSX-S 750 (2017-2021),SV 1000 (2003-2008),SV 1000S (2003-2008),SV 650 (2016-2022),SV 650 N (2003-2008),SV 650S (2003-2008),V-Strom 250 (2017-2021)
1個
3,998 税込4,398
36日以内出荷

適合車種【APRILIA】ETV 1000 Caponord (2001-2010),RS 660 (2021-2022),SL 750 Shiver (2007-2020),SL 750 Shiver GT (2010-2012),Tuono 660 (2021-2022)【BENELLI】BN 302 (2015-2015),BN 600 (2013-2017),TRE 1130 K (2006-2016),TRE 899 K (2009-2016)【MOTO GUZZI】V100 MANDELLO (2022-2022)【MV AGUSTA】Brutale 675 (2013-2015),Brutale 800 (2013-2015),Turismo Veloce 800 (2015-2015)【TRIUMPH】1050 Sprint GT (2010-2016),1050 Sprint ST (2005-2011),Speed Triple 1050 (2008-2017),Street Triple 675 (2007-2016),Street Triple 765 (2017-2020),Tiger 1050 (2007-2012),Tiger 1050 Sport (2013-2020),Tiger 1200 (2018-2018),Tiger 1200 Explorer (2012-2015),Tiger 800 (2011-2017),Tiger 800 XC (2011-2019),Tiger 800 XR (2011-2019)
1個
3,998 税込4,398
36日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
36日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
36日以内出荷

オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なのでオートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。
1セット(10個)
2,098 税込2,308
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フッ素樹脂等の半硬質細径チューブ用。オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なので高温オートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。規格のIDは適合チューブの内径です。
1セット(10個)
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。オスLM型及びメスルアーロック先注射筒と接続できます。
材質PP 寸法(mm)ホースバーブ:3.97(5/32in) タイプメス・ルアー 規格RoHS規制・REACH規制に適合 使用チューブ内径(mm)4 入数10 オートクレーブの可否可能
1組(10個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
36日以内出荷


1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1/8-27NPTオスネジ付きです。HPLCで使用するコルゲート(蛇腹)チューブ接続用です。主にアジレント・テクノロジー社では内径6.5mm、サーモフィッシャーサイエンティフィック社では内径8.5mmのコルゲートチューブが使用されています。ボディ、ロックナットはオールポリプロピレン(PP)製、クランプリングはFEP製で耐熱+110℃。
仕様●適用チューブ内径:6.5mm アズワン品番65-9642-04
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷


1/8-27NPTオスネジ付きです。HPLCで使用するコルゲート(蛇腹)チューブ接続用です。主にアジレント・テクノロジー社では内径6.5mm、サーモフィッシャーサイエンティフィック社では内径8.5mmのコルゲートチューブが使用されています。ボディ、ロックナットはオ
仕様●適用チューブ内径:8.5mm アズワン品番65-9642-05
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
4,554 税込5,009
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 タイプストップ弁内蔵タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
499 税込549
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc1/2メス 材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
1個
2,890 税込3,179
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格R1/2オス 材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
1個
2,290 税込2,519
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc3/8メス 材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
1個
2,890 税込3,179
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格R1/8オス サイズ(mm)16×28L 材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
1個
2,090 税込2,299
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc3/4オス 使用温度(℃)4~90
1袋(10個)
2,890 税込3,179
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc1/2メス 材質ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP) 使用温度(℃)4~90
1袋(10個)
4,490 税込4,939
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。 フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格R1/2オス 使用温度(℃)4~90
1袋(10個)
2,890 税込3,179
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)