ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。
保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。
軽量で、取扱い、加工性に優れています。
仕様(国土交通大臣不燃認定)NM-8600
JIS規格A9504保温板1号、A6301吸音ボード1号
密度80kg/m3
収縮温度(熱間)600℃以上
熱伝導率(W/mk)0.044以下
ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。軽量で、取扱い、加工性に優れています。
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。
厚さ(mm)50
色ホワイト
質量(g)約2480
備考畳1畳分サイズ
有効寸法(mm)900×1800×50
面密度(kg/m3)30
1枚
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

吸音・防音マット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。
取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。
廃材がでても、焼却処分することができます。
万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
厚さ(mm)50
長さ(mm)1215
幅(mm)415
寸法(mm)415×1215
基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維
密度(kg/m3)24
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
1箱(6枚)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
野菜や花の育苗用や栽培用の播種床に使用します。
用途種まき、挿し木。
材質高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。
寸法(mm)1個あたり30×30×30
質量(g)165
1袋(60個)
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

吸音・防音マット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
材質枠材:合板、ボード:ポリエステル
質量(g)800
周波数(Hz)(有効)250~4000
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)450×450×20
用途ビル・店舗用
基材ロックウール吸音板
燃性不燃NM-8599
施工性捨て張り工法
質量(g)117
耐熱温度(℃)-40~100
難燃性FMVSS302、DIN75200
材質(スポンジ)発泡ウレタン
熱伝導率(W/mk)0.033
材質(表箔)PVC(ポリ塩化ビニル)
優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。
吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。
人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)
耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)
熱伝導率(W/mk)0.040以下
密度(kg/m3)20以上
圧縮強度(N/cm2)20以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)
吸水量0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)20以上
透湿係数(ng/m2sPa)145以下
燃焼性合格
グリーン購入法適合
線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm)12.5
長さ(mm)1820
幅(mm)910
加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地
構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm
施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

遮音シート 塩ビ樹脂
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2
長さ(m)10
幅(mm)940
仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2
材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工
質量(kg)19
タイプ遮音シート
基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)25
使用温度(℃)250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途一般建築用
グリーン購入法適合
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
JIS規格JIS A 9511:2006R
熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃)
線膨張係数(×10-5/℃)7
密度(kg/m3)20以上
圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)80
吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)
酸素指数26以上
透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)
燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない
比熱(kcal/kg・℃)0.27
MGベルト ALGCは「MGボード」を短冊状に切断し、ALGC(アルミガラスクロス)で化粧貼りした製品です。
繊維が厚さ方向に立っている為柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。
ロックウールは耐熱性に優れた鉱石や高炉スラグを原料とし、高温で溶融し遠心力で繊維化したものです。
軽量で柔軟性に富んでいる為、取り扱い、施工性に優れています。
保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性があります。
用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材
密度70kg/m3
収縮温度(熱間)600℃以上
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)25
こんなお得な商品も!

遮音シート 特殊ゴム
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8
長さ(m)6
幅(mm)455
材質特殊非加硫ゴム
質量(kg)11.5
面密度(kg/m2)4.2
ふち仕上四辺切り放し
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ロックウールボード、せっこうボード、天井化粧吸音板などをせっこうボード下地に釘と併用で施工するのに適した、酢酸ビニル樹脂系エマルションタイプの接着剤です。
使用方法【下地の確認】下地は、目違いや目地開きのないように仕上がっていることを確認します。【下地の清掃】下地及び仕上げ材のゴミ・ホコリ・油分などは接着不良の原因となりますので、よく取り除きます。【接着剤の塗布及び張り付け】1. 仕上げ材裏面に接着剤を点付けします。300mm×600mm板で15点程度を標準とします。2. 接着剤塗布後、手前から横にずらしながら所定の位置へ圧着します。3. 仕上げ材圧着後、釘またはタッカー釘などで固定します。
規格JIS A 5538 認証品、JAIA 4VOC基準適合
主成分酢酸ビニル樹脂系エマルション形
標準使用量150~200g/m2、5.0~6.6m2/kg
貼合せ可能時間0~15分(23℃)
外観乳白色、粘稠液
使用箇所屋内の壁面及び天井面
危険物の類別非危険物
適応下地せっこうボード、けい酸カルシウム板、 木材
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
適合用途低VOC
主なワークパーツ
1セット(3kg×6袋)
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
柔らかいペースト状の接着剤で、充てん効果がありコンクリートの凹凸面でもタレずに接着できます。
コンクリート面への木材やタイルの接着に適しています。
一液・常温硬化で使いやすく、初期接着力に優れています。
スチレンフォーム(発泡スチロール)を侵さず接着できます。
用途コンクリート・モルタル下地への木・陶磁器タイル・硬質塩化ビニル・発泡スチロールの接着。
コンクリート・モルタル下地への木レンガ・巾木・野緑・根太の接着。
発泡スチロール板・石膏ボード・繊維板・フレキシブル板・ロックウールボードなどの取付接着。
小口の床タイル・カーペットタイルの接着。
関連資料接着剤を選ぶ早見表
音の響き過ぎを抑える吸音効果がTVの音や話し声を聞き取りやすくしてくれます。
仕様ホルムアルデヒド告示対象外製品、4VOC基準適合
厚さ(mm)9
寸法(mm)303×606
タイプフラット柄
基材ロックウール吸音板
燃性準不燃
施工性捨張工法、直張工法
国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。
音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。
素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。
廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。
万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。
軽量で柔軟性に富んでいるため、取り扱い、加工性に優れています。
密度40kg/m3
収縮温度(熱間)400℃以上
石こうボードに取り付けられるピンフック石こうボードや薄い壁板に取り付けられるピンフックです。取り付け後は壁の中でクロスするため、安定性が高く、ぐらつきに強いです。重いものも安心です。 【◎取り付けられる場所】壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁(4.5mm以下)、プリント合板※壁の裏にサン(横木)がある場合は、ハンマーで少しずつ打ち込んでください。
【×取り付けられない所】吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)土壁、しっくいなどのもろい壁。コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁。タイル及びタイルの目地。
用途オフィス・リビング収納に
材質取付部・キャップ:ABS樹脂、フック:ステンレス鋼板、ピン:ステンレス鋼線
石こうボード壁に、ドライバー不要で簡単に取り付けられるウッドシェルフです。
樹脂製なので、水拭きできて清潔です。
インテリア性の高い木目調の棚板。(木目が入るのは天面のみです)
玄関でアルコールや箱マスクの置き場所に。
リビングでWi-Fiルーターやインテリア等の置き場所に。
洗面所・トイレで選択洗剤やお掃除シートの置き場所に。
用途玄関・リビング・洗面所・トイレなど
付属品本体×1 、取付板×2 、ピン×14(予備2含)、取扱説明書
材質棚板=ABS樹脂・ASA樹脂、取付部・取付板=ABS樹脂、ピン=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)2(静荷重/静止状態での荷重)
取付場所壁紙・布壁紙・ビニル壁紙貼りなどの石こうボード壁[石こうボード以外に取り付ける場合は、壁の素材に 適したネジ4本をお客様自身でご用意ください。(推奨ネジ:呼び径3.8mm×長さ16mm)][取り付けられない所:吸音ボード(石こう吸音ボード・ロックウール吸音ボード)/土壁、しっくいなどのもろい壁/コンクリート、ブロック、レンガなどのかたい壁/タイル及びタイルの目地/柱、板壁、プリント合板、カモイ]
廃棄分別標識GHP用ステッカーになります。わかりやすく区別できます。ステッカー。
セット内容木くず、金属くず、コンクリート、もえるもの、もえないもの、空きカン、ダンボール、生ごみ、石こうボード、ロックウール吸音板、電線くず、塩ビ管、アルミカン、スチールカン、ビン、ペットボトル、発泡スチロール、管理型産業廃棄物、安定型産業廃棄物、廃プラスチック、アスコン、石綿含有産業廃棄物、紙くず、混合廃棄物、廃石綿等
材質塩ビシール
幅(mm)100
高さ(mm)100
縦(mm)100
横(mm)100
アズワン品番64-6554-40
メーカー商品コード136-4698
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
フック部分はピンの形で掛けやすい!。お部屋を選ばないスタンダードな木製フック
用途石膏ボード用
耐荷重(kg)8
仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地
材質木
寸法(mm)42×91×56
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
天井にも使える石こうボード専用フックです。 クギがクロスしてがっちり固定します。 コインでかんたんに取付でき、! 抜き跡が目立ちません。
用途観葉植物、ペンダント照明、模型飛行機など(天井・壁両用)
適合取付不可能箇所:コンクリート、レンガ、ブロック、タイルなどのもろい壁、京壁、吸音ボード(石膏、ロックウール)、取付可能箇所:クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm)以上、薄べニア(5mm以上)
材質フック:鉄(ポリエステル樹脂塗装) キャップ:ポリエチレン 取付ピース:ABS樹脂 クギ:ステンレス
寸法(mm)クギ:Φ1.0×20、取付ピース:Φ8×高さ5.9
色白
耐荷重(kg)2.7
キャップサイズ(mm)Φ9×高さ6
フック径(mm)幅17×高さ20×奥行10
1セット(6個)
¥969
税込¥1,066
8日以内出荷
アイディア次第で掛け方が色々選べる楕円型インテリアフック
用途石膏ボード用
耐荷重(kg)5
仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地
寸法(mm)41×88×100
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
天然木を削ってフックに仕上げた見た目にも可愛い木製フック
用途石膏ボード用
耐荷重(kg)8
仕様(取り付けられる所)壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、貼りなどの石こうボード壁、薄い板壁、プリント合板、(取り付けられない所)吸音ボード(石膏吸音ボード、ロックウール吸音ボード)、土壁、漆喰などのもろい壁、コンクリート、ブロック、レンガ、厚い板などのかたい壁、タイル及びタイルの目地
寸法(mm)38×86×43
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
関連キーワード