20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉱石を溶解させ繊維状にしたロックウールです。 (アスベストではありません。有害な物質は含んでおりません。) 不燃性であり、高度な耐火性を備え、化学的にも安定していますので、ケーブル貫通部の充填材として最適です。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

太平洋フネンシールは区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填等を目的とした湿式ロックウール不燃充填材です。 ロックウールを主材とし、セメント等の無機質結合材をプレミックスした材料で、現場で清水を加え、練混ぜるだけでご使用いただけます。
用途区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

野菜や花の育苗用や栽培用の播種床に使用します。
用途種まき、挿し木。 材質高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。 寸法(mm)1個あたり30×30×30 質量(g)165
1袋(60個)
599 税込659
当日出荷

比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調
用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ) ライトグレー 比重0.9
1個(0.4kg)
1,298 税込1,428
当日出荷

お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
特性耐火 耐熱温度(℃)1300 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約1×28×28
1袋(1.3kg)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃3級試験(JIS A 1321)に合格しています。難燃指定箇所の施工や補修にご使用いただけます。 難燃のガンタイプ 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心
トラスコ品番382-3245 ピンク タイプガンタイプ1液 ガスの種類HC(ノンフロン) 発泡体積(L)28±2 施工長さ直径2cmで約90メートル 発泡倍率30倍 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.534L ホルムアルデヒド等級JAIA-009833 F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質本体・粘土 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×240×11 TKG品番9-0962-0601 TKG品番(2017)6-0850-0601
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したものです。 保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。 軽量で、取扱い、加工性に優れています。
仕様(国土交通大臣不燃認定)NM-8600 JIS規格A9504保温板1号、A6301吸音ボード1号 密度80kg/m3 収縮温度(熱間)600℃以上 熱伝導率(W/mk)0.044以下
1箱(4枚)ほか
19,420 税込21,362
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・セメントのヒビ割れ、欠け落ちを補修します。 ・本品はセメントの粉が出てきます。 ・固める際は水かメーカー姉妹品のセメントスプレー定着液250mlを併用下さい。 ・使用量の目安:5mm巾のヒビ割れに対し、約3mの長さで埋められます。
塗膜硬化時間夏:約15時間、冬:約20時間 仕様粉末固形分:70g 成分特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤 セット内容セメントスプレー230ml 3本組+セメントスプレー用定着液 250ml 1本 危険物の類別非危険物 ガス容量(mL)230
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

耐火レンガを積み上げるのに最適。 熱に強く約1200℃の耐熱温度があります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途耐火レンガ専用モルタル。 特性耐火 仕様耐火 成分耐火モルタル、骨材 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)341×248×50 耐熱温度(℃)1200 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積6mm厚 耐火レンガ約24個分 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(4kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレミックスタイプで骨材等が理想的に配合されているので水を加えるだけですぐに使えます。
用途モルタル・コンクリート面の高温になる個所への塗りつけ、充填補修 グレー 仕様耐火 成分耐火モルタル、骨材 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×200×40 耐熱温度(℃)約1100 乾燥時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚10×縦400×横450mm 適応下地モルタル、コンクリート面 特性耐火
1袋(2kg)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オープンタイプが長く広い面積に使用可能です。スプレーミストが細かく速乾タイプです。JIS F ☆☆☆☆規格品です。JAIA 4VOC基準適合品です。
用途ダクト工事のグラスウール、ロックウールの接着。発泡スチロールの接着可能。 主な用途ダクト工事のグラスウール、ロックウール、発泡スチロール トラスコ品番366-4899 白色 使用温度範囲(℃)-20~80 主成分スチレンブタジエンゴム(SBR)系溶剤形 改正建築基準法(JIS対応)JIS F★★★★建築基準法による使用量の制限なし 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 標準重ね塗り回数(回)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量430mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)10 危険物の性状非水溶性 適合用途低VOC、速乾 主なワークパーツ
1本(430mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)20 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)25 使用温度(℃)250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修 煙突・排気管などに空いた穴の補修 排気管接合部分のすきま 自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理 グレー 特性耐熱、無溶剤 付属品塗りベラ 容量(g)150 耐熱温度(℃)1100 完全硬化時間約24時間 危険物の類別非危険物
1本(150g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁・天井用の密度10Kの断熱材 防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。 6面パックのフルパック仕様です。
用途壁・天井の断熱に グリーン購入法適合 厚さ(mm)100 仕様尺モジュール9尺 質量(kg)15.9 寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740 JIS規格JIS A 9521 使用箇所間柱-間柱 密度(kg/m3)10 施工面積約5坪分 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)2
1パック(14枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。 不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。 硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番761-3580 グレー 規格国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755 使用厚さ(mm)10~3200
1個(1000g)
2,198 税込2,418
当日出荷

粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用 ダークグレー 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等 材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール 長さ(mm)1100 幅(mm)910 厚さ(mm)25 (表面)シルバー、(裏面)白 耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180 収縮温度250℃ 熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境) 密度(kg/m3)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)