20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YDKモーター用のコントローラーです。 速度を車のアクセルのように自由に換えることができます。
適合(モーター)YM-40・YM-43・YM-43W 質量(g)300 規格適用電動機入力120W・100V
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

YDKモーターとコントローラーをつなぐ部品です。 家庭用ミシンやロックミシンに取り付けてある機種もございます。 このターミナルボックスはモーター記号YM-40 YM-43 YM-61 YM-61R に使われております。
1個
749 税込824
当日出荷

カンタンなのに美しい仕上がり。 誰でも気軽に楽しめる、やさしいロックミシン登場です。
仕様使用糸:3本使用針:家庭用HA×1(#11、14)かがり幅:3~5mm(巻き縫い:1.8~2.2mm)押え上げ量:5mm+2段上げ縫い速度:最大1500針/分 定格周波数(Hz)50/60 機能送り調節/差動送り調節、ワンタッチ巻き縫い、糸掛けカラーガイド、下ルーパー糸通し装置、メス幅調節、布地に合わせて調節できる押え圧調整つまみ、針元を明るく照らすランプ内蔵 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×260×295 質量(kg)6.8
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

究極のロックミシン ソーイングライフの総仕上げ 使いやすさを極めたロック
質量(kg)6.3 消費電力(W)100V90(ミシン本体) 定格周波数(Hz)50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×250×285 縫製部の長さ(mm)1~4(標準2.5)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MB ベルト上幅(mm)6 ベルト高さ(mm)4 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 種類ミシンベルト タイプシングルコグ 最大速度(m/sec)10 角度θ(°)40 最小プーリ径(mm)18
1本
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

YDKモーター用のコントローラーです。 速度を車のアクセルのように自由に換えることができます。 差し込み形状が合えば各メーカーの汎用コントローラーとして使うことができます。
適合(モーター)YM-61・YM-61R 質量(g)340 規格適用電動機出力60W・100V
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

適合【シリーズ】MO2304、MO2314、MO2404、MO2414、MO2504、MO2514、MO3604、MO3614、MO3704、MO3714、MO3904、MO3914
1個
529 税込582
当日出荷



1個
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途 種類Vベルト
1本
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

セット内容支柱上×1、支柱下×1、支柱連結金具×1、腕上(2本用)×2、腕下(2本用)×2、糸立皿×4、糸立皿スポンジ×4、糸巻受棒×4、振れ止×4、中間糸案内セット×1
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形XL ベルト幅(mm)9.5 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅037 使用温度範囲(℃)-30~+90 高さ(mm)2.27 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1本
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

大巻き糸を糸立に立てるときに使います。 大巻き糸の巻き芯は中空になっています、そのため糸立棒にそのままま立てると糸が不安定になります。 この振れ止めを使えば糸が安定します。 ロックミシンや職業用・工業用ミシンにも使ってあります。
高さ(mm)約40
1個
99 税込109
当日出荷

セット内容支柱上×1、支柱下×1、支柱連結金具×1、腕上(2本用)×1、腕下(2本用)×1、糸立皿×2、糸立皿スポンジ×2、糸巻受棒×2、振れ止×2
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

適合【シリーズ】EX5204、EX5214、EXT5204、EXT5214、E52、MX5204、MX5214、LX5204、LX5214、L152、M952、M852等
1個
319 税込351
当日出荷


1袋(10本)
2,198 税込2,418
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用ミシンのポータブル改造用モーターに使われたり 最近ではロックミシンにも使われているモーターです。 このモーターは電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)820、(コントローラー)300 出力(W)38 最高回転数(min-1[r.p.m])7000/7500(無負荷状態) 電流(A)1 電圧(V)100(50/60Hz) 回転方向反時計回り 定格入力(W)90
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

家庭用ミシンのポータブル改造用モーターに使われたり 最近ではロックミシンにも使われているモーターです。 ミシン以外にでも電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)820 出力(W)38 最高回転数(min-1[r.p.m])7500/8000(無負荷状態) 電流(A)1 電圧(V)100(50/60Hz) 回転方向(プーリを手前にして)反時計回り 定格入力(W)90
1台
8,798 税込9,678
欠品中