耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)120
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
まるで川の流れによって削られた石ころのような丸みが特徴的なベンチ。
様々なサイズを組み合わせることで空間にダイナミックなリズムをもたらします。
用途ベンチソファ 施設ロビー、エントランスホール、待合室など
張地ノルディックウォームAC UP8468
材質アクアクリーンテクノロジーファブリック
材質(内部)木材/ウレタンフォーム
グリーン購入法適合
ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質HDPE
材質陶器
材質アルミニウム
枠型用ロックアウトが入った電源制御用ロックアウトキットです。
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)374.4×117.6×260.4
トラスコ品番403-7731
セット内容非導電性パドロック×2、マルチロックアウトハスプ×1、ブレーカーロックアウト×4、枠型ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×1、セーフティタグ×25、ドライバー×1
質量(kg)3.18
1セット
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
用途ロックアウトとして
付属品鍵2本
幅(mm)39
高さ(mm)45
材質(本体)ナイロン、ガラス繊維
つる径(Φmm)6
材質(ツル)ナイロン
ツル長(mm)38
こんなお得な商品も!

掛け金 ロックアウトキー用
モノタロウ
¥569
税込¥626
複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。
内径(Φmm)(ジョー)25.4
キー数(取付可能)6個
材質亜鉛メッキ鋼板
カリタのドリッパーは三つ穴、雑味がでる前に、美味しさだけをドリップするのが特徴です。
用途2~4人用
材質陶器
色ブラウン
本体寸法(mm)138×110×88
本体質量(g)370
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
カリタのドリッパーは三つ穴、雑味がでる前に、美味しさだけをドリップするのが特徴です。
サイズ1~2人用
本体寸法(mm)120×100×70
質量(g)280
材質陶器製
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(mL)1270
品名・タイプデカンタ
EBM品番8105350
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
セット内容陶器製ドリッパー、102濾紙、500サーバーN、メジャーカップ、ロト受け
サイズ2~4人用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
セット内容陶器製ドリッパー、101濾紙、300サーバーN、メジャーカップ、ロト受け
サイズ1~2人用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

グループロックアウト用ボックス
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
一度に大人数の作業者が、ロックアウトの必要な作業エリアに入場する場合に最適です。グループロックアウト。
トラスコ品番403-7693
材質スチール
質量(kg)2.04
取付穴径(Φmm)(パドロック)9.7
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)231.1×91.4×205.7
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
RototraXは、RotopaXマウント類と互換性があり、スタックした際に使用する脱出用アイテムです。RotopaXコンテナと同じ技術で製造された耐久性の高いトラクションボードです。トラクションボードをロトパックスのコンテナの上に固定する場合には、1.75ガロンエクステンション(RX-1.75EXT)を使用してください。標準マウントは使用できません。マウント穴ピッチ:17-1/4インチ(43.8cm)。販売備考:適合するパックマウントは、ロックパックマウントとデラックスパックマウントです。サイズ:1143×330.2mm、重量:約5.22kg(1組)
材質合成樹脂
寸法(mm)1143×330.2
備考取付けには、別売のロックパックマウントまたはデラックスパックマウントが必要です。
型番PRX-RTX
キット内容ロトトラックストラクションボード×2
関連部品品番:PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,NPRX-CM1,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-M4,NPRX-0620,NPRX-PS25,PRX-UMP,
色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:136g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。付属品:#6 x 1/2inch タッピングネジ、 #8-32 x1/2inch ネジ、 #6 x 3/4inch タッピングネジ、 #8-32 x 1 1/4inch ネジ
仕様オプション/リペア
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
タイプマウント
1個
¥3,898
税込¥4,288
92日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:123g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。適合機種:【Zebra/ゼブラ】 ET40 10inch Tablet ET45 10inch Tablet
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール無
1個
¥9,998
税込¥10,998
92日以内出荷
1セット
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
水流を回転させて強力に噴射します。
こびりついた汚れを強力に剥ぎ落とします。
トラスコ品番261-4018
適合機種HPWM
材質プラスチック、金属
質量(g)110
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:286g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。適合機種:【Panasonic/パナソニック】 FZ-A3
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール無
1個
¥11,980
税込¥13,178
92日以内出荷
色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:150g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
1個
¥5,698
税込¥6,268
92日以内出荷
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:123g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。適合機種:【Zebra/ゼブラ】 ET40 8inch Tablet ET45 8inch Tablet
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール無
1個
¥11,980
税込¥13,178
92日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。自動車用空気入れに接続すると、電気・電池が無くても、エアーブラシ塗装ができます。コンプレッサと接続すると、脈動防止によるエアーの安定供給ができます。ドレン(水分)除去により塗装品質が向上します。自転車用空気入れアダプター付です。エアーコイルホースの長さは2.5mです。エアーブラシホルダー付きです。
用途エアーブラシ塗装用。
接続口径G1/8(Sねじ)
質量(g)1800
タンク容量(L)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×190
空気圧力(MPa)(最高)0.45
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。
腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質アルミニウム
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●2~4人用●材質:陶器●コード番号:AE0348
アズワン品番67-8129-66
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
取り外し可能な枠がついており、一斗缶や重量物をまとめて運べます。
用途重量物運搬作業の効率化に。
材質スチール
荷台寸法(奥行)(mm)850
長期保存食「IZAMESHI」にひと手間プラスしたプレミアムシリーズ。アミノ酸をつかわず、だしや調味料で味を調えているので、素材本来の味が活き、栄養バランスにもこだわってます。備蓄はもちろん、お弁当のおかずや携帯食、アウトドアなど様々なシーンで活躍してくれます。
用途長期保存食、行楽、アウトドアなど
賞味期限製造より3年
洗浄管用ゴムフロート
鎖付き
仕様洗浄管用ゴムフロート(鎖付き)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質18-8ステンレス
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。
数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。
材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201
電源リチウム電池CR2032×1個(別売り)
角度の測定範囲(°)0.0~359.9
最小目盛0.1°、1mm
オートパワーオフ5分
角度精度(°)±0.3
取扱説明書(8.8MB)
こんなお得な商品も!

プロトラクター
モノタロウ
¥499
税込¥549
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204
本体直径(Φ)90
角度の測定範囲(°)0~180
目盛1°通し×180°
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
竿厚さ(mm)1.2
精度(分)±20
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

プロトラクター デジタル式
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ