標準ハンドルへクランプ可能。ON/OFF切り替えスイッチ。エンジンストップスイッチに使用。
仕様2本配線、2極
付属品クランプ(22.2mmハンドル用)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
レース用に直結配線された時に必要なエンジンを停止させるスイッチです。
押すと導通があります。
適合汎用(Φ22.2)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥109
税込¥120
4日以内出荷
図面番号を参照してください。
関連資料EX13シリーズ EX17シリーズ
ワンタッチでバッテリーの電流をカットできます。
ダイヤルを回すだけで、バッテリーからの電流(暗電流)を遮断します。
12V/24V使用可能。
用途長期間放置車両などのバッテリー上がりの緩和に。
高さ(mm)約34
幅(mm)約35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
長さ(mm)(ハーネス)700
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スイッチを押している間だけ電装品をONにする自動戻りプッシュスイッチです。
用途電装品のON(PUSH時)に
種類プッシュスイッチ
スイッチPUSH-ON(自動戻り式)
コード長さ(mm)150
コードコード:AVS0.5sq相当
こんなお得な商品も!

バッテリーキルターミナル
モノタロウ
¥499
税込¥549
バッテリーターミナル(マイナス側)に取付けるオンオフスイッチです。
ノブを緩めたり締めたりすることで電源のオンオフができます。
径(Φmm)【ダイヤル】35、【ターミナル内部】17
寸法(長さL×幅W)(mm)86×27
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ハンドルへのクランプ固定式。ON/OFF切り替えスイッチ。
主回路 ON-OFF用
レバー(キー)は常時取り外し可能です。
防水のキャップがついています。
電圧(V)12、24、48
埋込穴(Φmm)22
リプレイスだけではなく、カスタム時にもご使用可能なイグニッションスイッチです。
適合車種FXモデル1978-1985、FXR1982-1993、XLモデル1978-1993
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
図面番号を参照してください。
関連資料EX13シリーズ EX17シリーズ
ミニバイク~大型バイクまで幅広い車両に取り付け可能。ハイスロットル交換時や配線加工次第でヘッドライトON/OFFスイッチ、としてもご利用頂けます。
寸法(mm)スイッチボックス幅:約21、配線長:約650
適合車種7/8インチ(22.2mm)ハンドル用
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
関連キーワード