材質柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/ポリエステル
毛丈(mm)25~40
寸法(幅W×長さL)(mm)45×435
耐熱温度(℃)120
持ちやすく長いハンドルで、深い鍋の底や大型の厨房機器など、手の届きにくい場所もラクに洗浄できます。
用途シンク、深型・大型の鍋などの届きにくい場所
幅(mm)76
全長(mm)508
毛丈(mm)45
線径(Φmm)0.6
ブラシ長(mm)110
ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。
熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。
ほこりやバクテリアを吸収しない。
毛丈(mm)36
材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)235
外形寸法(mm)400×70×60
耐熱温度(℃)121
ブラシ部がコンパクトで力が伝わりやすく扱いやすい設計のブラシです。
ポットやバット、機械の細かな部分の洗浄に適しています。
タイプソフト
線径(mm)0.35
毛丈(mm)25
外形寸法(mm)25×275×35H
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)50
耐熱温度(℃)120
手の届きにくい場所の洗浄に適したブラシです。
用途深型の鍋や容器の洗浄に
材質ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル
質量(g)230
タイプハード
線径(Φmm)0.5
毛丈(mm)36
寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×70×60
耐熱温度(℃)121
高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシには抗菌加工を施しているので、毛穴部で菌が増殖しにくくなっています。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
縦(mm)350
横(mm)20
厚さ(mm)40
毛の細さ(mm)0.4
質量(g)70
材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT(ポリブチレンテレフタレート)、タンパン線:ステンレス
毛丈(mm)25
柄が長いので今まで手が届かなかった隅々までキレイに洗車出来ます。
用途洗車、タイヤホイールの清掃に
幅(mm)55
全長(mm)480
材質(本体)PE
質量(g)140
種類柄付きロングタイプ
適合内径(Φmm)15
毛丈(mm)55
材質(毛)PP
危険物の類別非危険物
植毛部(幅×長さ)(mm)17×150
適合用途洗車
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
ハードタイプ 耐熱温度120℃
材質毛:ポリエステル、柄:ポリエチレン
長さ(mm)ブラシ部:190
全長(mm)360
毛丈(mm)45
柄が長く手が届かないところもしっかり洗える。
種類柄付きタイプ
材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン
寸法(mm)90×530×100
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様HACCP対応
タイプハード
材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)30
外形寸法(mm)200×22×35
毛丈(mm)16
耐熱温度(℃)121
線径(mm)0.5
ブラシも色分けの時代!用途によって色分け出来るHACCP対応
材質ポリプロピレン
全長(mm)560
毛丈(mm)60
ハンドル長さ(mm)330
エルゴノミクスに基づいた、自然で使いやすいデザインのロングハンドルブラシ。44mmのコンパクトヘッドで狭いところも簡単清掃が可能です。
材質ボディ部=ポリプロピレン・フィラメント=ポリエステル
質量(g)220
線径(Φmm)0.5
ブラシ部が扇状に広がっており、罰との角や器の洗浄に最適です。ボディ先端のヘラ部でこびりついた汚れも削ぎ落とせます。
タイプソフト
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
外形寸法(mm)30×270×37H
耐熱温度(℃)120
線径(mm)0.35
ストロングカーボン繊維は耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解です。グリップ部分にアース機能付きです。
用途PCB基板仕上げ用(静電気とホコリの除去)など。
トラスコ品番835-5937
材質柄:木、銅製テープ、毛材:ストロングカーボン繊維
長さ(mm)【ブラシ部】300
全長(mm)445
タイプハンド木柄
毛丈(mm)50
毛材ストロングカーボン繊維
毛幅(mm)6
表面抵抗値(Ω)10[[の2乗]](Ω・cm)
ブラシ長(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.15
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
2L水筒や大型の水差し用
ロングタイプ
ハンドルにミニブラシ付
材質柄・毛先:ポリプロピレン
エスコ品番EA928AG-212
全長(mm)475
毛丈(mm)17
ブラシ寸法(mm)82×14/20×1.5
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
耐熱(180℃)、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解です。
用途PCB基板仕上げ用(静電気とホコリの除去)など。
材質柄:木、銅製テープ、毛材:ストロングカーボン繊維
線径(mm)0.15
2018年トラスコ掲載ページ3 0547
3587はコンパクトサイズで女性にも使いやすいソフトハンドブラシです。
3890は手によくなじむワイドブラシです。
作業台や容器の洗浄など多目的に使用できます。
耐熱温度(℃)120
材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
材質プラスチック
質量(kg)0.63
寸法(幅W×奥行D)(mm)140×72
柄長さ(mm)335
TKG品番9-1013-0501
TKG品番(2017)6-0893-0501
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
関連キーワード