特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3
建築基準法F☆☆☆☆
種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
鉄やステンレスのTIG溶接では、直流TIGが多く使われております。直流TIG溶接のみに限れば、電極先端の耐消耗性に優れている。トリウム入りタングステンが最適です。特にアーク溶接の集中性・安定性という点では、純タングステンやセリウム入りタングステンよりも優れており、歪みの少ない溶接に適しております。
用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。
タイプトリウム
棒長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
高速オートフィードモデル
消費電力(W)400
細断寸法(mm)マイクロカット4×38
投入口幅(mm)230
ゴミ袋サイズ90L
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅A4
パワフルな細断処理能力と省スペース設計。ビジネスに最適活用できる縦長スリムモデル。
ジャム・プルーフ システム。紙詰まりセンサーが、投入された紙の量を感知、入れ過ぎや折れ曲がり、連続投入などを素早く判断し、シュレッダーの紙詰まりを未然に防ぎます。
メディアの処分もOK。確かな細断能力で、紙だけではなくCDやプラスチックカードも細断します。カットした破片が飛び散らないためのCDフラップ付で安全。付属のメディアトレイをダストボックスにセットすれば、紙とCD/カードの分別も可能です。
セーフセンス。安全機能「セーフセンス」を搭載。細断中にペーパー投入口周辺のクロムメッキ部分に手が触れると、センサーが感知し、カッターの回転が自動的にストップします。
オートパワーオフ。2分間使用しないと自動的にスリープモードになる省エネ設計。
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)53
ゴミ袋サイズ70L以上(市販品)
質量(kg)27
消費電力(W)1000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×535×735
連続使用時間(分)30
定格細断枚数(50Hz/60Hz)20枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.0
投入口幅(mm)230
最大細断枚数22枚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×535×735
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
18枚細断のパワーに安全性と静音性を付与したアドバンスモデル。
ダストボックス容量(L)25.5
ゴミ袋サイズ45L以上
細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD
質量(kg)13
消費電力(W)480
連続使用時間(分)20
細断枚数最大:18枚、定格:15枚
細断速度3.0m
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×280×575
細断寸法(mm)クロスカット4×38
投入口幅(mm)230
収容数ダストボックス:400枚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×280×575
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製のスリワリボルトです。
用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。
材質モリブデン
RoHS指令(10物質対応)対応
最大17/16枚細断、さらにCD/DVDにも対応。マルチに使えるコンパクトモデル。
ダストボックス容量(L)21
細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD
質量(kg)11
消費電力(W)300
連続使用時間(分)10
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2/2.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×260×565
細断寸法(mm)クロスカット4×36
投入口幅(mm)220
最大細断枚数17/16枚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×260×565
最大細断枚数(50Hz/60Hz)17/16枚
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
独自のフィード方式で、最大150枚までの書類をスピーディーに自動細断。
オートフィード、マニュアルフィード、accufeedシステム、CD/DVDの細断も可能、ワンタッチコントロール、引き出し式ダストボックス、オートリバース、スリープモード、ビンフルセンサー、静音設計、高速自動細断を可能にする『AccuFeed System(TM)』
ダストボックス容量(L)33
ゴミ袋サイズ70リットル以上
質量(kg)15.5
消費電力(W)400
機能オートスタート/ストップ、リバース機能、手動正転モード、オートリバース、オートパワーオフ、スリープモード、ビンフルセンサー、オーバーフローストップ、くずならし機能、メディア分別、プリパレーション機能、オイル切れランプ、半ドア警告ランプ、紙詰まり警告ランプ、ゴミいっぱい警告ランプ、半ドア/ゴミいっぱい警告ランプ、オーバーヒート警告ランプ、警告ランプ
連続使用時間(分)12
保証期間1年
細断速度6~9分/150枚、手差し時:3.0m/分
定格細断枚数(50Hz/60Hz)手差し:6
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×515×540
細断寸法(mm)クロスカット4×38
投入口幅(mm)230
最大細断枚数手差し:8
収容数ダストボックス:150枚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×515×540
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
わずらわしいシュレッダーの時間を大幅に短縮するオートフィードシュレッダー『AutoMax(オートマックス)シリーズ』。オートフィードシュレッダーとは、トレイに紙をまとめてセットしスタートボタンを押すだけで、その紙がなくなるまで自動的に細断してくれるシュレッダーです。紙の投入を繰り返したり、シュレッダーの前に居続けるストレスから解放されます。日常的に細断する量が多い業種やオフィスにはとくに親和性が高く、生産性が求められる今の時代にふさわしい機種です。
投入口幅(mm)220
細断形状ミニカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
細断可能物カード(金属を除く)、ホッチキス、クリップ(28mm以下)
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅220mm/A4
非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角ナットです。
用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。
材質モリブデン
RoHS指令(10物質対応)対応
いちどに12枚まとめてスピード細断、連続30分使用OKの頼れるモデル。シーンを選ばないホワイトカラーで、オフィスにも家庭にもフィットします。
本体質量(kg)9
連続使用時間(分)30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×260×565
ダストボックス容量(L)22.8
定格細断枚数(50Hz/60Hz)10
投入口幅(mm)220
最大細断枚数12
収納枚数(枚)ダストボックス:約560
細断形状ミニカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
作動音(dB)65
細断可能物カード(金属を除く)、ホッチキス、クリップ(28mm以下)
カットサイズ(mm)4×12
リバース機能あり
最大投入幅220mm
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
ダイヤモンドに次ぐ硬さを誇るボロン(炭化ホウ素)を使用したノズル。穴径が大きくなりにくく安定したブラストが可能です。
用途サンドブラストに使用します。SiCのメディアでも長寿命です。
材質(ノズル)ボロン
材質(カバー)樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
セリウム入りタングステンは、電極の耐摩耗性に優れているので、アークスポット溶接を大量に行う場合に適しております。耐消耗性に優れ、交流TIGでも溶接飛散することがとても少ないので、幅広い金属の溶接に適しております。耐消耗性においては純タングステンの方が優れ、アーク集中性においてはトリウム入りタングステンの方が優れております。
用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。
タイプセリウム
棒長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
上下面は圧延仕様によるタンタル円形プレート。
寸法(mm)板厚-外径:0.2t-Φ110
仕上上下面:圧延
切断方法ワイヤーカット
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚公差±10%
1枚
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
上下面は圧延または研磨仕上げによるモリブデンプレート。
長さ(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚公差±10%
センタレス研磨されたモリブデン丸棒。
仕上外径:研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
高い細断能力とセキュリティ性でオフィスの情報をガードする、大容量マイクロシュレッド。
ダストボックス容量(L)60
ゴミ袋サイズ90L以上
細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD
質量(kg)41
消費電力(W)900
連続使用時間(分)45
細断枚数最大:16枚、定格:14枚
細断速度5.0m
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×435×785
細断寸法(mm)マイクロカット2×12
投入口幅(mm)240
細断形状マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×435×785
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
上下面は圧延または研磨仕上げによるタングステンプレート。
長さ(mm)100
切断方法ワイヤーカット
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚公差±10%
センタレス研磨されたタングステン丸棒。
長さ(mm)200
仕上外径:研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
精密鍛造によるタンタル丸棒。
仕上外径:鍛造表面
RoHS指令(10物質対応)対応
履き口プリントでオシャレな作業用ブーツ/軽量
形状ミドルカット
種類作業靴
材質(アッパー)ラバー(吸水トリコット)
材質(ソール)モールド底(ラバー)
標準質量(g/片足)440
足幅3E
外寸(cm)26.5
靴タイプ半長靴
オン・オフの断続スタートに安定したアークスタートを保持しており、アルミやニッケルなどの非鉄金属や、非鉄合金の溶接に適しています。シャープな先端が長時間維持することが出来、連続溶接に適しております。小電流域において滑らかなアークスタート性を持ち、微細溶接にも最適です。
用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主にアルミに使用します。交流の両方に。
タイプイットリウム
棒長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製のワッシャーです。
用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。
材質モリブデン
種類平座金
RoHS指令(10物質対応)対応
最も使用頻度が高い「A4サイズ」を迅速に処理するならこの1台。スピード&パワーで効率アップ。
ダストボックス容量(L)60
ゴミ袋サイズ90L
細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD
質量(kg)41
消費電力(W)800
連続使用時間(分)60
細断枚数最大:24枚(手差し)、定格:22枚(手差し)
細断速度4.8m
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×435×785
細断寸法(mm)クロスカット3.9×38
投入口幅(mm)240
アズワン品番3-5214-04
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×435×785
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
上下面は圧延または研磨仕上げによるタンタルプレート。
長さ(mm)100
寸法(mm)板厚-幅:0.2t-100
仕上上下面:圧延
切断方法ワイヤーカット
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚公差±10%
1枚
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
上下面圧延仕様のタンタルプレート。
仕上上下面:圧延
切断方法ワイヤーカット
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚公差±10%
ダイヤモンドに次ぐ硬さを誇るボロン(炭化ホウ素)を使用したノズル。穴径が大きくなりにくく安定したブラストが可能です。
用途サンドブラストに使用します。SiCのメディアでも長寿命です。
材質(ノズル)ボロン
外径×長さL(Φ×mm)13×225
材質(カバー)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥359,800
税込¥395,780
46日以内出荷
ダイヤモンドに次ぐ硬さを誇るボロン(炭化ホウ素)を使用したノズル。穴径が大きくなりにくく安定したブラストが可能です。
用途サンドブラストに使用します。SiCのメディアでも長寿命です。
材質(ノズル)ボロン
材質(カバー)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
数種類のレアアースをブレンドした高品質な電極棒です。長寿命に加え、特にアルミ溶接に相性が抜群です。「先端が丸くなりにくい」「溶接面が綺麗に仕上がり易い」「アークが横から出にくい」。ワンランク上の溶接を求める方へ、プレミアム品質の一本です。
用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主にアルミに使用します。交流の両方に。
タイプレアアース
棒長(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
投入枚数最大32枚、連続運転
消費電力(W)1200
連続使用時間(分)連続
細断枚数最大:32枚、定格:30枚
細断速度4.4m
細断寸法(mm)クロスカット3.9×30
ゴミ袋サイズ150L以上
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
リバース機能あり
非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角穴付きボルトです。
用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。
材質モリブデン
取付穴六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ハステロイは主成分のニッケル(Ni)にモリブデン(Mo)やクロム(Cr)を加えることで、耐食性や耐熱性を高めた合金で、非常に加工が難しい難削材と言われています。
用途六角穴付ボルトについて円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトで、六角レンチにて締結します。 キャップスクリューとも呼ばれます。
材質ハステロイ
取付穴六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量、高強度、高耐食性などの優れた特性を持つことから、航空機をはじめ電力、自動車、建材等、幅広い分野で活躍しています。
用途六角穴付ボルトについて円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトで、六角レンチにて締結します。 キャップスクリューとも呼ばれます。
材質チタン
取付穴六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
フェローズ独自のテクノロジー『AccuFeed System(TM)(アキュフィードシステム)』が、大量の書類を確実・安全、スピーディに処理します。クリップやホチキス付きの書類も綴じ枚数10枚以下ならそのままでOK。待ち時間は不要です。日常的に細断する量が多い業種やオフィスには特に親和性が高いシリーズです。
本体質量(kg)39
連続使用時間(分)45
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×580×890
ダストボックス容量(L)83
定格細断枚数(50Hz/60Hz)12
給紙可能枚数最大自動:600
投入口幅(mm)230
最大細断枚数14
収納枚数(枚)ダストボックス:約1200
細断形状マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
作動音(dB)60
細断可能物カード(金属を除く)、ホッチキス、クリップ(28mm以下)
カットサイズ(mm)2×12
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅230mm/A4
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
キッチンで調理したお皿を載せて、食卓へ運ぶだけ、トレーがランチョンマットに変身!
テーブルに置き手を離すと、トレーの四隅が自然に開き、プレースマットになります。両端を持って、持ち上げるとトレーに戻ります。
表面にノンスリップ加工、グラスやカップが滑りにくく、持ち運びが簡単、こぼれません。
材質(表地)PVC、ポリプロピレン、ポリウレタン
質量(g)約550
芯材MDF(中密度繊維版)
寸法(横×縦)(cm)約45×35、(使用時)34.5×24.5×5.5
大切な荷物をひったくりや雨から守ります。
きんちゃくタイプなので大きな荷物もらくらく入ります。
エレガントなローズ柄。
用途フロントバスケット用カバー
質量(g)70
材質ポリエステル100%(アクリルコーティング)
寸法(縦×横)(mm)600×620
アズワン品番64-9549-85
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
スワロフスキー社製のクリスタル(チャトンタイプ)をあしらったメーターノブ用のドレスアップキャップです。メーターノブにキャップを被せるだけの簡単取付です。本体カラー/メッキクリスタルカラー/ピンク
用途プチドレスアップパーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
乾燥が速い為、短時間で上塗りができ、臭気も弱く人体への影響が少ない塗料用シンナー(ペイントうすめ液)で希釈できる弱溶剤型ですから、安全で塗装作業性に優れた蛍光塗料です。
蛍光塗料の鮮明な色彩は、安全防災手段としてなくてはならない色表示材料としてJIS Z 9103(安全色:一般的事項)にも規定されています。特に曇天・雨天・薄暮などの視界が比較的悪い条件では、蛍光色の視認効果はすばらしい威力を発揮します。その事から安全色彩効果を求められる、大型鋼構造物・港湾施設・橋梁・化学工場・その他マーキングなどに使用されます。
回塗りの膜厚が大きく、ハケ塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良いです。
指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくいです。
肉持感がよく、たれにくいく、弱溶剤型なので、作業がしやすい丸スクリーン印刷にも使用できます。
用途防災・安全標識・交通標識などに
広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に
スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に
おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに
コンクリート部・鉄部・木部などに
成分高性能アルキド樹脂系蛍光塗料
使用場所屋内外兼用
特性速乾、蛍光
種別油性
タイプ油性蛍光塗料
主な用途鉄、ポスター、看板、木部、コンクリート、マーキング
指触乾燥時間(分)(20℃)約30
標準塗布量0.26~0.30kg/m2(2回塗り)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2
新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、 記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン
インク色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ