305件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロータリースイッチ SRFシリーズ
極数単極 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A) 回路数1回路 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1500 1分間
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
軸径(Φmm)2.28 軸の形状丸軸 使用温度範囲(℃)-10~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

はんだ端子バージョンについては、品番 ; 739-2930 739-2930 を参照してください。. 小型ウエハースイッチ - CK シリーズ. さまざまなスイッチ構成の Lorlin CK ロータリスイッチのメトリック製品です。これらのパネル取り付け型シングルウェハーロータリスイッチは、銀メッキの接点を持ち、調整可能な回転リミットストッパーを備えていますが、品番 ; 739-2921 739-2921 を除き、無停止の連続回転を特徴としています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 基板端子 耐電圧: 1500 V ac UL-VO 定格 ボディ径:27.5 mm 30 o インデックス ノンショーティング BBM(ブレーク・ビフォワ・メーク)接点 調整可能なストップと連続回転のオプション 長さ50mmのメトリック軸、直径6mmのスピンドルには、コレットノブを簡単に取り付けられるようにフラットがありません。ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = 3PSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 4コンタクトの数 = 3定格電圧 = 250 V dc, 250V ac深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = PCB末端様式 = スルーホール動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
5日以内出荷

ロープライスで高信頼性の接触部。業界最薄の3.8mm。キング曲げ加工端子を採用。インチピッチ(2.54mm)採用。金属バネ使用によるスムーズで歯切れの良い操作感です。
使用温度範囲(℃)-25~85 耐電圧AC 250V 1分間以上 耐熱性はんだごて使用の場合/温度390℃以下 4秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 6秒以内(プリヒート110℃以下 40秒以内) 接触抵抗(mΩ)100以下(20mV 10mAにて)(誘導部抵抗を除く接点部30mΩ以下) 機械的開閉耐久性10,000ステップ以上 電気的開閉耐久性10,000ステップ以上 電流容量スイッチング定格/DC 5V 100mAノンスイッチング定格/DC 50V 100mA 絶縁抵抗DC 250V 1GΩ以上
1袋(50個)ほか
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

6接点対応バーチカルタイプ SRRNシリーズ
仕様ウェーハ段数:1 長さ(mm)操作部:20 接点数4 使用温度範囲(℃)-30~65 角度(°)切換:30±3 取付寸法(mm)20 耐熱性85℃(96h) 振幅(mm)軸:0.25(最大)*取付面からの測定位置:15mm 絶縁抵抗(MΩ)DC500V:最小100 寿命(最大)無負荷:10000cycles 70mΩ、負荷:10000cycles 100mΩ 接触抵抗(mΩ)(最大)50初期、100寿命後 切換時間Non shorting 抵抗負荷定格:DC12V 0.15A(最大)、DC3V 50μA(最小) 耐湿性40℃、90~95%RH 96h 操作部形状丸軸 回路数3 耐寒性-40℃(96h) アズワン品番67-0436-94 強度操作部作動方向:1N・m、引張方向:100N 回転トルク(mN・m[gfcm])70±30 耐電圧(V/min)AC500 端子強度(N)5/min
1個
649 税込714
欠品中

NKKスイッチズ(日本開閉器)ロータリスイッチ
エコ商品
超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ)/丸洗い洗浄が可能/プリント基板装着形/切換え接点数の任意設定が可能/ジアリルフタレート樹脂ケース/
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器など 端子形状プリント基板ストレート 角度(°)(切換)30 操作部形状シャフトタイプ 電流容量250mA125VAC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = 3PSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 4コンタクトの数 = 3定格電圧 = 250 V ac, 250V dc深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = Solder Tab動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
5日以内出荷

取付穴径(Φmm)25 ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 接点構成2a 保護構造IP65防油形 ボタン色 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作特性3ノッチ手動復帰 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A)10(接点部) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)金属 つまみ方向(ノッチ)1/左、2/右 接点位置No1、2 色(つまみ部) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
749 税込824
当日出荷

パネルシール機構。プリント基板実装形。丸洗い洗浄が可能。大きな切換え角度。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等 電流容量0.4VA MAX. 28V MAX. AC/DC共通適合電圧範囲 20mV~28V適合電流範囲 0.1mA~0.1A 接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて) 絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上 耐電圧AC 500V 1分間以上 機械的開閉耐久性30,000回以上 電気的開閉耐久性10,000回以上 使用温度範囲(℃)-10~70 耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロータリースイッチ MRシリーズ
エコ商品
耐アーク性、耐熱性、絶縁性に優れたジアリルフタレート樹脂(UL94VーO)を使用しています。 端子はインサート成形方式を採用しましたので、完全に端子からのフラックス浸入を防止した永久シール構造です。 接触部はワイピング機構の採用により、接触の安定性、高信頼性が得られます。 バリアブルストッパー付きですので、接点数を任意に選ぶことができます。
接点数10接点 タイプ9ステップ 使用温度範囲(℃)-20~+85 定格最大:AC125V 500mA、最小:AC/DC 5V 10mA 接点銀メッキ 角度(°)(ステップ)36 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85 回路数1回路 強度(ストッパー)19.6N・cm RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命10000回(1往復で1回) 耐電圧(V)AC1000 1分間 作動力9.8N・cm以下
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ
エコ商品
仕様コンタクト定格電流:100 mA @ 5 V dc 、 コンタクト材質:銅合金、金めっき 、 ポジション数:16 、 装着タイプ:PCB 、 アクチュエータタイプ:ロータリーフラッシュ 、 パッケージスタイル:DIP 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度範囲:-40 → +85℃ 、 絶縁耐力:250V ac 、 ロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
翌々日出荷

耐電圧AC1500V以上(端子・アース間) 定格絶縁電圧(V)AC50/DC25 絶縁抵抗(MΩ)端子・アース間:DC500V 5000以上 接触抵抗(mΩ)100以下 定格通電電流(A)0.5 機械的寿命5万回以上 電気的寿命5万回以上(定格負荷にて) 回転トルク(N・m)0.1~0.2
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

スルーホールピン/SMD。金属バネによる明快なクリック感。3.9 mm 厚と薄型で高密度実装が可能。金めっき接点による高信頼性。(+)、(-)ドライバ対応。4-1 端子配列
仕様●回路:16進●ポジション:16●定格電流:100mA●定格電圧(AC):250V●実装:スルーホールピン●ピッチ:2.54mm●サイズ:10mm×10mm×13.7mm アズワン品番67-0460-20
1個
329 税込362
4日以内出荷

小型DIP ピン配列。"O"リング採用によりゴミ、ホコリの侵入防止、並びにはんだ付け後の洗浄が可能。セルフクリーニング機構
仕様●回路:1回路4接点●定格電流:100mA●定格電圧(DC):5VDC●実装:スルーホールピン●ピッチ:2.54mm アズワン品番67-0460-16
1個
529 税込582
4日以内出荷


; 739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = 3PSTコンタクト定格電流 = 150 mAスイッチの位置の数 = 4コンタクトの数 = 3定格電圧 = 250V ac/dc径 = 27.5mm寸法 = 27.5 (Dia.) x 71.1mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = はんだアプリケーション = 低電力動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ロータリスイッチ,4極, パネルマウント MRJE3-404
エコ商品
接点構成 = 3PST。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V。スイッチの位置の数 = 4。コンタクトの数 = 3。定格電圧 = 20V ac/dc。深さ = 11.94mm。幅 = 11.94mm。寸法 = 11.94 x 11.94 x 34.04mm。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = スルーホール。IP保護等級 = IP67。動作温度 Min = -20℃。ミニチュアロータリスイッチ、IP67. IP67等級で保護される密閉型ミニチュアロータリスイッチ 金めっきニッケル製のブレークビフォアメーク型コンタクトによるワイピング動作で、長寿命と高い信頼性を実現。 シャフトの先端にはドライバ用の溝があり、ノブがなくても使用可能 用途: 通信機器や携帯型試験 / 監視機器など ドライ回路スイッチングに最適 パネル取り付け / 基板実装 パネル切り抜き: O6.4 mm シャフト: O3.30 mm、長さ: 19 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

NKKスイッチズ(日本開閉器)ロータリスイッチ MR-F/Kシリーズ
エコ商品
丸洗い洗浄が可能。フラックスの侵入をシャットアウト。切換え接点数の任意設定が可能。セルフクリーニング方式による高い接触信頼性。
端子PC端子 使用温度範囲(℃)-10~70 角度(°)切換/30 絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上 機械的開閉耐久性30,000回以上 電気的開閉耐久性10,000回以上 耐熱性はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内はんだごてをご使用の場合(基板取付にて)/温度350℃以下 3秒以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ
エコ商品
仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロータリコードスイッチ SC-1000/2000シリーズ
金属バネによる明快なクリック感、3.9 mm 厚と薄型で高密度実装が可能。 金めっき接点による高信頼性。プラス、マイナスドライバ対応。 4-1 端子配列。
使用温度範囲(℃)-40~85 温度(℃)溶剤:23±5 ローター種類つまみ無し(マイナス溝) 対応RoHS 保存温度範囲(℃)-40~85 引張強度N(kgf)操作部強度:10(1.02)10s、引きはがし強さ:5(0.51)10s、端子強度:10(1.02)minimum 溶剤IPA 回転トルク(mN・m[gfcm])4~20(41~204) 浸透時間5±5分
1個
特価
279 税込307
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ
エコ商品
仕様コンタクト定格電流 = 100 mAコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = SOP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ
エコ商品
仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
翌々日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ
エコ商品
仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 10装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
欠品中

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ
エコ商品
仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 10装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌々日出荷

数字は入出力ポジションを表します。 小文字は極の番号を指します。例: b4:2番目の極の4番目のポジション。 コモン位置はCで示しています。 接続なしはNOで示しています。BCDスイッチの場合、正しく動作させるには、少なくとも1つのコモン(C1、C2、C3)のコンプリメンタリペアを結合する必要があります。 最大限の信頼性を得るために、可能な限りすべてのコモンを結合してください。基板実装ロータリスイッチ。基板実装、シャフト駆動ロータリスイッチ。付属のM10取り付けブッシュを使用してパネル取り付けも可能 自消性熱可塑樹脂で成形されたシャフトとボディ パネル切り抜き: O10.5 mm シャフト: O6 mm 銀めっきされた黄銅のブレークビフォアメーク動作コンタクト付き。ポジションごとの動作角度はBCDタイプで36°、その他のタイプで30°
仕様●接点構成:SP●コンタクト定格電流:150 mA @ 60 V dc●スイッチの位置の数:10●コンタクトの数:1●定格電圧:60V ac●出力コード番号:BCD●深さ:22mm●幅:25.8mm●実装タイプ:PCB●末端様式:スルーホール●ケースの材質:熱可塑性物●コード番号:327-939 アズワン品番65-7839-53
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ
エコ商品
仕様コンタクト定格電流 = 100 mAコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 10装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = SOP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌々日出荷

はんだ端子バージョンについては、品番 ; 739-2930 739-2930 を参照してください。. 小型ウエハースイッチ - CK シリーズ. さまざまなスイッチ構成の Lorlin CK ロータリスイッチのメトリック製品です。これらのパネル取り付け型シングルウェハーロータリスイッチは、銀メッキの接点を持ち、調整可能な回転リミットストッパーを備えていますが、品番 ; 739-2921 739-2921 を除き、無停止の連続回転を特徴としています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 基板端子 耐電圧: 1500 V ac UL-VO 定格 ボディ径:27.5 mm 30 o インデックス ノンショーティング BBM(ブレーク・ビフォワ・メーク)接点 調整可能なストップと連続回転のオプション 長さ50mmのメトリック軸、直径6mmのスピンドルには、コレットノブを簡単に取り付けられるようにフラットがありません。ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = 4PSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 3コンタクトの数 = 4定格電圧 = 250 V ac, 250V dc深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = PCB末端様式 = スルーホール動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 ロータリスイッチ PCB
エコ商品
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPコンタクト定格電流 = 100 mAコンタクトの数 = 1定格電圧 = 16V ac深さ = 5mm幅 = 6.2mm装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホール投角 = 90°ロータリ スイッチ CS-4シリーズ. 4mm角, 表面実装・自動搭載対応 洗浄可能, 小型チップ型で高密度実装可能 貴金属摺動接点により接触安定性に優れている 耐電圧:AC500V 50Hz 60s RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

JIS準拠品です。
スイッチなし 寸法(Φmm)30 シャフト形状溝形 抵抗体炭素皮膜 直径(Φmm)31±1 シャフト長さL(mm)20 抵抗変化特性直線形 種別1軸単連形 耐電圧AC1000V 1分間 最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値(残留)3Ω以下 回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306] 回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2] 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V) 付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 特性(抵抗変化)直線形 半田付け性235℃、5sec 仕様炭素系 形状パネル取り付け形 使用温度範囲(℃)-10~+85 シャフト長さ(mm)20
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
仕様末端様式:はんだ 接点構成SPST 材質(アクチュエータ)真鍮 動作特性(On)-Off-(On) 材質(コンタクト) 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)11.4 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ, 16P
エコ商品
アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ 接点構成16P RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力300V ac 動作温度範囲(℃)-30~85 実装タイプスルーホール実装 コンタクト定格電流(mA)20 @ 20 V dc 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-30 ポジション数16
1個
629 税込692
5日以内出荷

739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = 4PSTコンタクト定格電流 = 150 mAスイッチの位置の数 = 3コンタクトの数 = 4定格電圧 = 250V ac/dc径 = 27.5mm寸法 = 27.5 (Dia.) x 71.1mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = はんだアプリケーション = 低電力ケースの材質 = ナイロン6.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷


739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = 4PSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 3コンタクトの数 = 4定格電圧 = 250 V ac, 250V dc深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = パネルマウント末端様式 = Solder Tabコンタクト材質 = 黄銅銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
5日以内出荷

エスコ品番EA940DH-534 接点2~4 回路2 パネルカット寸法(mm)6.5 定格容量(A)2、125VAC/1、30VAC パネル厚(mm)2.7以下
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

1個
23,980 税込26,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ 8R-Nシリーズ
エコ商品
8Rソフトタッチプッシュスイッチは、他の超小形押ボタンスイッチとは全く異なったスナップアクション構造になっており、軽快なソフトフィーリングが大きな特長です。 また、ストロークが短かく(オルタネートタイプ2.5ミリ、モーメンタリータイプ1ミリ)、しかもパネル取付面からの奥行寸法が他の超小形押ボタンスイッチに比べ約5ミリ短いため、省スペース設計に最適です。
種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄 ボタン形状 取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 保存温度範囲(℃)-40~+85 使用温度範囲(℃)-20~+85 耐電圧(V)初期:AC1000 1分間 付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。 スイッチON-(ON) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロータリシリンダ MRQBS SMC CADデータあり
・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

ロータリシリンダ MRQFS SMC CADデータあり
・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
1個
45,980 税込50,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)