80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM 仕様標準平歯車 モジュール0.6 使用温度範囲(℃)0~50 回転速度(min-1[r.p.m])50 歯形インボリュート並歯 使用油シリコーンオイル 最大使用サイクル(cycle/min)10
1個
189 税込208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM 質量(g)0.6(ギア付1.0) 使用温度範囲(℃)0~50 圧力角(°)20 回転速度(min-1[r.p.m])50 歯形インボリュート並歯 使用油シリコーンオイル 最大使用サイクル(cycle/min)10
1個
特価
89 税込98
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
945 税込1,040
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(本体ケース、キャップ)PBT、(回転軸)SUS、(ギア、調整ツマミ)POM 質量(g)64 使用温度範囲(℃)0~50 回転速度(min-1[r.p.m])50 歯形インボリュート並歯 使用油シリコーンオイル 最大使用サイクル(cycle/min)10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型で場所を取らず、狭いスペースに適しています。開閉角度は180°と大きく、180°~90°が高トルク域、90°~0°が低トルク域となっています。
材質ポリアセタール(POM) 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)41.8 種類軸型 材質(キャップ)ポリアセタール 材質(シャフト)亜鉛合金 開き角度(度)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート+ガラス繊維、(回転軸)金属SUS 質量(g)56.6 使用温度範囲(℃)0~50 回転速度(min-1[r.p.m])50 使用油シリコーンオイル 定格トルク(N・m)1±0.2 最大使用サイクル(cycle/min)10
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量BOX、カバーなどをソフトに開閉します。AV機器、通信機器、測定機器、各種収納ケース等に幅広く使用できます。 また、ギア付タイプは直線運動に制動を必要とされる場合等に適します。
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸)ポリアセタール POM 質量(g)14.1 使用温度範囲(℃)0~50 回転速度(min-1[r.p.m])50 使用油シリコーンオイル 最大使用サイクル(cycle/min)10
1個
859 税込945
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
529 税込582
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧ダンパーを用いた制動装置です。 回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。 ダンパーが「強」のタイプです。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス 質量(g)124 シリーズGF 定格トルク(N・m)0.7~1.4
1個
4,720 税込5,192
当日出荷

最大トルク0.8N・mのラインナップがあるエンドレスダンパです。一方向にのみ、ダンパ効果があります。
用途装置の引戸式扉(グラビティータイプ)のダンピングに。装置のカバーなどのソフトクローズに。 全長(mm)38 質量(g)42 使用温度範囲(℃)0~40 耐久性10万往復(ラックアンドピニオン試験) ねじ穴数2 穴径(mm)4.2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
用途自動販売機・事務機器関連 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)20 タキゲンコード12730
1個
562 税込618
4日以内出荷

トルクラインナップが豊富です。
用途装置のシャッターのスローダウンに。装置のカバー等のスローダウン 仕様転位量:0.3 全長(mm)20 質量(g)16 種類標準平歯車 モジュール1 使用温度範囲(℃)0~40 圧力角(°)20 歯形インボリュート・並歯 耐久性10万回往復(ラックアンドピニオン試験) ねじ穴数2 穴径(mm)3.1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロータリーダンパー TD38 トックベアリング(TOK) CADデータあり
トックベアリング(TOK)ロータリーダンパー TD38
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 開閉角度(°)180° 耐久回数30万回
1個
1,298 税込1,428
42日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロータリーダンパー TD22 トックベアリング(TOK) CADデータあり
トックベアリング(TOK)ロータリーダンパー TD22
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 開閉角度(°)110° 耐久回数10万回
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質POM 使用温度範囲(℃)-10~60(90%RH) 回転速度(min-1[r.p.m])30 最大使用サイクル(cycle/min)13
1個
1,298 税込1,428
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ダンパトルクの調整を、側面にあるキャップにて行えます。専用ブラケットを併用することで、ヒンジとしてご使用が可能です。
用途装置のカバーなどのソフトクローズに。 全長(mm)60 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0~40 規格1.27N・m相当のおもりで、70°を3~15秒の間で動作すること 角度(°)回転可能:110 耐久性10万回の開閉(自然落下) ねじ穴数2 穴径(mm)6
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トックベアリング(TOK)ロータリーダンパ
プラスチックを使用し、製品重量を軽くしました。 一方向ダンパです。 開状態からの閉め始めは、大きな抵抗が発生しません。 閉状態から開ける際も大きな抵抗がありません。
用途装置のカバーなどのソフトクローズ、フラッパーのソフトクローズに。 トラスコ品番116-5077
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ロータリーダンパー
エコ商品
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。インサートタイプのロータリーダンパーです。回転角度、回転方向に制限がないため、さまざまな開き方に対応します。また、ばねなどと組み合わせることでさらに用途が広がります。外径が細く、取り付け部の省スペース化、装置の小型化を実現します。
用途装置のスイッチカバー。テーブルの配線孔カバー 材質ポリアセタール(POM) ナチュラル 質量(g)2.5 種類軸型 長さL(mm)40 幅W(mm)8.5 アズワン品番64-6796-80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
3日以内出荷

ヒンジ形状で取り付けやすいです。TOK最大のダンパトルクです。
用途装置のカバーなどのスローダウンに。 トラスコ品番116-5101 全長(mm)87.5 質量(g)365 使用温度範囲(℃)0~40 規格10.0N・m相当のおもりで、70°を3~12秒の間で動作すること 角度(°)回転可能:120 回転方向時計回り 耐久性5万回の開閉(自然落下) 定格トルク(N・m)10 ねじ穴数8 穴径(mm)6.6
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

トックベアリング(TOK)ロータリーダンパ
ダンパトルクの調整を、側面にあるキャップにて行えます。 専用ブラケットを併用することで、ヒンジとしてご使用が可能です。
用途装置のカバーなどのソフトクローズに。 トラスコ品番116-5070
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
189 税込208
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



1個
949 税込1,044
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

化粧キャップ(1個)を同梱しています。ご使用にならない穴に、化粧キャップを取付けてください。
トラスコ品番116-5068 質量(g)18
1個
259 税込285
9日以内出荷



油圧ダンパーを用いた制動装置です。 回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。 ダンパーが「中」のタイプです。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス 質量(g)124 シリーズGF 定格トルク(N・m)0.5~1.0
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

油圧ダンパーを用いた制動装置です。 回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。 ダンパーが「弱」のタイプです。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス 質量(g)124 シリーズGF 定格トルク(N・m)0.3~0.6
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

トックベアリング(TOK)ロータリーダンパ TD38
プラスチックを使用し、製品重量を軽くしました。 一方向ダンパです。 開状態からの閉め始めは、大きな抵抗が発生しません。 閉状態から開ける際も大きな抵抗がありません。
用途装置のカバーなどのソフトクローズ、フラッパーのソフトクローズに。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロータリーダンパー TD28 トックベアリング(TOK) CADデータあり
トックベアリング(TOK)ロータリーダンパー TD28
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 開閉角度(°)110° 耐久回数10万回
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルク調整機構が付いており、トルク調整が容易。専用ブラケットと組み合わせることにより、ヒンジとして使用可能。ブラケットのキャップは取り外しが可能で、左右どちらにも使用出来ます。(取り外し回数は極力最小限度に抑えてください)
用途生産設備。遊具。住宅設備 付属品キャップ同梱 材質PBT 許容トルク(N・m)0.98~1.96
1個
3,102 税込3,412
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
用途自動販売機・事務機器関連 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)20 タキゲンコード12727
1個
562 税込618
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
379 税込417
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロータリーダンパー TD27 トックベアリング(TOK) CADデータあり
トックベアリング(TOK)ロータリーダンパー TD27
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 開閉角度(°)110° 耐久回数10万回
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)