小型で場所を取らず、狭いスペースに適しています。開閉角度は180°と大きく、180°~90°が高トルク域、90°~0°が低トルク域となっています。
材質ポリアセタール(POM)
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)41.8
種類軸型
材質(キャップ)ポリアセタール
材質(シャフト)亜鉛合金
開き角度(度)110
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM
仕様標準平歯車
モジュール0.6
使用温度範囲(℃)0~50
回転速度(min-1[r.p.m])50
歯形インボリュート並歯
使用油シリコーンオイル
最大使用サイクル(cycle/min)10
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸)ポリアセタール POM
質量(g)14.1
使用温度範囲(℃)0~50
回転速度(min-1[r.p.m])50
使用油シリコーンオイル
最大使用サイクル(cycle/min)10
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート+ガラス繊維、(回転軸)金属SUS
質量(g)56.6
使用温度範囲(℃)0~50
回転速度(min-1[r.p.m])50
使用油シリコーンオイル
定格トルク(N・m)1±0.2
最大使用サイクル(cycle/min)10
材質(本体ケース、キャップ)ポリカーボネート PC、(回転軸・ギア)ポリアセタール POM
質量(g)0.6(ギア付1.0)
使用温度範囲(℃)0~50
圧力角(°)20
回転速度(min-1[r.p.m])50
歯形インボリュート並歯
使用油シリコーンオイル
最大使用サイクル(cycle/min)10
RoHS指令(10物質対応)対応
開閉角度(°)180°
耐久回数30万回
材質(本体ケース、キャップ)PBT、(回転軸)SUS、(ギア、調整ツマミ)POM
質量(g)64
使用温度範囲(℃)0~50
回転速度(min-1[r.p.m])50
歯形インボリュート並歯
使用油シリコーンオイル
最大使用サイクル(cycle/min)10
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)10
種類軸型
長さL(mm)37
材質(軸)ポリブチレンテレフタレート
仕上(本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー
材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート
幅W(mm)14
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様制動方向:右回転
材質ポリアセタール(ガラス入)
色ホワイト
質量(g)10
種類軸型
使用温度範囲(℃)0~40
開き角度(度)110(余裕角度:5)
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。インサートタイプのロータリーダンパーです。回転角度、回転方向に制限がないため、さまざまな開き方に対応します。また、ばねなどと組み合わせることでさらに用途が広がります。外径が細く、取り付け部の省スペース化、装置の小型化を実現します。
用途装置のスイッチカバー。テーブルの配線孔カバー
材質ポリアセタール(POM)
色ナチュラル
質量(g)2.5
種類軸型
長さL(mm)40
幅W(mm)8.5
アズワン品番64-6796-80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど
質量(g)38
種類軸型
長さL(mm)55
幅W(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
開閉角度(°)110°
耐久回数10万回
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。什器の回転蓋などの軸部に取り付けるダンパーです。
用途食品展示用ケースなど
材質(カバー)ABS樹脂、(取付ねじ、マウンティングプレート、軸)鋼
質量(g)90
種類軸型|特殊型
長さL(mm)19.6
仕上(カバー)シボ/ライトグレー、(取付ねじ、マウンティングプレート)ニッケルめっき、(軸)亜鉛めっき
幅W(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックを使用し、製品重量を軽くしました。
一方向ダンパです。
開状態からの閉め始めは、大きな抵抗が発生しません。
閉状態から開ける際も大きな抵抗がありません。
用途装置のカバーなどのソフトクローズ、フラッパーのソフトクローズに。
トラスコ品番116-5077
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。
用途OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース
航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等
材質/処理(ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)(シャフト)SUM/Ni(シリコンオイル)-/-(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨
仕様耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)一方方向ダンパー/1WAY制動
質量(g)98
使用温度範囲(℃)-20~40
オイルの粘性を利用した衝撃緩衝部品です。蓋や扉等をスムーズかつ静かに開閉や往復運動させることが可能です(2WAY仕様)。
用途自動車内装部品・オーディオ機器・家電・OA機器・事務機器等
材質PC、POM、シリコンゴム、シリコン
部品名称ハウジング、キャップ、ローター、ギア、Oリング、オイル
RoHS指令(10物質対応)対応
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-14型をステンレス鋼製のブラケットに組み込んだダンパーヒンジです。開き方向の動きは軽くスムーズで、閉め方向のみにダンパーが作動します。左用…軸を反時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。 右用…軸を時計回りにまわしてダンパーの効くタイプです。外観もステンレス鏡面仕上で、スッキリとした外観です。
用途ソフトクローズが必要な各種筐体の上蓋など。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質(ブラケット、ブラケット(R))ステンレス鋼(SCS13)、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/PBT樹脂
質量(g)254
種類平蝶番型
仕上(ブラケット、ブラケット(R))鏡面仕上、(ブッシュ)ホワイト
トルク値N・m(kgf・cm)(2ヶ使いの場合)3~ 5(30.6~ 51)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
軽量BOX、カバーなどをソフトに開閉します。AV機器、通信機器、測定機器、各種収納ケース等に幅広く使用できます。
また、ギア付タイプは直線運動に制動を必要とされる場合等に適します。
用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース
油圧ダンパーを用いた制動装置です。
回転軸にブレーキをかけることができます。ロータリーコネクタ(GFJ-A94)または、ワンウェイクラッチ(GFJ-C19)と組み合わせて使用します。
ダンパーが「強」のタイプです。
適合グリーンフレームN
材質本体:アルミ押出材/カバー・歯車:樹脂/ボルト:鉄/ダンパー:樹脂・ステンレス
質量(g)124
シリーズGF
定格トルク(N・m)0.7~1.4
1個
¥4,720
税込¥5,192
当日出荷
関連キーワード