シンプルな無地カラーでこだわりのカラーカスタムや補修に最適なバーテープ。2mmの厚さで程良いクッション性と伸びが良く巻きやすいためエントリーユーザーにもおすすめ
付属品エンドキャップ×2、仕上げテープ×2
材質EVA
長さ(mm)2000
厚さ(mm)2
弾力性に富んだ、オールラウンドモデルのコルクバーテープ
適度な弾力でツーリングからプロレースまで幅広く対応
引っ張り強度にも強い高密度成形
巻くときの引っ張り重ね具合で、微妙な厚み調整が可能
対衝撃吸収性にも優れ、適度な弾力
付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚
材質EVA/コルク
抜群の衝撃吸収力でロングライドにも最適な超厚手モデル。
通常タイプのほぼ倍の最大4mm厚(メーカー製品比)でゆったり握れます。
しっとりしたグリップ感でロングライドにも対応します。
付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚
材質PE/PU
マイクロファイバークロス入りソフトレザー(合皮)
高密度EVAフォーム
裏面接着テープ付
2/1/2通気穴
付属品エンドキャップ×2個、仕上テープ×2枚、クランプ隠しテープ(2本)
テープ厚さ(mm)3.0
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)2
少し厚めなので、ゆったり握れるソフトモデル
しっとりしたグリップ感で、ツーリングなどのロングライドにもおすすめ
付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚
材質EVA/PU
ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します。
振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減します。
テープ表面のミクロの穴が汗をすばやく吸収し、滑りを防ぎます。
材質ポリウレタン
質量(g)10
テープ長さ(mm)1050
ダイレクト感抜群の全天候型実践タイプのコットンバーテープ
汗や水などで濡れても滑りにくい細かなヒダ状パターン採用
グローブはもちろん、素手のままでもよくフィット
薄めの厚みによりダイレクト感が抜群で、ストレスなくバイクをコントロール可能
引っ張り強度にも強い高密度成形
EVA素材コットンタイプ、ダイレクト感抜群の全天候型実戦タイプ
1セット2本入り
付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚
材質EVA
EVAバーテープ
セット内容バーテープ×2本、フィニッシュテープ×2本、バーエンドキャップ×2個
材質EVA
長さ(mm)約195
こんなお得な商品も!

自己融着テープ
モノタロウ
¥858
税込¥944
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。
耐薬品性に優れています。
接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。
引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します
価格が安価で高性能の自己融着テープ
食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。
ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに
トラスコ品番404-2573
質量(g)38
伸び(%)600
引張強度(MPa)8
特性絶縁性
絶縁性能16000V/mm
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
カラーバリエーションが豊富な防水性、伸縮性に富むバーテープ。
ソフトタッチのスエード調バーテープです。
裏側には粘着テープが付いています。
表面はロゴ入りです。
エンドキャップが付属しています。
質量(g)約52(バーエンドキャップ含む)
カーボン柄で優しい肌触りのコルクタイプオーソドックスなコルクタイプのバーテープにカーボン繊維をモチーフにしたエンボス柄、コルク系特有の優しい肌触りは降雨にも強く、伸びがあって巻きやすい。
材質EVA
色ブラック
1本
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
優れた吸汗性で滑りを防止。
特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。
質量(g)8
テープ長さ(mm)1020
クッション性があり、快適な乗り心地のカットアウトサドルです。
局部の圧迫感を除き、通気性がよい穴あき形状です。
用途クッション性の必要なスポーツ車の補修・メンテナンス用として。
色黒/グレー
材質PVC、ポリウレタン
長さ(mm)265
幅(mm)170
寸法(mm)(前後×幅×厚さ)265×170×64
質量(g)約420
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
0.7mmの薄さにより、ハンドルバーへダイレクトなパワーを伝達するバーテープ
クッション性にはあえてこだわらないパワーライド重視の方に最適
グローブ使用時はもちろん素手でも抜群のグリップ感
薄くても引っ張り強度が強いポリエチレン+ポリウレタン素材採用
付属品メッキエンドプラグ×2個、エンドテープ(15mm×210mm)×2枚
材質PE/PU
カラーバリエーションが豊富な、防水性、伸縮性に富むバーテープ。
・表面はカーボンメッシュ調となっており、エンボス加工のロゴ入りです。
・エンドキャップが付属しています。
「Anatomic Hole」を採用し、長時間のライディングをサポートします。
コストパフォーマンスに優れたシンプルなスポーツ車向けサドルです。
長さ(mm)276
幅(mm)126
寸法(mm)前後276×幅126
質量(g)290
セラロイヤルの優れたコストパフォーマンスサドル 『R.e.med』
R.e.medという名前の由来は、
R=Recovery(回復)
E=Ergonomics (人間工学)
M=Medicine(医学)からきています。
サドル本体には、オステオパシー理論に基づいた3つのゾーンを設けることで、サドルにかかる圧力を常時再分配し、痛みのない快適なライディングを提供します。
オステオパシー理論とは身体の器官はすべて相互的に働いていて、身体は自己治癒能力をもちます。
黒色、白色、ブラウンをベースとして、ラインカラーはフィジークのバーテープのカラーをイメージしています。
質量(g)354
寸法(幅W×長さL)(mm)約145×約280
材質(レール)スチール
120℃以上加熱すると収縮します。
切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
収縮率(%)約50
スムーズな表面素材を用いたバーテープです。薄手ながら二重構造のパッディングを用いることによりクッション性にも配慮。シルバーの「Dedaロゴ」入りバーテープです。バーエンドキャップ付属
MTBでは定番のネオプレーンフォームのグリップは、クッション性の高いサポートと快適さをロードバイクやグラベルバイクに提供できる素材です。バーのどの辺まで装着するかは自由。ブレーキフードの位置に合わせて、挿入する、あるいは短くカットして、ハンドルバーの下ハン部分のみにして残りの部分はバーテープを巻くなど
材質高密度発泡体フォーム
厚さ(mm)4
寸法(mm)200
色BK
内径(Φmm)20
外径(Φmm)28
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

クッションテープ エッジタイプ 屋内用
モノタロウ
¥449
税込¥494
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
剥がした後にのり残りがほとんどない粘着剤を採用。再粘着性もあります。
カッターやハサミでカットでき加工が簡単です。
素材は独立気泡ですので水を吸わず、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。
幅(mm)50
厚さ(mm)4
質量(g)40
長さ(m)2
取付け方法貼付タイプ
一台分のスペースでバイクを2台保管できる。軽メンテナンスもできるバイクタワー!。『iWA TOWER』はバイクタワーでありながら軽メンテナンスも出来て、ロードバイク、マウンテンバイク、Eバイク等幅広い車種に使用可能。バイクを3台載せることもできる頑丈なディスプレイスタンド。樹脂パーツ(意匠登録)によりタイヤをホールドすることもできるのでバーテープの交換など簡単なメンテナンスをする事もできます。トップチューブでバイクを支えるため、スルーアクスル、ディスクブレーキの車種や、タイヤが太いファットバイクにも対応しておりますので幅広い車種にお使いいただけます。バイクを優しく保持するシリコン素材。フックを活用してサイクルスペースを充実。サイクルウエアやヘルメット、リュックなどのサイクル用品をスタンドのフックにかけておしゃれな空間を演出できます。前輪を固定するマジックテープを付属。お部屋に置くことを考えたスタンド
用途対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、Eバイク、セミファットバイク、ファットバイク。対応タイヤ幅:樹脂パーツ使用時:82mm(3.2インチ)まで。本体サイズ:(約)幅82cm×奥行55cm×高さ215cm。材質:スチール・タイヤ接触部:高強度樹脂・バイク接触部:シリコン・床接触部:ゴム・ベルト(マジックテープ)。本体重量:(約)11.50kg。耐荷重:1つのハンガーにつき1台25kg(合計50kg)。フック可動範囲:角度-17°~+17°/左右 30cm~40cm。※トップチューブのないバイクは安定して支えることが出来ない可能性が有ります。※全長の長いバイク、前後で重量バランスが大きく異なるバイク等は搭載時にバランスを崩す恐れがあるため 使用しないでください。※ハンガーフックのシリコンカバーは自転車を載せることを考えて色移りしにくい素材を採用しておりますが、 フレームの表面塗装の成分等によっては稀に色移りやフックの跡が染み付いてしまう場合があります。変色が 心配な方はフックに布等を巻き直接フレームに触れないようにしてご使用ください。
色ホワイト
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
一台分のスペースでバイクを2台保管できる。軽メンテナンスもできるバイクタワー!。『iWA TOWER』はバイクタワーでありながら軽メンテナンスも出来て、ロードバイク、マウンテンバイク、Eバイク等幅広い車種に使用可能。バイクを3台載せることもできる頑丈なディスプレイスタンド。樹脂パーツ(意匠登録)によりタイヤをホールドすることもできるのでバーテープの交換など簡単なメンテナンスをする事もできます。トップチューブでバイクを支えるため、スルーアクスル、ディスクブレーキの車種や、タイヤが太いファットバイクにも対応しておりますので幅広い車種にお使いいただけます。バイクを優しく保持するシリコン素材。フックを活用してサイクルスペースを充実。サイクルウエアやヘルメット、リュックなどのサイクル用品をスタンドのフックにかけておしゃれな空間を演出できます。前輪を固定するマジックテープを付属。お部屋に置くことを考えたスタンド
用途対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、Eバイク、セミファットバイク、ファットバイク。対応タイヤ幅:樹脂パーツ使用時:82mm(3.2インチ)まで。本体サイズ:(約)幅82cm×奥行55cm×高さ215cm。材質:スチール・タイヤ接触部:高強度樹脂・バイク接触部:シリコン・床接触部:ゴム・ベルト(マジックテープ)。本体重量:(約)11.50kg。耐荷重:1つのハンガーにつき1台25kg(合計50kg)。フック可動範囲:角度-17°~+17°/左右 30cm~40cm。※トップチューブのないバイクは安定して支えることが出来ない可能性が有ります。※全長の長いバイク、前後で重量バランスが大きく異なるバイク等は搭載時にバランスを崩す恐れがあるため 使用しないでください。※ハンガーフックのシリコンカバーは自転車を載せることを考えて色移りしにくい素材を採用しておりますが、 フレームの表面塗装の成分等によっては稀に色移りやフックの跡が染み付いてしまう場合があります。変色が 心配な方はフックに布等を巻き直接フレームに触れないようにしてご使用ください。
色ブラック
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
関連キーワード