28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC型 固定減衰器
RoHS
種類固定減衰器 コネクタタイプBNC 嵌合部形状プラグ 特性インピーダンス(Ω)50 定格電力(W)2 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)DC~2、2~4 電圧定在波比1.2(DC~2GHz)、1.3(2~4GHz)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(メス) - (オス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 38.1 x 28.7 x 22.35mm高さ = 22.35mm長さ = 38.1mm幅 = 28.7mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

1個
4,990 税込5,489
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様インタフェースタイプ = BNCジェンダー = メス, オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールインピーダンス = 50Ωボディめっき = 銀動作周波数 = 0 → 0.5GHz定格電力平均 = 2Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金プラグ終端 / スルー終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様アクセサリタイプ = BNC減衰器セット併用可能製品 = 1 GHzの信号50 Ωの電源と負荷に合ったTA050減衰器を使用する必要があります。 ユーザーが信号を減衰させてから高インピーダンス計測器に送る場合、Pico TA051 ( ; 898-6791 898-6791 )などの50 Ωのフィードスルーターミネータを追加する必要があります。. Pico減衰器セットTA050 BNC 50 Ω 1 W 1 GHz、3、6、10、20 dB. このPico TA050減衰器セットは、最大1 GHzの信号で使用するように設計された4台の同軸減衰器で構成されています。 各減衰器はオスとメスのBNCコネクタを装備しています。. 帯域幅: DC → 1 GHz 減衰比: 3:6 / 10:20 最大電力消費: 1 W 入力インピーダンス: 50 Ω 出力インピーダンス: 50 Ω VSWR: 1.5:1以上 寸法: 56 x 20 x 17 mm コネクタ: BNC、1オス + 1メス プラスチックシェル付き内部シールドボックス 重量: 各24 g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

BNC(M)-BNC(J)50Ωタームネーション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ディレーティング開始温度(℃)55 相数単相 耐振動10~55Hz(掃引1分間)1.5mm一定X、Y、Z各方向2時間 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

本器は、DC~2070MHzを通過し、2224~3224MHzを減衰させるフィルターです。屋外で使用する場合は、防水補助テープ(別売品)をご使用ください。
質量(g)20 使用温度範囲(℃)-20~+40(本体周囲温度) 周波数帯域(MHz)DC~10001000~20702224~3224 電圧定在波比(DC~1000MHz)2.5以下、(1000~2070MHz)2.5以下、(2224~3224MHz)- インピーダンス(Ω)75(F型) 電流通過最大DC15V・0.8A/AC30V・0.1A 通過帯域損失(dB以下)(DC~1000MHz)1.5、(1000~2070MHz)3.0、(2224~3224MHz)- 阻止帯域減衰量(dB以上)(DC~1000MHz)-、(1000~2070MHz)-、(2224~3224MHz)20
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

定格電圧(V)AC1Φ250/DC250 質量(g)300(max) シリーズNAC 使用温度(℃)-40~85 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず] 保存温度(℃)-40~85 絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿) 電圧降下(V)1(max) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1.5GHz周波数カウンター。周波数、周期、加算、RPM(1分間値)測定機能。ローパスフィルタ(100kHz)でノイズをカット。内部基準周波数(タイムベース)の出力。外部基準周波数(10MHz)の入力
用途電気電子・回路設計等電気が流れる場所での振動数測定に。
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BS/CS-IF左旋帯域(新4K8KTV信号)を除去するためのフィルターです。新4K8K放送用による既存の機器への影響や他の無線サービス(無線LAN等)への妨害を低減するためのフィルターです。従来の2K対応の衛星放送用アンテナからの交換等の改修工事で新4K8K対応の衛星放送用アンテナを既設の2Kのみの対応のテレビ受信システム(ブースタ、分岐器、分配器、壁面TV端子を使用)に接続すると、4K8KのTV信号が遮蔽性能の低い、既設システム機器からの漏えいが電波法の基準をオーバーし、他の無線サービスを妨害します。また、4K8K信号が既設のブースタへの過入力となります。その対策として、4K8K対応用の衛星放送アンテナの出力ラインに取りつけて使用します。 10~2150MHz帯を通過、超える(BS/CS-IF左旋)帯域を除去するフィルターです。2224MHz~2282MHz25dB以上、2282MHz~3224MHzで35dB以上の阻止減衰量があります。既設の2Kのみのテレビ受信システムに、新4K8K対応衛星放送用アンテナを交換等の改修工事で設置した場合、既設の遮蔽性能低い、テレビ受信機器から、新4K8K信号の漏れによる、電波法の基準値オーバーや他の無線サービスへの妨害を防止します。既設の2Kのみ対応のブースターへの過入力を防止します 。入出力F形オスメスコネクタを使用していますので、既存のテレビ受信システムラインの中間に簡単に接続できます。機器本体は漏えい、無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。
仕様【漏えい】40.2dBμV/m以下(Input Level 100dBμV) 付属品なし 質量(kg)0.018 使用温度範囲(℃)-20~50 外形寸法(mm)12×47.6×13.9 コネクタ形状入力/出力 F形(C15) 周波数帯域(MHz)通過帯域:10~2150、阻止帯域:2224~3224 インピーダンス(Ω)【入出力】75 通電容量0.5A以下(DC15V) 通過帯域損失(dB以下)10~2071MHz:3.0、2071~2150MHz:5.0 阻止帯域減衰量(dB以上)2224~2282MHz 25、2282~3224MHz 35 VSWR10~2150MHz 3.0以下
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)SMA型 固定減衰器
RoHS
種類固定減衰器 コネクタタイプSMA 特性インピーダンス(Ω)50 定格電力(W)1 表面処理(本体)Pa、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)DC~18 電圧定在波比1.3
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します 付属品なし
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)BNCコネクター
半田付け不要タイプのBNCコネクターです。 ワイヤレス機器同士を接続するケーブルに取り付けてご使用下さい。
寸法(mm)Φ14.5×L37 適合ケーブル3C-2V(付属チューブ取付時) 5C-2V(付属チューブ取外時) インピーダンス(Ω)50(75) コネクタタイプBNC
1セット(10個)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インバータの電源側あるいは出力側から輻射するラジオノイズおよびラインノイズを抑制するためのノイズフィルタです。
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通電容量はDC15V・0.8AまたはAC30V・1A以下
質量(g)16 周波数帯域(MHz)10~3224 電圧定在波比10~70MHz:1.5以下、70~1489MHz:1.5以下、1489~2150MHz:1.5以下、2150~2681MHz:1.8以下、2681~3224MHz:2以下 インピーダンス(Ω)75
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DC~1489MHzを通過し、1613~2150MHzを減衰させます。ケースは六角計上で防滴構造です。
寸法(mm)12×33 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数帯域(MHz)DC~800800~1489 電圧定在波比2.5以下 インピーダンス(Ω)75 電流通過最大DC15V・0.5A 通過帯域損失(dB以下)(DC~800)0.8、(800~1489)3 阻止帯域減衰量(dB以上)1613-1640MHz:251640-2150MHz:40
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

大画面8インチLCD(SVGA)搭載 最高120,000波形/秒の高速波形更新 発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できるVPOテクノロジー 最大10Mポイント/CHのロングメモリ 36種類の自動測定機能を搭載 セグメントメモリ機能:最高29,000波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能 アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能 水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載 500kポイントポイントのFFT機能を搭載 デジタルフィルタ機能により、1Hz~500MHzの範囲でハイパスまたはローパスフィルタを設定可能 Go-NoGo判定機能 USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等) LabVIEWドライバ、PCソフトウェア RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応 USB、LAN標準装備
仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、統計:最大1000データで平均、最大、最少、偏差を表示可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット 付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分) 質量(kg)約2.8 消費電力(W)30 感度1mV/div、1~10V/div 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3 分解能8ビット 時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジ インターフェース(Ethernetポート)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポート・リモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能 判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力 入力インピーダンス1MΩ// 約16pF 波形(保存)24セット 遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相 入力結合方式AC、DC、GND オフセット(ポジション)1mV/div~20mV/div:±0.5V、50mV/div~200mV/div:±5V、500mV/div ~2V/div:±25V、5V/div~10V/div:±250V 言語表示日本語、英語その他使用可能 帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz、70MHz BW、200MHzモデル:20MHz、70MHz、100MHz BW USBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出または印刷・USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロール
1台ほか
179,800 税込197,780
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表面探傷や材質の判定に! 機動性、耐久性に優れ、直観的な操作が可能な渦流探傷器。
仕様【グリッドおよび表示ツール】5グリッドから選択可能/十字基準線(シングルトレース表示のみ)、【インターフェース・アプリケーション】素速く簡単に設定をするためのアプリケーション選択メニュー/自動リフトオフキー、【リアルタイム測定値】リアルタイム測定値として信号特性(5つの振幅測定と1つの角度測定)から2種類までの測定値の表示を選択可能、【プローブコネクター】16ピンLEMOコネクターおよびBNCコネクター用内部バランス機能を搭載したBNC(アブソリュートプローブ)、【プローブドライブ】LOW/MEDIUM/HIGH(2V/5V/8V)、【表示消去・パーシスタンス】表示消去:0.1秒~60秒・パーシスタンス:0.1秒~10秒、【二重周波数】周波数の調整(二重周波数モード):独立して設定可能な2つの周波数を同時印加で動作可能・MIX(ミックス)オプション:F1 - F2/F1 + F2/自動ミキシング セット内容本体(バッテリー内蔵)・ACアダプタセット・取扱説明書(ユーザーズマニュアル)・収納ケース 質量(kg)1.7(リチウムイオン電池を含む) 使用温度範囲(℃)-10~50 規格ENERGY-15548、CE、WEEE、FCC(米国)、IC(カナダ)、RoHS(中国)、RCM(オーストラリア、ニュージーランド) 電源ACメイン:AC100~120V/AC200~240V(50/60Hz) フィルターローパス:10Hz~2000Hzおよび広帯域、ハイパス:6形状または8形状のフィルタータイプを使用しオフまたは5Hz~1000Hzの範囲内でユーザーが選択可能、連続ヌル(低周波数HPフィルター):0.2Hz/0.5Hz/1.0Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×70×167 保護等級IP66相当 導電率【周波数】60kHzまたは480kHz、【デジタル導電率仕様】デジタル導電率:0.9~110%IACSまたは0.5mS/m~64mS/m・精度:0.9%~65%IACSで±0.5%IACS内、62%を超える値は±1.0%内 (BAC5651の仕様相当または仕様以上)、【非電導性コーティングの厚さ】0mm~0.648mmの非導電性コーティングの厚さを測定可能・精度:0.025mm(±0.001in.)、0mm~0.64mm範囲内 バッテリー充電式リチウムイオン・バッテリー×1、または単三アルカリ乾電池×8(電池収容ケース入) ディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)半透過型カラーLCD(液晶ディスプレイ) 言語表示【インターフェース対応】日本語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、中国語、ロシア語、ポルトガル語、ポーランド語、オランダ語、チェコ語、ハンガリー語、スウェーデン語、ノルウェー語 保管温度範囲(℃)0~50(バッテリー搭載時)/-20~70(バッテリーなし) 使用時間(時間)最大10(標準使用/バッテリー寿命) スクリーンノーマル/フルスクリーン切替可能、表示色パターン:8種類 スイープ機能区分ごとに0.005秒~10秒で可変(FINEグリッドで合計13.3区分) 回転角度(°)0~359.9(0.1または1単位) アラーム同時アラーム×3、選択肢:ボックス(長方形)、極性(円)、セクター(パイ)、スキャン(時間ベース)、導電率、コーティング厚さ ゲイン0~100dB(0.1dBまたは1dB単位) 画面寸法(mm)117.4×88.7、146.3(対角) サービス分類レンタル
1台
6,798 税込7,478
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

計量法施行規則第38条別表第4に記載のデータレコーダー(音圧レベル・振動加速レベル)の仕様に適合します。 稼動時間 約8時間(単3形アルカリ乾電池4本使用時) 約30時間(バッテリーパックBP-21 単1形アルカリ乾電池4本使用時)。 CCLD搭載(定電流駆動電源)。 DC~20kHz(対応周波数範囲)。 軽量480g(電池含まず)。 収録時間約180分(2ch、20kHz×2.4)。 アナログ再生信号は、FFT分析器などて処理が可能。 駆動部が無く、振動や高湿度の環境下で使用可能。 動作音は無音。 音声メモ機能搭載。 操作性の良いスイッチ。
仕様プリ収録/収録開始キーを押したときより0s、1s、5s前からのデータ収録プリトリガ/0s、1s、5s(トリガイベントからのプリタイム)外部DC/5V~15V、消費電流160mA(6V)(周波数レンジ100Hz、CCLD OFF、バックライトOFF) 質量(g)約480(電池含まず) 電源単3形乾電池×4、ACアダプター 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×175×45 入力信号入力/4ch(BNC)音声メモ入力/1ch(音声メモ用マイクΦ3.5 4極ミニジャック)外部トリガ/1(Φ2.5ステレオミニジャック)3ch振動入力プリアンプ用(7ピン)リモコン端子[リモコン用 8pin MINI DIN] 周波数周波数レンジ×2.4/2.56(サンプリング) 記録媒体CFカード[~2GB(FAT16)](※動作を保証するメーカー販売品をお使いください) 液晶サイズ128×64ドット、121セグメント(バックライト付き) 校正読替[リニア(EU)、Log(dB)](chごとに設定可) 使用温湿度範囲-10~+50℃ 10~90%RH以下(結露しないこと) 表示内容設定画面、収録画面、レベルバー、レベル時間表示(ピーク) フォーマット形式WAVE形式(16bit非圧縮) LED各chkOverload表示、警告用収録、再生、トリガ待ちなどの状態表示 端子再生出力端子/4ch BNC(入力部と共用)モニタ出力端子/1ch(Φ3.5ステレオミニジャック)、収録時:選択された1chのアナログ信号出力、再生時:選択された任意の1ch/音声メモ 使用時間(時間)【20kHz 4ch】CCLD使用時/約4.5時間CCLD未使用時/約8時間【20kHz 1ch】CCLD使用時/約4.5時間CCLD未使用時/約10時間【100kHz 4ch】CCLD使用時/約5時間CCLD未使用時/約9.5時間 周波数レンジ100Hz、500Hz、1kHz、5kHz、10kHz、20kHz 信号入力入力電圧レンジ/±0.01Vpk、0.0316Vpk、0.1Vpk、0.316Vpk、1Vpk、3.16Vpk、10Vpk入力インピーダンス/100kΩ以上入力結合/AC/DC(ACカップル時:-3dB at 0.3Hz)(DCは1Vpk以上)センサ駆動電源/2mA、18Vフィルタ(アナログ)/ハイパスOff、10Hz(2次)、ローバスOff、100Hz、500Hz、1kHz(2次)周波数特性/DC~20kHz、20Hz~12.5kHz:±0.5dB以内、1~20Hz、12.5~20kHz:±1dB以内ダイナミックレンジ/80dB 音声メモA:アイドリング中に記録B:収録中常時ch.4を音声メモとして利用C:収録中にch.4を音声メモに切り替え 再生出力再生出力端子/出力インピーダンス:600Ω、出力電圧:±3.16Vpk レンジフルスケールに於いて、出力信号:収録した信号を再生モニタ出力端子/±3.16Vpk再生時出力選択/A:モニタ出力端子からの出力のみ、B:BNCとモニタ出力端子から出力(A、Bから選択) 量子化ビット数16ビット トリガソース外部/オープンコレクタ対応(NL-21、22、31、32対応)内部/レンジフルスケールの0.1~9.9%、10~99%リニアピーク トリガモードフリー、シングル、リピート(リピート時にはファイル分割)
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表面探傷や材質の判定に! 機動性、耐久性に優れ、直観的な操作が可能な渦流探傷器。
仕様【グリッドおよび表示ツール】5グリッドから選択可能/十字基準線(シングルトレース表示のみ)、【インターフェース・アプリケーション】素速く簡単に設定をするためのアプリケーション選択メニュー/自動リフトオフキー、【リアルタイム測定値】リアルタイム測定値として信号特性(5つの振幅測定と1つの角度測定)から2種類までの測定値の表示を選択可能、【プローブコネクター】16ピンLEMOコネクターおよびBNCコネクター用内部バランス機能を搭載したBNC(アブソリュートプローブ)、【プローブドライブ】LOW/MEDIUM/HIGH(2V/5V/8V)、【表示消去・パーシスタンス】表示消去:0.1秒~60秒・パーシスタンス:0.1秒~10秒、【二重周波数】周波数の調整(二重周波数モード):独立して設定可能な2つの周波数を同時印加で動作可能・MIX(ミックス)オプション:F1 - F2/F1 + F2/自動ミキシング セット内容本体(バッテリー内蔵)・ACアダプタセット・取扱説明書(ユーザーズマニュアル)・収納ケース 質量(kg)1.7(リチウムイオン電池を含む) 使用温度範囲(℃)-10~50 規格ENERGY-15548、CE、WEEE、FCC(米国)、IC(カナダ)、RoHS(中国)、RCM(オーストラリア、ニュージーランド) 電源ACメイン:AC100~120V/AC200~240V(50/60Hz) フィルターローパス:10Hz~2000Hzおよび広帯域、ハイパス:6形状または8形状のフィルタータイプを使用しオフまたは5Hz~1000Hzの範囲内でユーザーが選択可能、連続ヌル(低周波数HPフィルター):0.2Hz/0.5Hz/1.0Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×70×167 保護等級IP66相当 導電率【周波数】60kHzまたは480kHz、【デジタル導電率仕様】デジタル導電率:0.9~110%IACSまたは0.5mS/m~64mS/m・精度:0.9%~65%IACSで±0.5%IACS内、62%を超える値は±1.0%内 (BAC5651の仕様相当または仕様以上)、【非電導性コーティングの厚さ】0mm~0.648mmの非導電性コーティングの厚さを測定可能・精度:0.025mm(±0.001in.)、0mm~0.64mm範囲内 バッテリー充電式リチウムイオン・バッテリー×1、または単三アルカリ乾電池×8(電池収容ケース入) ディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)半透過型カラーLCD(液晶ディスプレイ) 言語表示【インターフェース対応】日本語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、中国語、ロシア語、ポルトガル語、ポーランド語、オランダ語、チェコ語、ハンガリー語、スウェーデン語、ノルウェー語 保管温度範囲(℃)0~50(バッテリー搭載時)/-20~70(バッテリーなし) 使用時間(時間)最大10(標準使用/バッテリー寿命) スクリーンノーマル/フルスクリーン切替可能、表示色パターン:8種類 スイープ機能区分ごとに0.005秒~10秒で可変(FINEグリッドで合計13.3区分) 回転角度(°)0~359.9(0.1または1単位) アラーム同時アラーム×3、選択肢:ボックス(長方形)、極性(円)、セクター(パイ)、スキャン(時間ベース)、導電率、コーティング厚さ ゲイン0~100dB(0.1dBまたは1dB単位) 画面寸法(mm)117.4×88.7、146.3(対角) サービス分類レンタル
1台
6,898 税込7,588
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2ch入力で、現場でも手軽に伝達関数の測定が可能。 FFT分析だけでなくオクターブバンド分析も可能(合成)。 分析周波数の上限が80KHzなので、超音波の分析も可能。 メモリーカードに測定結果の保存や時間波形の収録が可能(波形収録は波形収録カードSA-78WRを使用)。 収録波形の解析が波形解析ソフトウェアCAT-78WRまたは多チャンネル分析処理器SA-01で可能。 交流出力端子を持ちデータレコーダーなどに接続が可能。 単2形アルカリ乾電池4本で約15時間使用が可能(バックライト、定電流駆動電源OFF)。
仕様基準チャンネル/AchまたはBchを選択可能演算関数/時間波形、パワースペクトル、クロスパワースペクトル(振幅、位相)、伝達関数(振幅、位相)、コヒーレンス時間窓/レクタンギュラ、ハニング、フラットトップFFTズーム/101(1倍)、201(2倍)、401(4倍)、801(8倍)、1,601(16倍)ラインオーバーオール値/通常のオーバーオール値と、演算による周波数補正後のオーバーオール値を同時演算(周波数範囲が指定された場合には、これらのパーシャルオーバーオールを演算)グラフ数/1または2グラフ種類/時間波形、パワースペクトル、クロススペクトル(パワー)、クロススペクトル(位相)、伝達関数(振幅)、伝達関数(位相)、コヒーレンスピークリスト/設定されたグラフ種類において、ピークの大きい順に周波数および数値をリスト表示(※時間波形、クロススペクトル(位相)、伝達関数(位相)、コヒーレンスではピークリスト表示は行われない)時間波形表示点数/128Y軸表示/リニア、dBカーソル/カーソル位置のX値とY値を表示(1画面表示の場合、2本の力一ソル差読み取り可)パワースペクトルグラフのオーパーオール値を表示パーシャルオーバーオールの周波数範囲を指定可能基準値設定/0[dBEU]相当のEU値を指定ファイル操作/コンパクトフラッシュカードのSA-78用初期化、コンパクトフラッシュカードに保存されているファイルの表示、指定したファイルの上書きおよび削除レジューム/電源OFF時の設定条件を記憶、電源ON暗に前回の設定条件で起動校正値設定/Y軸表示がJニアのとき、1[EU]相当の電圧値[V]を指定、Y軸表示がdBのとき、0[dBEU]相当の電圧レベル[dBV]を指定(校正値反映後のオーバーオール値を確言しながらの設定が可能)ダイナミックレンジ/85dB(ただし、50kHzレンジおよぴ80kHzレンジでは60dB)基準チャンネル/AchまたはBchを選択可能 セット内容本体、波形収録カード(SA-78WR)、ACアダプター、2チャンネル入力変換アダプター、CFカード、CFカードアダプター、簡易取扱説明書(2ch小型FFT分析器用)、簡易取扱説明書(波形収録カード用)、通信ケーブル(BNC-BNC)×2、収納ケース、取扱説明書 質量(g)約840 電源単2形乾電池×4本、ACアダプター 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)174×156×45.7(突起物を除く) チャンネル数入力部/2 電源電圧(V)4.5~6.8 周波数補正特性種類:A特性、ユーザ定義2種類対象:オーバーオール値※ユーザー定義は、表計算ソフトウェアなどで作成した周波数補正データをコンパクトフラッシュカード経由で読み込み レベルレンジ-40~+20dB (10dBステップ) 0dB/1Vrms 消費電流(mA)LCD/バックライトOFF、定格電圧6V時 約250mALCD/バックライトON、定格電圧6V時 約350mA(定電流駆動電源OFF時) 表示器192×128ドット液晶(77.5×54mm、LCD/バックライト付き) 使用温湿度範囲0~+40℃ 20~90%RH(結露しないこと) 周波数範囲DC~80kHz 表示単位X軸/Hz、msecY軸/V、EU、dB、dBEU、DEG(度) 過負荷表示レンジフルスケール+2dB(画面表示にて過負荷を警告) 入力端子入力部/BNC×2(付属の交換アダプター使用) トリガー【トリガモード】フリーラン、シングル、リピート【トリガソース】入力信号レベル、外部トリガ信号【トリガポジション】-4096(プリ)~+4096(ポスト)【トリガスロープ】立ち上がり(+)、立ち下がり(-)【トリガレベル】レンジフルスケールの-15/16~+15/16、1/16ステップ 時計機能年月日と時刻を表示 使用時間(時間)アルカリ乾電池(LR14)連続的15時間動作、マンガン乾電地(R14PU)連続約5時間動作(定電流駆動電源OFF時) センサー駆動電源2mA、18V (4mAのものも接続可能) 入力フィルターハイパス:20Hz,100Hz(-1dB点)、ローパス:1kHz, 20kHz(-1dB点)いずれもOFF可能、遮断特性は-18dB/oct A/Dコンバータ16bit(シグマデルタ型) 周波数レンジ100、200、500、1k、2k、5k、10k、20k、50k、80kHz 平均演算演算モード:算術平均、指数平均、ピークホールド(パワースペクトルのみ)演算領域:時間領域(算術平均のみ)、周波数領域平均回数:1~8000※時間領域での平均を行った場合には、平均化された時間波形に対する分析が行われる オクターブ合成種類:1/1オクターブバンド、1/3オクターブバンド対象:パワースペクトル、クロスパワースベクトル(16倍ズーム時) 微積分種類:-1/ω2、1/jω,jω、-ω2対象:パワースペクトル、クロスパワースベクトル、伝達関数 周波数表示ライン101+オーバーオール値+周波数補正オーバーオール値
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

測定モードは切換で、加速度、速度、変位の3つが測定できます。 広帯域でしかも微小レベルから大レベルまで測定できます。 小型の上乾電池を使用できるので、現場計測に機動力を発揮します。 ハイパスフィルタ、ローパスフィルタを内蔵しているので、計測目的に合った帯域が選択できます。 オーバロードLEDとレンジ表示LEDによって、最適なレンジを素早く設定可能です。 アナログメータのため、振動量の変動する様子が分かります。 センサの感度が簡単に設定できるので、様々なセンサの使い分けが容易に行なえます。 通常の電荷出力型センサの他に、アンプ内蔵型センサもご使用いただけます。
仕様AC OUT(BNC):±1V/フルスケール、出力抵抗100Ω、最大電流5mA、DC OUT(BNC):0~1V、出力抵抗100Ω、最大電流5mA 質量(kg)約2 電源単3乾電池4本アルカリタイプで連続5時間以上、もしくは別売ACアダプタによりAC100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×177×230 適合検出器電荷出力型検出器、アンプ内蔵型検出器 関連資料カタログ(0.41MB) 取扱説明書簡易取扱説明書(0.48MB) 加速度測定範囲(G)0.0316/0.1~1000/3160フルスケール 加速度測定範囲(m/s2)0.316/1~10000/31600フルスケール 速度(cm/s)0.316/1~10000/31600フルスケール 変位(mm)変位1:0.1/0.316~3160/10000フルスケール、変位2:0.01/0.0316~316/1000フルスケール ハイパスフィルタ(Hz)OUT(1Hz)/3/10/30/100 ローパスフィルタ(Hz)300/1k/3k/10k/OUT(50kHz)
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷

大画面7インチLCD(WVGA)搭載 最高50,000回/秒の高速波形更新 最大10Mポイントのロングメモリを搭載 10種類の豊富なトリガタイプ 38項目の自動測定機能を搭載 Go-NoGo判定機能 500kポイントのFFT機能を搭載 間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション) USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション) USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備
仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)、単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット 付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分) 質量(kg)約2.8 消費電力(W)30 電源電圧AC100V~240V 50~60Hz 感度(垂直)1mV/div~10V/div、(トリガ)1div、(外部トリガ)DC~100MHz;約100mV 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3 分解能8ビット 機能(セグメントメモリ/オプション)最大29000波形をトリガ毎に取得。メモリ長:1Kポイント>・統計演算:セグメント機能時の自動測定値の統計が可能、(波形サーチ+FFTピークサーチ/オプション)サーチ条件で波形に最大10000マークを設定・検索。最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能・ピークのイベント<周波数、振幅>を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。(デジタルフィルタ/フリーアプリケーション)ローパス/ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz~500MHz、(データログ/フリーアプリケーション)波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスクLAN経由で記録します。<br>時間:2秒~2分<波形データ>、5秒~2分、時間:5分~100時間 時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジ インターフェース(Ethernetポート・4CHモデル)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポートリモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能 判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力 表示更新レート50000波形/秒 コントロール機能(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能 サンプリング(レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH使用時:500MS/s、3CH以上:250MS/s ディスプレイ7 インチ WVGA TFT LCD 入力インピーダンス1MΩ// 約16pF 最大入力電圧300V rms、CAT I 波形(保存)24セット 極性ノーマル、反転 遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相 入力結合方式AC、DC、GND 使用環境条件0℃~50℃、相対湿度≦ 80% at 40℃以下、相対湿度≦ 45% at 41℃~ 50℃ オフセット(ポジション範囲)1mV/div:±1.25V、2mV/div~100mV/div:±2.5V、200mV/div ~10V/div:±125V 言語表示日本語、英語その他使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応 演算項目+・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1~CH4、Ref1~Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分・微分・log・Ln・Exp・Sqrt・Abs・Rad・Deg・Sin・Cos・Tan・Asin・Acos・Atan 帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz 周波数カウンタ6桁、2Hz~定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定 平均2~256回、選択可能 カーソル測定カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)、FFT時:周波数と振幅(dBまたはV) USBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出、USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロールまたは印刷 DCゲイン確度±3%フルスケール:2mV/div~10V/div、±4%フルスケール:1mV/div
1台ほか
78,980 税込86,878
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

消費電力(W)3以下 電源乾電池/ACアダプタ 入力点数1点 機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定 使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式] 入力周波数(Hz)0.0006 - 1.0M 通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可 耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間 入力コネクタBNCX2 USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
1台
139,800 税込153,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)