124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しても引いても切れる両刃カッター ノコ刃は硬めの用、波刃は柔らかい用としてご使用ください
用途断熱材、グラスウール、ウレタンフォーム、発泡スチロール、ロープなど様々なものをカットできます。 全長(mm)310 刃長(mm)180 質量(g)100 材質(刃)ステンレス420J2、(ハンドル)メンカラン材 アズワン品番64-9369-44
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

全て日本製です。 日本人に合った使いやすさが特徴です。 ロープ切りは太、細、直刃を備えており色んなロープに対応。
刃幅(mm)24
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

刃には鋸歯状の刃が付いておりロープなどの切断に最適です。刃はステンレスで錆びにくく丈夫です。握り易いグリップで力を入れやすいです。刃先は丁寧に研磨されています。ナイフを取り出しやすいケース付きです。ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。
用途ロープや結束バンドなどのあらゆる切断に。 付属品収納ケース(ベルト幅40mm) トラスコ品番382-2097 全長(mm)209
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷

錆に強いステンレス製ロープカッター。波刃なので滑らずしっかり切断可能です。船に1本常備されると役立ちます
用途ロープ類・スチロールなどの切断 材質持手:木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安価でコンパクトな勝手使いの良いナイフです。サヤ付き(ベルト通し、柄ホールドボタン付)
用途ロープ等を切断する 全長(mm)250 刃幅(mm)24~27 刃厚(mm)3 柄長さ(mm)120 材質(柄部)木製 柄厚さ(mm)27 使用クサビ刃固定:2箇所 材質(刃) 刃渡り(mm)130
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

携帯しやすい折りたたみ式です。山菜採りや野菜の収穫に使えます。ロープ切断にも便利に使いこなせます。
刃長(mm)100 刃幅(mm)21 柄長さ(mm)140 全長(mm)225 材質刃/ステンレス鋼、ハンドル/合成樹脂 質量(g)約165
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

切断面は切り口が熔けてロープがほつれません。樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます。カスの付きにくいクロームメッキこて先採用。
電源(V)AC100 消費電力(W)55 全長(mm)240 コード長さ(m)1.5 質量(g)70 付属品コテ先HE-60T トラスコ品番853-6827 最高温度(℃)450
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

水産関係に最適で切れ味が良く、サヤ付なので収納や持ち運びに便利です。
仕様サヤ付き 材質ハガネ 背厚(mm)3.0
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DK-TN80HST2 タタックナイフホルスター付 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タタックナイフ用ホルスター付 後ろポケットがタタックナイフ専用、前ポケットにはバリットバサミ、ムキチョッパ、カッターが装着できます。 安全ロープ取り付け穴装備。ホルスターとタタックナイフなどを安全ロープでつなぐことができます。
刃長(mm)89 全長(mm)234 トラスコ品番438-6833 質量(g)246 本体質量(g)246 表面処理(ブレード)ハードクロームメッキ処理 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(キャップ)ポリカーボネート 材質(刃)スチール 耐荷重(g)(ホルスター側安全ロープ取付穴)300まで
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

3D刃付け・折込携帯用
用途アウトドア・釣り・作業用 材質刀身:銀含有チタン合金、把手:ABS樹脂 形状刃:3D(波刃)、両刃
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラビナホール付ナイフ。 ナイフ『スパサ』は、高所作業において、常時持ち運び、使用できるようにデザインされています。 刃の形状はロープ等のカットがしやすいようになっています。 カラビナホールが付いているので、簡単にハーネスへの取り付けが可能です。 グローブ着用時でも開きやすいように、回転軸には溝がきざまれています。 また、刃は開いた状態でロックできます。
全長(mm)175 材質ステンレススチール製 ブラック 質量(g)43 ハンドル長さ(mm)115
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

1丁
3,198 税込3,518
翌々日出荷

DREMEL(ドレメル)切断ナイフ
ナイロンロープ・網などの切断で、切断面をばらけることのない切断が1回で可能です。
仕様パーツ名:切断ナイフ2個入 適合コテ:2000 トラスコ品番146-8703 質量(g)5
1箱(2個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

海上での救助活動やハードなマリンスポーツで使用できるように設計され、N680ステンレスの刃は高耐食性、優れた切れ味、高い堅牢性を実現しています。鋸刃状の刃は高機能性ロープの切断を簡単にできます。刃の先端は丸みを帯びた形状でけがをしにくいです。ハンドルは暗闇でも光ります。ブレードホルダーはベルトやひもで固定ができ便利です。
用途海上及びレスキューでの使用に。 付属品リストストラップ×1個 トラスコ品番362-6017 材質刃部:ステンレス(N680)、ハンドル部:ポリウレタン 全長(mm)190 蛍光 刃長(mm)72
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷

ひも、ロープ、PPバンドなどの切断に最適なフックカッターです。 引っ掛けて切るので、下地や荷を傷つけません。
トラスコ品番360-7348 全長(mm)125 質量(g)46 適合替刃・カッターフックカッターL型替刃(XB107) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷

DK-TN80 タタックナイフ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
電工ナイフ。 VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。 ノミのように使用できる先端刃。 ブレードはハードクロームメッキ処理。 すべりにくいエラストマーグリップ。安全ロープ取り付け穴つき。 叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップつき)。 バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利。
全長(mm)234 刃長(mm)89 仕様ブレードにハードクロームメッキ処理 トラスコ品番438-6825 質量(g)130 本体質量(g)130 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(キャップ)ポリカーボネート 材質(刃)スチール
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

建築現場の作業指示に大活躍!レーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として 使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー 到達距離(m)約100~150 種別スイッチ/ボタン式 材質(本体)プラスチック(ABS樹脂) 電源アルカリ乾電池単4×2本 本体寸法(mm)92×26×14.5 本体質量(g)40(電池2本含む) 使用温度(℃)25±5 波長(nm)650~655 電池寿命(連続時間)約30 レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm 使用場所屋内・屋外 アズワン品番64-9372-81
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

使い分けのできる3枚刃
用途各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工に 刃渡り(mm)170 刃幅(mm)0.8 材質(刃)SK-2/ハードクロームメッキ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オートロック式(ロック力25キロ) 1mm厚、総焼入れカッターホルダー採用 JISのドライバーと同等の硬度を実現 しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ 凄刃黒標準装備 ボディ内に2枚の替刃を内蔵 安全ロープ取り付け環付
規格L型 色(本体) トラスコ品番401-3069 質量(g)99 適合替刃替刃大凄刃銀・黒、替刃大硬刃ダブル、折れ線無し刃替刃大
1個
679 税込747
当日出荷

あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。
用途あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。 使用温度範囲(℃)-20~70 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(315mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NO.515 ホットナイフセット HAKKO(白光) 動画あり
はんだ付け用こて先とはんだが付属。 ナイロンテープのほつれどめにもなります。
径(Φmm)4 消費電力(W)40 トラスコ品番367-8491 セット内容はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き 質量(g)180 最高温度(℃)(刃先)約350 切断可能範囲板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)ナイロンロープ3mm
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

DK-HS ナイフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
電気工事用ナイフの収納。 タタックナイフ専用ホルスター。 安全ロープ取り付け穴つき、ホルスターとタタックナイフを安全ロープで繋ぐ事が出来ます。
用途電気工事用ナイフの収納 仕様ホルスター側安全ロープ取付穴耐荷重上限/300g トラスコ品番761-7852
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ABT-702 ユーティリティナイフ ナルビー 動画あり
・用途によって刃の出しろの長さが1段階(6mm)、2段階(13mm)、3段階(25mm)に調節可能 ・1段階は段ボールの開梱等に、中の物まで切りません ・2段階は壁紙、布、フロアマット等の切断に ・3段階は合板、石膏ボード、ロープ等の切断に ・手になじむ握りやすいボディ ・本体に4枚まで替刃が収納可能。替刃3枚付 ・落下防止ワイヤー用のフックホール付 ・刃は切れ味が落ちたら刃の向きを入れ替えて反対側を使用することや、替刃と交換することができます ・日本製ならではの鋭い切れ味と優れた耐久性 ・適合替刃 セーフティナイフ替刃(10枚入り)
用途合板、石膏ボード、ゴム、紙、布、段ボール、発泡材などの切断 材質本体:アルミ合金、グリップ:ポリプロピレン、TPR、ボタン:ポリプロピレン、刃抑え:ステンレス、替刃ストック:ABS、刃:カーボン鋼(SK-2相当) 刃幅(mm)19 質量(g)123 寸法(縦×横×高さ)(mm)45×160×24 刃長(mm)60 刃厚(mm)0.6 適合替刃セーフティナイフ替刃(10枚入り)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

DK-SFHS ナイフセフホルスター タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ナイフセフホルスター
安全と携帯性に優れたタタックナイフ専用セフホルスター 狭い場所でも邪魔にならないスリムなタタックナイフ/ショート専用ホルスター ベルトを外さずに追加できる後付セフホルダー付 縦2連は後ろポケットがタタックナイフ、タタックナイフショート専用 縦2連は前ポケットにバリットケーブル(バリットバサミ)、バリットモール、ムキチョッパが装着できます。 安全ロープ取り付け穴付
質量(kg)120 適合ベルト幅(mm)50 適合厚さ(mm)3
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

DK-HST2 ナイフホルスター縦2連 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)ナイフホルスター縦2連
タタックナイフ用ホルスター。
トラスコ品番796-4111 材質ABS樹脂 本体質量(g)116 耐荷重(g)(ホルスター側安全ロープ取付穴)300まで
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

12種類の機能があるマルチツールです。 便利なベルトポーチ付きです。
全長×幅W(mm)【本体】95×38、【ポーチ】130×65 トラスコ品番855-3697 セット内容ペンチ、ナイフ、マイナス、缶切り、マイナス2mm、マイナス4mm、マイナス6mm、ロープ用ナイフ、ノギス、マルチナイフ、ヤスリ、プラス2番 材質ステンレス、アルミ 質量(g)320
1本
7,898 税込8,688
翌日出荷

軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として。 仕様フックタイプ トラスコ品番351-4617 車輪径(Φmm)66 質量(g)75 材質(車輪)ナイロン タイプフックタイプ 種類滑車 基本使用荷重(t)0.02 寸法a(mm)115 寸法B(mm)66 寸法C(mm)19 使用ロープ径(mm)(最大)9 車数1
1袋
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様アイタイプ 車輪径(Φmm)66 材質(車輪)ナイロン タイプアイタイプ 種類滑車 基本使用荷重(t)0.02 寸法B(mm)66 使用ロープ径(mm)(最大)9
1袋
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お庭のお手入れにガーデニングに最適
用途草花の根切り。狭い場所の根切りに。細めのロープ切りに
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

土を掘ることが出来る日本独自の形状といわれるスコップ状の刀身形状をもつ園芸用ナイフです。 錆びない・頑強・切れると高評価の冨田刃物製です。 波刃なので、植物の根や枝木からロープまで軽々と切断できます。 花壇の植替え用はもちろん、キャンプや登山に野外作業、山菜採り等にご活用ください。 草の根の張った地面に突き立てて掘り起こすことが出来る園芸ナイフです。 園芸用途で幅広く使え、一本でほとんどの作業が行えます。
材質(柄部)天然木材 材質【ナイフ】ステンレス、【サヤ】合皮 質量(g)250 寸法(mm)340×45×19
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷

海上作業で使用できるように設計され、ステンレス鋼の刃に特殊処理を施し優れた耐食性があります。切れ味に優れ、鋸刃部では高耐久ロープの切断が簡単にできます。スパイキーでロープの結び目をほどいたり、シャックルキーを回すことができ便利です。ハンドルは暗闇でも光る蓄光仕様です。安全ロック機能付きで安全です。片手でブレードを出すことができます。
用途海上及びレスキューでの使用に。 付属品リストストラップ×1個 トラスコ品番362-6015 材質刃部:ステンレス(N680)、ハンドル部:ポリアミド、ポリウレタン 全長(mm)195 刃長(mm)80
1丁
8,298 税込9,128
翌日出荷

強力ネジロック式 1mm厚、総焼入れカッターホルダー採用 JISのドライバーと同等の硬度を実現 しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ 刃が滑り出ないピッチ送り方式 凄刃黒標準装備 ボディ内に2枚の替刃を内蔵 安全ロープ取り付け環付
用途厚物切断用カッター 色(本体)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全と携帯性に優れたタタックナイフミニ専用セフホルスター コンパクトなタタックナイフミニ専用ホルスター ベルトを外さずに追加できる後付セフホルダー付 安全ロープ取り付け穴付
質量(g)93 適合ベルト幅(mm)50
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ドイツゾーリンゲン製刃を使用しています。カーペットや壁紙を引いて切るため下地を傷つけません。ネジロックです。握り易さを追求したカッターです。エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。梱包・開梱・ペンキ缶のフタ空け等多用途に使えるツメ付きです。ツメ部は安全ロープ取り付け可能です。
用途開梱作業。内装作業。 トラスコ品番363-0879 材質本体:ABS樹脂、刃:スチール、ツメ部:スチール 全長(mm)180 タイプオートロック式 刃長(mm)105 刃厚(mm)0.5 適合替刃HK-5H
1丁
519 税込571
当日出荷

DK-TN60 タタックナイフショート タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)タタックナイフショート
電気工事用ナイフ。 叩ける貫通式の電気工用多目的ショートナイフ。 VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用。 ブレード:ハードクロームメッキ処理。
用途電気工事用ナイフ VVF線もスムーズに割けるホロー形状刃採用 ノミのように使用できる先端刃 ブレードはハードクロームメッキ処理 すべりにくいエラストマーグリップ 安全ロープ取り付け穴付 叩けるブレード貫通型(直接金属に触れないエンドキャップ付) バリ取り用溝を装備、カットした場所のバリ取りに便利 ブレードカバー付 トラスコ品番761-7879 ブレードハードクロームメッキ処理
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ドライバーカッターのホルダー硬度は、JISのドライバー硬度と同等です。通常のカッターホルダーの約3.5倍の硬度に該当。カッター本体が多機能工具として機能します。 刃欠けに強い鋭角刃。凄刃黒標準装備。 安全ロープ取り付け環は、カッターホルダーと一体成形。高い強度を維持します。
用途先端焼爪仕様で、切る・突く・こじるが思いのまま! 全長(mm)186 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 適合替刃L型刃(替刃大凄刃銀・黒、替刃大硬刃ダブル)
1個
特価
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートロックです。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。 切味を極めた鋭黒刃付です。
用途ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに トラスコ品番203-6394 全長(mm)165 材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール 質量(g)76 刃厚(mm)0.5 アズワン品番64-3669-38 適合替刃LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
1丁
449 税込494
当日出荷

ネジロック式です。 握り易さを追求した本体です。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。
用途木材、竹、塩ビ管、新建材、プラスチックなどのカットに。 材質(刃)スチール トラスコ品番149-8101 全長(mm)165 質量(g)80 刃長(mm)106 刃厚(mm)0.6 材質(柄部)ABS樹脂 適合替刃HSB-Z
1個
839 税込923
当日出荷

ネジロックです。 握り易さを追求したカッターです。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。 特大1mm金具で補強しています。 特大黒刃付きです。
用途厚物の切断に最適 ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに トラスコ品番204-6450 全長(mm)195 材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:スチール 質量(g)148 刃長(mm)125 刃厚(mm)0.7 アズワン品番64-3669-40 適合替刃HB-10BH,HB-10H
1丁
589 税込648
当日出荷

オートロック式(ロック力25キロ)です。ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたりつく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ち
用途厚物切断用カッター 規格L型 仕様オートロック式、安全ロープ取り付け環付き、凄刃黒標準装備 材質(ブレードホルダー)ステンレス鋼 全長(mm)186 材質(本体)ABS樹脂 本体質量(g)97 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 材質(刃)SK120 適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)