ステンレス製のロープフックです。壁面に取り付けてロープを固定する金具です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類その他金具
ステンレス製のワイヤーロープの端を輪にして固定する端末処理金具です。
材質ステンレス
ポリエチレン製トラロープを結ぶ際滑る為に固定が困難。
輪っか金具を使用すれば簡単に輪っかが作れるのでロープが解ける心配なし。
仕様●サイズ:W40×D15×H25mm●材質:本体・ボルト・ナット/鉄
アズワン品番67-7375-90
1組(10個)
¥8,514
税込¥9,365
4日以内出荷
アイの部分が固定されています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイスナップ
リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
参考使用荷重(kN)0.1
入数20
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.1
JIS B 8811準拠。
荷物・機材などを運搬する専門のプロ監修のもと開発した
「現場のお困りから生まれた世界初の二股ラッシングベルト」。
いままでは荷締めの時に荷物に本体が当たった場合、70cmと1mの
それぞれのラッシングベルト本体金具(固定ベルト)を使い分け、ラッ
シングベルト本体金具(固定ベルト)を交換する必要があります。
また常に2種類のラッシングベルトも必要です。
しかしこのラッシング武蔵はラッシング本体1個に対して2本のサイズ
のベルトが付いているため、荷物が本体金具に当たる場合、ラッシング
本体金具はそのままで、固定ベルトだけを1mから70cmに変更して使う
ことが出来ます。
手間や資材をムダに増やすことなく作業を円滑に進めることが出来る
超便利アイテムです。
用途トラックの荷台の荷物をロープの代わりに使用する荷締めベルトです。
1本
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型
壁面、床面への固定金具。ロープの角度が自由に変更できるリング式です。コンクリートに設置できるアンカープラグ付き。
材質ステンレスSUS304
種類スイベルスナップ
寸法H(mm)57
ねじ径M6
寸法d(mm)5
使用荷重(kg)30
寸法t(mm)3
寸法D(mm)35
寸法D1(mm)30
寸法H1(mm)32
寸法B1(mm)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
丁寧に鍛造されているため、荷重の角度に関係なく優れた使用荷重です。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。ISO15085準拠品です。リング部は倒すことができます。
用途壁面や床などに取り付け、チェーンやロープなどの固定用金具として。
材質ステンレス(SUS316L)
ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。
RoHS指令(10物質対応)対応
旗ロープを固定するクリート金具です。
材質鉄
仕様ユニットクリート
トラスコ品番739-4128
長さ(mm)【クリート】79
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ステンレスで錆に強い。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状U型
径(Φmm)6
寸法A(mm)21
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 J型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
径(Φmm)6
長さ(mm)(折返し)47
表面処理クロメートメッキ仕上げ
材質スチール(SS400)
頭部形状J型
ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。異形タイプのためロープが抜けにくいです。
用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
こんなお得な商品も!

パッドアイ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
用途チェーンの連結等
材質SUS304
種類パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)6
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状J型
注意事項:積載重量と制限速度を守って安全に走行してください。 荷崩れ防止の為、積載物は必ずロープで固定してください。 本品を改造したり、付属品以外のパーツを使用しないでください。 金具の締め付け部に緩みがあると、思わぬ脱落事故が起きる危険性がありますので、走行前と走行後に必ず締め付け部の確認をしてください。 積載物の落下により事故、損害、車両の塗装剥離等のあらゆる責務に対して、メーカーは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 その他、パッケージ記載の注意事項を必ずお読み頂き、正しくお使いください。軽トラックの積載量UPをサポート。コンパネ12mm厚と荷台のあおり部分を簡単に連結。左右だけでなく、後アオリにも取り付けが可能。軽トラックのアオリに簡単に装着が可能。金具は鉄製の為とても丈夫。軽トラックのアオリにコンパネをしっかりと固定して荷台高が約90cmにアップします。荷台からの荷物のはみ出しや積荷の落下を防ぎ、しっかりと荷積みができます。コンパネを固定することで荷台の高さが約3倍アップし、運搬に何度も往復する必要がなくなり作業時間の短縮に繋がります。装着はネジで金具を固定するだけ。使わない時はコンパネを外せば荷台がすっきりします。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:130×250×30●対コンパネ厚:12mm●重量(g):900●材質:鉄(メッキ鋼板)●用途:木材や廃材の運搬に 肥料や農作物の運搬に 除雪した雪の運搬に 剪定した庭木の枝や除草した草の運搬に 引越し荷物の運搬に
アズワン品番65-9309-18
1箱(1セット)
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
高さ(mm)1
質量(g)35
種類その他
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
耐荷重(N)196
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ゴムバンドの長さ調節が出来る金具です。一旦固定した後でも長さ調節をすることができます。
用途ゴムバンド用金具。
適合バンド幅(mm)(ゴムバンド)18~20
1セット(2個)
¥179
税込¥197
当日出荷
軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。トラックシートのハトメ穴に金具部分をひっかけて、トラックのフック部分にゴム部をひっかけて使用します。
用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。
材質ゴム,金属
フック片側コの字金具
軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。フック部分が移動可能な為様々な場所に金具を引っ掛け固定可能です。
用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。
材質ゴム,金属
幅(mm)約20
フック片側送り金具
軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。フック部分が移動可能な為様々な場所に金具を引っ掛け固定可能です。
用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。
材質ゴム,金属
幅(mm)約20
フック2本線
ポリカゴや金具に取り付けたガイドロープなどを固定する際に使用するゴム製のバンドです。
材質ゴム製
内径(mm)150
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
防音・防振用ゴムロープ用の止め具です
止め金具
ゴムロープを必要な長さにカットして、ロープの先端にフックかキャッチャーを差し込みハンマー等で叩いて固定します
キャッチャーとフックのセットです
タイプゴムロープ用
1個
¥83
税込¥91
3日以内出荷
ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。
用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
径(mm)6
ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。異形タイプのためロープが抜けにくいです。
用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。
材質鉄
全長(mm)200
表面処理ユニクロめっき
径(mm)6
1袋
¥989
税込¥1,088
当日出荷
タイヤチューブから再生された平ゴムの片側に金具がついているので、ワンタッチでトラックシートを固定できます。
用途トラックシートかけ、荷物の固定、バイクの荷造り
1本
¥169
税込¥186
翌々日出荷
SUS304ステンレスで錆に強い。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
進入防止ロープの設置にも。
径(mm)9
幅(mm)38
内径(mm)21
材質ステンレス(SUS304)
頭部形状丸型
単管先端の取り付けに最適なキャップ付きの吹き流し用金具です。ボルトオン装着なので簡単に設置できます。また、設置位置を選べる貫通式です。タテ方向に360度回転することで、ロープがねじれるのを防止します。ヨコ方向に水平に回転することで、吹流し本体のヒモ絡まり防止になります。
用途吹流し用の固定金具に。
直径(Φmm)対応単管:48.6
高さ(mm)100
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 J型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。
長さ(mm)(折返し)47
材質スチール(SS400)
径(Φmm)6
表面処理クロメートメッキ仕上げ
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個
材質ステンレス(SUS304)
ロープやネット等を地面等に固定する時に打ち込む金具です。異形タイプのためロープが抜けにくいです。
用途各種テント・タープ設営・園芸・区画ロープ設置などに。
材質鉄
全長(mm)130
表面処理ユニクロめっき
径(mm)6
1袋
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ステンレス製でさびにくいため、耐久性に優れています。
用途船舶用のロープ固定金具として。ヨット・船・ボート用
トラスコ品番208-2638
アズワン品番64-8717-30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ケーブル保護スポンジ付きの粘着式 結束・固定金具。光ケーブルに適したクランプです。様々な太さのケーブル・コードを柔軟にかつしっかりと固定できます。スポンジ部分は汚れが目立ちにくい灰色で、貼り付け個所になじみます。高耐久性の日本製の材料を使用し、強粘着、剥離紙も剥がしやすい構造です。
仕様●材質:金属部:メッキ鋼板●クッション部:発泡絶縁体●接着面サイズ:19.5×10.0mm●アーム長:25mm●入り数:10個●【製品紹介動画】
アズワン品番67-0392-37
1パック
¥299
税込¥329
5日以内出荷
テントやシートのロープを地面に打ち込む固定する金具。
用途シートやロープ等の固定に。
材質スチール(ユニクロメッキ)
太さ(Φmm)8
ケーブル保護スポンジ付きの粘着式 結束・固定金具。光ケーブルに適したクランプです。様々な太さのケーブル・コードを柔軟にかつしっかりと固定できます。スポンジ部分は汚れが目立ちにくい灰色で、貼り付け個所になじみます。高耐久性の日本製の材料を使用し、強粘着、剥離紙も剥がしやすい構造です。
仕様●材質:金属部:メッキ鋼板●クッション部:発泡絶縁体●接着面サイズ:19.5×10.0mm●アーム長:25mm●入り数:1箱(200個入り)●【製品紹介動画】
アズワン品番67-0392-36
1箱
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
ケーブル保護スポンジ付きの粘着式 結束・固定金具。光ケーブルに適したクランプです。様々な太さのケーブル・コードを柔軟にかつしっかりと固定できます。スポンジ部分は汚れが目立ちにくい灰色で、貼り付け個所になじみます。高耐久性の日本製の材料を使用し、強粘着、剥離紙も剥がしやすい構造です。
仕様●材質:金属部:メッキ鋼板●クッション部:発泡絶縁体●接着面サイズ:19.5×10.0mm●アーム長:14.5mm●入り数:10個●【製品紹介動画】
アズワン品番67-0392-35
1パック
¥259
税込¥285
5日以内出荷
ケーブル保護スポンジ付きの粘着式 結束・固定金具。光ケーブルに適したクランプです。様々な太さのケーブル・コードを柔軟にかつしっかりと固定できます。スポンジ部分は汚れが目立ちにくい灰色で、貼り付け個所になじみます。高耐久性の日本製の材料を使用し、強粘着、剥離紙も剥がしやすい構造です。
仕様●材質:金属部:メッキ鋼板●クッション部:発泡絶縁体●接着面サイズ:19.5×10.0mm●アーム長:14.5mm●入り数:1箱(200個入り)●【製品紹介動画】
アズワン品番67-0392-34
1箱
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)10
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス
寸法d(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ