強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームシーラー専用取り替えロール
材質ナイロン、ポリエチレン
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
ロール状に巻いたラミネートフィルムを2本使用してラミネートします。ロールの大きさもラミネートしたいものに合わせ、最大1,070mmまで各種揃っています。比較的サイズの大きなもののラミネートやメニュー等の大量加工に適しています。加工時も加工後も誇りを寄せ付けない静電防止タイプです。
用途ポスターやのぼり、POPなど、不定形用紙や長尺用紙の加工に。
花束やフルーツの盛りカゴなど、中身を見せるギフト包装に最適な透明のOPPフィルムです。用途に合わせて、ちょうど良いサイズにカットしてお使いください。ロールタイプ。
材質OPPフィルム
長さ(m)30
色透明
ラッピングにお使いいただける無地透明OPPロールフィルムです。箱やトレーに入れたセットアップ商品の固定や保護に、直接値札や品質表示シールなどを貼れない商品の保護フィルムにと、商品に合わせて様々な用途でお使いいただけます。。箱やトレーのラッピングに使いやすい狭めの幅。従来の幅広のOPPのように箱幅に合わせてカットや折り込みなどの端処理は必要ありません。ロールタイプなので無駄がなく、1カットで巻いてテープで留めるだけでOKの手間なしカンタンな時短アイテムのOPPロールフィルムです。
材質OPP[透明]
厚さ(mm)0.04
長さ(m)30
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。
テープ幅(mm)1000
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
オンデマンド印刷用強接着タイプ。静電気防止機能付き。
用途電子写真方式やインクジェット方式などを利用したオンデマンド印刷の加工に適しています。
幅(mm)320
こんなお得な商品も!

養生シート ポリ製 厚手
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
材質ポリエチレン
色半透明
加工シングル
無地のOPPロールはどんな時にも役に立つベーシックな、揃えておきたい資材の一つです。
材質OPP〔透明〕
1巻長さ(m)30
厚さ(mm)0.03
ムース用のフィルムです。セルクルなどを、ご使用になられる場合にお使いいただけます。幅は40mm、45mm、50mmの3種類ご用意がございます。耐熱温度は、60℃です。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
厚さ75ミクロン
ホットロール機に対応する、高品質な100ミクロンのロールタイプラミネーター用のフィルムです。
厚さ(μm)100
長さ(m)100
ホットロール機に対応する、高品質な38ミクロンのロールタイプラミネーター用のフィルムです。
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。
テープ幅(mm)1000
規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
草花モチーフの白い線画デザインが可愛い透明OPPロールフィルムです。両端にあしらった繊細なデザインが中のギフトをより引き立て華やかに演出。箱を開けた時のギフト感やサプライズ感がアップします。さりげないデザインなので雑貨はもちろん食品や理美容品など様々な商品におすすめです。。箱やトレーのラッピングに使いやすい狭めの幅。従来の幅広のOPPのように箱幅に合わせてカットや折り込みなどの端処理は必要ありません。ロールタイプなので無駄がなく、1カットで巻いてテープで留めるだけでOKの手間なしカンタンな時短アイテムのOPPロールフィルムです。
仕様片面デザイン
材質OPP[透明]
厚さ(mm)0.04
長さ(m)30
1個(1個)
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
1個(1個)
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
1個(1個)
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。
緩衝材の量の削減に最適です。
用途エアークイックα専用フィルム
ピッチ(mm)100
厚さ(μm)40
体積(cm3)2
ミシン目(mm)110
1巻
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
ホットロール機に対応する、高品質な100ミクロンのロールタイプラミネーター用のフィルムです。
用途ロールの搬送
色ホワイト
内径(Φmm)205
ディスペンサーは取り出しやすくするだけでなく、ディスペンサーの底を使用することでフィルムをプレートに密着させることができ、作業効率の向上が可能です。シートはタブ付きで、1枚ごとに簡単に切り離せるようになっています。多孔タイプのフィルムのため空気やガスを透過します。
種別多孔フィルムキット
材質ディスペンサー/PP、多孔フィルム/疎水性レーヨン
使用温度範囲(℃)-20~+80
滅菌γ線滅菌済
アズワン品番3-9120-02
1セット
¥24,980
税込¥27,478
12日以内出荷
ディスペンサーは取り出しやすくするだけでなく、ディスペンサーの底を使用することでフィルムをプレートに密着させることができ、作業効率の向上が可能です。シートはタブ付きで、1枚ごとに簡単に切り離せるようになっています。
種別シールプレートフィルムキット
材質ディスペンサー/PP、透明フィルム/ポリエステル
使用温度範囲(℃)-40~+120
滅菌未滅菌
アズワン品番3-9120-03
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ディスペンサーは取り出しやすくするだけでなく、ディスペンサーの底を使用することでフィルムをプレートに密着させることができ、作業効率の向上が可能です。シートはタブ付きで、1枚ごとに簡単に切り離せるようになっています。多孔タイプのフィルムのため空気やガスを透過します。
種別多孔フィルムキット
材質ディスペンサー/PP、多孔フィルム/疎水性レーヨン
使用温度範囲(℃)-20~+80
滅菌未滅菌
アズワン品番3-9120-01
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ディスペンサーは取り出しやすくするだけでなく、ディスペンサーの底を使用することでフィルムをプレートに密着させることができ、作業効率の向上が可能です。シートはタブ付きで、1枚ごとに簡単に切り離せるようになっています。
種別シールプレートフィルムキット
材質ディスペンサー/PP、透明フィルム/ポリエステル
使用温度範囲(℃)-40~+120
滅菌γ線滅菌済
アズワン品番3-9120-04
1セット
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
多孔タイプのフィルムのため空気やガスを透過します。
仕様交換用多孔フィルム
種別多孔フィルムタイプ
材質疎水性レーヨン
使用温度範囲(℃)-20~+80
滅菌未滅菌
アズワン品番3-9120-11
1セット(2巻×50枚)
¥14,880
税込¥16,368
12日以内出荷
仕様交換用シールプレートフィルム
種別シールプレートフィルムタイプ
材質ポリエステル
使用温度範囲(℃)-40~+120
滅菌γ線滅菌済
アズワン品番3-9120-14
1セット(2巻×100枚)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
仕様交換用シールプレートフィルム
種別シールプレートフィルムタイプ
材質ポリエステル
使用温度範囲(℃)-40~+120
滅菌未滅菌
アズワン品番3-9120-13
1セット(2巻×100枚)
¥14,980
税込¥16,478
12日以内出荷
多孔タイプのフィルムのため空気やガスを透過します。
仕様交換用多孔フィルム
種別多孔フィルムタイプ
材質疎水性レーヨン
使用温度範囲(℃)-20~+80
滅菌γ線滅菌済
アズワン品番3-9120-12
1セット(2巻×50枚)
¥17,980
税込¥19,778
12日以内出荷
Φ190~205までのロール状ワークの搬送が可能
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):1135×300×61
アズワン品番67-7112-28
1個
¥5,700
税込¥6,270
5日以内出荷
Φ190~205までのロール状ワークの搬送が可能
仕様●材質:EPP45倍●外寸(mm):1136×301×112
アズワン品番67-7112-29
1個
¥6,490
税込¥7,139
5日以内出荷
色透明
長さ(m)50
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.06
質量(kg)5.5
GDRB65A1用ロールフィルム
RoHS指令(10物質対応)対応
トレリナは東レが開発した世界で唯一のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムです。その優れた耐熱性、難燃性、耐薬品性、電気特性により、工業分野において幅広く使用されています。
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)10
破断伸度(%)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)67/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)73/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)72(フィルム厚み12μm、230度1時間)71/(フィルム厚み25μm、230度1時間)68/(フィルム厚み75μm、230度1時間)63(フィルム厚み12μm、260度1時間)87(フィルム厚み25μm、260度1時間)72/(フィルム厚み75μm、260度1時間)79
破断強度(MPa)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)250(フィルム厚み12μm、230度1時間)220/(フィルム厚み25μm、230度1時間)220/(フィルム厚み75μm、230度1時間)220(フィルム厚み12μm、260度1時間)200/(フィルム厚み25μm、260度1時間)170/(フィルム厚み75μm、260度1時間)210
強度保持率(%)(500時間後、250μm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ブーケやアレンジメントのラッピングに最適な透明フィルムです。透明度が高く、湿気に強いOPPを使用しているので、お花を美しくみせます。
材質OPP
幅(mm)900
厚さ(mm)0.04
長さ(m)30
1巻
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ホットロール機に対応する、高品質な38ミクロンのロールタイプラミネーター用のフィルムです。
厚さ(μm)38
材質マットOP20/OP20
寸法(mm)0.04×330×330
1セット(1000枚)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ