25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
園芸用ネットにロープを取り付ける際の吊り具です。 直接ロープでネットを固定するよりもネットが傷みません。 ワンタッチで固定できるので作業性がアップします。
種類はさみ式吊り具 材質ポリエチレン 寸法(mm)約30×70
1パック(100個)
5,398 税込5,938
当日出荷

ロープ類とネットの吊り下げに便利なワンタッチ式クリップ。 ネットの端を折って挟むと強く固定できます。
エスコ品番EA952AD-28 材質ナイロン
1個
790 税込869
翌日出荷

ゴールデンスターワイドパンチ
ネットの取付けに便利なワンタッチ式の取付け用具
用途ネットの固定用具 材質ナイロン
1パック(10個)
959 税込1,055
4日以内出荷

フック吊り下げタイプ。 ロープ類とネットの吊り下げに便利なワンタッチ式クリップ。 ネットの端を折って挟むと強く固定できます。
エスコ品番EA952AD-29 材質ナイロン
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

各種ネットの取付に使用する専用吊具。
用途・2mm目以上の網目を持つネットの、ご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。 ・ネットに取り付けた蝶型パンチにロープ(太さ約4mm以下)を通してネットを固定します。・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。 ・他の吊り具よりも幅が広いので、より丈夫に取り付ける事ができます。 ・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。 ・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。 種類はさみ式吊り具 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×4×13
1袋(10個)
519 税込571
当日出荷

各種ネットの取付に使用する専用吊具。
用途・2mm目以上の網目を持つネットの、ご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。 ・ネットに取り付けた蝶型パンチにロープ(太さ約4mm以下)を通してネットを固定します。・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。 ・他の吊り具よりも幅が広いので、より丈夫に取り付ける事ができます。 ・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。 ・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。 種類はさみ式吊り具 材質ポリエチレン 質量(g)440 サイズ(mm)33×40×5
1パック(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷

ネットをしっかり張るための専用吊り具です。金具部分にワイヤーを通しておけばカーテン状の開閉式にすることができます。 網目2mm以上のネットに取りつけ可能です。 カーテン式にする場合のワイヤーは10mΦm程度まで使用できます。 5mmΦ以下であれば、ワイヤーを張った後からでも取り付けできます。
用途・2mm目以上の網目を持つネットのご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。 ・アイクリップについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。 ・金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。 ・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。 ・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。 ・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。 素材ポリプロピレン サイズ(cm)30×24×5
1パック(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷

ネットをしっかり張るための専用吊り具です。金具部分にワイヤーを通しておけばカーテン状の開閉式にすることができます。 網目2mm以上のネットに取りつけ可能です。 カーテン式にする場合のワイヤーは10mΦm程度まで使用できます。 5mmΦ以下であれば、ワイヤーを張った後からでも取り付けできます。
用途・2mm目以上の網目を持つネットのご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。 ・ダイオクリップについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。 ・金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。 ・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。 ・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。 ・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。 種類はさみ式吊り具 サイズ(cm)14×10×4 材質ポリプロピレン アズワン品番64-9102-52
1パック(10個)
499 税込549
当日出荷

1パック(100個)
5,498 税込6,048
当日出荷

シート押えグリップ式です。
用途マルチやシート・不織布等の固定用。 種類グリップ式 仕様グリップ式 材質ポリエチレン 長さ(mm)205 幅(mm)83 太さ(mm)10
1パック(10本)
629 税込692
当日出荷

ネット類にパチンとセットするだけでネットをロープに吊るせるようになります。 ネットとロープにセットすることでカーテンのようにスライドすることも可能になります。 確実に見た目もすっきり仕上がります。 パンチタイプです。
用途寒冷紗、遮光ネット、防風網等のネット吊り具。 種類はさみ式吊り具 幅(mm)30
1パック(10個)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

畦畔からパックを投げ込むだけ。すぐに拡散し効果がでます。 散布後、速やかに根から吸収されるので、散布適期が幅広く出穂5日前まで使えます。
適合病害虫いもち病 有効成分ピロキロン24.0% 性状褐色細粒及び微粒 農林水産省登録第(号)23172 毒劇区分普通物
1袋(500g)
3,998 税込4,398
欠品中

1個パック 10個入り 寒冷紗、遮光ネットなどの端にとりつけ、水平に引っ張ると便利です。
ブラック 規格10個入り RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
549 税込604
当日出荷

各種ネットの取付に使用する専用吊具。
用途・2mm目以上の網目を持つネットの、ご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。 ・ネットに取り付けたダイオホックにロープ(太さ約4mm以下)を通してネットを固定します。・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。 ・他の吊り具よりも幅が広いので、より丈夫に取り付ける事ができます。 ・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。 ・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。 種類はさみ式吊り具 材質ポリエチレン 質量(g)440 サイズ(mm)47×40×5
1パック(100個)
3,298 税込3,628
当日出荷

不織布・寒冷紗・遮光ネット・ビニール・フェンスネット・ブルーシートなど、あらゆる被覆材に使用できる便利な留め具です。 面で押さえて、被覆材の素材を痛めない安心設計です。 取り付け・取り外しもワンタッチでとってもラクラクです。
用途各種ネットの吊具用。 種類はさみ式吊り具 材質ポリエチレン タイプマルフックタイプ
1パック(6個)
489 税込538
当日出荷

壁面にインテリアメッシュを取り付ける時に使用します。 コンクリート壁、タイル等にも取り付け可能なプラグ付き。
材質スチール製 幅(mm)23 高さ(mm)32 質量(g)6 奥行(mm)12 TKG品番9-0810-0501 TKG品番(2017)6-0722-0501
1セット(4個)
389 税込428
当日出荷

引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。 材質/仕上プラスチック 使用ロープ径(mm)6~8
1本
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。 ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
959 税込1,055
当日出荷

不織布やマルチ固定にご使用いただけます。 取っ手付きピンとシート押えがセットになっています。
種類Uピン (取っ手付きピン)ブラック、(シート押え)グレー
1パック(10セット)
479 税込527
7日以内出荷

水稲のカメムシ・ウンカ・ヨコバイ類の防除、斑点米防止に優れた効果。 無人ヘリ・空中散布にも使える。 だいず・えだまめの害虫防除にも使えます。
有効成分ジノテフラン10.0% 適合害虫ツマグロヨコバイ、カメムシ類、ウンカ類、フタスジヒメハムシ、カンシャコバネナガカメムシ、イナゴ類、アブラムシ類 適合作物稲、だいず、えだまめ、さとうきび、いね科牧草、水田作物、畑作物(休耕田) 農林水産省登録第(号)21260 毒劇区分普通物 剤形液剤
1本(500mL)
3,598 税込3,958
欠品中

ワンタッチ開閉/リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。 しっかりロック/綴じ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 閲覧モード/表紙をロックした閲覧モードでは、書類の紙めくりをスムーズに行うことができて、 パンチ穴が傷みにくくなります。(従来のDリングファイルとの比較) セミワイド表紙/通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。 引き出し収容/コンパクトなとじ具の設計なので、デスクの引き出しにも収納可能です。 替え背紙式 背紙抜き出しホール/背紙の抜き出しをサポートする背紙抜き出し穴付きです。 フィンガーホール付き/棚からスムーズに取り出すことができます。 紙押さえ付き/紙押さえで書類を抑えることできます。 表紙ロック/表紙をロックをすると棚に並べた時に自立することができます。 内ポケット/穴をあける前の書類を一時保管できる内ポケット付きです。
付属品紙押さえ具付き 材質表紙:R-PP 幅(mm)258 サイズA4-S 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類2穴Dリングファイル 背幅(mm)34 穴数2穴 穴間隔(mm)80 とじ具の種類Dリング式
1冊
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ファームガーデンガードネット
設置がし易い付属品付
用途可愛いペットや外部侵入してくる小動物から大切なお庭を守るフェンスガードネット
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファームガーデンペットネット
設置がし易い付属品付
用途作物を荒らすさまざまな動物の侵入をシャットアウト 付属品ワイドパンチ10個、張りロープ11m入り(直径3mm) 寸法(m)1×10
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

メーカー名:ネオプロト 4リン。メーカー品番:NP80170。。バックドアの開閉動作の全てを手動で行うことが出来るようになるバックドアダンパーです。バックドアを開けたい分だけ開けて止められますので使い勝手がよくドアパンチの心配もありません。。販売備考:適合:ジムニー(JB64W/23W)/ジムニーシエラ(JB74W/43W)/ジムニーワイド(JB33W) 純正交換タイプ。製品保証はご購入後1年間。。適合情報:。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W/JB23W)。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W/JB43W)。スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーワイド (型式:JB33W)。。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1。備考:純正交換タイプ。使用上の注意:勢いよく開けないでください。本製品装着後、通常と異なるドア操作において(じわじわとゆっくり動かすなど)発生する振動共鳴音はダンパ伸縮時にフリーストップさせるフリクション構造によるものですので故障ではございません。開けて20cm程度のところまでは、止めることができません。フリクションタイプのため若干の抵抗感があります。フロント下がりの勾配のある場所でバックドアの開閉を行う場合、バックドアを開けて止めた位置によっては止まりきらずに閉まることがあります。強風時の開閉には、ご注意ください。その他、動作についての詳細は動画をご覧いただきご確認ください。
備考純正交換タイプ 加工
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

工業用ミシンの技術【BOX送り】を採用。送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。 900sti/min(針/分)の速さでスピーディーに縫製可能。 針位置より右側スペースの高さと横サイズを大きく設計し、ソーイングスペースを広く取っています。 独自のセンサー方式を採用し、生地や段部の影響による送り詰まりを抑えたボタン穴かがりを実現。 手元の糸切りボタンで自動的に糸切りが可能。 自動針糸通しはレバー操作だけで片手で素早く、簡単に針糸通しが出来ます。 ガイドに沿って糸かけするだけで下糸を引き出す手間を省くクイック下糸セット。 モーター独立駆動式で簡単に下糸巻きが可能です。 押え圧調節が付いているので、薄地から厚地まで素材に合わせて調整することで美しく仕上がります。 レバー操作で送り歯を下げることができフリーモーションに便利。(ドロップフィード)
用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど 材質ABS樹脂他 形状水平全回転釜(クイック下糸セット) 質量(kg)9.8 電源(V)100 消費電力(W)65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×210×291
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)