フラワーアレンジメントの必需品。 ブーケ製作・オアシスの固定などさまざまなシーンで活躍します。 番手の数字が大きいほど細いワイヤーになります。
材質亜鉛メッキ鉄線、紙
長さ(cm)36
ビニール皮膜ワイヤー
材質ナマシ鉄線に塩ビ被覆(SWMV-A)
色グリーン
こんなお得な商品も!

針金 カラー 1kg巻
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く
各種結束に。
材質/仕上鉄/ビニール被覆
質量(kg)1
色グリーン
ビニール被覆ワイヤーをお好みの長さでカットできるリールタイプ。カッター付きなので便利。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。
材質被覆:PET / 芯材:鉄
幅(mm)約4、リール本体:約91
全長(mm)リール本体:約134
色緑
長さ(m)約30
1巻(30m)
¥229
税込¥252
当日出荷
。工作材料に便利なワイヤー!
仕様●商品サイズ:360mm●セット内容:本体×40本●重量:35g●材質:鉄・紙●包装形態:袋●包装サイズ:380×36×3mm
色グリーン
アズワン品番65-8278-94
1セット(40本)
¥259
税込¥285
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

針金 カラー 1kg巻
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
材質なまし鉄線、ビニール被覆
色グリーン
豊富なカラーバリエーションと多様な太さからあなたのイメージに合わせてお選びいただけるカラーワイヤーです。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップ(別売)を使えば安全で美しく仕上がります。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など
工作材料に便利なワイヤー!
仕様●商品サイズ:360mm●セット内容:本体×15本●重量:30g●材質:鉄・紙●包装形態:袋●包装サイズ:380×36×3mm
色グリーン
アズワン品番65-8278-91
1セット(15本)
¥259
税込¥285
5日以内出荷
フラワーアレンジメントの必需品。 ブーケ製作・オアシスの固定などさまざまなシーンで活躍します。 番手の数字が大きいほど細いワイヤーになります。
材質亜鉛メッキ鉄線
長さ(cm)45
多彩な色付ビニール皮膜。小巻で使いきりタイプ。
用途園芸・工作等、幅広く。
材質/仕上鉄/ビニール被覆
鉄線に樹脂被覆を施した一般的なカラー結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。
材質鉄+ビニール被覆
質量(kg)約1
色グリーン
材質ワイヤー:ステンレス、コーティング:PVC、金具:真鍮
寸法(mm)Φ1.6×160
色緑
質量(g)2.1
アズワン品番64-7946-52
1本
¥180
税込¥198
翌日出荷
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい小巻きタイプです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。
材質鉄・塩化ビニール被膜
工作材料に便利なワイヤー!
仕様●商品サイズ:360mm●セット内容:本体×25本●重量:50g●材質:鉄・紙●包装形態:袋●包装サイズ:380×36×3mm
色グリーン
アズワン品番65-8278-92
1セット(25本)
¥259
税込¥285
5日以内出荷
工作材料に便利なワイヤー!
仕様●商品サイズ:360mm●セット内容:本体×30本●重量:45g●材質:鉄・紙●包装形態:袋●包装サイズ:380×36×3mm
色グリーン
アズワン品番65-8278-93
1セット(30本)
¥259
税込¥285
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5
付属品収納ケース(CD管)付
材質PET
タイプ単線ツイストタイプ
先端スネークヘッド、横穴先端金具
破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]
金具径(Φmm)4.3
水はけ・乾燥度を良くするように独自の工夫がされています。
材質PP
適合試験管(Φmm)18
しだれ細工用のワイヤーとスチボールのセットです。スチボール玉にちりめんや和紙で包んだ飾り玉をワイヤーの先端に付けてお楽しみください。
セット内容ワイヤー2mm×50cm 5本・スチボール15mm 5個セット
1セット
¥389
税込¥428
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーストリッパー
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)170
質量(g)350
カラフルでレトロな雰囲気のワイヤーバスケットです。
お菓子やフルーツなどを入れてテーブルの装飾に。
材質アイアン、ポリプロピレン
色グリーン×ピンク
寸法(Φ×mm)約直径250×H90
1個(1個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ガンマ線滅菌済み。20本小包装で衛生的。使い捨て
仕様コード番号:019100630
材質プラスチック
色グリーン
アズワン品番62-2080-88
1箱(20本)
¥12,980
税込¥14,278
33日以内出荷
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
用途SH-S用ハンドル
適合SH-S
セット内容ハンドル×1、ワイヤーバンド×3、Oリング×2
1セット
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
用途HR-S用ハンドル
適合HR-S・HR-S(CB)
セット内容ハンドル×1、ワイヤーバンド×3、Oリング×2
1セット
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
用途SH-K用ハンドル
適合SH-K
セット内容ハンドル×1、ワイヤーバンド×3、Oリング×2
1セット
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
用途HR-L用ハンドル
適合HR-L・HR-L(CB)
セット内容ハンドル×1、ワイヤーバンド×3、Oリング×2
1セット
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
材質ポリエステル、紙
色グリーン
寸法(幅W×高さH)(mm)【モチーフ】60×70
寸法(幅W×長さL)(mm)【ワイヤータイ】6×145
1パック(10個)
¥499
税込¥549
5日以内出荷
カラフルでサビにくいソフトで他の物にキズがつきにくい。
用途園芸、ホビー、インテリア、フェンスの結束など用途は無限。
Alpha Wire 50 m 緑色 67050 フックアップワイヤは、変性ポリフェニレンエーテル絶縁体を使用しているという利点があります。ワイヤの断面積は 0.5 mm 2 で、PVC よりも軽量で Durable です。使用温度範囲: -40 → 105 ℃ 定格電圧: 600 Vrms
仕様●入数:1リール(50m入り)●断面積:0.5 mm2●外被色:緑●AWGサイズ:20●導体構成:28/0.16 mm 2●絶縁体:ポリフェニレンエーテル●長さ:50m●定格電圧:600 V●ワイヤのスタイル:UL11028●シリーズ:67050●コード番号:201-2747
アズワン品番65-7414-24
1巻(50m)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Alpha Wire 50 m 緑色 67025 フックアップワイヤは、変性ポリフェニレンエーテル絶縁体を使用しているという利点があります。ワイヤの断面積は 0.25 mm 2 で、PVC よりも軽量で Durable です。使用温度範囲: -40 → 105 ℃ 定格電圧: 600 Vrms
仕様●入数:1リール(50m入り)●断面積:0.25 mm2●外被色:緑●AWGサイズ:24●導体構成:32/0.10 mm 2●絶縁体:ポリフェニレンエーテル●長さ:50m●定格電圧:600 V●ワイヤのスタイル:UL11028●シリーズ:67025
アズワン品番65-7396-55
1巻(50m)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
摩擦抵抗をさらに低減。三角形の頂点ですべるように通線
形状3本より線(三角3mm×1本、Φ2.4mm×2本)
長さ(m)30
使用安全耐荷重(kN)ガイドワイヤー付リードヘッド:3.1(316kgf)、リードヘッド:3.4(346kgf)
線径(mm)Φ5.9
1本
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
壁面緑化の為に製作された緑化専用ワイヤー「被膜Φ6スパイラルワイヤーセット」は、つる植物がワイヤーに巻き付きやすいため、強風等で植物が外れる被害を軽減。樹脂コーティングしているため熱伝導率が低く、日照による熱焼けも防ぎます。また、圧倒的な施工性で、世界一ワイヤー取付が簡単な商材です。
付属品片バネ 片グリップ(ワイヤー調整器)付
材質ワイヤー部=SUS304 7×7(12ナイロン樹脂被覆)、金具部=SUS、グリップ=真鍮
布製カバーによりフレームなどの施錠対象物をキズ付けにくくなっています。また、長さ1.2mのチェーンを用いることで、自転車とフェンスなどの構造物を施錠しやすくなっており、自転車の持ち去り盗難などにも効果的です。1.2mという長さがありながら、チェーンの利点でもある屈曲性の良さにより、使わないときは束ねてコンパクトに持ち歩くことが可能です。また、束ねる際に便利なベルクロが付属しています。
用途Length:1200mm。Diameter:4mm。Weight:370g
色ボトルグリーン
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ