スイングアップで、フルオープン。
こんなに便利!
前面パネルを収納できるので、開口部が広い。
隅々までお手入れ簡単
高さのある物もそのまま引き出し
ペットの出し入れに便利
トレーだけの引き出しOK
本体を移動させずに、トレーやシーツトレーのお手入れができます。プラスチック製なので水洗いもできます。
スライドドア
スライド式のドアなので、開閉がスムーズです。
ドアは全開にした状態で固定することができます。
ワンタッチロック解除
ふち高トレー
高さのあるトレーが、汚れの飛び散りを抑えます。
キャスター付き移動に便利です。
ワンタッチ開閉屋根面ロックをスライドさせるだけで簡単に開閉できます。
用途超小型犬・小型犬用
色ブラウン
適応体重(kg)8以下
材質上フレーム・ドアロック・トレー:ABS樹脂、下フレーム・ジョイント:ポリプロピレン、可動部材・滑り部材:ポリアセタール、ゴム脚:熱可塑性エラストマー、ワイヤー・連結パイプ:スチール(ポリエステル塗装)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

折たたみ ゴミ箱 ワイヤータイプ
モノタロウ
¥3,898
税込¥4,288
折りたたみ式なので、イベント会場や公園でも必要なときにゴミ箱を設置できます。本体にはポリ袋に引っ掛けるワイヤーが付いています。必要に応じて設置したり、たたんで保管ができます。
容量(L)80
質量(kg)2.7
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×630
仕様キャスター無
トラスコ品番170-4435
種別パークくず入れ
材質鉄線PEコーティング
形状角形
推奨ゴミ袋サイズ900×1000mm
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
キャスター付きなので移動も簡単。
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として
材質スチール(本体)、PP(キャスター)
長さ(mm)1230
質量(kg)72
線径(Φmm)6.2
表面処理亜鉛鍍金
最大積載量(kg)500
金網ピッチ(mm)50×100
脚高(mm)95
フォーククリアランス(L)(mm)約600
フォーククリアランス(W)(mm)約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間)
扉開閉方式半開
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×960×750
容積(m3)約0.78
外寸法・高さ(mm)900
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・間口(mm)1040
有効内寸法・間口(mm)960
有効内寸法・高さ(mm)750
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
材質ステンレス
こんなお得な商品も!

折たたみ ゴミ箱 ワイヤータイプ
モノタロウ
¥3,898
税込¥4,288
中袋がすっきりセットできる、折りたたみ式ワイヤー屑入。
材質スチール線材/ポリエチレンコーティング
形状角形
色白
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!

カゴ台車 セキュリティタイプ 床板樹脂製
モノタロウ
¥59,980
税込¥65,978
五面をメッシュで囲んだ防犯に優れたカーゴです。
全面50×50mmピッチのメッシュタイプなので、盗難防止に最適です。
色ホワイト
タイプ床板プラスチック
収納・搬送のトータルシステムのサポート。TKGワイヤーシェルフは機能性、安全性、、経済性に優れた製品です。組立ては早くて簡単です。ボルトやナットは使わず、 工具なしで組立てが可能です。収納する物品の変化等に対しても、組み替えも1インチ (25.4mm)刻みの柱に合わせて棚の増減が簡単に調整できます。材質:棚板 スチールニッケルクロームメッキ 柱 スチールニッケルクロームメッキ (クリアコーティング付)
材質鉄クロームメッキ
左右・前後・天面をメッシュで囲んでいるので防犯性に優れています。
観音扉タイプのため荷物の出し入れが簡単です。
折りたたみが出来るので保管スペースに困りません。
南京錠用の取付穴付きなので施錠ができます。
用途高額商品の盗難防止に。
重要書類・医薬品・取扱い注意品の搬送、保管に
材質(本体)スチール、(荷台)樹脂、(キャスター)ゴム
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1090×795×1729
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1040×745×1450
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

カゴ台車 セキュリティタイプ 床板樹脂製
モノタロウ
¥59,980
税込¥65,978
大切な「商品」、「荷物」を盗難、紛失の事故から守ります。
別売の中間棚(非付属)をセットする事も可能。
折りたためば保管スペースに困りません。
用途医薬品や取扱い注意品目の搬送、保管に。
重要書類や情報データの漏洩防止に。
高額商品の盗難防止に。
表面処理カチオン電着塗装+粉体塗装
収納・搬送のトータルシステムのサポート。TKGワイヤーシェルフは機能性、安全性、、経済性に優れた製品です。組立ては早くて簡単です。ボルトやナットは使わず、 工具なしで組立てが可能です。収納する物品の変化等に対しても、組み替えも1インチ (25.4mm)刻みの柱に合わせて棚の増減が簡単に調整できます。材質:棚板 スチールニッケルクロームメッキ 柱 スチールニッケルクロームメッキ (クリアコーティング付)
材質鉄クロームメッキ
サビない、手入れが簡単、軽い等オールプラスチック製の良さを活かしたなケージです。ペットの出し入れがしやすいよう、天面と前面に扉を付けました。移動に便利なキャスター付きです。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
色ベージュ
表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折りたたみは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付けられます。
用途分別ゴミ収集用に最適。
容量(L)650(45Lゴミ袋14個相当)
仕様ノンクロム、鉛フリー仕様メッシュタイプ
トラスコ品番228-0256
形状角形
材質/仕上スチール/溶融亜鉛メッキ
質量(kg)25
色シルバー
高さ(mm)900
種類集積保管庫
奥行(mm)700
間口(mm)1100
線径(Φmm)3.2
均等荷重(kg)30
網サイズ(mm)(下段)25×50、(上段)50×50、(底)50×100、(フタ)25×25
扉寸法(mm)(中扉)800×440
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
収納・搬送のトータルシステムのサポート。TKGワイヤーシェルフは機能性、安全性、、経済性に優れた製品です。組立ては早くて簡単です。ボルトやナットは使わず、 工具なしで組立てが可能です。収納する物品の変化等に対しても、組み替えも1インチ(25.4mm)刻みの柱に合わせて棚の増減が簡単に調整できます。材質:棚板 スチールニッケルクロームメッキ 柱 スチールニッケルクロームメッキ (クリアコーティング付)
材質鉄クロームメッキ
A-12型用H型ワイヤーハンガー。
材質ZDCクローム / SUS / 真中・ステンレスワイヤー
ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです
用途任意の位置で止めることが可能です
ワイヤー径(Φmm)1.2
安全荷重(kg)30kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤ
ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです
用途任意の位置で止めることが可能です
ワイヤー径(Φmm)1.2
安全荷重(kg)15kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤ
耐荷重15kg以下用ワイヤー付き部品セット
材質(レール)アルミ
耐荷重30kg以下用ワイヤー付き部品セット
材質(レール)アルミ
耐荷重8kg以下用部品セット(ワイヤー別売)
安全荷重(kg)8kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
材質(レール)アルミ
キャップRC9WH×2ヶ
本体:PC、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。
種別ラット5匹用
材質PC
ボトル(mL)200×2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×440×205
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
耐荷重8kg以下用ワイヤー付き部品セット
材質(レール)アルミ
キャップRC9WH×2ヶ
ピクチャーレール用ワイヤーハンガー用追加フック
材質ZDCクローム+SUS+真鍮
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
耐荷重30kg以下用部品セット(ワイヤー別売)
材質(レール)アルミ
ピクチャーレール用ワイヤーハンガー用追加フック
材質真鍮クローム+SUS
長さ(mm)100
適合レールC9・C12・CA12・RS9・RA9
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
透明パネルと大きなクリア窓でハムスターの様子が観察しやすいセットです。側面ワイヤーで通気性抜群です。
材質屋根・トレー・ハウス・フタ・食器:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、前・後面パネル、窓・まわし車:スチロール樹脂、フェンス:スチール(エポキシ粉体塗装)、給水ボトル:ポリエチレン
質量(g)1400
本体:TPX、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。耐衝撃性に優れ、他のプラスチックに比べ非常に丈夫です。
材質TPX
本体:TPX、蓋:ステンレスワイヤー。オートクレーブ可。耐衝撃性に優れ、他のプラスチックに比べ非常に丈夫です。固定金具付の為、ラットの1匹飼育も可能。
種別マウス5~10匹用
材質TPX
ボトル(mL)200×1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×340×155
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
このボトルケージは細身のステンレスワイヤーを曲げて作られた、ハンドメイド製品。シルバーに輝くトラディショナルなスタイルは、細身の自転車にもぴったりです。ステンレス製ですから錆びることはなく、細身ながらも充分な強度を備えています。
寸法(mm)145×85×80
質量(g)50
アズワン品番64-9552-28
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
透明パネルと大きなクリア窓でハムスターの様子が観察しやすいセットです。側面ワイヤーで通気性抜群です。
材質屋根・本体・ハウス・ハシゴ・食器:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、前後面パネル・窓・デッキ・まわし車:スチロール樹脂、フェンス:スチール(エポキシ粉体塗装)、給水ボトル:ポリエチレン
ベーシックな手乗り用ケージ。コミュニケーションがとりやすい手乗り用パーチ付。スリムな奥行き30cm。
付属品木製パーチ:2本、扉用(手乗り)とまり木:1個、食器:2セット
材質PS PP スチール
寸法(mm)組立サイズ:(外寸)幅423×奥行305×高さ420、長パーチ径:約12、手乗り用パーチ径:約12
質量(g)2000
タイプスノコ仕様:ワイヤースノコ
対象生体:小鳥(フィンチ・小型インコ・中型インコ)
1箱
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
材質本体/PC(ポリカーボネート)、フタ/ステンレス(SUS304)ワイヤー
屋根付きのペットサークルです。インテリアにも馴染みやすいシンプルなカラーです。開閉がスムーズなスライド扉で、開いたドアが邪魔になりません。屋根はメッシュになっていて、脱着テープで簡単に取り外しができます。ケージとしても使用でき、しつけや留守番時などに便利です。
ピクチャーレール用レールジョイントです。
材質スチールクロメート
長さ(mm)100
1本
¥35
税込¥39
6日以内出荷
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます。
用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレール
材質(本体)アルミ+アルマイト
適合フックSCTL1・SCTL2・CYL3(別売)
適合キャップSCCN1G・SCCN1W(別売)
適合ワイヤCH1510・H1210(別売)
安全荷重(kg)30(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
仕様天井面付・壁面付
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重30kgまで使用できますので、軽量物から中量物まで幅広く使用できます
用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレールです
材質(本体)アルミ+アルマイト
適合フックSCTL1・SCTL2・CYL3(別売)
適合キャップACC9(別売)
適合ワイヤCH1510・H1210(別売)
安全荷重(kg)30(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
仕様天井面付・壁面付
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
形状角型
ピッチ(mm)約0.6
金網ピッチ(mm)約0.6
金網線径(mm)約0.8
線径(mm)約0.8
壁付け・天井付け兼用のピクチャーレール・推奨荷重8kgまで使用できます
用途公共施設から住宅のすべての壁面にご利用いただけるピクチャーレールです
材質(本体)アルミ+アルマイト
適合フックRTL1・RCTL1・RYL3・SCTL2(別売)
適合キャップRC9(別売)
適合ワイヤH1210(別売)
安全荷重(kg)8(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)
仕様天井面付・壁面付
丈夫なプロ仕様。2面ドア付きで、縦置き横置きOK。
足元が網すのこになっているので、清潔です。
サビが出にくいカチオン塗装です。
アジャスターで高さを微調整できます。
2面ドア付き
ドアは長面と短面にあるので、
置き場所を選ばず設置できます。
お掃除ラクラク
トレーとすのこは、長面と短面
どちらからも引き出せるので、簡単にお手入れできます。
2段積み重ねOK
積み重ねができるので、多頭飼いにも最適です。
コンパクトに収納
使わない時はコンパクトに折りたたむことができます。
アジャスターに別売の「キャスター4個セット」の取り付けもできます。
材質本体:スチール、トレー:ABS樹脂、アジャスター 軸部:スチール、アジャスター 台部:ナイロン
色ブラック
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ