ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

カットワイヤー ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質鉄
ロープ径(Φmm)3-4.3
箱入数5本
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。
種別両端アイ
材質ステンレスSUS304
材質(本体)SUS304
材質(スリーブ)アルミニウム
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
素材を吟味した、ワイヤーキャロスイベル。ワイヤーは素材を吟味した、細いギザギザしたハリのあるものを採用。ウィードを抜ける際に糸ノコで切断するように切り裂き抜けてゆき、軽快な”ウィード抜け”感を生む。重いシンカーを鋭く振り抜くこの釣りは、リグ全体に強い負荷がかかる。キャストの際、ワイヤーのスリーブ止めが弱く万が一抜けた場合は、シンカーが思わぬ方向に飛んで行き非常に危険である。この為、スリーブ止めには強度のバラつきが出るハンドプレスではなく、安定した強度を確保出来る工業用高強度プレスを採用。強靱設計としている。
用途フィッシング
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
フラワーアレンジメントの必需品。 ブーケ製作・オアシスの固定などさまざまなシーンで活躍します。 番手の数字が大きいほど細いワイヤーになります。
材質亜鉛メッキ鉄線、紙
長さ(cm)36
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。
材質SUS304
こんなお得な商品も!

針金 ステンレス製
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。
サビやすい場所の結束に。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー(構成)7×7
こんなお得な商品も!

通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5
付属品収納ケース(CD管)付
材質PET
タイプ単線ツイストタイプ
先端スネークヘッド、横穴先端金具
破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]
金具径(Φmm)4.3
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。
ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。
高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
こんなお得な商品も!

通線ワイヤー 6.5mm
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
通信作業性で世界をリード。
カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。
細いラインと太いラインを撚り合せる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。
ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。
用途通線作業
線径(Φmm)6.2
破断荷重(kN)7.4
使用安全耐荷重(kN)3.4
フックやリグのウェイトバランス調整に使えるチューニング用シンカーです。糸状タイプだからカットする長さで重さの微調整が可能。やわらかい鉛素材なのでニッパー等で簡単に切断できます。ハリに直接巻きつける方法や、エギやフロッグ等ルアーの重量調整、またマイクロホバスト等でネイルシンカー代わりにワームに刺してセットするなど、エサ/ルアー問わず様々な釣りで活躍します。巻き付けて使用できるワイヤー(糸鉛)タイプ。ソフトで曲げやすく切れにくい、純度の高い鉛素材を使用。細かい太さラインアップで微調整が可能
用途釣り、針
1枚(3m)
¥219
税込¥241
8日以内出荷
フラワーアレンジメントの必需品。 ブーケ製作・オアシスの固定などさまざまなシーンで活躍します。 番手の数字が大きいほど細いワイヤーになります。
材質亜鉛メッキ鉄線
長さ(cm)45
猫の爪も入らない細かく丈夫なメッシュ素材の網戸。
目が細かいので防虫効果も。
線が細く(0.18mm)、網目が細かい(32メッシュ)ので、開口率の低下を防ぎ、十分な風通しを実現。
開き目が細かいので小さい虫も排除でき、猫の対策に加えて、防虫効果にも優れます。
ステンレス製なので燃えることがなく、一度施工した後は張替えがほとんど必要なく、防犯性の面からも有利。
通常のステンレス防虫網より線が細かいので、カットしやすく、張りやすいです。
開口率(%)0.6
細い電線に対応する新形状のワイヤーストリッパーです。 先端からカッター・ストリップ刃・プライヤーの構造です。
適合電線範囲 撚線(mm2)0.3~2.0
全長(mm)137
質量(g)75
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 単線(mm)Φ0.65~2.0
ESD保護Rg<1×10^12Ω
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
細かい銅線を多数本、よりあわせたワイヤーロープです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。
仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
滑りにくく、しっかり握って作業ができるグリップ。大きいブラシで幅広く、先端の小さいブラシで細かい作業にも使える2WAYブラシ。ステンレスブラシ:サビ落としや水回りの作業に。ブラシが錆びにくく長持ちします。真鍮ブラシ:傷を嫌う作業に。簡単なサビ落としや真鍮・銅・合金製品の研磨に。ナイロンブラシ:ホコリ払い。傷つきやすい場所の掃除に。
全長(mm)235
材質ステンレス、真鍮、ナイロン
質量(g)105
1セット(3本)
¥589
税込¥648
当日出荷
バターなどの脂分が多くくっつきやすいサンプルの切断試験にご利用いただけます。細いワイヤーでサンプルを切るため、垂直方向のみにかかる切断力を測定できます。
用途FR-WK-85は最大荷重50Nまで対応の食品の測定用ワイヤーカッターです。バターなどの脂分が多くくっつきやすいサンプルの切断試験に最適です。
仕様可能切断高さ:65、
質量(g)123、
材質(刃)ピアノ線、
耐荷重(N)50
1台
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
細かなパーツを拾い上げたり、細かい配線を切ったりする時に大変便利です。
全長(mm)200
質量(g)340
切断能力(mm2)ピアノ線2.4、ステンレスワイヤーロープ3.0、硬鋼ワイヤーロープ3.0、軟鋼ワイヤーロープ5.0
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
漏斗型開口部で細いファイバ光学ケーブルを簡単かつ正確に挿入し、損傷なく清潔かつ精密に剥離できます。
用途一次被覆(プライマリコート)のストリップ用
全長(mm)112
質量(g)45
被覆可能外径(Φmm)0.2~0.25(200μm~250μm)
材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
調節範囲(mm)【ストリップ長さ】5~45
適合ケーブル(Φmm)0.125(125μm)
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌日出荷
ケーブルレイドロープは、ストランドがロープ構造のため、一般のロープに比べ、素線数が多く、素線径が細いので、柔軟性に優れています。
さらに、高強度の素線を使用することにより、従来型のケーブルレイドロープ特種に比べ、破断荷重を15%アップしました。
差し込むだけの簡単組み立て!EZBOワイヤーディスプレイラック。棚板の穴にワイヤーフレームを差し込むだけで完成する「ワイヤーロックシステム」を採用したシリーズで、手軽におしゃれなインテリアを楽しめます。細いスチールの線が芸術作品のような美しさを見せるアートなデザインを楽しめます。9つに区切られたオープンスペースにはディスプレイを楽しみながらたっぷり収納できます。A4もすっぽり収まる高さ37cmで、ファイルや雑誌の収納にもぴったりです。背面がオープンなデザインのため電化製品などのコードの配線もらくらく行うことができます。表裏がないので間仕切りとしても使用できます。オープンデザインなのでお部屋に圧迫感を出しません。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1184×404×1175
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
差し込むだけの簡単組み立て!EZBOワイヤーディスプレイラック。棚板の穴にワイヤーフレームを差し込むだけで完成する「ワイヤーロックシステム」を採用したシリーズで、手軽におしゃれなインテリアを楽しめます。細いスチールの線が芸術作品のような美しさを見せるアートなデザインを楽しめます。9つに区切られたオープンスペースにはディスプレイを楽しみながらたっぷり収納できます。A4もすっぽり収まる高さ37cmで、ファイルや雑誌の収納にもぴったりです。背面がオープンなデザインのため電化製品などのコードの配線もらくらく行うことができます。表裏がないので間仕切りとしても使用できます。オープンデザインなのでお部屋に圧迫感を出しません。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1184×404×1175
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
用途スキャンシステムレバーで太さの異なるケーブルに対応するオールラウンダー、被覆の柔らかいケーブルは0.5~16mm2までストリップ可能です
被覆の固いケーブルは0.5~10mm2までストリップ可能です
サイドカッターはケーブルΦ3mmまで使用可能です
0.75~1.5mm2(18-15AWG)の2芯PVCフラットケーブルに対応します
本体を貫通させることができるので長いストリップが可能です
上部のスキャンシステムレバーで広い範囲の太さのケーブルに対応します
スキャンシステムレバーは太いケーブルは前方へ、細いケーブルは後方にセットします
WEICON NO.7 MAGIC
全長(mm)175
質量(g)216
使用範囲(mm)8-24
使用範囲(mm2)軟線:0.5-16.0、硬線:0.5-10.0
切断能力(Φmm)ワイヤーカッター:3.0
使用範囲(AWG)軟線:20-5、硬線:20-7
アズワン品番65-0585-63
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ワイヤー式のカギの保管ボックス。ワイヤー使用で、これまでシャックル形状では、固定できなかった「太めのパイプ」に巻いて固定したり、細いスペース(1cm程度の穴)や、イビツな形状の場所でも、ワイヤーの特徴でもある柔軟さで通したり、束ねたりして固定することが出来ます。大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。施錠解錠はダイヤル式でキーは不要。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルがあわせやすくなッおります。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。設置方法は、ワイヤーを使用しての「束ねるような」固定方法とシャックルを使用しての「南京錠のような」固定方法2通りから選べます。伝言メモ紙等収納物の一時保存・受け渡しに最適です。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しや、工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に。収納機能がついた南京錠としても使用可能です。
ロックダイヤル式
材質(本体):亜鉛ダイカスト、(ワイヤー):スチール亜鉛メッキ仕上、(シャックル):スチール焼き入れ処理、(キズ防止シート):EVA
内径(Φmm)(シャックル)約38
適合ワイヤ長さ約45×径約0.5cm(直径約14cm迄の物を巻く事が出来ます)
交換方法1、本体の暗証番号を合わせふたを開ける。2、本体中部にあるロックレバーを矢印の方向へ動かしながらワイヤーを外します。3、シャックルをワイヤーが取り付いていた穴に差し込みます。4、シッカリとロックされたことを確認して交換完了です。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×132×50
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
フックやリグのウェイトバランス調整に使えるチューニング用シンカーです。糸状タイプだからカットする長さで重さの微調整が可能。やわらかい鉛素材なのでニッパー等で簡単に切断できます。ハリに直接巻きつける方法や、エギやフロッグ等ルアーの重量調整、またマイクロホバスト等でネイルシンカー代わりにワームに刺してセットするなど、エサ/ルアー問わず様々な釣りで活躍します。巻き付けて使用できるワイヤー(糸鉛)タイプ。ソフトで曲げやすく切れにくい、純度の高い鉛素材を使用。細かい太さラインアップで微調整が可能
用途釣り、針
1枚(4m)
¥219
税込¥241
8日以内出荷
フックやリグのウェイトバランス調整に使えるチューニング用シンカーです。糸状タイプだからカットする長さで重さの微調整が可能。やわらかい鉛素材なのでニッパー等で簡単に切断できます。ハリに直接巻きつける方法や、エギやフロッグ等ルアーの重量調整、またマイクロホバスト等でネイルシンカー代わりにワームに刺してセットするなど、エサ/ルアー問わず様々な釣りで活躍します。巻き付けて使用できるワイヤー(糸鉛)タイプ。ソフトで曲げやすく切れにくい、純度の高い鉛素材を使用。細かい太さラインアップで微調整が可能
用途釣り、針
1枚(1.5m)
¥219
税込¥241
8日以内出荷
フックやリグのウェイトバランス調整に使えるチューニング用シンカーです。糸状タイプだからカットする長さで重さの微調整が可能。やわらかい鉛素材なのでニッパー等で簡単に切断できます。ハリに直接巻きつける方法や、エギやフロッグ等ルアーの重量調整、またマイクロホバスト等でネイルシンカー代わりにワームに刺してセットするなど、エサ/ルアー問わず様々な釣りで活躍します。巻き付けて使用できるワイヤー(糸鉛)タイプ。ソフトで曲げやすく切れにくい、純度の高い鉛素材を使用。細かい太さラインアップで微調整が可能
用途釣り、針
1枚(1m)
¥219
税込¥241
8日以内出荷
ケーブルレイドロープは、ストランドがロープ構造のため、一般のロープに比べ、素線数が多く、素線径が細いので、柔軟性に優れています。
さらに、高強度の素線を使用することにより、従来型のケーブルレイドロープ特種に比べ、破断荷重を15%アップしました。
フックやリグのウェイトバランス調整に使えるチューニング用シンカーです。糸状タイプだからカットする長さで重さの微調整が可能。やわらかい鉛素材なのでニッパー等で簡単に切断できます。ハリに直接巻きつける方法や、エギやフロッグ等ルアーの重量調整、またマイクロホバスト等でネイルシンカー代わりにワームに刺してセットするなど、エサ/ルアー問わず様々な釣りで活躍します。巻き付けて使用できるワイヤー(糸鉛)タイプ。ソフトで曲げやすく切れにくい、純度の高い鉛素材を使用。細かい太さラインアップで微調整が可能
用途釣り、針
1枚(2m)
¥219
税込¥241
8日以内出荷
安全ロープごと工具入れ替え!。工具ホルダー。工具落下防止安全ロープが自動巻取り式になり腰周りすっきり。表はセフホルダー、裏はセフフック 。細かい作業なしで安全ロープごと工具交換ができます。つねにワイヤーに一定のテンションがあるため、垂れたワイヤーが足場などに引っ掛かる危険が少なく、移動しやすい自動巻取り式。工具重量に負けない衝撃耐久性に優れたアルミダイカストボディ。万が一工具を落下させても、衝撃吸収機構内蔵で、工具の跳ね返りを防ぐショックアブソーバ付。ホルダー結束穴付。ナスカン付。水平器からペンドラまでほとんどの工具に対応。※セフホルダーは別売となります
用途安全ロープ
材質巻取器:アルミダイカスト
長さ(mm)ロープ:1200
質量(kg)取付可能工具:1.0以下
質量(g)200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×53×37
材質(ロープ)ワイヤー
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ