323件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム その他付属部品:M4皿小ネジ×2本、M4なべ小ネジ×4本 材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

向陽エンジニアリング(KOYOENG)角度調整パーツ TTシリーズ(ワイヤータイプ)
エコ商品
テグスワイヤーなどを通すことでワイヤー操作で角度調整ができるヒンジです。遠隔操作でロック、ロック解除が可能です。10°ピッチでの角度調整が可能です。高強度で正転、逆転の両方向にロックします。
用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用ください トラスコ品番622-8441 材質ベース:鋼、カバー:PC 幅(mm)40 厚さ(mm)32 全長(mm)240 タイプワイヤータイプ 表面処理三価ホワイト鍍金 トルク(N・m)200 ねじ穴数16 穴径(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビ落し、古い塗膜はがしなどの下地調整にご使用下さい。
材質(ブラシ部)ワイヤー
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TWBLC-1T ワイヤバランサー専用カラー 大洋製器工業 動画あり
大洋製器工業ワイヤバランサー専用カラー
エコ商品
偏荷重になった吊り荷の水平吊り調整(重心調整)が簡単にできるようになり、作業効率が向上します。重心までの距離比率「短側:長側 = 1:4」以内の場合、吊り角度90度まで使用荷重の変更なしで安全率5倍を保証します。
用途玉掛け作業の水平吊り調整 質量(kg)0.05 適合サイズワイヤバランサー1t用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

TWBL-1T TAIYO ワイヤバランサー 本体のみ 大洋製器工業 動画あり
大洋製器工業TAIYO ワイヤバランサー 本体のみ
エコ商品
偏荷重になった吊り荷の水平吊り調整(重心調整)が簡単にできるようになり、作業効率が向上します。重心までの距離比率「短側:長側 = 1:4」以内の場合、吊り角度90度まで使用荷重の変更なしで安全率5倍を保証します。
用途玉掛け作業の水平吊り調整 質量(kg)2.3 使用荷重(t)1 適合サイズワイヤバランサー1t用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

向陽エンジニアリング(KOYOENG)角度調整パーツ TTシリーズ(フリータイプ)
エコ商品
ロック機能のないフリータイプのヒンジです。レバータイプ、ワイヤータイプとセットで使用することで操作性が向上します。
用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用ください トラスコ品番622-9948 材質ベース:鋼、カバー:PC 幅(mm)40 厚さ(mm)27 全長(mm)240 タイプフリータイプ 表面処理三価ホワイト鍍金 ねじ穴数16 穴径(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

手になじみやすい波型グリップです。
用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。 全長(mm)180 ブラシ長(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239 税込263
当日出荷

L-503 点検口用ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下 動画あり
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 ストッパー金具を付けたまま、扉へ取り付けできるため施工が簡単です。 サッシ枠にも取り付け可能です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質真鍮(Bs)+ ステンレス鋼(SUS-304)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) その他付属部品:M4皿小ネジ×4本、M4なべ小ネジ×4本 質量(g)63 仕上ニッケルメッキ仕上+ 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
欠品中

向陽エンジニアリング(KOYOENG)角度調整パーツ TTシリーズ(レバータイプ)
エコ商品
レバー操作で角度調整ができるヒンジです。10°ピッチでの角度調整が可能です。高強度で正転、逆転の両方向にロックします。レバーを押している間はロックが解除されます。レバーを引き上げるとロック解除状態が自己保持します。
用途治具やフレーム、シュータの角度調整に。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能。レバータイプ、ワイヤータイプ、フリータイプなどと2個1セットでご使用ください トラスコ品番622-9949 材質ベース:鋼、カバー:PC 幅(mm)40 厚さ(mm)38 全長(mm)240 タイプレバータイプ 表面処理三価ホワイト鍍金 トルク(N・m)200 ねじ穴数16 穴径(mm)6.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

手になじみやすい波型グリップです。
用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。 全長(mm)180 ブラシ長(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
259 税込285
当日出荷

ジョー・プリンス竹下自閉式ワイヤーストッパー
エコ商品
従来のワイヤーストッパー(L-139N)に自閉機能を付けています。 ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 ワイヤーを使用しているので現場での取り付けが簡単です。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) その他付属部品:M4なべ小ネジ×4本、M4皿小ネジ×3本 質量(g)366 仕上ニッケルメッキ仕上 操作方法取り付け後に扉の開き角度を小さくする場合は、ワイヤー(A)を引いて下さい。取り付け後に扉の開き角度を大きくする場合は、レバー(B)を押さえながら扉の位置を設定して下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

SSPOWERPC柄ワイヤブラシ
エコ商品
手になじみやすい波型グリップです。
用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。 全長(mm)220 ブラシ長(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
229 税込252
翌々日出荷

BOSCH(ボッシュ)ワイヤーストリッパー
エコ商品
人間工学に基づいた片手で握りやすいグリップです。上部のねじにより簡単に任意の径を調整可能です。
用途プラスチックやゴムなどの被覆のストリッピング 材質クロムバナジウム/ABS 質量(g)170 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×161×20 切断能力(Φmm)最大10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
欠品中

下地調整に最適
用途サビ落とし、ペンキはがし、木工研磨に最適 材質ワイヤー 幅(mm)230 高さ(mm)31 奥行(mm)41 形状剣型 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷

手になじみやすい波型グリップです。
用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。 全長(mm)220 ブラシ長(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
229 税込252
当日出荷

植込みがクロスしており、削る方向に関係なくサビや汚れを削り落とせます。しっかり握れるので少しのちからで作業が可能。ハンマー付なので細かな微調整やクギの打ち込みなどに使えます。
材質ステンレス 寸法(mm)30×95×275 質量(g)235 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

手になじみやすい波型グリップです。
用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。 全長(mm)220 ブラシ長(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
229 税込252
当日出荷

エンジニアオートワイヤーストリッパーSF
エコ商品
幅広い電線サイズをワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。高精度フラット刃で幅7mmまでのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ブレードユニットを交換することで、V刃に変更できます。軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途電線、フラットケーブルのストリップに。 材質【刃部】炭素鋼【本体】高強度プラスチック&TPR 全長(mm)195 質量(g)160 切断能力(mm)Φ2.6 対応AWG30~10 先端厚さ(mm)18 先端幅(mm)50 適合サイズ(mm2)0.05~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

下地調整に最適
用途サビ落とし、ペンキはがし、木工研磨に最適 材質ワイヤー 幅(mm)124 高さ(mm)33 奥行(mm)60 形状小判型 質量(g)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
259 税込285
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)絶縁ワイヤーストリッパー
エコ商品
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。上部のねじにより簡単に任意の径を調整可能。
用途ケーブルのストリップ作業 材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼 全長(mm)160 質量(g)187 適合面積(m2)~10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000
1丁
4,098 税込4,508
翌々日出荷

マルテンサイト系のステンレス鋼を全面焼入れし、精密研削加工で仕上げてあります。 ワイヤーカット放電加工機のワークスタンドにレべリングベース・パレットホルダーを装着して使用します。 レべリングベースへのファインバイス・Vブロック・パレットホルダーの装着はレべリングベースの位置決めピンにより容易に取り付けができ、交換も容易にできます。 レべリングベースは加工物の水平と平行出しが容易で、特に薄物、小物、丸物ワークの加工に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様取扱説明書. MiniLiteストリッピング工具. 光ファイバケーブル準備用の1つで2つの役割を果す工具 大きなVノッチブレードで外側のジャケット絶縁を除去 小さなVノッチブレードで125 μm及び140 μmファイバからバッファとコーティングを除去 軽量で小型のデザインで、取り扱いが簡単 フィールド調整は必要なし 丈夫なスチール製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

金属面のサビ落としや塗膜面の下地調整に
材質ワイヤー 質量(g)60 適合材金属面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

仕様ストリップ範囲:0.03 → 10mm2●最小サイズ:0.03mm2●最大サイズ:10mm2●Wurth Electronik絶縁ストリッパ工具. 絶縁ストリッパ工具は、ワイヤサイズ0.03 → 10 mm 2 のケーブルの被覆剥離に使用されます。このケーブルストリッピング工具は、圧着ブレードを最適な位置に設定する自動調整システムを備えているため、ワイヤを損なわずに正確に被覆を剥離することができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

NEOTEC(榮製機)微調式ワイヤーカットバイス
エコ商品
マルテンサイト系ステンレス鋼を使用し、全面焼入(HRC56°)後、精密研削仕上げを施し、錆に強いバイスです。 WPV-150AJNは水平調整及びスイベル調整機能を内蔵しております。締付力と調整部の剛性を従来品より向上させました。 WPV-100AJは横ネジ式タイプで突出量の多い加工に優位です。
直角度(mm)0.002以内 平行度(mm)0.002以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属面のサビ落としや塗膜面の下地調整に
適合材金属面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Greenlee Communications は、調整可能な切断深さを備えています。ケーブルは使用中にサポートされます。ケーブルサポート ARM エッジを使用して、厚い絶縁体をこじ開けます 中点タップに最適なツールです RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

仕様ケーブルタイプ:丸型●ストリップ範囲:4.5 → 25mm●最小サイズ:4.5mm●最大サイズ:25mm●丸型AM1ケーブルストリッピング工具. このツールは、直径4.5から22 mmまでの丸型ケーブルの皮むきに使用できます。 自己張力スイングバーアセンブリ、ハウジングに応じて切込み深さを設定する調整コントロールと、縦方向切断ブレードのピボットコントロールを備えています。 交換ブレードはハンドル下部にあります。 交換ブレードは、メーカーWebサイトから1枚入りパックで購入可能 ( RS ; 162-5458 162-5458 ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷


LP シリーズは全姿勢用のステンレス鋼用フラックス入りワイヤで、特に全姿勢での作業性に重点をおいて設計されたワイヤです。 全姿勢で溶接が簡単。立向きや上向き溶接においても溶着金属が垂れ難く、アークが安定していて、全姿勢での溶接が簡単にできます。 溶接姿勢にかかわらず、平らなビードが得られる。スラグの粘性を調整していますので、立向き溶接でも比較的平らなビードが得られます。 溶接作業性が良好。スパッタの発生が極めて少なく、スラグの除去が簡単でビード外観も良好です。
用途SUS309S および耐熱鋳鋼の溶接。その他 18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接、または軟鋼上の耐食肉盛溶接。 JIS規格Z3323 TS309L-FB1 AWS規格A5.22 E309LT1-1,4 該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LP ニツコー熔材工業 動画あり
LP シリーズは全姿勢用のステンレス鋼用フラックス入りワイヤで、特に全姿勢での作業性に重点をおいて設計されたワイヤです。 全姿勢で溶接が簡単。立向きや上向き溶接においても溶着金属が垂れ難く、アークが安定していて、全姿勢での溶接が簡単にできます。 溶接姿勢にかかわらず、平らなビードが得られる。スラグの粘性を調整していますので、立向き溶接でも比較的平らなビードが得られます。 溶接作業性が良好。スパッタの発生が極めて少なく、スラグの除去が簡単でビード外観も良好です。
用途SUS304L の共金溶接、SUS304 の溶接。その他 SUS301、SUS302 などの溶接。 JIS規格Z3323 TS308L-FB1 AWS規格A5.22 E308LT1-1,4 該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LP シリーズは全姿勢用のステンレス鋼用フラックス入りワイヤで、特に全姿勢での作業性に重点をおいて設計されたワイヤです。 全姿勢で溶接が簡単。立向きや上向き溶接においても溶着金属が垂れ難く、アークが安定していて、全姿勢での溶接が簡単にできます。 溶接姿勢にかかわらず、平らなビードが得られる。スラグの粘性を調整していますので、立向き溶接でも比較的平らなビードが得られます。 溶接作業性が良好。スパッタの発生が極めて少なく、スラグの除去が簡単でビード外観も良好です。
用途SUS316 および SUS316L の溶接。 JIS規格Z3323 TS316L-FB1 AWS規格A5.22 E316LT1-1,4 該当 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
用途物品棚 奥行(mm)360 耐荷重(kg/段)250 材質(キャップ)ポリエチレン 材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) 固定方法テーパー 材質(ポール)ステンレス 材質(ポール脚部)アジャスタボルト:スチール(三価クロメート処理)、ナット:亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)25.4
1セット
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
用途物品棚 奥行(mm)310 耐荷重(kg/段)250 材質(キャップ)ポリエチレン 材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) 固定方法テーパー 材質(ポール)ステンレス 材質(ポール脚部)アジャスタボルト:スチール(三価クロメート処理)、ナット:亜鉛ダイカスト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)25.4
1セット
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Y-4 木登り器  大型与作(11穴タイプ) 超ロングワイヤー付 和コーポレーション 動画あり
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 質量(kg)4.5(上)、4.2(下) 径(Φmm)300~480(木の使用径) 長さ(cm)110(ワイヤー)、45(ツノ) 穴数11(ツノ)※ツノ穴の個数の違いで、小さい木径から大きい木径のサイズ調整が細かく行えます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。
用途物品棚 奥行(mm)536 材質(キャップ)ポリエチレン 材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) 固定方法テーパー 材質(ポール)ステンレス 材質(ポール脚部)アジャスタボルト:スチール(三価クロメート処理)、ナット:亜鉛ダイカスト 材質(スリーブ)樹脂 ポール径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)25.4
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

アンチツイスター L6×WS(26)IW ワイヤ径8mm 大洋製器工業 動画あり
撚りを抜いてある為、交換時間が短縮されます。 交換時に砂利や埃が付きません。(噛み込み防止) 在庫管理が容易で緊急のお客様にも対応できます。 現場や駐車場など交換場所を選びません。 交換後の最終調整が簡単です。
用途クレーン用交換ワイヤ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Y-1 木登り器 標準与作DX(5穴タイプ) 標準ワイヤー付 和コーポレーション 動画あり
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 質量(kg)3.2(上)、3.0(下)、標準ワイヤー1本:0.5kg×2本 径(Φmm)120~250(木の使用径) 長さ(cm)61(ワイヤー)、29.5(ツノ) 穴数5(ツノ) 寸法(縦×横)(mm)570×400(上)、380×290(下) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷