用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
仕様30m巻き
エスコ品番EA628SJ-0.7
質量(kg)60
ワイヤー(構成)7×7
1個
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷
1個
¥7,710
税込¥8,481
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
仕様30m巻き
エスコ品番EA628SJ-0.6
質量(kg)46.8
ワイヤー(構成)7×7
1個
¥3,060
税込¥3,366
当日出荷
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
材質ステンレス
ロープ径(Φmm)0.7
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー(構成)7×7
1巻
¥760
税込¥836
当日出荷
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
1巻
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
アルミ管入り(端末加工は圧着ペンチでかしめて下さい。)
付属品加工用スリーブ(アルミ管)5個
ワイヤー(構成)7×7
1個
¥4,260
税込¥4,686
当日出荷
サビに強く、安全に取扱いができます。
材質鋼線
寸法(mm)約32×53(輪部分)
色黒
入数1
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
メッキワイヤーをアルミ合金クランプ管でロック加工し、強力です。
用途玉掛け、固縛作業用。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール
フラワーアレンジメントの必需品。 ブーケ製作・オアシスの固定などさまざまなシーンで活躍します。 番手の数字が大きいほど細いワイヤーになります。
材質亜鉛メッキ鉄線
長さ(cm)45
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい中巻きタイプです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。
材質鉄・塩化ビニール被膜
小型なので狭い所の作業に最適。先端のプライヤー部で2本のワイヤーをつかみ、 グリップを握り込んだ状態でセンターの銀色部分をスライドさせてロック。
後部ノブのみ引くとで本体が回転しワイヤーをツイストさせます。
便利なオートリターン式。
全長(mm)212
適合ワイヤ径(Φmm)0.3~0.7
他社参考品番(DAYTONA)41769
他社参考品番(KIJIMA)302-2212
他社参考品番(KTC)WTP-210
他社参考品番(キタコ)674-0500502
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
末端溶断留め、バネなし
径(mm)1
安全荷重(kg)12
色シルバー
4桁のダイヤル式のワイヤー錠です。暗証番号を好きな番号に変更出来ます。
用途自転車のロックに
長さ(mm)700
キー数4桁
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。
ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。
排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。
ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
用途洗面・手洗い排水管を清掃するためのクリーナーです。
ワイヤー長さ(m)0.7
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス
アズワン品番64-5157-03
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!
ワイヤー錠 ダイヤル式タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
バンド付き。
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)700
キー方式ダイヤル式
太さ(mm)12
ディンプルキーを採用したワイヤー錠です。通常のキーより防犯性が高いので安心です。長さが60センチありますので使いやすいです。
用途自転車のロックに
キー方式ディンプルキー
長さ(mm)700
タイプワイヤー錠
キー数2
太さ(mm)12
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!
セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい小巻きタイプです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。
材質鉄・塩化ビニール被膜
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ワイヤーキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ワイヤーツイスター(オートリターン式)
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
各種クリップや狭いところで、指の代わりに掴んで作業等、オートバイのメンテナンスをしていれば種類が必要なのが分かります!デイトナは便利で低価格のプライヤーツールを多数ラインナップしました!
適合ワイヤ径(Φmm)0.3~0.7
お好きな長さに調整可能
径(mm)1
色シルバー
こんなお得な商品も!
パワーウィンチ
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい1Kg巻きです。
用途園芸・農業資材・ホビー等に。
材質鉄・塩化ビニール被膜
質量(kg)1
巻き癖がない直線ワイヤーです。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。
材質ステンレス
長さ(mm)200
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-22
質量(kg)0.7
全長(m)1.5
破断荷重(t)5.0
ロープ径(Φmm)10
長さA(mm)160
周長(mm)400
折径(mm)200
1個
特価
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
工作機械等にセットして、移動体の移動量をデジタル信号化することができます。取り付け位置が柔軟で、簡単に計測する事が可能。
材質(ワイヤー部)SUS304
保存温度範囲(℃)-20~80
出力相A、B相
巻き癖がない直線ワイヤーです。固定したり、連結したり、吊るしたりなど幅広い使い方ができます。
用途園芸や農作業、プラモデルやフィギュア等の工作に。
材質銅
長さ(mm)200
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ