両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
エスコ品番EA628SA-20
全長(mm)300
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
こんなお得な商品も!

カットワイヤー ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
エスコ品番EA628SA-11
全長(mm)300
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。
種別両端アイ
材質ステンレスSUS304
材質(本体)SUS304
材質(スリーブ)アルミニウム
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
パソコンのセキュリティスロットに簡単取付。
着脱が簡単なので、移動が多い方に便利です。
長さ(m)0.3~1.9
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.2
仕様カールコード
エスコ品番EA983TS-2
セット内容ワイヤー、鍵2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
形状鍵とワイヤー一体型
寸法(幅W×高さH)(mm)【シリンダー】32.4×29.5
1個
¥5,800
税込¥6,380
3日以内出荷
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質鉄
ロープ径(Φmm)3-4.3
箱入数5本
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
トゲなし、引き抜き簡単。
フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール(メッキ)
材質亜鉛(ビニールコーティング加工)
全長(m)0.3~1(使用可能な長さ)
アズワン品番65-2310-99
ケーブル径(Φmm)3.5
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
鍛造製リングにワイヤーを使用した2点吊りワイヤーです。
用途吊具
適合(リング)OR-16、(フック)WL-08S
端末仕様鍛造セーフティ
RoHS指令(10物質対応)対応
通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。
JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。
「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯
タイプ両アイ
JIS規格JIS G 3525
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
仕様両端ビス止め端子付
エスコ品番EA628ST-22
全長(mm)300
穴径(Φmm)【端子】5.2
1個
¥505
税込¥556
当日出荷
数が示すその強さ:一般的なケーブルより12倍以上の耐久性をもち、12000回以上の厳しい折り曲げテストもクリアしました。また、約80kg以上の重さを持ち上げられるほどに耐久性を実現。ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。さらなる高品質を実感してください:Apple MFi認証済みに加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのApple製品を安全にかつフルスピードで充電していただけます。上質な使い心地:上質で触り心地の良い素材を使用し、さらに人間工学に基づいた製品デザインを施すことで、これまで以上の使いやすさを持つケーブルになりました。
セット内容Anker PowerLine II ライトニングケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポート
出力(対応)5V=2.4A (12W)
ケーブル長(m)0.3(1ft)(端子部分も含めて計測しております。)
対応機種- iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- iPad- iPad Air / Air 2- iPad mini / mini 2 / mini 3 / mini 4 / mini 5- AirPods / iPod
データ転送速度最大480Mbps
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4
アイ部幅(mm)120
アイの長さ(mm)240
ワイヤーがカールコードになっており、取付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。着脱が簡単なので、会議や出張など、ノートパソコンを持ち運ぶことが多い方に適しています。パソコンと取付け部の間に緩みが生じる場合は、付属のスペーサーを使用して、しっかり取付けができます。<使用方法> 1.カギを錠の穴に合わせて差し込み、右回りに回転して開錠します。 2.ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。 3.セキュリティスロットへ錠の金具を差し込みます。 4.錠のボタンを押して、セキュリティスロットに金
仕様●ワイヤー長:0.3~1.9m●ワイヤー直径:4.2mm●シリンダサイズ:外寸/32.4(W)×29.5(H)mm 直径/20.8mm●対応スロットサイズ:3×7mm●材質:ワイヤー部分/亜鉛(ビニールコーティング加工)●付属品:本体×1、カギ×2個スペーサー×3(厚み3種類1.6mm・0.8mm・0.4mm、各1個)
アズワン品番65-9339-21
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
仕様シリーズ = SLコネクタ A タイプ = 圧着レセプタクルコネクタ B タイプ = 圧着レセプタクルケーブルサイズ = 22AWGケーブル長 = 0.3mコンタクトのめっき = 錫シリーズ番号 = 79758Molex圧着済みリード. 各種のコネクタシステム向けの圧着済みリード製品です。プロトタイプや試作の要件に適合します。これらのリードは、両端が圧着済みなので、ワイヤ対ワイヤ用途に最適です。半分にしてワイヤ対ボード用途に使用することもできます。ケーブルは、UL認定済みの高品質素材を使用しています。また、十分なテストを実施済みで、市場投入時間を短縮できます。構成はメス-メスとオス-オス、ケーブル長は150 mmと300 mmの製品があります。
長さ(mm)165
幅(mm)115
高さ(mm)15
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
マフラー補修やレース時等、パーツをワイヤリングする際に。
材質ステンレス
仕様スリーブ径 = 19.1mmシュリンク径 = 8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 5 x 0.3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = SCLAMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17~40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 1.5mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 5 x 0.3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = SCLAMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17~40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 3.4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 5 x 0.3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = SCLAMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17~40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 5 x 0.3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = SCLAMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17~40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
線径(Φmm)0.3
長さ(m)100
エスコ品番EA951AP-103
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
仕様スリーブ径 = 12.7mmシュリンク径 = 5mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 5 x 0.3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = SCLAMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17~40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
各種タグや標識の取付け等に便利です。
材質ステンレス
長さ(mm)300
線径(Φmm)0.41
入数(本)10
1袋(10本)
¥850
税込¥935
翌日出荷
線径(Φmm)0.3
長さ(m)10
エスコ品番EA951AP-0.3
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。
用途保安用品
長さ(m)3.6
破断張力(t)3.1
材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄
質量(kg)1.24
内容ワイヤーロープ/白旗
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50
ワイヤー径(Φmm)8
張力(kg)2000
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
数字が読みやすい大きめダイヤル採用のワイヤーロック。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
色ブラック
長さ(cm)約30
キー方式ダイヤル
太さ(mm)約12
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
最高使用圧力(MPa)70
ホース内径(Φmm)6
ホース外径(Φmm)13.4
使用温度範囲(℃)-50~+80
常用圧力(MPa)(一定圧時)100
ホース口金3/8PF
最小破壊圧力(MPa)250
素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー
質量(g)1.81(標準ウェイト・自重)
タイプ小物アクセサリー
強度シングルワイヤー部測定値:247lb/ダブルワイヤー部測定値:456lb
号数11
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー
質量(g)0.67(標準ウェイト・自重)
タイプ小物アクセサリー
強度シングルワイヤー部測定値:115lb/ダブルワイヤー部測定値:235lb
号数8
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
極細内径の形状記憶合金ワイヤー。極細内径の形状記憶合金ワイヤー。中通し竿には必要不可欠で、なくしやすいワイヤーにスプールをつけたました。癖がつきにくく、収納に便利。球状先端とチューブカバー付で竿にキズをつけにくい構造。・チューブカバー付で挿入時引っかからない。・球状先端でキズがつかない。・スプール付で収納便利
サイズ0.3Φ×1.5m
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー
質量(g)0.3(標準ウェイト・自重)
タイプ小物アクセサリー
強度シングルワイヤー部測定値:70lb/ダブルワイヤー部測定値:119lb
号数6
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー
質量(g)2.37(標準ウェイト・自重)
タイプ小物アクセサリー
強度シングルワイヤー部測定値:290lb/ダブルワイヤー部測定値:497lb
号数11H
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ