ベストピクチャーレール重量用ワイヤーです。ループ部をフック状のアタッチメントにかけてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊る事ができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
ワイヤー径(Φmm)1.5
許容荷重(kg)30
種別重量用
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ベストピクチャーレール重量用ワイヤーです。ピクチャーレールでご利用の際はレール用アタッチメント(CR-1)と併せてご使用下さい。ワイヤー先端にパーツを差し込めば色々なものを吊る事ができます。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
ワイヤー径(Φmm)1.5
許容荷重(kg)30
種別重量用
1個
¥349
税込¥384
7日以内出荷
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:1.5mm
アズワン品番64-2252-31
1袋(10個)
¥155
税込¥171
当日出荷
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
仕様レンチサイズ2
適合ワイヤー径1.5~2
トラスコ品番849-2602
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)4
寸法L(mm)8
レンチサイズ(mm)2
ねじ径M4
寸法A(mm)2.3
寸法D(mm)10
仕上バレル研磨
適合ワイヤ径(Φmm)1.5~2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。
ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。
高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。
1個
¥9,940
税込¥10,934
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
ワイヤー(構成)7×7
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。
種別両端アイ
材質ステンレスSUS304
材質(本体)SUS304
材質(スリーブ)アルミニウム
ステンレス製で耐食性に優れています。
リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品
トラスコ品番849-0444
質量(kg)1
全長(m)100
線径d(Φmm)1.5
使用荷重(kN)0.68
1巻(100m)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
エスコ品番EA981WC-12
質量(kg)0.73
色紫
全長(m)1.5
ロープ径(Φmm)9
破断荷重(kN)39.9
1個
¥3,300
税込¥3,630
3日以内出荷
7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
材質甲丸スナップ:SUS304
ワイヤー径(Φmm)1.5
ワイヤーSUS316 7×7
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カシメ部)(金属)SUS316
7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
ブレーキインナーワイヤー(アウターキャップ付)
用途ブレーキワイヤー
色SL
サイズ(スチール)1.5×2000
質量(g)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
1本
¥349
税込¥384
5日以内出荷
サビに強いステンレス製ブレーキ用インナーワイヤー
用途ブレーキワイヤー
色ステンレス
質量(g)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×190×30
1本
¥499
税込¥549
5日以内出荷
吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。
強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。
加工(端末処理)両ほつれ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA981WC-22
質量(kg)1.44
色紫
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
ロープ径(Φmm)12
破断荷重(kN)71
1個
¥4,330
税込¥4,763
3日以内出荷
ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。
仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。
ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。
サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ
材質ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆
質量(g)300
タイプネジ式
線径(Φmm)約1.5
使用荷重(kg)0.5
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.2
全長(m)1.5
破断荷重(t)1.09
ロープ径(Φmm)4
アズワン品番64-2293-64
1本
¥2,270
税込¥2,497
当日出荷
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
全長(mm)180
アズワン品番64-6372-15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218146008
切断可能径(Φmm)【ソフトワイヤー】2、【ハードワイヤー】1.5
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥109,800
税込¥120,780
22日以内出荷
仕様【側面線】なし
エスコ品番EA628SD-115
質量(g)10
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)4.4×6.3×16
適合ワイヤ径(Φmm)1.5
1セット(10個)
¥500
税込¥550
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)1.15
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
破断荷重(t)4.7
ロープ径(Φmm)8
アズワン品番64-2293-73
1本
¥7,190
税込¥7,909
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.35
全長(m)1.5
破断荷重(t)1.7
ロープ径(Φmm)5
アズワン品番64-2293-67
1本
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.15
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
破断荷重(t)0.63
ロープ径(Φmm)3
アズワン品番64-2293-61
1本
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)1.55
全長(m)1.5
破断荷重(t)6.97
ロープ径(Φmm)10
アズワン品番64-2293-79
1本
¥9,980
税込¥10,978
翌日出荷
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
質量(kg)0.54
破断荷重(t)3.74
ロープ径(Φmm)9
アズワン品番64-2293-46
1本
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)0.5
長さ(m)1.5
全長(m)1.5
破断荷重(t)2.46
ロープ径(Φmm)6
アズワン品番64-2293-70
1本
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ