246件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。 材質 ロープ径(Φmm)3-4.3 箱入数5本
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

カットワイヤー ステンレス モノタロウ 動画あり
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。 種別両端アイ 材質ステンレスSUS304 材質(本体)SUS304 材質(スリーブ)アルミニウム
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(10本)
1,590 税込1,749
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4 アイ部幅(mm)120 アイの長さ(mm)240
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 種別両端アイ 材質(芯)麻芯 タイプA JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

トゲなし、引き抜き簡単。 フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工) 材質スチール(メッキ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

垣根・支柱の固定等に便利です。添え木・垣根・支柱の固定等に最適です。ねじって止めるだけでしっかり結束でき、ほどくのも簡単で繰り返し使えます。片面がフラットの為、結束物にやさしい結束が可能です。
用途植物の誘引、支柱の固定作業等。 幅(mm)4 材質被覆部:PVC、芯:針金
1セット(100本)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サビに強く、安全に取扱いができます。
材質鋼線 寸法(mm)約32×53(輪部分) 入数1
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高純度、高精製の軟鋼系490kgNmmの軟鋼及び50kg級高張力鋼ワイヤーで、流動性がよく溶着金属は延性に富んでいます。 低電流でアークが安定する為、熱影響を局所的にします。スパッタも最小限になり薄板に最適です。 溶着金属が柔らかく切削性に優れ後処理が容易、耐酸化性被覆の為貯蔵時寿命が長くなります。
用途軟鋼、高張力鋼の全姿勢、 薄板、自動車ボディー、製缶、肉薄パイプなどの接合に最適です。 JIS規格Z3312YGW12相当品 主成分C、Mn、S、P、Fc 抗張力CO2/550MPa混合(アルゴン80%炭酸20%)/525MPa 伸び(%)CO2/32混合(アルゴン80%炭酸20%)/29 AWS規格A5.18ER70S-6 降伏点(N/mm2)CO2/45.89(450MPa)混合(アルゴン80%炭酸20%)/41.81(410MPa) 衝撃値(J/cm2)CO2 /110(-20℃)混合(アルゴン80%炭酸20%)/120(-20℃) 外径×幅×穴径(mm)200×55×52
1巻(5kg)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱とつるや茎などを固定する結束タイです。 予めサイズカットしてあるので、必要なサイズに合わせて選べます。 ねじって留めるだけの簡単仕様。
用途支柱とつるや茎などを固定 材質スチール、PVC
1パック(100本)
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途船舶、漁業、土木建築その他 表面処理メッキなし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E 繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
グレー 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創、耐油性、耐摩耗性 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) 耐切創性X/E
1双
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤーバーやネット、またはスチール棚の枠に掛けて、吊り下げ収納に使用します。
耐荷重(kg)1 材質スチール(クロームメッキ) ポール径(Φmm)共通
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寄せ植えや植物を入れて楽しんでいただけるハンギングバスケットです。ココシート付。
材質
1個
849 税込934
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納したものをおしゃれに魅せるワイヤーバスケット硬質なワイヤーなのに可愛らしい収納カゴ。 おしゃれに魅せるワイヤー木製ハンドルのバスケットLサイズ。
材質ワイヤー ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×15.5×20(バスケットの深さ10)
1個
999 税込1,099
当日出荷

収納したものをおしゃれに魅せるワイヤーバスケット硬質なワイヤーなのにかわいい収納カゴ。おしゃれに魅せるワイヤーバスケット。
1個ほか
369 税込406
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E 繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
グレー 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創、透湿性 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他 材質(樹脂部)ポリウレタン 耐切創性X/E
1双
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
399 税込439
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
239 税込263
10日以内出荷

ナチュラルな雰囲気ですっきり収納できるバスケット
材質ワイヤー
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びラクラク!コンパクトに見えて大容量!たくさん入れれてスッキリ収納!。使わない時はたたんで、洗濯機横の隙間などにスリムに収納できます。非常に軽量かつコンパクトで邪魔にならずとても便利です。通気性に優れたメッシュ素材。外側にハンガーなどを収納できる大きめポケット付き。
用途洗濯かご、ランドリーバスケットとして。 材質生地/ポリエステル100%、ワイヤー/鉄 黒/ブラック 質量(g)約242 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】36×36×58【収納時】20×20×4
1個
979 税込1,077
5日以内出荷

安定性の良い2フック。極細ステンレスワイヤー製の細かいメッシュ構造。ステンレスワイヤープロテクター。割れにくい頑丈な一体型ボディ。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。熱が手元に伝わってこないエグゾグラス仕様。替え網式と同じ目の細かさで、より透明なブイヨンを濾す事が出来ます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ200×H220mm●全長:410mm●コード番号:AB8643 アズワン品番67-2467-51
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 寸法(cm)□35/30/25/20/18/15 材質 分類ディスプレイ什器 ゴールド 仕様2mmワイヤー使用
1セット(6個)
8,498 税込9,348
4日以内出荷

ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ
1個
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。
表面処理メッキ付き
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取っ手付きのワイヤーバスケット。卓上の小物の収納や、インテリアに。ギフトラッピングの土台としても使える。
材質鉄・木
1個
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
769 税込846
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストラクチャーへの擦れや牙系ターゲットによる外傷をワイヤーで耐えしのぎ、従来のワイヤー系リーダーの弱点であったスナップ部分に圧倒的強度を誇る「EXスナップ」を採用。ソルトウォーター/フレッシュウォーター問わず、大物狙いの遠征(Expedition)などで幅広く使える強化型ワイヤーリーダーです。WIRE:3×7=21Nylon coated。SNAP:EXsnap 20cm→#1/30cm→#2/40cm→#3
用途釣り、針
1枚(2本)
539 税込593
8日以内出荷

ストラクチャーへの擦れや牙系ターゲットによる外傷をワイヤーで耐えしのぎ、従来のワイヤー系リーダーの弱点であったスナップ部分に圧倒的強度を誇る「EXスナップ」を採用。ソルトウォーター/フレッシュウォーター問わず、大物狙いの遠征(Expedition)などで幅広く使える強化型ワイヤーリーダーです。WIRE:3×7=21Nylon coated。SNAP:EXsnap 20cm→#1/30cm→#2/40cm→#3
用途釣り、針
1枚(2本)
539 税込593
8日以内出荷

1個
439 税込483
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 仕様紐穴部分も含めTL31 材質鉄/麻ひも ゴールド タイプワイヤーベース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×0.2×20
1個
629 税込692
3日以内出荷