54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




握りやすいグリップ付。
用途ワイヤーの編みこみ用具。 全長(mm)270 質量(g)200 寸法(Φmm)13
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。
用途ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します「シノ」とも呼ばれます 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 仕上バレル研磨 寸法h(mm)5.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノーブランド鋼製スパイキ
全長250mm、最大径22mm、握り部にローレット加工を施しております。(約70mm、6mm貫通穴有り)
用途主にワイヤーロープの端末加工に差し込み使用します。 全長(mm)250 最大径(Φmm)22
1本
1,998 税込2,198
当日出荷


ケーブルレイドロープは、ストランドがロープ構造のため、一般のロープに比べ、素線数が多く、素線径が細いので、柔軟性に優れています。 さらに、高強度の素線を使用することにより、従来型のケーブルレイドロープ特種に比べ、破断荷重を15%アップしました。
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


番線を使って、色々なものの締め付けに使用できる。先端が細く、尖っているので締め付けやすく、抜きやすい。
用途建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り、その他の物を固定する場合の締め付け
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

LANケーブルを自作する際のケーブルのよりを戻すための工具です。 従来の手作業に比べ、作業効率と仕上げが格段にアップ可能です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)17×108 アズワン品番64-0853-83
1個
919 税込1,011
当日出荷

ロープ加工(ワイヤーロープ以外の)、ロープ編み込み作業に使用します。
材質
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ストア・エキスプレスワイヤーラック用カード差し
ショーカードの剥がれや汚れを防ぎます。 フックで欄干に取り付けるカード差しです。 ※ポップは販売していません。
用途約1.2mm厚までのカードをご使用いただけます。 材質PET樹脂1mm厚
1セット(10枚)
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握り部にローレット加工 貫通穴あり
用途ワイヤーロープの加工に 材質S45C
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

割差しはワイヤロープの全てのストランドを3回以上丸差しで編込み後、 各々のストランドの素線の半数を切り、残りの素線をさらに2回以上 (半差し)編込み、計5回以上編込む加工方法で生産しています。 JIS規格ワイヤーロープに割差し加工を施した玉掛ワイヤーロープです。 クレーン等安全規則第219条適合品、生産物賠償責任保険付
用途荷物の吊り上げ・吊り下げなどの玉掛け作業に 種類A種(裸)
1本
869 税込956
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

火山岩練り込み繊維Easy Warm,熱エネルギーをキープ。 火山岩に含まれる微量の金属元素と有機植物の炭化素材を、 特殊技術により組み合わせる事で得られる発熱機能と、 裏起毛による保温性のダブル効果で熱エネルギーのキープに優れています。
シリーズ251シリーズ 混率(%)ポリエステル96,ポリウレタン4、衿ワイヤー入、裏起毛 種別長袖ポロシャツ 袖丈長袖
1枚
2,590 税込2,849
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ステンレス線の先にPOPカード差しを取り付けました。POPカードがより目立ちます。
材質カード差しとクリップ:ポリエチレン(スチロール)、ワイヤーとバネ部分:ステンレス、ジョイント:ポリアセタール 寸法(幅W×高さH)(mm)27×190 開口寸法(mm)カード差し:0.4、下クリップ:10 ワイヤー長(mm)100
1セット(5個)
599 税込659
8日以内出荷

半円形の凹の刃は、ワイヤがバラけずきれいな切り口です。刃物は特殊鋼を鍛造、熱処理しており切れ味、耐久性に優れています。グリップはソフトで握りやすい形です。
用途ワイヤロープの切断。
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かいサイズに対応6ポイント。
サイズ(差込9.5)6P 10・11・12・13・14mm、(差込12.7)6P:17・19・21mm 差込角(mm)9.5、12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯 タイプ両アイ JIS規格JIS G 3525
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


1個
特価
899 税込989
当日出荷

スタイル、機能にこだわった快適ウェア。
混率(%)ポリエステル100 仕様襟元ソフトワイヤー、脇メッシュ、YKKオリジナルフロントファスナー、YKKファスナー付き左胸ポケット、アームホール高品質ニットパイピン、出し入れ簡単両脇ポケット、内側ペン差し、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、腰部保冷材入れメッシュポケット、軽量プラスチック使用のファスナー&ボタン 生地性能裏チタンコーティング(風もれ防止)
1着
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長1.5mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に 全長(mm)480~1500 リング寸法(mm)高さ26×幅29 フック口幅(mm)54
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷

リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高性能グリーススプレー。高荷重下の潤滑性がよく、防錆力も優れています。
用途自動車整備:ボンネット、トランク、ドアなどのロック機構やヒンジ部などに。建設機械:操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。ワイヤロープ、チェーン、開放ギヤに。工場設備機械:機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面のほか手差し給油脂箇所に。 使用温度範囲(℃)-20~130 トラスコ品番123-0620 種別リチウム石けん基グリース 引火点(℃)200以上 外観淡黄色グリース状 粘度(at40℃mm2/s)基油:135 流動点(℃)基油:-17.5 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.125L グリス種類モリブデングリース 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。 吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。 ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。 リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に 全長(mm)折り畳み時:360、最大:1025 質量(g)200 寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸) 寸法(mm)54(鉤部)
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

コンドーテックメッキ トゲ無し玉掛ワイヤ 袋入り
エコ商品
現場作業者の安全と作業の効率を考慮した次世代の玉掛索です。(クレーン等安全規則第219条適合品)生産物賠償責任保険付NETIS(国土交通省新技術情報システム)登録QS-160054-A「長崎差しトゲ無し玉掛ワイヤ」 トゲが無いため作業者が手を傷付けたり手袋に引っ掛かりといった危険度が大幅に解消されます。 引っ掛かりがないのでチョーク吊り等でワークの下から引き抜く作業が容易です。 ワークにキズが付きにくい。 ロープ芯と一体になっているため破れにくい安全タグ。 規格、安全荷重、取扱説明の表示により安全確認を注意喚起。 使用開始年月日を記入できます。
用途荷物の吊り上げ、荷役作業に最適 タイプ6×24 G/O ワイヤーJISワイヤ 6×24 G/O RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

冷感素材で涼しさがさらにアップ
混率(%)ポリエステル100 仕様肩パッド、2丁掛け対応フック掛け、引っ張るだけで外れるクイックフリーファスナー、ランヤード取り出し口、ファン落下防止ネット付(ファスナー付)、アームホール高品質ニットパイピン、無線機が入る胸ポケット、ファスナーカバー、襟元ソフトワイヤー、ファスナー付バッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ、内側ペン差し、出し入れ簡単脇ポケット 生地性能冷感
1着
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長1.5mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に 全長(mm)480~1500 リング寸法(mm)高さ26×幅29 フック口幅(mm)33
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷

玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。 吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。 ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。 リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に 全長(mm)折り畳み時:290、最大:730 質量(g)170 寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸) 寸法(mm)54(鉤部)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。 吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。 ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。 リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に 全長(mm)折り畳み時:290、最大:730 質量(g)160 寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸) 寸法(mm)33(鉤部)
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

本製品を使うことで、より安全に対象物との距離を確保することができます。伸縮シャフトにより携行が可能で、従来の玉掛用の手鉤よりコンパクト且つ軽量になっています。また、リング形状によりカラビナ工具差しでも携帯可能で、ロック式シャフトのため、吊荷やワイヤーロープの押し、止め、引きが可能となっています。さらに、ヘッド部はヒツ付き仕様となり、一段目のシャフトが太くなったことで、強度も上がっています。
用途物をひっかけて引き寄せるときに。 寸法(幅W×高さH)(mm)(チェーン・ベルト通し穴)36×80 収納時寸法(mm)435 フック寸法(mm)(幅)54.33 最長寸法(mm)1025
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

玉掛け用の手鉤よちコンパクトかつ軽量で使いやすい安全棒です。 吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能です。 ロック式シャフトの伸縮式で使用しない時はコンパクトに携行が可能です。 リング形状なのでカラビナ工具差しで持ち運びできます。
用途吊荷や玉掛け時の介助に 全長(mm)折り畳み時:360、最大:1025 質量(g)190 寸法(縦×横)(mm)26×29(リング内寸) 寸法(mm)33(鉤部)
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷

伸縮シャフトにより携行可能。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトかつ軽量。リング形状によりカラビナ工具差しで携帯可能。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能
仕様●適応機種:TM-2657シリーズ アズワン品番65-3866-47
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

伸縮シャフトにより携行可能。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトかつ軽量。リング形状によりカラビナ工具差しで携帯可能。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤーロープの押し止め引きが可能
仕様●適応機種:TM-2590/TM-2590N●適応腕周範囲:8.5-13 cm アズワン品番65-3866-59
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

SS~6Lまで幅広いサイズに対応。SS・Sはユニセックスサイズ。衿は形状記憶ワイヤー入りなので好みの立て方が可能。衿を閉めれば首元の異物侵入を防ぐことができるスロートタブ仕様。左胸ペン差し付きフラップポケット、左袖ペン差しなど収納に困らない多くのポケット。両裾はボタンでウエストの調整が可能なサイドベンツアジャスター。袖口は隠しドットボタン仕様
用途現場作業全般。DIY 種別ジャケット 混率(%)綿98・ポリウレタン2 機能ストレッチ 素材ストレッチ マイクロ ヘリンボーン
1着
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長2.0mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に。 寸法(幅W×高さH)(mm)チェーン・ベルト通し穴:36×80 収納寸法(mm)約670 フック口幅(mm)53 最長寸法(mm)約2045
1本
17,680 税込19,448
4日以内出荷

色選びから楽しむフォールディングハンガー。カラー展開が魅力の折りたたみ式ワイヤーハンガー。部屋には落ち着いたカラーで揃えたり、持ち運び用に差し色を選んだり。色選びから楽しんで欲しい。車内に常備しておけば、アウトドア時にも役立ちます。首のフック部分が回転したり、しっかり奥行きがあったりと、機能性◎。旅先や出張先でのちょっとしたタイミングでもスマートにサポートしてくれるでしょう。
用途衣類の収納に。アウトドア、旅先、出張先でも 材質フック/スチール(クロームメッキ)、本体/スチール(粉体塗装) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×450×47、折りたたみ時:240×55×47
1個
900 税込990
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)