ヘッド部開閉ラッチ式
用途ワイヤ、電線の切断
付属品布袋ケース
トラスコ品番459-8934
長さ(mm)39
切断能力口開き20ミリ
切断能力(mm2)VVR線3芯:380
切断能力(Φmm) より線(銅/アルミ):20ミリ
切断能力(Φmm) ワイヤーJIS1号:16
1台
¥96,980
税込¥106,678
当日出荷
軽量・安全・経済的
太く硬いロープも手軽に切れる
最良のワイヤロープカッターです
仕様手動/油圧式
直径20mm鋼心ワイヤーロープ(JIS G3525 IWRC 6×Fi(29))を高速切断。
バッテリー式で場所を問わず約5秒で切断。
エレベーターのワイヤーロープ交換、火花禁止区域での切断など、作業性にも優れています。
加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/肩掛けベルト/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)
質量(kg)【本体】5.9、【セット時】13
切断能力(Φmm)【鋼心ワイヤーロープ】20まで(JIS G3525 IWRC 6×Fi(29))
最大出力(tonf)10
1セット
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
【切断能力(Φmm)】ワイヤーロープ、JIS 6×7 (1号):32、6×12(2号):32、JIS6×19(3号):32、丸棒、軟銅丸棒:32、アルミ丸棒:32、軟鋼棒(SS41以下):32、鉄筋コンクリート用棒鋼鉄(SD30以下):25、より線、裸硬銅より線:31.9(600mm2)、裸硬アルミより線(HAL):29.4(510mm2)、鋼心アルミより線(ACSR):31.5(520mm2)、亜鉛メッキより線、JIS 1×7(2号):15、JIS1×19(3号):20、ケーブル、C.C.Pケーブル:32、鉛ケーブル:32、地中線ケーブル:32。ケース付。
全長(mm)675
質量(kg)9.3
出力(kN)191
1台
¥281,000
税込¥309,100
8日以内出荷
切断能力(mm)鉄工鋼心ワイヤーロープΦ20まで(JIS G3525 IWRC 6×Fi(29))
最大出力(tonf)10
本体質量(kg)7.1
質量(kg)13
切断時間(秒)約4
セット内容ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用) / 肩掛けベルト
トラスコ品番853-3649
アズワン品番64-6549-75
1セット
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます。
ヘッドは180°回転可能です。
EA541XA、XA-2用可動刃
厚さ(mm)6
入数(枚)1
寸法(横×縦×厚さ)(mm)2.8×3.8×6
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
単動スプリング戻り型です。
ギロチン式切断で操作が容易です。
受け刃側を簡単操作で開くことができます。
材質スチール
付属品CR-400(ハイフローメスカプラー付)
最高使用圧力(MPa)70
仕様ISO9001認証取得工場製
使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。
小型軽量で作業効率が向上しました。
仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。
ヘッドは180°回転可能です。
仕様新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用
トラスコ品番305-5825
全長(mm)325
質量(kg)2
圧着範囲(mm2)14~60
出力(kN)42
1個
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
単動スプリング戻り型です。
油圧ポンプを内蔵しています。
ギロチン式切断で操作が容易です。
受け刃側を簡単操作で開くことができます。
仕様ISO9001認証取得工場製
材質スチール
最高使用圧力(MPa)70
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
幅(mm)57
全長(mm)190
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
刃はボルトクリッパと同じ材質、熱処理をしており切れ味、耐久性が抜群。
種別カッター
刃部は粉末ハイス鋼で耐摩耗性に優れたチタンコーティング皮膜です。直径20mmの鉄心ワイヤーを高速で切断します。
セット内容ワイヤーロープカッター:RC-450×1、肩掛けベルト、キャリーボックス
ワイヤー径(Φmm)【鋼心】20まで(JIS G3525 IWRC 6xFi(29))
アズワン品番64-6549-76
メーカー商品コード868-8580
最大出力(tonf)10(98KN)
1台
¥229,000
税込¥251,900
翌々日出荷
電源確保の難しい現場に最適です。
場所を問わず台付ワイヤーを作製できます。
用途スリーブの圧着作業に
トラスコ品番849-0422
セット内容ダイス(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ワイヤーロープカッター、圧着確認ゲージ、肩掛けベルト、ドライバー、キャリーボックス
質量(kg)15
最大出力(kN)117
使用ワイヤロープ6、8、9、10、12、6×24mm JIS G3525(繊維心ワイヤー)
アズワン品番64-6548-73
1セット
¥229,000
税込¥251,900
翌々日出荷
手動油圧式ワイヤーカッターです。ワイヤー、丸棒等切断。ケース付。ケーブルの種類により、切断出来ない場合があります。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
1台
¥283,000
税込¥311,300
8日以内出荷
手動油圧式ワイヤーカッターです。早送り付。キャリングバッグ入りです。ワイヤー、丸棒等切断。ワイヤーロープ等、硬さに規格の無いものは、切断範囲内であっても適用外となる場合がございます。ご了承願います。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
1台
¥239,000
税込¥262,900
翌日出荷
1個(1枚)
¥32,700
税込¥35,970
8日以内出荷
軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。亜鉛めっき鋼より線2種(メッセンジャーワイヤー)、ACSRが楽々切断できます。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
用途銅線、アルミ線、鋼線の切断に。亜鉛めっき鋼より線(メッ線)の切断に。トロリ線の切断に。
トラスコ品番124-3835
質量(kg)2
切断能力(mm)最大Φ25
アズワン品番64-8507-45
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
半円形の凹の刃は、ワイヤがバラけずきれいな切り口です。刃物は特殊鋼を鍛造、熱処理しており切れ味、耐久性に優れています。グリップはソフトで握りやすい形です。
用途ワイヤロープの切断。
早送り機構付なので端子の仮押えがハンドル操作3 回以内で出来ます。
圧着範囲(mm2)60~325
出力(kN)226
全長(mm)210
質量(kg)7.5
JIS規格新JIS C9711適合
トラスコ品番806-4158
1丁
¥219,800
税込¥241,780
欠品中
JIS規格品(JISC9711)
専用ハードケース付
材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム
関連資料(1.54MB)
1クラス上の性能を実現しました!!UP-35RH と比較して、低圧時で30%、高圧時で50% のパワーアップ。低圧ピストンを止めることにより、高圧ピストンにパワーを集中 !。エネルギーロスが無い為、油温の上昇も低減 !。防滴性、防音性も向上 !。行きも戻りも、中間停止・圧力保持が可能 !。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.3リットル/分
用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード
油タンク油量(L)全:1、有効:0.8
電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)高圧:72、低圧:3
モーター整流子
容量(W)350
電流(A)7.5
吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:2.5
質量(kg)10.5
1台
¥159,800
税込¥175,780
17日以内出荷
UP-45SVGシリーズは450W 最高圧力70Mpaで、軽量でハイスピードな小型油圧ポンプです。UP-45SVG-3Mはマニュアルハンドル付きです。戻りの微調節が可能です。有効油量は2.0リットルで、様々なシリンダーや工具と一緒に使用できます。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.35リットル/分
用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード
電圧(V)AC100(単相)
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:7
モーター整流子
定格出力(kW)0.45
最大電流(A)9.5
バルブ形式手動/ニードル弁
吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5
質量(kg)16.1
絶縁種別E種/開放型
操作手動弁、手元スイッチ、保持型
タイプ単動シリンダー用
油タンク油量(L)全:3、有効:2
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
台付ワイヤーロープ製作の専用工具です。ワイヤーロープ径Φ1.5mm~Φ6mmのステンレスワイヤーロープ対象。
今まで困難で電食・腐食に強いステンレススリーブの圧着をワイヤーロープが抜けない保証付の製品として開発。【破断試験済】
バッテリー式で場所を問わず約6秒で圧着。
圧着(スエージ)には、メーカーアームステンレススリーブとセットで使用が必須です。
耐久性や異種金属との電食において、ステンレスはアルミニウムに比べて優れていますが 「サビ」ない金属ではありません。鉄粉・塩分など、使用条件により茶褐色のサビで劣化します。
加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容ダイスセット(SS-2D/SS-3D/SS-5D/SS-6D)/圧着確認ゲージ/肩掛けベルト/ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/ドライバー(ダイス交換用)/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)
質量(kg)【本体】6.2、【セット時】15.6
ワイヤーロープ直径(Φmm)1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0(7×7・7×19 JIS G3540)
最大出力(tonf)11
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。
単相100V電源対応なので現場を選びません。
作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。
特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。
小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業
油圧出力11tonfでアームオーバルスリーブを圧着します。現場で台付ワイヤーが制作できます。アームオーバルスリーブとセットで圧着することで、引張強度が保証されます。
用途スリーブの圧着作業に。
付属品圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッター:RC-450、ダイス×4セット(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ダイス取り外しドライバー
トラスコ品番849-0421
電源(V)単相100
切断能力(mm)6~12
最大出力(kN[tf])10(98)
圧着能力(mm)6、8、9、10、12、6×24 JIS G3525(繊維心ワイヤー)
1セット
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
台付ワイヤーロープ製作の専用工具です。ワイヤーロープ径Φ6mm~Φ12mmの繊維心ワイヤーロープ対象。
バッテリー式で場所を問わず約6秒で圧着。
圧着(スエージ)には、メーカーアームオーバルスリーブとセットで使用が必須です。
加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容ダイスセット(OS-6D/OS-8D/OS-9D&10D/OS-12D)/圧着確認ゲージ/肩掛けベルト/ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/ドライバー(ダイス交換用)/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)
質量(kg)【本体】6.2、【セット時】15.6
ワイヤーロープ直径(Φmm)6/8/9/10/12(6×24 JIS G3525)
最大出力(tonf)11
1セット
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
幅(mm)174
全長(mm)610(ラム含む)
質量(kg)13.5(ラム含む)
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)
切断能力(銅より線)Φ41.6、(硬アルミ線HAI)Φ46.2、(C.C.P)Φ100mm、(地中ケーブル)Φ100mm
出力(kN)98
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
M18 35mm油圧カッター用交換ブレード(ワイヤー用・ジョー付き)
美しい切断面を実現
1個
¥48,980
税込¥53,878
8日以内出荷
アームステンレススリーブ用電動油圧式のアームスエージャーです。
頭部が180°回転します。
用途ステンレススリーブの圧着作業に
トラスコ品番858-0475
セット内容圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッターRC-450、ダイス×4セット、ドライバー、肩掛けベルト
質量(kg)19.5
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)760
アズワン品番64-6549-44
最大出力(kN[tf])108(11)
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
アームステンレススリーブ用手動油圧式のアームスエージャーです。
安全弁機構、早送り機構付きです。
用途ステンレススリーブの圧着作業に
仕様ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/手動油圧式)
トラスコ品番858-0476
セット内容圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッターRC-450、ダイス×4セット、ドライバー、肩掛けベルト
質量(kg)25.1
最大出力(kN[tf])117(12)
1台
¥229,000
税込¥251,900
5日以内出荷
障害物除去、人命救助、ドアの開閉、その他多目的に使用できる救助工具セットです。
用途人命救助に伴う活動などに
トラスコ品番244-7218
セット内容四ツ折担架、ウインチ約1000kg、呼笛、ハンドマイク(サイレン付)、立入禁止テープ、懐中電灯(マグネット・赤色灯付)、4t油圧ジャッキ、ヘッドランプ、単1乾電池x2、単2乾電池x2、単3乾電池x10、大ハンマー約2.5kg、防じんマスクx10枚、バチツルハシ、すべり止め軍手x5、スコップ、ゴーグル、誘導灯(ピカピカ)、平バール(900)、標識ロープ、ワイヤーロープ、ロープ(約9mmx10m)、ボルトクリッパ(約300mm)、折込みノコ(約210mm)、平バール(360)、万能オノ、金ノコ、金ノコ替刃、プライヤー、約1.3tハンマー、ペンチ、ネイルハンマー、金ハサミ、モンキーレンチ、タガネ、カッターナイフ、ドライバー
質量(kg)72
1式
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
関連キーワード