4,503件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M(スリーエム)ワイヤーコネクタ
接続は手で電線をねじ込むだけですので、特別な工具が必要なく、短時間で接続できます。単線とより線など異種電線の接続や、1.25mm2と2mm2)など異種サイズの電線が接続できます。スプリングの強力な締め付け力により、確実な電線の接続ができます。
用途各種配線用。 種類ねじ込み式電線コネクタ 定格電圧(V)600 規格UL486C(ファイル番号E23438)、日本海事協会認定 材質スプリング:鋼鉄、絶縁被覆:ポリプロピレン 仕様難燃性(UL) 使用温度範囲(℃)105 特性難燃
1袋(500個)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル 全長(mm)22 使用温度範囲(℃)105 アズワン品番64-7957-64 入数10 適用電線断面積(mm2)1.25~2.0 耐電圧(V)600
1袋(10本)
185 税込204
当日出荷

手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル 全長(mm)17.7 使用温度範囲(℃)105 アズワン品番64-7957-63 入数10 適用電線断面積(mm2)0.5~1.25 耐電圧(V)600
1袋(10本)
140 税込154
当日出荷

手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル 全長(mm)24.6 使用温度範囲(℃)105 アズワン品番64-7957-65 入数10 適用電線断面積(mm2)2.0~3.5 耐電圧(V)600
1袋(10本)
220 税込242
翌日出荷

手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル 全長(mm)26.5 使用温度範囲(℃)105 アズワン品番64-7957-66 入数10 適用電線断面積(mm2)3.5~5.5 耐電圧(V)600
1袋(10本)
330 税込363
翌日出荷

穴全長:13.0mm 適合電線範囲:より線 0.5mm2 2~4本、0.75mm2 2~3本、1.25mm2 2本 入数:10
種類差込形電線コネクタ 差込み線数(本)より線 0.5mm2:2~4、0.75mm2:2~3、1.25mm2:2
1袋(10個)
123 税込135
当日出荷

屋内配線・機器内配線の接続分岐に圧着も絶縁テープもいらない! 線を揃えて指先でねじ込むだけで、均一で完全な結線と絶縁ができるためテーピング、圧着手間、スリーブなど特殊工具は不要 耐熱、難燃、耐衝撃に優れたポリプロピレン樹脂のシェルはすべての化学薬品、オイルの影響をうけない 断面が四角のノンスリップリングが、からまわりすることなくワイヤに食い込み、永久的な接続をする。また振動や温度変化によるゆるみ、脱落がない 配線の変更や誤配線の時も取り外しが容易で再使用できる 単線(0.6~2.6Φmm)、撚線(0.3~14mm2)両用。併用もOK
用途照明器具、エアコン、冷凍機、換気扇、制御盤、記電盤、屋内外照明装置、各種警報装置、その他電機機器全般 種類ねじ込み式電線コネクタ 定格電圧(V)300 仕様屋内用 使用温度範囲(℃)105Max 適合規格UL規格・CSA規格取得 特性耐熱、難燃、耐衝撃、耐薬品、耐油
1パック(30個)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリアミド樹脂/UL94V-0 白色(ナチュラル) ピッチ(mm)2.5 定格電圧(V)AC250 形状ストレート 種類角型 定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5 コンタクト形状メス 結線方法基板実装
1袋(100個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300/400 定格電流(A)20/32 材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン 本体/グレーレバー/オレンジ 引出し線長さ(mm)10 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

穴全長:21.0mm 適合電線範囲: ・単線 1.6mm 2本 ・より線 0.5mm2 2~4本、0.75mm2 2~3本、2.0mm2 2本 入数:5
種類差込形電線コネクタ 差込み線数(本)単線 16mm:2/より線 0.5mm2:2~5、0.75mm2:2~4、1.25mm2:2
1個
227 税込250
当日出荷

コンタクト形状オス 結線方法圧着 仕様バラ端子 種別バラ端子 形状ストレート 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)3 表面処理すずめっき 適合ケーブルAWG:20~22、被覆外径:1.2~1.9mm 定格電圧 AC V250 適合電線範囲 AWG(#)20(Min.)、22(Max.)
1袋(100個)
399 税込439
当日出荷


1セット(500個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーコネクターを素早く結束できる専用ソケット。幅広く様々なサイズに対応します
全長(mm)48、56、63 六角軸シャンク径1/4"(6.35) 適合コネクタSサイズ:小径標準コネクター、Mサイズ:中~大径標準コネクター、小径羽根付コネクター、Lサイズ:大径羽根付コネクター アズワン品番64-2285-06
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷


1パック(3個)ほか
319 税込351
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Siemens SENTRON シリーズ配電ワイヤコネクタ 6 ケーブルは、プラグイン / 引き出しユニット 3VA1 400 / 630 用及び 3VA2 400 / 630 用の 4 つのユニットアクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9381 アズワン品番65-8060-56
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Siemens SENTRON ワイヤコネクタは、3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 3 つのユニットで構成されています。ワイヤストリッピング長は 0.7 インチです
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9278 アズワン品番65-8060-38
1個
9,598 税込10,558
欠品中

。Siemens SENTRON ワイヤコネクタは、3VA1 250 回路ブレーカ用の 3 つのユニットで構成されています。ワイヤストリッピング長は 1.2 インチです
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9323 アズワン品番65-8061-57
1個
27,980 税込30,778
欠品中

。Siemens SENTRON バスコネクタオフセットフロントは、3VA2 100/160/250 回路ブレーカ用の 4 つのユニットアクセサリで構成されています。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9366 アズワン品番65-8061-11
1個
31,980 税込35,178
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ配電ワイヤコネクタ 6 ケーブルは、プラグイン / 引き出しユニット 3VA1 250 用の 3 台のユニットアクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:210-9342 アズワン品番65-8061-46
1個
35,980 税込39,578
欠品中

制御ワイヤ電圧タップオフの Siemens SENTRON シリーズワイヤコネクタは、3VA1 160 回路ブレーカのプラグイン / 引き出しユニット用の 4 ユニットアクセサリで構成されています。ワイヤストリッピング長は 1.2 インチです
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 160●コード番号:210-9299 アズワン品番65-8061-28
1個
34,980 税込38,478
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ配電ワイヤコネクタ 6 ケーブルは、3VA1 100 / 160 / 250 用の 3 台のユニットのアクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9337 アズワン品番65-8062-34
1個
36,980 税込40,678
欠品中

Siemens SENTRON シリーズワイヤコネクタは、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカに使用する 4 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9380 アズワン品番65-8061-21
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

制御ワイヤ電圧タップオフの Siemens SENTRON シリーズワイヤコネクタは、3VA2 100/160/250 回路ブレーカのプラグイン / 引き出しユニット用の 4 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9364 アズワン品番65-8059-61
1個
37,980 税込41,778
欠品中

Siemens SENTRON ワイヤコネクタは、2 本のケーブル用で、3VA2 100 / 160 / 250 用の 4 つのユニットのアクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9338 アズワン品番65-8062-04
1個
37,980 税込41,778
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ配電ワイヤコネクタ 6 ケーブルは、プラグイン / 引き出しユニット 3VA1 250 用の 3 台のユニットアクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:210-9322 アズワン品番65-8061-56
1個
36,980 税込40,678
欠品中

Siemens SENTRON バスコネクタ拡張フロントは、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカ用の 3 つのユニットアクセサリで構成されています。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9405 アズワン品番65-8061-55
1個
32,980 税込36,278
欠品中

Siemens SENTRON シリーズの制御用ワイヤ電圧タップオフ付きワイヤコネクタは、3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 3 つのユニットで構成されています。ワイヤストリッピング長は 0.7 インチです
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9279 アズワン品番65-8061-50
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Siemens SENTRON バスコネクタオフセットフロントは、3VA1 100 / 160 回路ブレーカ用の 3 つのユニットアクセサリで構成されています。認定: EAC、VDE
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 100/160●コード番号:210-9298 アズワン品番65-8061-99
1個
21,980 税込24,178
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ配電ワイヤコネクタ 6 ケーブルは、プラグイン / 引き出しユニット 3VA2 100 / 160 / 250 用の 4 台のユニット用アクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:210-9365 アズワン品番65-8059-15
1個
46,980 税込51,678
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ配電ワイヤコネクタ 6 ケーブルは、プラグイン / 引き出しユニット 3VA2 100 / 160 / 250 用の 3 台のユニット用アクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9359 アズワン品番65-8062-01
1個
35,980 税込39,578
欠品中

。Siemens SENTRON バスコネクタオフセットフロントは、3VA2 100/160/250 回路ブレーカ用の 3 台のユニットアクセサリで構成されています。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9361 アズワン品番65-8061-29
1個
22,980 税込25,278
欠品中

Siemens SENTRON ワイヤコネクタは、制御ワイヤ電圧タップ接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9358 アズワン品番65-8093-06
1個
34,980 税込38,478
欠品中

Siemens SENTRON バスコネクタオフセットフロントは、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカ用の 3 つのユニットアクセサリで構成されています。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9404 アズワン品番65-8061-51
1個
26,980 税込29,678
欠品中

Siemens SENTRON ワイヤコネクタは、3VA1 250 回路ブレーカ用の 4 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9347 アズワン品番65-8060-14
1個
15,980 税込17,578
欠品中

Siemens SENTRON は、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 100 / 160 / 250 / 400 / 630 回路ブレーカ用の固定用ブラケットアクセサリです。奥行: 67 mm 正味重量: 40 g
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9408 アズワン品番65-8061-73
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Siemens SENTRON バスコネクタ拡張前面は、3VA2 100/160/250 回路ブレーカ用の 3 台のユニットアクセサリで構成されています。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9360 アズワン品番65-8059-27
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ配電ワイヤコネクタ 6 ケーブルは、プラグイン / 引き出しユニット 3VA1 160 用の 4 つのユニットのアクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 160●コード番号:210-9300 アズワン品番65-8061-47
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Siemens SENTRON ワイヤコネクタ( 2 本)は、3VA1 250 用の 4 つのユニットのアクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:210-9328 アズワン品番65-8060-65
1個
37,980 税込41,778
欠品中