用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.15
適合材鉄・軽金属、木材
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。
ブラシ長(mm)60
線径(Φmm)0.2
軸径6.35
材質硬鋼線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600
適合材各種金属
ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。
アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。
全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。
用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。
軸径(Φmm)3
回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。
厚さ(mm)50
軸径(Φmm)6
材質鋼線
形状ツイスト型
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
植付(mm)50
全長(mm)102
仕様六角軸(対辺6.35mm)
材質鋼線
軸長(mm)45
線径(Φmm)0.2
許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
毛材ワイヤー鋼線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000
材質(軸)スチール(SPHC)
シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。
用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)。真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)。各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ)
ブラシ長(mm)40
全長(mm)100
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500
使用工具電気ドリル、ボール盤
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途ステンレスやアルミ、金属製品の表面処理やバリ取りに。ステンレスのパイプ内面研磨や清掃に。
ブラシ長(mm)60
線径(Φmm)0.13
軸径6.35
材質ステンレス線(SUS304)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600
適合材ステンレス、アルミなど
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
こんなお得な商品も!

コンデンサーブラシ 鋼線 ダブル巻
モノタロウ
¥649
税込¥714
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
全長(mm)250
材質(ブラシ部)鋼線
用途銅・真鍮など非鉄、または鉄・木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。パイプの内面研磨やクリーニング、せまい場所、凸凹面の多い箇所に便利です。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
線径(Φmm)0.15
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
適合材鉄・軽金属、木材
その他賠償保険付
種別手作業用コンデンサーブラシ
全長(mm)250
材質(ブラシ部)スチール
その他賠償保険付
種別チューブクリーナー用チューブブラシ
手作業によるバリ取り、清掃作業と比較し、数倍の作業性です。
異形線使用で軸強度4倍(メーカー比)あり、負荷のかかる作業等にも使用できます。
軸の先端部に緩衝用樹脂加工が施してあり、作業対象物にキズがつきにくいです。
六角軸で電動ドライバーにワンタッチで着脱ができます。
製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレが極めて少ない。
用途バリ取り、頑固なサビ落とし等
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。
アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途真鍮や銅製品、木材の表面処理やバリ取りに。真鍮や銅パイプの内面の研磨や清掃に。
ブラシ長(mm)60
線径(Φmm)0.13
材質真鍮線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600
適合材真鍮・銅、木材など
厚さ(mm)50
全長(mm)170
仕様六角軸(対辺6.35mm)、フレキシブル
材質鋼線
線径(Φmm)0.2
許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000
工業用手作業極細ワイヤブラシです。
交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。
フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。
仕様シングル巻
全長(mm)76
対応材質鋳鉄、鉄鋼など
材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS302)
材質(シャフト)ステンレス(SUS304)
セット内容ユニシールウルトラ軸径12mm(291UL)×1箱、スプレー式バッファー液(704A)×1本、ケミカルセメント(760)×1本、セキュリティーコート(738)×1本、スパイラルツール(915)×1本、バフ用スクレーパー(933)×1本、ステッチャーローラー(936)×1本、バッフィングホイール(S-2032)×1個、ワイヤーブラシ(S-893)×1個、クイックチェンジアダプター(S-1046)×2本、カーバイトカッター10mm(CC10)×1本、メジャーツール(TRT105)×1本、ケース(896BOX)×1個
1セット
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
セット内容ユニシールウルトラ軸径7mm(250UL)×1箱、ユニシールウルトラ軸径10mm(251UL)×1箱、スプレー式バッファー液(704A)×1本、ケミカルセメント(760)×1本、セキュリティーコート(738)×1本、スパイラルツール(915)×1本、バフ用スクレーパー(933)×1本、ステッチャーローラー(936)×1本、バッフィングホイール(S-2032)×1個、ロングアダプター(S-1049)×2本、ワイヤーブラシ(S-893)×1個、カーバイトカッター6mm(CC6)×1本、カーバイトカッター8mm(CC8)×1本、メジャーツール(TRT105)×1本、ケース(896BOX)×1個
1セット
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
セット内容ユニシールウルトラ軸径12mm(291UL)×1箱、スプレー式バッファー液(704A)×1本、ケミカルセメント(760)×1本、セキュリティーコート(738)×1本、スパイラルツール(915)×1本、バフ用スクレーパー(933)×1本、ステッチャーローラー(936)×1本、バッフィングホイール(S-2032)×1個、ワイヤーブラシ(S-893)×1個、ロングアダプター(S-1049)×2本、カーバイトカッター10mm(CC10)×1本、メジャーツール(TRT105)×1本、ケース(896BOX)×1個
1セット
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
セット内容ユニシールウルトラ軸径4mm(249UL)×1箱、ユニシールウルトラ軸径7mm(250UL)×1箱、スプレー式バッファー液(704A)×1本、ケミカルセメント(760)×1本、セキュリティーコート(738)×1本、スパイラルツール(915)×1本、バフ用スクレーパー(933)×1本、ステッチャーローラー(936)×1本、セメントツール(910)×1本、バッフィングホイール(S-2032)×1個、ワイヤーブラシ(S-893)×1個、ロングアダプター(S-1049)×2本、メジャーツール(TRT105)×1本、ケース(896BOX)×1個
1セット
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
セット内容ユニシールウルトラ軸径4mm(249UL)×1箱、ユニシールウルトラ軸径7mm(250UL)×1箱、スプレー式バッファー液(704A)×1本、ケミカルセメント(760)×1本、セキュリティーコート(738)×1本、スパイラルツール(915)×1本、バフ用スクレーパー(933)×1本、ステッチャーローラー(936)×1本、セメントツール(910)×1本、バッフィングホイール(S-2032)×1個、ワイヤーブラシ(S-893)×1個、クイックチェンジアタプター(S-1046)×2本、メジャーツール(TRT105)×1本、ケース(896BOX)×1個
1セット
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
関連キーワード