径(Φmm)5
材質スチール
耐荷重(kg)1
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
物を掛けたり吊るしたりする場合に最適です
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)0.5
材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ
フック径(mm)4
タイプフック
サイズフック部
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)2
材質スチール製クロームメッキ
寸法(mm)本体:W28、フック部:Φ5
1本
¥109
税込¥120
当日出荷
材質スチール(クロームメッキ)
幅(mm)28
耐荷重(kg)2
エスコ品番EA661CE-25
材質フック:スチール、ベース:プラスチック
フック全長(mm)25
1袋(5本)
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
小物をまとめるのに便利なバスケットです。
スチール棚の枠や、ワイヤーバーに引っ掛けて使用できます。
耐荷重(kg)2
材質スチール(クロームメッキ)
ポール径(Φmm)共通
メタルラック専用のフックです。バック等、小物掛けに便利です。
適合メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018J
材質スチール(クロムメッキ)
寸法(幅W×高さH)(mm)90×55
耐荷重(kg)全体/5
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様ネットピッチ5cmまで対応
サイズフック部
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
メタルラック専用のフックです。バック等、小物掛けに便利です。
適合メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018J
材質スチール(クロムメッキ)
耐荷重(kg)全体/5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×32×40
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
材質スチール製
幅(mm)234
高さ(mm)105
質量(g)289
奥行(mm)98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×80×80
TKG品番9-0810-1201
TKG品番(2017)6-0722-1201
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
エスコ品番EA661CE-3
材質フック:スチール、ベース:プラスチック
フック全長(mm)30
1袋(5本)
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
オープンワイヤーメッシュに掛けて使用します。4種類の長さ違いがあります。
材質鋼
仕上ブラック
色シルバー
材質スチール、表面処理:クロームメッキ仕上
幅(mm)31
高さ(mm)67
表面仕上げクロームメッキ
材質/仕上スチール(クロムメッキ仕上げ)
C形のフックが1個ついています。尖った部分が内側をむいている安全設計になっています。
くい丸1本に対してC形フックを上下対称で2つ使用すれば、ワイヤーメッシュやエキスパンドメタルのフェンスを作ることができます。
フックに2枚のワイヤーメッシュを挟み込めば隙間なくフェンスを張り巡らせることができます。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)
仕上溶融亜鉛めっき
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用サドルフック。ワイヤーメッシュを固定するワンタッチ金具。サドルフックを先に支柱に通し、ワイヤーメッシュを立てて位置が決まるとサドルフックのボルトを締め付けます。後はハンマーで叩いてメッシュを動かないように固定。ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
50ピッチネット用のネットフックです。
幅12mmでスリムな形で多量に陳列可能です。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
50ピッチネット用のネットフックです。幅12mmでスリムな形で多量に陳列可能です。
径(Φ)6
キッチンを整頓する豊富なアイテム。材質:鉄線/エポキシ粉体塗装ネット部ピッチ:50mm
材質スチール製
丈夫で折れにくく、返しがついているため、地面に打ち込むと抜けにくい構造。頭部がフック状でネットやメッシュにかかり固定できる。
用途獣害防止柵(ネット柵・ワイヤーメッシュ柵など)下部に打ち込み地面に固定。
長さ(mm)430
玄関やリビングで掛ける収納として活躍し続けています!
カバンや、帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。
別売り伸縮ポールや、新建材用の壁掛け金具をご使用いただきますと壁面収納としてご使用いただけます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
枠寸法50×50mm
線径(Φmm)(外枠)6、(ネット)3
突っ張り設置式のパーテーション型ネット収納
お部屋の間仕切り、壁面のアレンジ、狭い廊下の収納など大活躍
玄関や廊下では、帽子などのちょい掛けに便利
上下別々に伸縮するので、段差のある場所も効率的に活用可能
S字フック4個付属
用途お部屋の間仕切に。突っ張りラック、突っ張りパーテーション、メッシュハンガーラック、ワイヤーネット、隙間収納として。
材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ)
厚さ(mm)50
高さ(mm)1665~2955
1ヶ当たりの耐荷重(kg)1
組立時間20~30分
高さのある専用ワイヤーメッシュ付で足やおしりが汚れず衛生的なうさぎ専用トイレです。多方向から侵入できる使い易いトイレ。背面に固定用フックが付いて、専用ナットでケージにしっかり固定できます。
材質プラスチック
ピッチ(mm)【スノコ】横20×縦10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×150
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運び便利に便利です。電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。
用途各種工場自動車輸送ビルメン小売
周波数(Hz)60
トラスコ品番818-4933
アズワン品番65-2356-40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用冷水高圧洗浄機 HD 4/8 P (60Hz)(2.85MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運びに便利です。電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。安心の2年保障致します。※ユーザー登録頂いた方のみ対象です。
用途各種工場。自動車。輸送。ビルメン。小売
周波数(Hz)50
ホース長さ(m)6
吐出圧力(MPa)8
吐出水量(L/min)6.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用冷水高圧洗浄機 HD 4/8 P (50Hz)(2.85MB) ケルヒャーおすすめ業務用高圧洗浄機アクセサリー(0.75MB)
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
直径約4~6mmのワイヤーメッシュ用のマルチガイシとポールなど必要資材のセットです。斜め方向だけでなく、垂直方向への取り付けも可能です。
セット内容マルチガイシ×30個、FRPポール50cm×30個、14mmミニフック×120個、おじろスプリング14mm×90個【約50m分】
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
尿量が多めの子にも安心、広々サイズ。サンコーの飼育ケージの奥行きに、ぴったりサイズのうさぎ用トイレ。ケージに設置した時にトイレとケージワイヤーとの間にすき間が出来ないので、トイレのしつけにも最適。(メッシュスノコ付)。大型でイージーホーム(ラビット)などのケージの奥行きにちょうど良くはめ込めます。背面に固定用フックが付いて、専用ナットでケージにしっかり固定できます。内側には、かえしカバー付きでトイレ砂の飛び散りを防止します!。ワイヤーメッシュスノコつきなので、安全で衛生的に使用することができます。
付属品ロックナット:2個、ワイヤースノコ
材質PP スチール
サイズL
対象生体:うさぎ
サイズ(mm)W 400 × D 200 × H 160
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
安定性の良い2フック。極細ステンレスワイヤー製の細かいメッシュ構造。ステンレスワイヤープロテクター。割れにくい頑丈な一体型ボディ。人間工学に基づいた握りやすいハンドル。熱が手元に伝わってこないエグゾグラス仕様。替え網式と同じ目の細かさで、より透明なブイヨンを濾す事が出来ます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ200×H220mm●全長:410mm●コード番号:AB8643
アズワン品番67-2467-51
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
ドライバー2本とペンチ2本を収納。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。電ドラボールを収納したまま充電可能な通気性のあるメッシュ構造。ドライバーがスムーズに出し入れできる斜めカット差込口。
用途電気工事、内装工事、設備、OA機器メンテナンスに
仕様ドライバー2本、ペンチ2本差し
全長(mm)250
質量(g)190
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ドライバー1本とビット2本を収納。フックとベルト通しの2WEY装着。落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付き。ベルト幅60mmまで対応のベルト通し。電ドラボールを収納したまま充電可能な通気性のあるメッシュ構造。ドライバーがスムーズに出し入れできる斜めカット差込口。
用途電気工事、内装工事、設備、OA機器メンテナンスに
仕様ドライバー1本差し
全長(mm)250
質量(g)160
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
長いつばでお顔から首すじまでしっかりUV対策。内側ストライプでお顔が華やかに明るく映える!ワイヤー入りでつばの形や角度を自由自在に変えられます。内側はムレにくいメッシュ生地を使用。フックで取り外し可能なあご紐付。頭囲部がゆるい場合はヒモで調節が可能です。手洗いOK。
付属品あご紐
材質表生地:ポリエステル80%、綿20%、裏生地:(メッシュ部)ポリエステル100%、(ストライプ部)綿100%
機能UVカット、通気性、手洗いOK
頭囲(cm)54~60
耳まですっぽりかぶれるふんわりシルエットで小顔魅せ。
ワイヤー入りでつばの形や角度を自由自在に変えられます。
内側はムレにくいメッシュ生地。
取り外し可能なあご紐付フック付き。
頭囲部がゆるい場合はヒモで調節が可能です。
付属品あご紐
レイアウト変更時なども移動が容易な軽量タイプです。用途に合わせて任意の位置にフックを調整可能です。完成品のためすぐに使用できます。
静電気放電対策の国際規格 IEC61340-5-1 適合品。
静電服(帯電防止作業服)JIS-T8118適合品。作業中の静電気帯電による爆発・火災等の事故などを防止するための作業服です。
生地裏ポリウレタンコーティング。
胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。
フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。
使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。
両胸にカラナビ付き。取り外し可能なカラナビ付きで、フックをかけることが可能です。
ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がさず、ウエア内の体感温度を下げます。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
襟元プラスチックワイヤーで風の流れを自由自在に調整可能、実用新案取得済み。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。危険物や爆発物などを取り扱う作業現場や静電気対策が必要な職場に
色ブラック
混率(%)ポリエステル100
UVカット加工で紫外線99.9%カット。
12Vのバッテリーでハイパワー風量となりました、以前に比べ風量が20%アップしました![メーカー従来品(7.4V)と比較]
生地裏ゴールドチタン加工で遮熱-8℃。涼しさが違います。
胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。
フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。
両胸にカラナビ付き。取り外し可能なカラナビ付きで、フックをかけることが可能です。
ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
襟元プラスチックワイヤーで風の流れを自由自在に調整可能、実用新案取得済み。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
UVカット加工で紫外線99.9%カット。
12Vのバッテリーでハイパワー風量となりました、以前に比べ風量が20%アップしました![メーカー従来品(7.4V)と比較]
生地裏ゴールドチタン加工で遮熱-8℃。涼しさが違います。
胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。
フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。
両胸にカラナビ付き。取り外し可能なカラナビ付きで、フックをかけることが可能です。
ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
襟元プラスチックワイヤーで風の流れを自由自在に調整可能、実用新案取得済み。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
色ブラック
混率(%)ナイロン100
アウターケーブル:カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。
インナーケーブル:ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.2×1500mm、Φ1.2×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×7個、アウターキャップ×3個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個
関連キーワード
1
2
次へ