43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用 線径(Φmm)5 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000 質量(kg/枚)4.31 網目(mm)150×150
1枚
819 税込901
当日出荷

玄関やリビングで掛ける収納として活躍し続けています! カバンや、帽子も飾りとしてディスプレー収納をお楽しみください。 別売り伸縮ポールや、新建材用の壁掛け金具をご使用いただきますと壁面収納としてご使用いただけます。
材質スチール(エポキシ粉体塗装) 枠寸法50×50mm 線径(Φmm)(外枠)6、(ネット)3
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
39,250 税込43,175
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです インテリア・ガーデニング用メッシュパネル キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質スチール
1枚ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000 線径(Φmm)3.2 網目(mm)100×100 質量(kg)2.52/枚
1セット(10枚)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

用途スチール製メッシュラック背面のこぼれ止め用。 付属品取付用引掛金具5個(MES-TR使用) 材質スチール 表面処理ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途モルタル強度を増すために使用する金網 寸法(mm)1000×1000×3.2 ピッチ(口)100×100
1箱(10枚)
12,980 税込14,278
当日出荷


コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000 線径(Φmm)6 網目(mm)100×100 質量(kg)8.88/枚
1セット(10枚)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

溶接金網 ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
39,600 税込43,560
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。
用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。 仕様平織 タイプロール
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
43,760 税込48,136
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
51,380 税込56,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。労務工数の削減・工期の短縮。鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。配筋精度が正確・配筋作業が容易。配線、配管工事が容易。
用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000 線径(Φmm)6 網目(mm)150×150 質量(kg)6.22/枚
1セット(10枚)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キッチンを整頓する豊富なアイテム。材質:鉄線/エポキシ粉体塗装ネット部ピッチ:50mm
材質スチール製
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
45,840 税込50,424
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
39,600 税込43,560
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。 また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。 モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。 長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
長さ(mm)2000
1ケース(50本)ほか
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
39,600 税込43,560
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
29,750 税込32,725
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1巻
23,080 税込25,388
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
33,930 税込37,323
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
長さ(mm)2000 幅(mm)キャップ:20、目地本体:12
1ケース(15本)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1枚ほか
36,340 税込39,974
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
1巻
37,170 税込40,887
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。 また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。 モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。 長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
長さ(mm)1000 型式C10 適合目地幅(mm)10
1ケース(20本)
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ポリエチレン製のテグスタイプのフェンスネットです。25X20mm角目で張りやすいネットです。ワイヤーメッシュや波板と比較した場合、軽くて錆びないメリットがあります。
用途小動物の侵入防止に。 仕様紙管巻
1本
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素早く、簡単にワイヤーメッシュを取り付けることができます。 ホグリングプライヤーはω型(20mm)、Δ型(22mm)に対応しています。 フェンス作業用ツールを1セットに。素早く簡単にフェンス作業を行えます
仕様●材質:ホグリング:グリーンガルバ鋼(PVCコート)カッティングニッパー:クロムバナジウム●セット内容:EA532XA-13、EA952BR-22、EA577-220●ホグリングプライヤー:全長:190mm重量:420gマガジン付●ホグリング:ω型線径×全長:Φ2×20mm内径:8mm約2000個●カッティングニッパー:全長:220mm切断能力:Φ3mm アズワン品番65-2138-75
1セット
15,100 税込16,610
翌日出荷

捕獲罠をセット中の誤作動によるケガを未然に防止します。 6Φのワイヤーメッシュを採用し堅牢性を高めています。 6分割組立式の為運搬・組立も簡単です。
用途イノシシの捕獲に。 対象動物イノシシ
1台
119,800 税込131,780
14日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。グリーン・レンガ・ブルーが追加されカラーバリエイションが豊富になりました。
長さ(mm)2000 適合目地幅(mm)12 キャップ幅(mm)20
1ケース(15本)ほか
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

楽々出し入れ、前面扉と天井面も大きく開いてお手入れも簡単! 幅広い生き物に対応する約20×20mmメッシュが細かいイージーホームのローメッシュ! 外漏れしない引き出し式樹脂トレイでお掃除楽々! ワイヤーメッシュスノコ設置(ピッチ約12×12mm) ロック機能のキャスター付!
仕様●材質:スチール、ABS、PS、PP樹脂●商品サイズ:組立サイズ/幅810×奥行505×高さ660mm(キャスター部50mm含む)、メッシュピッチ/約幅20×奥行20mm、床面/80ローメッシュ専用スノコ1枚●対象生体:うさぎ・モルモット・フェレット・チンチラ・デグー・リス・フクロモモンガ・ラット・小鳥(中型インコ)など アズワン品番68-1070-36
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

スタイリッシュなデザインのヘッドボード付きパイプベッドです。ブラックの角パイプでインテリアに馴染みます。ベッドの床面は通気性がよいワイヤーメッシュを使用しています。湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適です。ヘッドボード天板には時計やティッシュなどの小物が置けます。2口コンセント付きで便利です。熱、水、傷に強いメラミン樹脂化粧板を使用しています。ベッド下は収納スペースとして有効活用できます。お客様組み立てとなります。
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂) ブラック サイズシングル 質量(g)24500 種類パイプベッド 硬さかため(147N) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×2050×650 目付(g/m2)ニット:約145、パイル:約170、メッシュ:約190 復元率(%)99
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。 寸法(mm)3、4、5
1セット(3本)
799 税込879
当日出荷

電源:単相100V消費電力:10W。刃渡り36cmまでの庖丁が収納できます。コードの長さ:約3m。カギ付。引掛け用穴付特長1.優れた殺菌効果。紫外線の中でも強い殺菌力のある波長を 効率よく使い、庖丁全体を殺菌することができます。2.手軽に使用可能。コードをコンセントに差しこみスイッチを 入れるだけです。電気消費量もわずかです。(10W)3.開閉が楽な両開き、厚手のステンレスを使用し耐久性は抜群 です。扉の脱着が容易です。4.扉をあけるとスイッチが切れるマイクロスイッチ式。 目に有害な紫外線をシャットアウト。5.親切設計。庖丁の刃先保護に刃当てを間に取り付けました。 また電球部保護にステンレス製ワイヤーメッシュでカバー しております。
材質ステンレス
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SLEEK GLIDEシリーズのシフト用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
付属品アウターキャップ4個 材質スチール 寸法(mm)2000 寸法(Φmm)5 長さ(mm)2000 ケーブル種類アウターケーブル
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SLEEK GLIDEシリーズのブレーキ用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(mm)1800 付属品アウターキャップ4個 材質スチール 長さ(mm)1800 寸法(Φmm)5 ケーブル種類アウターケーブル
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)