ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
用途ワイヤーロープ専用
RoHS指令(10物質対応)対応
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。
材質SUS304
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レールの代わりのワイヤーとフックがセットになっています。
ワイヤー固定が簡単にできる金具付き。
用途間仕切りシートを使用する際に。
セット内容ワイヤー6m 1本、専用フック10個、ワイヤー固定金具1個、金具解除用L型レンチ1本、ケーブルタイ2本
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として。
付属品丸ワッシャー×4枚、六角ナット×4個
材質ステンレス(SUS304)
用途ワイヤーロープ専用
付属品六角レンチ
表面処理クロームメッキ
仕上クロームメッキ
錆止め塗装を施したソケットです。現場でのワイヤ交換が可能で、定期的に長さ調整を行う現場に最適です
用途ワイヤ端末固定金具
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。
接着固定の為、穴あけ工事が不要です。
取付け時にオープン棚を動かす必要がありません。
適合120kg
セット内容接着テープ付き金具L:1枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個
種別転倒防止ベルト
寸法(mm)(金具L)118×54×33
使用環境温度(℃)0~40
耐震性6強相当
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
材質(金具)真鍮(C3602)
材質(座金)スチール(SPCC)
ステンレス製のワイヤーロープの端を輪にして固定する端末処理金具です。
材質ステンレス
壁面からの距離が離れているキャビネットにオススメです。軽量棚や卓上の設備の転倒や移動を防止します。
高さ(mm)33
用途台付ワイヤの製作に
アイの部分が固定されています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイスナップ
ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの簡単装着。天井面取付専用のプッシュ固定式軽量用ワンタッチフックです。
シリーズコレダーライン
仕様後入用、天付用
材質亜鉛ダイカスト・ステンレス
質量(g)9
耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)60
ワイヤー径(Φmm)1.2
仕上サーチライトニッケルメッキ、ショットブラスト
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
重量100kg以上の冷蔵庫等も、壁にレール金具とベルトでしっかり固定
用途大型機器/薬用冷蔵ショーケース・薬用保冷庫/業務用冷蔵庫
セット内容レール金具:1個/TP用プレート金具:2個/X金具:2個/P金具:2個/L金具:2個/固定金具1:2個/固定金具2:2個/M4ナベコネジ:8個/グリップナット:4個/ワイヤー 1m:2本/アルコールパット:2個
材質本体:ステンレス/ワイヤー:ステンレス/対象物側金具裏面粘着:VHB(アクリル系粘着剤)
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ラセンハンガーをメッセンジャーワイヤーに固定する金具です
ボルト1本構造で取付作業が簡単です
ラセンハンガーをメッセンジャーワイヤーに固定する金具がボルト1本で取付可能!
材質(本体)一般構造用圧延鋼材
質量(g)117
表面処理溶融亜鉛めっき
材質(ボルト・ナット)冷間圧造用炭素鋼
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
荷締機のワイヤーやチェーンの長さが足りない時にご使用ください。
ロープ径(Φmm)9
直径32mmマスト用のマストと支線(ステーワイヤ)を固定する屋外用ステー金具です。
マストとステーワイヤを固定するパーツです。電気亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。屋外用金具です。
壁付け設置で省スペースの無人受付スリムカウンター。
エントランスで内線電話やタブレット等の設置にご利用いただけます。
天板には配線穴があり、コードや盗難防止ワイヤーの取り付けもすっきり。
盗難防止ワイヤー固定用の金具が付属しています。
付属品六角レンチ、盗難防止ワイヤー取付用金具
材質天板・側板・棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、底板:スチール、床設置面クッション材:フェルト
幅(mm)600
質量(kg)約21.5
色ナチュラルF
高さ(mm)1000
奥行(mm)350
天板耐荷重(kg)約14
棚板耐荷重(kg)約2
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
H鋼などに取付け、吊金具としてやネット・ワイヤーの固定に使用できます。
材質本体:特殊ステンレス、ねじ:ステンレス(SUS304)
付属品W3/8六角ナット
エスコ品番EA948T-20
質量(g)450
寸法L(mm)84.5
ねじ径M12
使用荷重(kg)縦:250、横:40
寸法A(mm)85
寸法B(mm)60
寸法W(mm)38
締付トルク(N・m)25
寸法W1(mm)50
クランプ寸法(mm)37
1個
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用サドルフック。ワイヤーメッシュを固定するワンタッチ金具。サドルフックを先に支柱に通し、ワイヤーメッシュを立てて位置が決まるとサドルフックのボルトを締め付けます。後はハンマーで叩いてメッシュを動かないように固定。ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など
材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
WH-LSシリーズ用の支線(ワイヤー等)を固定するための金具です。長尺タイプのフィクサーを使用する場合、天井面から離れた位置にカメラ機器を取り付ける際の機器の振れ防止対策や、フィクサーの補強にご使用下さい。
適合機種WH-LS1/WH-LS3
セット内容本体1台/取扱説明書
材質ステンレス
質量(g)30
1台
¥5,698
税込¥6,268
8日以内出荷
ワイヤーの固定、調節を行う金具です。簡単な操作でパネルなど吊ったものの位置を、自由に調節・固定できます。本体上部のピンを押すとフック部がフリーとなり、ピンを離すとその位置で固定します。フックなどに掛けて使用します。ピクチャーレール用の固定フックとの組み合わせが可能です。ワイヤーの下部には余ったワイヤーを巻き取れるクリップが付属しています。
ワイヤーの固定、調節を行う金具です。簡単な操作でパネルなど吊ったものの位置を、自由に調節・固定できます。本体上部のピンを押すとフック部がフリーとなり、ピンを離すとその位置で固定します。フックなどに掛けて使用します。ピクチャーレール用の固定フックとの組み合わせが可能です。ワイヤーの下部には余ったワイヤーを巻き取れるクリップが付属しています。
材質鋼
質量(g)36
仕上ニッケルめっき
耐荷重(N)196
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
つけたいトコロにしっかりカンタン。石こうボード壁に使えるピクチャーレール。4本のピンを左右外方向に打ち込みます。ピンが4本なので、上下方向のぐらつき発生を大幅軽減。仮止めピンで位置決めかんたん。ビス用取付金具で木壁などにビスで固定できます。固定金具にレールの背面溝をひっかけるて取付できます。オプション部品で用途は自由自在。オプション:フック(M-314)、ワイヤーフック(M-315)、長ボール式ワイヤーフック(M-3026)。石こうボード壁・ベニヤ壁・木桟用
付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ/レールガイド/ビス用取付金具/ワイヤーフック(2本)
材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂
細いパイプや追加入線作業に。コンパクトタイプで屋内配線に最適な通線工具です。コシが強く剛直性に優れ、接触抵抗の低い単線ツイストタイプです。コンパクトな巻き径で保管・移動に邪魔になりません。一方はワイヤー付先端金具のため、コーナー部分も通りやすいです。収納ケース付きのため、スムーズな作業が可能で保管にも便利です。
用途壁裏などでの電線の軽索引作業。
仕様ライン径:4mm単線ツイストタイプ
材質ライン:PET 収納ケース(CD管):PE
全長(m)15
先端径(mm)固定側先端金具:6、ワイヤー付き先端金具:6
破断荷重(kN)線材:1.4、全体:0.9
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
EASYワイヤリング。FPZ3000/FPR3000フロアパネルにジョイントボックスを固定する場合に使用する取付金具です
用途床用配線器具
適合ジョイントボックス:WJ5293G・R・V、WJ5497G・R・V、WJ8383G
材質鋼板製
1個
¥1,098
税込¥1,208
31日以内出荷
オープン棚、スチールラック、キャスター付き各種機器の転倒・移動防止をする製品です。金具Lを床面に接着固定し、ワイヤーをオープン棚や、各種機器のキャスターに巻き付けます。ワイヤー100cm(全長)。キャビネットを動かさずに取り付け可能。移設時には取り外し可能。壁面からの距離が離れているオープン棚に対応
質量(kg)対象物:120以下/個
質量(g)約144/個
使用環境温度(℃)0~40
アズワン品番61-3740-67
1個
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
ボルトの開け閉めで手軽に開閉することができ、ハンマーで打ち込めばしっかり固定させることもできます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。、また端末の金具のジョイントに。
ステーワイヤ(支線)を取り付けるパーツです。釘付ステンレスワイヤ(65cm)
アンテナマスト用支線を屋根の破風等に固定する金具です 。ステンレス製のネジ釘付属で簡単に取付が可能です
仕様ワイヤー部ステンレス
寸法(mm)650
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
21日以内出荷
ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付
用途フラップ扉
取付寸法(mm)(水平)26×68×160
内寸奥行(mm)最小180(水平取付)、最小82(垂直取付)
扉高さ(mm)210-480
適合扉質量(kg)9
取付ユーロネジでネジ止め
仕上扉固定ブラケット:ニッケルメッキ、カバーキャップ:白
材質金具・カバーキャップ:プラスチック、 扉固定ブラケット:亜鉛合金
セット内容フラップステー、扉固定ブラケット付 1 個取付け部品
仕様モデル:A、40N
1セット
¥5,798
税込¥6,378
23日以内出荷
ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付
用途フラップ扉
取付寸法(mm)(水平)26×68×160
内寸奥行(mm)最小180(水平取付)、最小82(垂直取付)
扉高さ(mm)210-480
適合扉質量(kg)9
取付ユーロネジでネジ止め
材質金具・カバーキャップ:プラスチック、 扉固定ブラケット:亜鉛合金
セット内容フラップステー、扉固定ブラケット付 1 個取付け部品
IEEE 802.11ac Wave 2 準拠、安定した通信のための機能を強化、トライバンド対応 無線LANアクセスポイント。災害時統一SSID「00000JAPAN(注)」対応製品です。SSIDを「00000JAPAN(注)」として、一般に無線通信環境を開放することができます。注)無線LANビジネス推進連絡会(Wi-Biz)で推進する災害時統一SSIDを利用した公衆無線LANサービス。トライバンド対応、2.4GHz帯の無線LANチップを1つ、5GHz帯の無線LANチップを2つ搭載、3つの周波数帯を同時に利用可能です。各周波数帯で最大50台ずつ、合計150台の無線LAN端末と通信できます。
インターフェースLAN ポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別)、コンソールポート(設定用):1ポート(RJ-45) (別売りの RJ-45 コンソールケーブル「YRC-RJ45C」をご使用ください)、USBポート:1ポート(今後のファームウェアアップデートでUSB 2.0 Type-A、 USBメモリに対応予定)
メモリーFlash ROM:256+8MB(ファームウェア:1組、 コンフィグ:1組)、RAM:256MB
アンテナ2.4GHz/5GHz共用アンテナ2本、 5GHz用アンテナ2本を本体に内蔵、 外部アンテナ端子:2.4GHz/5GHz共用 x2、 5GHz用 x2
方式【MIMO】5GHz:MIMO(2×2、 2ストリーム)、 MU-MIMO(最大2ユーザー)、 2.4GHz:MIMO(2×2、2ストリーム)
規格【2.4GHz帯 無線LAN】IEEE 802.11b/g/n(最大伝送速度400Mbit/s)、【5GHz帯 無線LAN】IEEE 802.11a/n/ac(最大伝送速度867Mbit/s)
アクセス方式インフラストラクチャーモード、 WDSリピーターモード、WDSブリッジモード
セキュリティ認証方式:オープン、Enhanced Open、PSK、WPA/WPA2/WPA3パーソナル、WPA/WPA2/WPA3エンタープライズ、暗号化方式CCMP(AES)、 TKIP、 WEP(64bit/128bit)、192-bitセキュリティーモード(WPA3エンタープライズ使用時のオプション)、マルチ SSID:5GHz 帯:最大8個、 2.4GHz 帯:最大8個、 合計16個、セキュリティー機能:AP間プライバシーセパレーター、 Any 接続拒否、 MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、 パスワード設定、 接続台数制限、 送信出力調整機能、 ステルス SSID、 MAC認証機能
対応ブラウザ【GUIの推奨】Windows: Microsoft Edge、 Internet Explorer 11、 Google Chrome、 Mozilla FireFox、macOS: Safari ・iOS: Safari
機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、 DHCP クライアント、 DHCP サーバー、 メール通知機能、 NTP クライアント、 スケジューリング機能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×241×44
質量(g)1045
付属品冊子(取扱説明書(保証書含)、 初期設定ガイド、 設置ガイド)、 外部アンテナ端子保護キャップ(本体に装着済み)、 ショートポールアンテナ、配線部カバー、マウントパネル、ネジ、卓上用台座、壁面固定用補助金具、ワイヤースタンド
仕様【接続端末数】5GHz帯(1):最大50台、 5GHz帯(2):最大50台、 2.4GHz帯:最大50台、 合計150台、【管理プロトコル】SNMP(v1/v2c/v3)、【内蔵RADIUS サーバー】最大300件、 EAP-PEAP(MSCHAPv2)、 EAP-TLS、 MACアドレス/接続SSID制限対応
周波数(GHz)2.4/5
伝送速度【2.4GHz帯 無線LAN】最大400Mbit/s、【5GHz帯 無線LAN】最大867Mbit/s
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
定格電流(mA)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類点滅LED
関連キーワード
1
2
次へ